「ts210 ktc」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパナセット KTCスパナセットKTC(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(10本組)
当日出荷
商品構成セット品
スパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)スパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セットほか
当日出荷
スパナ部は、やり形に仕上げ狭い箇所での作業を容易にしました。セット内容は6種類でバンド付です。
商品構成セット品
スパナセット モノタロウスパナセットモノタロウ(12件のレビュー)
899税込989
1セット(6本)
当日出荷
高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しにセット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19材質クロムバナジウム鋼全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220商品構成セット品
コンビネーションレンチセット モノタロウコンビネーションレンチセットモノタロウ(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(8本)
当日出荷
高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しにセット内容8、10、11、12、13、14、17、19材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)8(120)、10(140)、11(150)、12(160)、13(170)、14(180)、17(210)、19(230)
スパナ KTCスパナKTC(54件のレビュー)
709税込780
1丁
当日出荷
仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
6丁組コンビネーションスパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)6丁組コンビネーションスパナセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(6本組)
当日出荷
JIS規格取得商品国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに寸法(mm)8、10、12、13、14、17トラスコ品番816-5449材質S53C質量(g)350表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナセット TRUSCO両口スパナセットTRUSCO(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1セットほか
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成セット品
6丁組スパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)6丁組スパナセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
4,498税込4,948
1セット(6本組)
当日出荷
JIS規格取得商品国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しにトラスコ品番816-5395セット内容(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24材質S53C質量(g)640表面処理クロムメッキ商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションスパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。 めがね部の柄の曲がり角度15度です。
両口スパナセット TRUSCO両口スパナセットTRUSCO
4,798税込5,278
1セット(6丁)ほか
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
ホルダー鉄フック商品構成セット品
6丁組スパナセット ホーザン6丁組スパナセットホーザン
4,598税込5,058
1セット(6本組)
当日出荷
設備機械・自動車等の整備に最適です。
トラスコ品番325-8564セット内容(mm)5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24質量(g)580商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ 両口 モノタロウスパナ 両口モノタロウ(81件のレビュー)
299税込329
1丁
当日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
新型コンビネーションスパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1セットほか
当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15度です。
トラスコ品番491-4546セット内容CS-08、10、12、13、14、17、19質量(g)700
コンビネーションレンチセット KTCコンビネーションレンチセットKTC(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(8本組)ほか
当日出荷
樹脂成形トレイ付
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:144×184×48仕様パワーフィット
スクレーパー TRUSCOスクレーパーTRUSCO(3件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。刃部はスキ加工してありますので弾力性があります。接着剤塗り、パテ塗り、塗料の調合、シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除に適しています。
用途接着剤塗り・パテ塗り・塗料の調合。シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除。材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)仕様貫通型形状ストレート硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)1
コンビネーションレンチ モノタロウコンビネーションレンチモノタロウ(112件のレビュー)
229税込252
1丁
当日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質クロムバナジウム鋼
精密ドライバー セット モノタロウ精密ドライバー セットモノタロウ(8件のレビュー)
649税込714
1セット(6本)
当日出荷
ポケットサイズの精密ドライバーセットです。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に質量(g)124材質(軸)S45C材質(グリップ)スチールケース寸法(mm)90×135本数6商品構成セット品刃先マグネットなし
直尺シルバー シンワ測定直尺シルバーシンワ測定(98件のレビュー)
299税込329
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
スパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)スパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1セットほか
当日出荷
化粧箱寸法(mm)W256×D106×H152商品構成セット品
鋳物コンロ タチバナ製作所鋳物コンロタチバナ製作所(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
据付は安全な場所に消防署からも強いお願いが!!バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使いください。
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら