カテゴリ
- 農業機械(32)
- バイク部品(10)
- 建築金物(10)
- 空調・照明・電設資材(5)
- メカニカル部品(5)
- 機構部品(5)
- 制御機器(4)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 防災用品(2)
- 切削工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(31)
- ホーコス(8)
- ナベヤ(5)
- メイキコウ(5)
- サンコーテクノ(2)
- TRUSCO(2)
- 東亜計器(2)
- X.A.M(2)
- 東西電気産業(2)
- 東京サイレン(2)
- カナフジ電工(2)
- アズワン(1)
- OMSORG(オムソリ)(1)
- オジデン(大阪自動電機)(1)
- カシオ計算機(1)
- コガネイ(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- タンガロイ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ts400」の検索結果

スタッド端子台 TS-Rシリーズ
パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ
日油 滅菌バッグ(ロール)両用 TS-4000
日油技研工業¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から11日以内出荷フィルムには50mm間隔でカットの目安が付いています。 フィルム間にインジケータが印刷されており、被滅菌物と同時にインジケータを確認することができます。滅菌物が直接インジケータに触れないので安全で、水やアルコールなどの付着による影響も軽減されます。 ISO11140-1 Class1。 ヒートシール性を重視。青色フィルムを採用。
ステンレスユニオン
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。形状ユニオンストレート材質/仕上ステンレス(SUS316)使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
ステンレスユニオンティ
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581個当日出荷用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。形状ユニオンティー材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。
キーボード
カシオ計算機¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷キーボードにとって大切な、音色を選んで弾くことにフォーカスしたデザインは、 ミニマルでありながら鍵盤楽器らしい美しさを併せ持っています。 お気に入りのカラーを選べば、そのシンプルで軽やかな見た目はインテリアと調和 して日常に溶け込み、どんな気分にもさりげなく寄り添ってくれるでしょう。 CT-S1は、カシオが電子楽器のために開発し磨き上げた「AiX音源」と、迫力ある サウンドを鳴らすため新たに設計された音響システムを搭載し、音で日常を彩って くれます。 臨場感にあふれた耳に心地よい音で空間を包み込み、もっと弾きたい、もっと聴き たい気持ちにさせてくれるはずです。鍵盤数61 (ピアノ形状鍵盤)、タッチレスポンス:3種類、オフ質量(kg)4.5(電池含まず)BluetoothBluetooth(R) MIDI/Audio (別売ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター WU-BT10使用時)スピーカー(13cm×6cm)×2 水平型バスレフスピーカーシステム、アンプ出力:2.5W+2.5W消費電力(W)7.5付属品譜面立て、ストラップロック、ACアダプター(AD-E95100LJ)
いたわりスマートてすり
OMSORG(オムソリ)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本翌々日出荷室内・屋外どちらでも使用できる安全設計。 スッキリとしたスタイリッシュなデザイン。 耐候性に優れたABS樹脂に抗菌・防カビ効果をプラス。 カットして長さを調整できます。用途トイレ・洗面・お風呂・勝手口・ベランダなどに色ホワイトパイプ径(Φmm)35取付縦・横方向耐荷重(kg)80
テールランプツールセット
KOTO¥21,980税込¥24,1781セット4日以内出荷プラプレートでクリップの位置を探り、吸盤をL型レバーを併用して取外しをします。 レバーには、ボディー接触時の傷つけ防止用プラプレート付。 大型化しているテールレンズに対応し様々な形状に合わせた吸盤の使い方でスムーズな作業を実現。また付属のストレート・L型のレバーでさらに作業性が向上します。用途テールレンズの取外し。セット内容吸盤付本体(1個)、L型レバー(プラプレート付)(1個)、ストレートレバー(プラプレート付)(1個)
タオル掛
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷規格サイズのみになります。材質パイプ:ステンレス(SUS304)、受金具:亜鉛ダイカスト仕上パイプ:研磨、受金具:クロームメッキパイプ径(Φmm)12.7
温度プローブ YSI400
スミスメディカル¥44,980税込¥49,4781箱(20本)7日以内出荷手術室での麻酔中あるいは集中治療室での体温を連続測定する際のプローブです。温度プローブは、専用の接続ケーブルを使用して各種患者モニタ装置や温度モニタとの接続が可能です。<一般用>食道や直腸温の測定に適しています。<食道聴診用>食道温の測定ならびに心音と呼吸音を聴診できます。<皮膚用>メタリックフィルムが外部からの熱を反射し、環境温度の影響を低減します。<鼓膜用>軟らかいフォームは外耳に挿入しやすく、鼓膜を傷つけません。適合機器米国YSI社の400シリーズと互換性のある機器(接続ケーブル除く)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:13B1X10107000023医薬品医療機器等法一般医療機器
白金400mmセンサ
東亜計器¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷性能は変わらず検知部の挿入長をご使用環境に合わせて選べます。材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×400コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7
片手鍋18cm
よこやま¥3,998税込¥4,3981個10日以内出荷仕様使用熱源:ガス・100V・200V、IH調理器OK材質18-0ステンレス寸法(mm)約206×360×150質量(g)約830サイズ(cm)18容量(L)約2.5本体高さ(mm)約90
白金高温用センサ
東亜計器¥42,980税込¥47,2781本4日以内出荷~750℃までの高音域を安定・再現性よく計測することができます。材質【センサ検知、握り手部】SUS304コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.3+0.005ltl)℃ Pt100(クラスB)4線式測定温度範囲(℃)0~750防水性保護等級7
ABB 端子シュラウド OT315 Series用 グレー
ABB¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 端子シュラウド併用可能製品 = OT315 Seriesハンドルの色 = グレーIP評価 = IP20ハンドル色グレーRoHS指令(10物質対応)対応併用機器OT315 SeriesIP等級IP20アクセサリタイプ端子シュラウド
粉砕容器
イカジャパン¥189,800税込¥208,7801個(1個)6日以内出荷二重壁の粉砕容器です。チラーから冷却水を流しながら冷却粉砕ができるようになっています。温度センサーが内蔵されており温度測定ができます。
T型スコヤ
SK(新潟精機)¥42,980税込¥47,2781個36日以内出荷から56日以内出荷長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。 端面からの直角ケガキ作業に最適です。用途一般工作用およびケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
配電盤用LED照明灯 QELTSシリーズ 端子台+SW装着型
Qlight¥7,698~税込¥8,468~1本31日以内出荷直下配光面積が広く、閉鎖された配電盤空間内で高い照度を発揮。電源線引出型、端子台付型、ON-OFFスイッチ付型のうち、設置環境と用途に適したモデルを選定可能。AC直結型LED制御システムを採用し、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加。定電流制御回路の適用によって、不安定な電源条件でも安定した照度を維持。本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類の中から照明範囲および設置条件によって選択可能。脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)レンズ色半透明発光色昼光色使用周囲温度(℃)-30~50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/KC電球の種類LED
メインジェット ミクニ 六角型/大
KITACO(19件のレビュー)¥499税込¥549特価1個当日出荷から5日以内出荷中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。タイプミクニ 六角型/大
モルタル用フロアーハッチ
ホーコス(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から4日以内出荷オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。用途歩行用材質SUS304
エキゾーストマフラーガスケット
ALBA(アルバ)(18件のレビュー)¥1,598税込¥1,758特価1セット(4個)当日出荷から9日以内出荷マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
バイク用 ナックルガード ナックルバイザー 左右セット
MAD MAX(マッドマックス)(11件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷から12日以内出荷バイク用 ナックルガード ブラック ナックルバイザー 左右セット。 ツーリングや通勤などに! 防寒はもちろん、ドレスアップ効果もあります。 ミラーに共締めするだけの簡単取付。車種[参考]【HONDA】エイプ50/ズーマー/Dio/ZX/XR50モタード/モンキー/ゴリラ/バイト/ジョルノクレア/クレアスクーピー/マグナ50/リード50/シャリー/CF50/CL50/ソロDAX/ダックス/ジャズ/ジャイロX/ジャイロUP/ジャイロキャノピー/スペイシー100/スペイシー125/PS250/フォーサイトSE/フォルツァ/フュージョン/シルバーウィング400/シルバーウィング600/FTR223/FTR250/SL230/XL230/CL400/CB400SS/レブル/GB250クラブマンJADE/ジェイド/ホーネット/ブロス/CB400SF/VTEC/XR400R/XR250モタード/XR400モタード/XR400R/XRBAJA/XLR250BAJA/CRF250R/XLR250/XR250R/XLR250/BAJACRM250AR/CRM250R/TLM220R/TLR200/CR125R/PCX125/PCX150/GROM/グロム/CB250F/CB400F/CB750/CB1100/CB1000SF/CB1300SF【YAMAHA】YB-1/VOX/ボックス/VINO/ビーノ/BJ/JOG/ZR/JOG/ジョグアプリオGEAR/ギアC/BW'S50/グランドアクシス/シグナスX/SR/シグナス125/マジェスティー125FI/マジェスティー250/マジェスティーC/グランドマジェスティー/マグザム/TW200/TW225/セロー225W/セロー250/トリッカー/ランツァ/ブロンコ/ルネッサ/GX250GX400/XS250/XS400/RZ250/RZ350/RD250/RD400/SRV250S/ジール/XJR400R/SR400/ビラーゴ250/ドラッグスター250/XS650SP/FZ1フェザー/TT250R/レイド/セロー225W/YZ250F/WR250F/XT250X/DT200WR/DT200R/トリッカー/ランツァ/DT125R/VOLT/V-MAX/MT-07/MT-09【SUZUKI】ストリートマジック/コレダ50S/GS50/バンバン75/バンバン90/バンバン200/GSX250FX/ボルティー/250SB/グラストラッカー/ビッグボーイ/ST250E/テンプター/バンディット250/GSR250/GSR400/バンディット400/GSX400インパルス/イナズマ/スカイウェイブ/DR-Z400R/DR250S/DR250R/DR250SHE/ジェベル250XC/250SB/DF200E/ジェベル200/RMX250R/RMX250S/TS200R/TS125R【KAWASAKI】KSR50/KSR80/KSRII/KSR110/エリミネーター125/Z200/エストレアRSカスタム/ゼファーχ/250TR/エプシロン250/KLX250/バリウス/バリオス2/Z250/Z250LTD/ゼファー400/ZRX400/ZRXII/KLX250SR/Dトラッカー/スーパーシェルパ/KDX250SR/KDX220SR/KDX200SR/KDX125SR/Ninja250R/ZRX1100/ZRX1200R/Z750/Z1000主な適合車種汎用
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ¥899税込¥9891セット(2個)当日出荷電動工具用の交換用カーボンブラシです(2個入)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給適合機種ACV-750・W-652APS・CSN-360NS・CSN-400NS・TS-220・V-2101AS・HW-3・TSS-220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×45×10質量(g/個)4入数2
モルタル用フロアーハッチ
ホーコス(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から6日以内出荷オールSUS304ステンレス製。本体フレームに1.0ミリ材を使用し、耐重用として構成された強いボディです。車庫の入り口、重量物搬入口等の点検口に最適です。施工が簡単です。用途軽荷重用材質SUS304
モルタル用フロアーハッチ(ロック式)
ホーコス¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から6日以内出荷オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。ネジ固定のロック式取手です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。用途歩行用材質SUS304
Pタイル用フロアーハッチ
ホーコス(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から6日以内出荷オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。用途歩行用材質SUS304
モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式)
ホーコス¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から6日以内出荷オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。用途歩行用材質SUS304
デュラ リヤスプロケット
DRC(ディーアールシー)(6件のレビュー)¥5,690~税込¥6,259~1枚4日以内出荷あえて、スチール製にこだわり素材、熱処理の最適化でアルミ製とは比較にならない耐久性を誇る。高精度なレーザーカットを駆使したデザインは極限までの肉抜き加工を施しながらも強度バランスに優れ、一般的なスチールスプロケットに対し約3割の超軽量化を実現。
Pタイル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式)
ホーコス(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から6日以内出荷オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。用途歩行用材質SUS304
バイク用シールチェーン
プロト(4件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本4日以内出荷チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。