カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • バイク部品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「ts50w」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドGK RG50γ.TS50W (50cc用) KITACO

    ヘッドGK RG50γ.TS50W (50cc用)

    KITACO
    639税込703
    1個
    14日以内出荷
  • スーパーラインテープ(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーション

    スーパーラインテープ(改正RoHS指令 制限10物質対応)

    タカハラコーポレーション
    7,198税込7,918
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    傷に抜群に強く、綺麗に長持ちが特徴です。また糊残りがし難く貼り替えの手間を減らします。改正RoHS指令(RoHS2)における制限10物質にも対応しております。
    用途美観や剥がれでお困りの工場・配送センター、その他各種施設の床面に。主な用途表示・安全用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐汚染性、耐摩耗性、耐薬品性、抗菌性、安全歩行性、帯電防止性、不燃性総厚(μm)306±5
  • 空気清浄機 プラズマクラスター 薄型スリムモデル プラズマクラスター25000 加湿 シャープ

    空気清浄機 プラズマクラスター 薄型スリムモデル プラズマクラスター25000 加湿

    シャープ
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    たっぷり加湿と低騒音で、ワンルームや寝室にも置きやすい薄型スリムモデル。空中浄化&フィルター浄化。薄型スリムボディ。電源:AC100V(50/60Hz)。運転音最小時:17dB。タンク容量:約2.7L。消費電力。・加湿空気清浄強運転時:24W。・空気清浄強運転時:52W。最大加湿能力:600ml/h。空気清浄時間:8畳/12分。プラズマクラスター適用床面積:約13畳。空気清浄適用床面積:~16畳(加湿空気清浄)、~23畳(空気清浄)。加湿適用床面積:~10畳/~17畳(木造和室/プレハブ洋室)
    用途空気清浄機 プラズマクラスター25000 加湿器 加湿 シャープ SHARP質量(kg)7.9ホワイト系電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)加湿空気清浄強運転時:24、空気清浄強運転時:52センサーニオイ、湿度、温度運転音(dB)最小17保証期間1年定格加湿能力(mL/H)最大600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.4×23×61.9適用畳数【プラズマクラスター】約13畳、【空気清浄】~23畳加湿機能
  • デザイン双輪キャスター「Bola」 SAMSONG

    デザイン双輪キャスター「Bola」

    SAMSONG(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    障害物を巻き込みにくく、子供にも安全なキャスターです。
    材質(車輪)ナイロン・ポリウレタン材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン車輪幅(mm)54ストッパーあり車輪径D(Φmm)50
  • プレスホイールコンベヤ W-50TS マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-50TS

    マキテック
    8,398税込9,238
    1台
    3日以内出荷
    ホイール寸法(mm)外径50×幅20×軸穴8.2×ボス28材質スチール耐荷重(kg)25(ホイール1個当たり)M8×45L機高(mm)60
  • ソケット(12角) TRUSCO

    ソケット(12角)

    TRUSCO(104件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
  • プラズマクラスターイオン発生ユニット シャープ

    プラズマクラスターイオン発生ユニット

    シャープ
    3,598税込3,958
    1式
    当日出荷
    交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット。安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出します。
    対応製品CV-NH140-W/CV-PH140-W/CV-RH140-W/CV-TH150-W/FP-AT3-W/FP-FX2-W/FP-S120-T/FP-T120-T/FU-90KK-X1/HV-R120-W/IG-HC15-B/IG-HC15-R/IG-HC15-W/IG-HTA20-W/IG-HTA30-W/IG-JC15-B/IG-JC15-R/IG-JC15-W/IG-KC15-B/IG-KC15-R/IG-KC15-W/IG-KTA20-W/IG-LC15-B/IG-LC15-R/IG-LC15-W/IG-LTA20-W/KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-GS50-H/KI-GS50-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS40-W/KI-HS50-H/KI-HS50-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS40-W/KI-JS50-H/KI-JS50-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-LS50-H/KI-LS50-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-M851-S/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E5-H/KI-S50E5-W/KI-S50E6-H/KI-S50E6-W/KI-S50E7-H/KI-S50E7-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-SD50-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-TD50-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合。1日8時間毎日使用した場合約6年。)
  • 加湿フィルター シャープ

    加湿フィルター

    シャープ
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    製品の加湿性能をしっかり確保。抗菌・防カビ加工。(抗菌剤は安全基準を確認済み)。本体にぴったり装着できる。
    対応製品KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-PX100-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-RX100-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-SX100-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-TX100-H/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-UX100-H/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W交換目安約10年
  • 脱臭フィルター シャープ

    脱臭フィルター

    シャープ
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。フィルター寿命もしっかり担保。
    交換目安約10年
  • アルミドレンボルト KITACO

    アルミドレンボルト

    KITACO(37件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。 先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • 胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(2丁掛)補助ロープ取外不可 谷沢製作所

    胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(2丁掛)補助ロープ取外不可

    谷沢製作所
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する補助ロープ付き
    種類巻取式/ロープ式バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)1660胴ベルト長さ(mm)1170最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード2丁掛け
  • パッキンSET KITACO

    パッキンSET

    KITACO(2件のレビュー)
    988税込1,087
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    シリンダー、シリンダーヘッド部のリペアのパッキンセットです。補修用として工具箱に入れておくと、急なトラブル発生時に大変便利です。
  • 50ccパッキンSET KITACO

    50ccパッキンSET

    KITACO(6件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ノーマル補修用のパッキンSETです。メンテナンス時に非常に便利です。
  • ミラレックスF用 アダプター 未来工業

    ミラレックスF用 アダプター

    未来工業
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    ミラレックスFとつば付スリーブの接続に使用します。
    付属品Oリング付
  • ミラレックス用 アダプター 未来工業

    ミラレックス用 アダプター

    未来工業
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    ミラレックスとつば付スリーブの接続に使用します。
  • スロットルサブケーブル KITACO

    スロットルサブケーブル

    KITACO(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • プレスホイールコンベヤ W-36TS マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-36TS

    マキテック
    8,498税込9,348
    1台
    3日以内出荷
    ホイール寸法(mm)外径36×幅10×軸穴6.5×ボス25材質スチール耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)M6×38L機高(mm)51
  • プレスホイールコンベヤ W-38TS マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-38TS

    マキテック(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1台
    3日以内出荷
    ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.5×ボス25材質スチール耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)M6×38L機高(mm)52
  • スイング用工具セット リューター(日本精密機械工作)

    スイング用工具セット

    リューター(日本精密機械工作)
    89,980税込98,978
    1セット(486点)
    3日以内出荷
    リューターミニエイトスイングユニット(LEM-08WA、LEM-30JWA)用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上がり面が得られます。加工品の材質、形状、仕上げ程度に合わせてお選び下さい。
    用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取りに適しています。セット内容ホルダー付セラミック W1101、W1102、W1103、W1104 〈各1本〉、スティック砥石 W1201、W1202、W1203、W1204 〈各1本〉、電着ダイヤモンドヤスリ Q2181、Q2182、Q2183 〈各1本〉、チップホルダー W3001 〈5本〉、フェルトチップ W4001 〈20枚〉、サンドペーパーチップ W5001、W5002、W5003、W5004、W5005、W5006、W5007、W5008、W5009 〈各50枚〉、ケース TS-06セット数22種486点入
  • ピストン(45.5Φ) KITACO

    ピストン(45.5Φ)

    KITACO
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    適合キタコ補修部品主な適合車種RG50ガンマ.TS50W
  • カーボンパワーリード KITACO

    カーボンパワーリード

    KITACO(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    新素材(スーパーフレックス)を使用 一般市販までに数々のテストを重ね実践でのデータを基に製作した高性能パワーリードバルブです。 低回転から高回転まで谷間のない幅広いスロットルワークレスポンスを実現。 ノーマル(ステンレスまたは、グラスファイバー製)に比べて耐久性も向上させています。(厚0.3mm) 大量生産が可能にした低コストです。
  • 胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(2丁掛)補助ロープ取外可能 谷沢製作所

    胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(2丁掛)補助ロープ取外可能

    谷沢製作所(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する補助ロープ付き(取り外し可能)
    種類巻取式/ロープ式バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)1660胴ベルト長さ(mm)1170最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード2丁掛け
  • 比色管(栓付) 204シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    比色管(栓付) 204シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    5,099税込5,609
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    。NRK比色管は目盛も乱反射をさけた特殊加工品です。
  • 高性能薄型DCモーター内蔵スターラー TOKO(東興化学研究所)

    高性能薄型DCモーター内蔵スターラー

    TOKO(東興化学研究所)
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    小型特殊モーターの採用により、薄型で安定性能を向上しました 強力マグネットの採用により、低速域でも安定した攪拌がおこなえます 電子制御により、低速から高速までムラのない回転調節ができます 長時間の連続使用による温度上昇がほとんどなく、測定液に温度変化を与えませんので安定した測定がおこなえます
    仕様●攪拌容量:50~2000mL●回転数:80~1500rpm●モーター:DCモーター、電子制御●電源:AC100V 50/60Hz●寸法:168(W)×49(H)×130(D)mm●質量(本体のみ):1kg●付属品:テフロン攪拌子1ヶ●対応:TS-999i・TiN-1100・TiN-1100i・TiN-5104・TiN-5104i・TiN-5202・TiN-5202i・TiN-7001i・TiN-7002・TiN-7002i・TiN-7003・TiN-7003i・TiN-9001・TiN-9001i・TiN-9003・TiN-9003i・TiN-9004i用オプション品アズワン品番67-6819-94
  • ストツパ(ピニオン) BIGM(丸山製作所)

    ストツパ(ピニオン)

    BIGM(丸山製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ストツパ(ピニオン)図解NoMFH-G350(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.50、MHL352 フライホイール、スタータ部品_No.26、MSA513R2TS-K-1 エンジン スタータ、メインスイッチ部品_No.12、MS513R3S-Kアワジ エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.64、MFH-G350 エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.50、MFH-G350-1(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.50、MS410R4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、リコイルスタータ部品_No.80、MSA413R2TS-K-1 エンジン スタータ、メインスイッチ部品_No.12、MFH-G350-1 エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.50
  • レギユレータ BIGM(丸山製作所)

    レギユレータ

    BIGM(丸山製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    部品名称レギユレータ図解NoMFH-G350 エンジン マフラ、付属品部品_No.15、BSA-410 セルスタータ パネル部品_No.30、BSA-411S セルスタータ パネル部品_No.30、BSA-410S セルスタータ パネル部品_No.30、MS410RC-2K エンジン リコイルスタータ、マグネットパネル部品_No.61、MS510RC-5K エンジン リコイルスタータ、マグネット、パネル部品_No.50、BSA-410AS セルスタータ パネル部品_No.30、MFH-G350(W) アクセルレバー、電装品部品_No.34、MS410RC-K3 エンジン スタータ部品_No.61、MFH-G350-1 エンジン マフラ、付属品部品_No.15、BSA-411CS セルスタータ パネル部品_No.30、MFH-G350(W) エンジン マフラ、付属品部品_No.15、MFH-G350 アクセルレバー、電装品部品_No.34、MS511R4T-K エンジン ファンカバー、マグネト、リコイルスタータ部品_No.50、BSA-411AS セルスタータ パネル部品_No.30、MHL352 マフラ、付属品部品_No.15、MS613R4T-K エンジン ファンカバー、マグネト、リコイルスタータ部品_No.50、MS410R4T-K エンジン マフラ、パネル、付属品部品_No.11、MS511RC-K エンジン リコイルスタータ部品_No.50、BSA-411SG G-3 セルスタータ パネル部品_No.30、MS510RC-6K エンジン リコイルスタータ部品_No.50、MFH-G350-1(W) エンジン マフラ、付属品部品_No.15、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.50、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.50、MS513R3S-Kアワジ エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.22、MS510RC-2K エンジン リコイルスタータ、マグネットパネル部品_No.50、MFH-G350-1(W) アクセルレバー、電装品部品_No.34、MFH-G350-1 アクセルレバー、電装品部品_No.34
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FLN42J-TS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FLN42J-TS

    メイキコウ
    50,255税込55,281
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:ローラ径がΦ42.7のためダンボールケースなど底面が柔らかいものの搬送に適している。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。FLN42Rの高品質ローラ。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)材質(ローラー部)スチール
  • ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMK48J-TS メイキコウ

    ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMK48J-TS

    メイキコウ
    49,875税込54,863
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:ローラ径がΦ48.6ですので、最小ピッチ50が可能。FMK48Rの高品質ローラ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ48.6×t 1.4 ローラ材質 STKMN12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 95.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 (※カ材質(ローラー部)スチール
  • ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMK48R-TS メイキコウ

    ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMK48R-TS

    メイキコウ
    27,740税込30,514
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:ローラ径がΦ48.6のため、中荷重用中唯一最小ピッチ50が可能。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ48.6×t 1.6 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 95.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50(※カーブでP50の場合はお問い合せ
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    18,980税込20,878
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×2.8×12材質(ローラー部)PVCベアリング樹脂成形材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    42,980税込47,278
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12材質(ローラー部)SS材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ48.6 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ48.6 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    24,980税込27,478
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    26,980税込29,678
    1台
    16日以内出荷
    汎用タイプ
    ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)100(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLJ50R-TS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLJ50R-TS

    メイキコウ
    21,850税込24,035
    1個
    16日以内出荷
    特長:樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。樹脂ローラとスチール製フレームを組み合わせたコンベヤ。ケースものの搬送に適している。シャフトはユニクロメッキ付き。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ50×t 2.8 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 16kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 96.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 75・100・150・200 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内材質(ローラー部)樹脂