カテゴリ

  • 農業機械(120)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ts6-02m」の検索結果

140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスメイルコネクタ TRUSCOステンレスメイルコネクタTRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa規格RoHS2ねじの種類R使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
ステンレスメイルエルボ TRUSCOステンレスメイルエルボTRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
ステンレスブランチティ TRUSCOステンレスブランチティTRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ポータブルメディアプレーヤー ITPROTECHポータブルメディアプレーヤーITPROTECH(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
わかりやすいLinuxOSでHDMI/AV出力を搭載したフルHD対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができます。 手のひらに収まる超小型サイズですので、使用場所を選びません。オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 DVD-ISO、BD-ISOなど37種類もの再生フォーマットに対応しています。 フルHD映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 見やすく、分かりやすい表示画面で簡単に再生環境を設定することができます。 目的に合った再生方法が選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 カード面積と比較しても変わらない程度に各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現し、本体わずか7mm厚の超小型化を実現しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
付属品リモコン、HDMIケーブル、AVケーブル、ACアダプタ、 車載用シガーアダプタ、マニュアル質量(g)72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×16×69フォーマット形式FAT32、NTFS、exFAT接続端子映像/音声:HDMI出力端子、コンポジット端子、記録メディア:USB2.0、MicroSDカードスロット対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4AVC)、MPEG4ASP、MPEG1、MPEG2PS、MPEG2TS、MPEG2M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(SorensonSpark)、再生動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、RM、SWF、VOB、WMV、ISO、再生音声コーデック:DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2 PS、MPEG2 TS、MPEG2 M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、 Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(Sorenson Spark)、動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、 RM、SWF、VOB、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、 LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、 MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
免雷分離器SPD 音羽電機工業免雷分離器SPD音羽電機工業
51,980税込57,178
1個
当日出荷
1. SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます2. 盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠分岐MCCB用の銅バーが使用可能3. SPDユニットと接続端子ユニットの一体型切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易4. 主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能5. 劣化時も安心機能付き自動切り離し装置内蔵SPD機能表示付き劣化接点出力対応(LT-TS2312S,LT-TS2304Sのみ)6. 応答性に優れ、無続流7. 取り付けは3パターンDINレールM4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)連接取付板8. 1台で線間・対地間を保護
質量(g)590使用温度範囲(℃)-5~+70保護等級外郭:IP20使用電線5.5~14mm2最大連続使用電圧(V)(単相2線)AC 130、250、(単相3線)AC 110/220、(三相3線)AC 250(50/60Hz)
エクステンダー USB TypeC-HDMI変換 サンワサプライエクステンダー USB TypeC-HDMI変換サンワサプライ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
USB Type-C搭載(DisplayPort Alternate Mode対応)のパソコンやタブレット、スマートフォンからのUSB Type-C映像出力を、LANケーブル1本で長距離延長しHDMI信号で映像出力することができます。 最大4K/120Hz解像度に対応し、4K/120Hzの場合は最大30mまで、4K/60Hzの場合は最大60mまで延長することができます。 送信機はUSB Type-Cポートからの電源供給で動作するため接続が簡単ですっきりとした設置が可能です。 受信機もUSB Type-C給電で動作するためテレビに搭載されるUSBポートからのUSB給電で動作させることができます。 ※電力供給が安定しない場合は市販のUSB AC変換アダプタ(5V 1A以上)からの給電をお試しください。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※3 ※1・・本製品はカテゴリ6/6aストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。 【注意】LANケーブルはケーブル仕様が24AWG/23AWG以上の太さを持つ単線仕様の製品をご使用ください。 推奨ケーブル:サンワサプライ製 KB-T6TSシリーズ(カテゴリ6)・KB-T6ATSシリーズ(カテゴリ6A)・KB-T6L-CB100N(100m)/300N(300m)(カテゴリ6) ※2・・接続機器・機能により動作しない場合もあります。 ※3・・ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
仕様対応機器:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど※Nintendo Switch非対応、対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、対応入力信号:Type-C、対応出力信号:HDMI、最大30mまで※LANケーブルにより延長できる距離・解像度が異なります。、主な対応解像度:4K/4096×2160・3840×2160(120Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)、720p(1280×720)、データレート(最大):32Gbit/s、対応LANケーブル:CAT6Aストレート,CAT6ストレート、HDCP:HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。、機器間制御(CEC):非対応、対応音声フォーマット:LPCM2.0/DTS/Dolby Digital/DTS-HD Master/Dolby True-HD、保管温度:-20~60℃、動作湿度:0~80%結露なきこと、保管湿度:0~80%結露なきこと、有線エクステンダー分類:HDMIセット内容送信機×1、受信機×1、USB A-C給電ケーブル(0.9m×1)、取扱説明書(保証書付き)×1配線接続CAT6Aストレート、CAT6ストレートインターフェース【送信機】入力/USB Type-Cオス×1出力/RJ-45メス×1【受信機】入力/RJ-45メス×1出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1給電用/USB Type-Cメス×1最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(120Hz、4動作温度0~40℃最大延長(m)60RoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格HDMI Ver2.1
電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
779,800税込857,780
1台
3日以内出荷
極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
479税込527
1セット(5個)
7日以内出荷
備考※~2006年10月部品名称Oリング関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.32MB) 展開図47(1.3MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.32MB)図解NoMSA413R2T-K クランクケース、吸水弁部品_No.6、BSA-420JDES 動力噴霧機1 MS620S部品_No.5、MSV413B-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MRS60-300BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MSA513R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MSA413R3-K-A クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MSA413R2T-K-1 クランクケース、吸水弁部品_No.6、MS753DR4T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MS413EW-2K -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.6、MS753DR6T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MS413EW-K クランクケース,キュウスイベン部品_No.6、MS513MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MS653DR6T-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MS613DR4T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.6など
ボウシンゴム BIGM(丸山製作所)ボウシンゴムBIGM(丸山製作所)
499税込549
1個
7日以内出荷
規格22-M6X11X11部品名称ボウシンゴム関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.34MB) 展開図6(1.35MB) 展開図7(1.38MB) 展開図8(1.38MB) 展開図9(1.36MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(1.34MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.83MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.84MB) 展開図50(0.84MB)図解NoMS515R4CF(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.26、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ デンソウヒンクミタテ部品_No.26、MS3900D-15 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.16、MS415R4CF-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.26、MS415R4CF-125(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.26、MSV413R2L(10) マキトリソウチ部品_No.17、MSV613R2L(11.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.18、MS413R4CF(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.6、MS515R4CF-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.26、MSA415R4C-125(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.26、MS413R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.6、MSV613R2L(11.5) マキトリソウチ部品_No.19、MSV413R2L(8.5) マキトリソウチ部品_No.17など
キユウスイホースマトメ BIGM(丸山製作所)キユウスイホースマトメBIGM(丸山製作所)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
備考2~4フクム25X3.6M規格25X3.6M部品名称キユウスイホースマトメ関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(0.71MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(0.74MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.72MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(0.77MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(0.85MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.79MB) 展開図46(0.79MB) 展開図47(0.79MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.66MB)図解NoSD753 付属品,希望付属品部品_No.1、MS651DR4T-Y 付属品部品_No.6、MSA513-K 付属品、希望付属品部品_No.1、MSV615DR4CSL-Y(10) フゾクヒン部品_No.8、MS550DA-2Y-1 付属品部品_No.2、MS515R4CFS-1(10) フゾクヒン部品_No.10、MS510RC-2M 付属品部品_No.2、MS653DR6T-K 付属品部品_No.6、MS551DR6T-Y 付属品部品_No.6、MS615R4CF(11.5) フゾクヒン部品_No.10、MSA613R2TS-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.1、MSA615R8CG-RV(11.5) フゾクヒン部品_No.10、MSV613R2L(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.9、MSV613-M-A(13×130M) フゾクヒン、オプション部品_No.7、SD55-1 付属品,希望付属品部品_No.2、MS510ESR-2M 付属品部品_No.8、MS613EFR-M 付属品、希望付属品部品_No.1、MS653DR6T-Y 付属品部品_No.6など
ハリマーク BIGM(丸山製作所)ハリマークBIGM(丸山製作所)
225税込248
1個
7日以内出荷
規格マルヤマ部品名称ハリマーク関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(0.79MB) 展開図42(1MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(1.13MB)図解NoMSA613-M ハリマーク部品_No.7、MS753DR6T2-Y ハリマーク部品_No.4、MSA613R2T-2K ハリマーク部品_No.5、MS513R2TS-K-1アワジ ハリマーク部品_No.4、MS613EFR-K ハリマーク部品_No.6、MSA413R2T-K-1 ハリマーク部品_No.5、MS613EFR-M ハリマーク部品_No.6、MSA413-K ハリマーク部品_No.7、MSA513-M ハリマーク部品_No.7、SSA-V600C-1 ハリマーク部品_No.2、MSA513R2T-K ハリマーク部品_No.5、MSA413-M ハリマーク部品_No.7、MSA513R3-2M-A ハリマーク部品_No.5、MSA413R2T-M-1 ハリマーク部品_No.5、MSA513-K ハリマーク部品_No.7、SSA-V600C ハリマーク部品_No.2、MSA613R3-K-A ハリマーク部品_No.5、MS413R2T-M-1 ハリマーク部品_No.4、MSA413R3-M ハリマーク部品_No.5、MS513EFR-M ハリマーク部品_No.6など
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
Festo VZXA シリーズモジュラ空圧式作動アングルシートバルブは、ステンレススチール製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置 G ねじを備えています。作動タイプ:空圧アセンブリポジション:任意の取り付け タイプ:ライン取り付け、ライン接続:G1 1/2 ねじ山
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格 2:G●ねじサイズ 2:1-1/4インチ●最大使用圧力:25 bar●コード番号:203-7019アズワン品番65-7986-42
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は16バールです。回線接続:G3/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1-1/2インチ●最大使用圧力:16バール●コード番号:203-7155アズワン品番65-8010-59
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は4バールです。回線接続:G2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1/2インチ●最大使用圧力:30バール●コード番号:203-7090アズワン品番65-7988-11
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は4バールです。回線接続:NPT2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:3/4インチ●最大使用圧力:30バール●コード番号:203-7117アズワン品番65-7985-28
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は8バールです。回線接続:G11/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1-1/2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7130アズワン品番65-7978-53
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は-0.9バールです。回線接続:G11/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1インチ●最大使用圧力:30バール●コード番号:203-7037アズワン品番65-7988-09
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は4バールです。回線接続:G2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7091アズワン品番65-7986-40
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は7バールです。回線接続:G11/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7046アズワン品番65-8008-50
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Festo Elga シリーズ歯付きベルト軸には、再循環ボールベアリングガイドが付いています。駆動ピニオンの有効径は 39.79 mm です。作業ストローク:600 mm サイズ:80 歯付きベルトストレッチ:0.168%
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格 2:G●ねじサイズ 2:1-1/4インチ●最大使用圧力:10 バール●コード番号:203-7006アズワン品番65-8008-58
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
Festo Elga シリーズ歯付きベルト軸には、再循環ボールベアリングガイドが付いています。駆動ピニオンの有効径は 39.79 mm です。作動ストローク:500 mm サイズ:80 歯付きベルトストレッチ:0.168%
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格 2:G●ねじサイズ 2:3/4インチ●最大使用圧力:12.8 bar●コード番号:203-7005アズワン品番65-7997-41
サラコネジ(+) BIGM(丸山製作所)サラコネジ(+)BIGM(丸山製作所)
45税込50
1個
7日以内出荷
規格M6X12部品名称サラコネジ(+)関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.93MB)図解NoMS413EFR-K ドラム組立部品_No.6、MS413R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.6、MS410RCA-K ホース巻取機部品_No.24、MSA613R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.6、MSA413R2T-K ドラム組立部品_No.6、MSA513-M ドラム組立部品_No.6、MS613DR4T2-Y ドラムクミタテ部品_No.6、MS413R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.6、MSA410R2T-M ドラム組立部品_No.6、BSA-420JDESG G-3 フロントパネル、スロットル部品_No.18、MS410ENL-K 自動整列巻取装置部品_No.5、BSA-420JESG G-4S フロントパネル、スロットル部品_No.18、MSS413CSP-5 カバー ウエ部品_No.31、MSS413CSP-6 カバー シタ部品_No.26、BSA-420JAW フロントパネル スロットル部品_No.18、MS413EFR-M ドラム組立部品_No.6、MSA513R2T-K-1 ドラムクミタテ部品_No.6など
トグルスイッチ(ラジコン-シュドウ) BIGM(丸山製作所)トグルスイッチ(ラジコン-シュドウ)BIGM(丸山製作所)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
規格OTAX(カブ)ATD53部品名称トグルスイツチ(ラジコン-シユドウ)関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.27MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.29MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(1.29MB) 展開図39(1.29MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.18MB) 展開図43(1.18MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(1.25MB) 展開図49(1.22MB) 展開図50(1.22MB)図解NoMS410R2-M カバー及びRC装置部品_No.33、MSA513R2TS-M-1 ラジコンソウチ部品_No.9、MSA413R3-2M-A(8.5) ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.11、MSA413R2T-K ラジコン装置部品_No.14、BSM-640SLT 14M スイッチボックス部品_No.13、MSA513R2T-M-1 ラジコンソウチ部品_No.9、MSA613R2TS-K-1 ラジコンソウチ部品_No.9、MSA613R2TS-M-1 ラジコンソウチ部品_No.9、MS513R2TS-K-1アワジ ラジコンソウチ部品_No.9、MS753DR6S-Y デンソウヒン部品_No.21、MS413R2TS-M-1 ラジコンソウチ部品_No.9、MSA413R2T-M ラジコン装置部品_No.14、MS753DR6S-3Y デンソウヒン部品_No.25、MSA513R2TS-K-1 ラジコンソウチ部品_No.9、MS753DR6S-3K 電装品部品_No.25、MSA413R3-M ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.11など
グロメット BIGM(丸山製作所)グロメットBIGM(丸山製作所)
114税込125
1個
7日以内出荷
規格SG-16A関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.04MB)図解NoMS510RC-5M RC装置部品_No.4、KG-4R スイッチボックス,ワイヤハーネス部品 グロメツト_No.16、MS510RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.25、MS410RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.74、MS511RC-K RC装置部品_No.4、MS510RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.25、MS510RC-6M RC装置部品_No.4、MS513R2TS-K-1アワジ カバークミタテ部品_No.17、MS510RC-5K RC装置部品_No.4、MS510RC-6K RC装置部品_No.4、MS413R2TS-M-1 カバークミタテ部品_No.17、MS413R2T-K-1 カバークミタテ部品_No.17、MS413R2T-M-1 カバークミタテ部品_No.17、MS511RC-M RC装置部品_No.4、MS410RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.74
チヤージコイル BIGM(丸山製作所)チヤージコイルBIGM(丸山製作所)
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
部品名称チヤージコイル関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(1.01MB)図解NoVSA-310M 走行用エンジン(マグネト)部品_No.6、MSA613R2TS-K-1 エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.7
クリーナエレメント BIGM(丸山製作所)クリーナエレメントBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
部品名称クリーナエレメント関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.99MB)図解NoMRS90D-500SLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.7、MSA613-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.6、MSA613R3-M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.7、MS511R4T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.6、MSA613R2TS-M-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.6、MS613EFR-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.6、MRS90-500BSLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.7、MS613R4T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.6、MRS90-501BSLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.7、MS510RC-6M エンジン キャブレータ部品_No.6、MSV613-M-A(13×130M) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.6、MS511R2-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.6など
レバーマトメ BIGM(丸山製作所)レバーマトメBIGM(丸山製作所)
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
規格MSA613部品名称レバーマトメ関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.36MB) 展開図3(1.36MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(1.36MB) 展開図10(1.36MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.94MB)図解NoMS613DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.52、MSA613R2T-K ソウコウブクミタテ部品_No.30、MS753DR6S-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.52、MSA613-M 走行部組立部品_No.30、MSA613-K 走行部組立部品_No.30、MS613DFR-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.52、MSA613R3-M-A ソウコウブクミタテ部品_No.30、MS653DR6S-K -A オプション ソウコウクミタテ部品_No.52、MSA613R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.30、MS753DR6S-K -A オプション ソウコウクミタテ部品_No.52、MSA613R2T-M ソウコウブクミタテ部品_No.30、MS653DR6S-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.52、MSA613R2T-K-1 ソウコウブクミタテ部品_No.30、MSA613R2T-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.30、MSA613R3-K-A ソウコウブクミタテ部品_No.30、MSA613R2TS-K-1 ソウコウブクミタテ部品_No.30、MSA613R2T-2K ソウコウブクミタテ部品_No.30
コネクテイングコード BIGM(丸山製作所)コネクテイングコードBIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
部品名称コネクテイングコード関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.8MB)図解NoFHD-35 マグネト部品_No.90、FHD-6-3M フライホイール、ファンカバー、マグネト部品_No.90、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.44、FHD-35-3M フライホイール、ファンカバー、マグネット部品_No.90、MS410RC-2K エンジン リコイルスタータ、マグネットパネル部品_No.24、FHD-6-M マグネト部品_No.9、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.44、MS410RC-K3 エンジン スタータ部品_No.24
ナベコネジ(+) BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)BIGM(丸山製作所)
45税込50
1個
7日以内出荷
規格M3X16L部品名称ナベコネジ(+)関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.06MB)図解NoGB1001BG 操作ボックス ワイヤハーネス部品_No.8、MSA413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.32、MS413R2T-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.32、MS753DR6T2-Y ホースガイドクミタテ部品_No.32、MJI-1000 噴射装置(支柱 電動シリンダ)部品_No.28、MSA513R2T-M ホースガイド組立部品_No.32、MSA410R2T-K 整列巻組立(2・2)部品_No.37、MS753DR6T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.32、MS753DR4T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.32、MSA410R2T-M 整列巻組立2部品_No.37、MSA613R2TS-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.32、MS653DR4T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.32、MS653DR6T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.32、MSA513R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.32、MSA613R2T-2K セイレツマキホースガイドクミタテ部品_No.32など
プレート BIGM(丸山製作所)プレートBIGM(丸山製作所)
699税込769
1個
7日以内出荷
部品名称プレート関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.06MB)図解NoMSA410R2T-K 整列巻組立(2・2)部品_No.44、MSA613R2T-K ホースガイドクミタテ部品_No.39、MS753DR6T-K 整列巻組立2部品_No.56、MSA613R2T-M ホースガイドクミタテ部品_No.39、MSA513R2TS-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.39、MSA413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.39、MS753DR6T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.39、MSA613R2T-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.39、MSA513R2T-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.39、MSA413R2T-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.39、MS613R4T-M ホースガイドクミタテ部品_No.56、MS653DR4T-K ホースガイド組立部品_No.56、MSA513R2T-K ホースガイド組立部品_No.39、MSA513R2T-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.39、MS513R2TS-K-1アワジ ホースガイドクミタテ部品_No.39など
ハリマーク BIGM(丸山製作所)ハリマークBIGM(丸山製作所)
909税込1,000
1個
7日以内出荷
規格シヤメイ(ラジコン)部品名称ハリマーク関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.22MB) 展開図18(1.24MB)図解NoMS653DR6T2-K ハリマーク部品_No.7、MS413R2T-M-1 ハリマーク部品_No.7、MS513R3S-Kアワジ ハリマーク部品_No.7、MS413R2T-K-1 ハリマーク部品_No.7、MS753DR4T2-K ハリマーク部品_No.7、MS653DR6S-K -A ハリマーク部品_No.7、MS653DR4T2-K ハリマーク部品_No.7、MS753DR6T2-Y ハリマーク部品_No.7、MS753DR6T2-K ハリマーク部品_No.7、MS753DR6S-Y ハリマーク部品_No.7、MS513R2TS-K-1アワジ ハリマーク部品_No.7、MS753DR4T2-Y ハリマーク部品_No.7、MS653DR6S-Y ハリマーク部品_No.7、MS753DR6S-K -A ハリマーク部品_No.7、MS413R2TS-M-1 ハリマーク部品_No.7、MS753DR6S-2Y -A ハリマーク部品_No.7、MS653DR4T2-Y ハリマーク部品_No.7、MS613DR4T2-Y ハリマーク部品_No.7
ホース BIGM(丸山製作所)ホースBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
39税込43
1個
7日以内出荷
規格6X10X12L部品名称ホース関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.36MB) 展開図7(1.36MB) 展開図8(1.28MB) 展開図9(1.28MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.4MB) 展開図13(1.4MB) 展開図14(1.26MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.36MB) 展開図19(1.36MB) 展開図20(1.27MB) 展開図21(1.29MB) 展開図22(1.29MB) 展開図23(1.29MB) 展開図24(1.29MB)図解NoMS653DFR-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.37、MS753DR6T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.37、MS753DR6S-K -A オプション ソウコウクミタテ部品_No.37、MSA613R2T-M ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.64、MSA613R2TS-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.64、MS753DR6T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.37、MS613DFR-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.37、MS653DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.37、MS753DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.37、MS653DR6S-K -A オプション ソウコウクミタテ部品_No.37、MS613DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.37、MSA613R3-K-A ポンプダイ部品_No.66、MS753DR6S-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.37、MSA613R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.64、MS653DR4T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.37、MS653DR6T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.37、MSA613R2T-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.64、MS653DR6S-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.37、MSA613R2T-K ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.64、MSA613R2T-2K ポンプダイ部品_No.64、MS753DFR-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.37、MS753DR4T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.37、MSA613R3-M-A ポンプダイ部品_No.66、MSA613R2T-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.64
トクシユボルト BIGM(丸山製作所)トクシユボルトBIGM(丸山製作所)
819税込901
1個
7日以内出荷
部品名称トクシユボルト関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.25MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(1.06MB)図解NoMS753DR6T2-Y ホースガイドクミタテ部品_No.6、MSA613R2T-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.6、MS511R4T-M 整列巻組立(2)部品_No.32、MS753DR4T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.6、MS753DR6T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.6、MSA513R2TS-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.6、MS653DR6T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.6、MS450RC-2K 自動整列巻取装置(2)部品_No.25、MSA413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.6、MS410ENR-2K 1990ネン 自動整列巻取装置2部品_No.8、MSA513-K ホースガイド組立部品_No.26、MSA410R2T-K 整列巻組立(2・2)部品_No.6、MS753DR4T-K ホースガイド組立部品_No.33、MS450DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.32、MS510RC-6M ホースガイド部品_No.23、MS653DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.33など
ベアリングケースヒダリ BIGM(丸山製作所)ベアリングケースヒダリBIGM(丸山製作所)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
部品名称ベアリングケースヒダリ関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.4MB) 展開図27(1MB) 展開図28(1.4MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1.4MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1.4MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1.4MB) 展開図50(1.4MB)図解NoMSA413R3-2M-A PTOミッション部品_No.7、MS613DFR-Y PTOミッション部品_No.7、MSA513-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.40、MS613DR4T2-Y PTOミッション部品_No.7、MSA753DR6S-3Y PTOミッション部品_No.7、MS753DR6S-3Y PTOミッション部品_No.7、MSA655DR4S-K(11.5) PTOミッション部品_No.7、MS413R2T-K-1 PTOミッション部品_No.7、MS753DR6S-3K PTOミッション部品_No.7、MSA513R2TS-M-1 PTOミッション部品_No.7、MS753DR6T2-K PTOミッション部品_No.7、MSA413R2T-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.70、MSA410R2T-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.64、MS653DR6S-K -A PTOミッション部品_No.7、MSA513R3-M PTOミッション部品_No.7、MSA613R2T-M-1 PTOミッション部品_No.7など
6カクアナツキテーパネジプラグ BIGM(丸山製作所)6カクアナツキテーパネジプラグBIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
規格R1/2関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(1MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(0.99MB)図解NoMRS75-501 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、MS413CA2-M 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、MSA413R3-K-A(8.5) チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、MS413R2TS-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、MSV413R1T-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、MSS413CSP-6 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、MSV413L(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、MSV413R2-M-2-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、MS313MC-A-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、MSA413R3-K-A チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、MRS60-301 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、CSH-94-3 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、MS413EFR-M 調圧弁、吐出弁部品_No.6、MSV313B-M-1 チョウアツベンなど
6カクアナツキテーパネジプラグ BIGM(丸山製作所)6カクアナツキテーパネジプラグBIGM(丸山製作所)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
規格R3/4部品名称6カクアナツキテーパネジプラグ関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1.13MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(0.93MB)図解NoMS653DR4T2-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MSA513R3-K-A チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、MS513R3S-Kアワジ チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、MS753DR6S-3K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MS653DR4T2-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MSA513R2TS-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、SSA-S610VT -1 動力噴霧機(1)部品_No.54、SD513 調圧弁,吐出弁部品_No.6、MS613EFR-M 調圧弁、吐出弁部品_No.7、MSA613R2T-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、MS753DFR-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MSA513-K 調圧弁、吐出弁部品_No.7、MSA513R3-2M-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、MSA513R2TS-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、MSA613-K 調圧弁、吐出弁部品_No.7など
オサエローラクミタテ BIGM(丸山製作所)オサエローラクミタテBIGM(丸山製作所)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
備考14~25フクム部品名称オサエローラクミタテ関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.83MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.96MB)図解NoMSA613R3-M-A オクリダシクミタテ部品_No.12、MSA413R2TS-M-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.12、MS753DR6T2-Y ホースオクリダシソウチ部品_No.13、MS753DR4T2-Y ホースオクリダシソウチ部品_No.13、MSA413R3-2M-A オクリダシソウチクミタテ部品_No.12、MSA413R3-K-A オクリダシソウチクミタテ部品_No.12、MSA613R2TS-M-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.12、MS653DR4T2-K ホースオクリダシソウチ部品_No.13、MSA613R3-K-A オクリダシクミタテ部品_No.12、MS753DR6S-K -A オクリダシソウチ部品_No.12、MSA413R3-M(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.12、MS413R2TS-M-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.12、MSA413R2T-K-1 ホース送り出し装置部品_No.13、MSA413R3-2M-A(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.12など
フツクボルト BIGM(丸山製作所)フツクボルトBIGM(丸山製作所)
909税込1,000
1個
7日以内出荷
規格M6X258部品名称フツクボルト関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.08MB)図解NoMS753DR6T2-K バッテリ、ハーネス部品_No.2、MS653DR4T2-Y バッテリ、ハーネス部品_No.2、MS653DR6T2-K バッテリ、ハーネス部品_No.2、MS753DR4T2-K バッテリ、ハーネス部品_No.2、MS753DR4T2-Y バッテリ、ハーネス部品_No.2、MSA613R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.31、MS653DR4T2-K バッテリ、ハーネス部品_No.2、MS753DR6S-Y バッテリ、ハーネス部品_No.2、MSA655DR4S-K(11.5) バッテリ部品_No.3、MS653DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.29、MS027ASC 電装品部品_No.3、MSA755DR6S-K(13) バッテリ部品_No.3、MS753DR6S-2Y -A バッテリ、ハーネス部品_No.2、MS753DR6S-3K シリンダ組立、バッテリ部品_No.24、MS613DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.29、MS753DR6S-K -A バッテリ、ハーネス部品_No.2、MSA753DR6S-3K シリンダクミタテ、バッテリ部品_No.24、MS755DR6SF-K(13) バッテリ部品_No.3、MS613DR4T2-Y バッテリ、ハーネス部品_No.2、MSA755DR6S-Y(13) バッテリ部品_No.3、MS653DR6S-K -A バッテリ、ハーネス部品_No.2、MS753DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.29、MS753DR6T2-Y バッテリ、ハーネス部品_No.2、MS653DR6S-Y バッテリ、ハーネス部品_No.2、MSA753DR6S-3Y シリンダクミタテ、バッテリ部品_No.24、MSA613R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.31、MS753DR6S-3Y シリンダクミタテ、バッテリ部品_No.24