カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ts60-b」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Tタイプ) 東信製作所双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Tタイプ)東信製作所(19件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から20日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
12,980税込14,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)ストッパー付 東信製作所双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)ストッパー付東信製作所
639税込703
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。
材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパー回転ストッパー付キャップナイロン(黒)軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)車輪タイプ双輪
LFシリーズ 薄型 調理台 ライフ住器LFシリーズ 薄型 調理台ライフ住器
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
高さ(cm)80関連資料図面(0.05MB)奥行き(cm)46間口(cm)60
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
479税込527
1セット(5個)
7日以内出荷
備考※~2006年10月部品名称Oリング関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.32MB) 展開図47(1.3MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.32MB)図解NoMSA413R2T-K クランクケース、吸水弁部品_No.6、BSA-420JDES 動力噴霧機1 MS620S部品_No.5、MSV413B-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MRS60-300BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MSA513R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MSA413R3-K-A クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MSA413R2T-K-1 クランクケース、吸水弁部品_No.6、MS753DR4T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MS413EW-2K -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.6、MS753DR6T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MS413EW-K クランクケース,キュウスイベン部品_No.6、MS513MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MS653DR6T-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MS613DR4T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.6など
コンロッドクミタテ BIGM(丸山製作所)コンロッドクミタテBIGM(丸山製作所)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.28MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.29MB) 展開図28(1.29MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.29MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.11MB)図解NoGS204EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 コンロツドクミタテ_No.18、MSS413CSP-6 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、MSV413B-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MSV413R1TB-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MSA413R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MSV413B-K(8.5X130) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MS331MC-60HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.18、MSA413R3-M(8.5) クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MS315MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、MSA415R8CG-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MRS75-501 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22など
短型メスフラスコ 白 校正証明書付 アズワン短型メスフラスコ 白 校正証明書付アズワン
12,660税込13,926
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
校正証明書一般校正
短型メスフラスコ 白 中国語版校正証明書付 アズワン短型メスフラスコ 白 中国語版校正証明書付アズワン
15,160税込16,676
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)
短型メスフラスコ 白 英語版校正証明書付 アズワン短型メスフラスコ 白 英語版校正証明書付アズワン
15,160税込16,676
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)