カテゴリ

  • 農業機械(68)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • バイク部品(10)
  • 溶接用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 作業工具(7)
  • 制御機器(6)
  • 切削工具(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts8-02」の検索結果

関連キーワード
189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイ

    クイック継手スマートタイプ ストレート

    コガネイ(9件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • モニタースタンド YAMAZEN(山善)

    モニタースタンド

    YAMAZEN(山善)(16件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
    用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)約15形態組立品組立時間10~20分コンセントなし引出しなし
  • ステンレスメイルコネクタ TRUSCO

    ステンレスメイルコネクタ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
  • 高圧捻込形チーズ ヤマト特殊鋼

    高圧捻込形チーズ

    ヤマト特殊鋼(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ステンレスメイルエルボ TRUSCO

    ステンレスメイルエルボ

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
  • ステンレスメイルランティ TRUSCO

    ステンレスメイルランティ

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。ねじの種類R
  • 家具用丁番 TTS型 LAMP(スガツネ工業)

    家具用丁番 TTS型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質黄銅種類平丁番ねじ穴数6
  • ステンレスブランチティ TRUSCO

    ステンレスブランチティ

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
  • 高圧差込溶接形チーズ ヤマト特殊鋼

    高圧差込溶接形チーズ

    ヤマト特殊鋼
    899税込989
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    JIS規格B2316
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 段差解消スロープ「タッチスロープ」/-/80-20 シンエイテクノ

    段差解消スロープ「タッチスロープ」/-/80-20

    シンエイテクノ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • ステンレス鋼製高圧捻込形チーズ ヤマト特殊鋼

    ステンレス鋼製高圧捻込形チーズ

    ヤマト特殊鋼
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)20.6
  • 段差解消スロープ「タッチスロープ」/-/80-25 シンエイテクノ

    段差解消スロープ「タッチスロープ」/-/80-25

    シンエイテクノ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
  • 三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTT チーズ ヤマト特殊鋼

    三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTT チーズ

    ヤマト特殊鋼
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ステンレス鋼製高圧差込溶接形チーズ ヤマト特殊鋼

    ステンレス鋼製高圧差込溶接形チーズ

    ヤマト特殊鋼
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS規格B2316
  • ヒュージカスタム deps(デプス)

    ヒュージカスタム

    deps(デプス)
    76,980税込84,678
    1個
    6日以内出荷
    デカいが最強にカッコいい。デカバスを求め続けたバスタックルメーカー”deps”が送り出す”HUGEカスタム・ビッグゲームシリーズ”。GTやヒラマサ、アカメ、マグロなどの常人には想像しえないモンスターを釣るためだけに、それら魚種に合わせ仕上げられたスペシャリティロッドシリーズ。これはモンスターの魅力に憑りつかれた漢が、求め作り上げたビッグゲームロッドである。
  • マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-S80 S80cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-S80 S80cm付

    扶桑精機
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番731-7794セット内容2軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状S型アトマイザ2軸用質量(kg)1管種軟質銅管
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-80~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-80~)

    CKD
    17,850税込19,635
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)80
  • TeraStation TS3030シリーズ 2ベイデスクトップ8TB BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation TS3030シリーズ 2ベイデスクトップ8TB

    BUFFALO(バッファロー)
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える小規模オフィス・SOHO向けNAS。2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善。TeraStation間でのバックアップ高速化。リモート管理サービス”キキNavi”に対応。盗難や情報漏えいから大切なデータを守る等の豊富なセキュリティー機能。最大7年の豊富な保守メニューとウイルスチェック機能 拡張/延長パックに対応。ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用・・「RAID 1/0」に対応。
    付属品LANケーブル(カテゴリー5e、フラット、2m) 、電源ケーブル、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約4.3タイプデスクトップ電源(V)AC100(50/60Hz)規格VCCI Class A端子形状【LAN端子】RJ-45型 8極、【USB端子】USB Type-A定格消費電力(W)最大85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×230[本体のみ(突起部除く)]機能Wake on LAN、ドライブ暗号化、TimeMachine、簡単バックアップ:NovaBACKUP、NAS専用HDD、iSCSIターゲット、ホットスワップ、レプリケーション、オンラインストレージ連携、ポートトランキング/NICチーミング、クオータ機能(フォルダ単位)、NAS/iSCSIターゲット同時使用、まとめてバックアップ機能、Webアクセス機能、ウイルスチェック(拡張パック OP-EVシリーズ別売)準拠規格【LAN端子】LAN端子(1000BASE-T):IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)LAN端子(2.5GBASE-T):IEEE802.3bz / IEEE802.3ab / IEEE802.3u 準拠(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX)【USB端子】USB 3.2(Gen 1)【内蔵】Serial ATA IIIインターフェースLAN端子(2.5GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×1、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2メモリーDDR4 2GB使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL524省エネ法に基づくエネルギー消費効率Ⅳ区分 0.00211動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85端子数2ドライブサイズ3.5inchファン92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基データ転送速度【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大 6.0Gbps(規格値)伝送速度LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重LAN端子(2.5GBASE-T):2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重搭載OSLinuxベース独自容量(TB)8対応プロトコルTCP/IP (ネットワークファイル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP)コア数4コア 64bitドライブ数2ベイ数2RAID機能RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:1/0(出荷時 RAID1)クロック周波数2.0GHz
  • QNAP NAS/TS-433 MD 8TB (2TBx4) Dモデル QNAP

    QNAP NAS/TS-433 MD 8TB (2TBx4) Dモデル

    QNAP
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    ご自身のパーソナルクラウドストレージを稼働させ、TS-433による簡単なファイルアクセス、共有、同期をご活用ください。 。共同作業の強化およびリモートワークの生産性を上げる2.5GbE ポートを備えたTS-433は、高性能マルチメディアアプリケーションを装備しており、完備されたホームエンターテイメントポータルを実現します。 。※販売先限定モデル
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(66件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 超硬ミニTSカッター OK-Aコート  8X2.0 岡崎精工

    超硬ミニTSカッター OK-Aコート 8X2.0

    岡崎精工
    9,698税込10,668
    1本
    4日以内出荷
    超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
    刃数6全長(mm)60首径(mm)Φ3.8刃径(Φmm)8刃幅(mm)2柄径(Φ)8首長(mm)4
  • 34.9(31.8/28.6) TS/DP 2X8/7S 64-69° SHIMANO(シマノ)

    34.9(31.8/28.6) TS/DP 2X8/7S 64-69°

    SHIMANO(シマノ)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
  • QNAP NAS/TS-216G MD 8TB (4TBx2) Dモデル QNAP

    QNAP NAS/TS-216G MD 8TB (4TBx2) Dモデル

    QNAP
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    家庭や小規模オフィスのユーザー向けに設計された 2 ベイ 2.5GbE NAS TS-216G は、高性能とスマートな管理を実現し、効率的で信頼性の高いファイルストレージとして活躍します。 。複数のデバイスとのファイルアクセス、共有、同期が簡単に行えるだけでなく、生産性向上ツールやマルチメディアアプリケーションを実行して、ワークフローとデータ管理を効率化することができます。 。※販売先限定モデル
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • BEST 8本組スターポイントレンチマイクロサイズ 5溝ペンタロブ ベストツール

    BEST 8本組スターポイントレンチマイクロサイズ 5溝ペンタロブ

    ベストツール
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷
    携帯電話・パソコン・ポータブルゲーム機等の精密機器に使われている特殊5溝ネジ回しに便利な、マイクロサイズレンチをセットアップしました。 TS7・TS8の2サイズはピン付きのいじり止めタイプにも使用できます。 紛失防止に適したプラスチックホルダー付です。 ※ボルトやネジに合ったものを必ず使用してください。 ※レンチはボルトやネジに半がかりで使用しないでください。 ※パイプ等を差し込んで無理な使用はしないでください。 ※いじり止めネジはみだりに触ってはならない箇所に使われています。必ずいじり止めを施された製品メーカーの許可を得たうえで正しい方法でご使用ください。
    仕様●本体サイズ:70×40×15mm●重量:45g●セット内容:TS1、TS2、TS3、TS4、TS5、TS6、TS7、TS8●本体材質:炭素鋼(S2)アズワン品番67-8112-84
  • トーチキャップ パナソニックコネクト

    トーチキャップ

    パナソニックコネクト(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    適合レッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAB(C)、YT-15TSF□、YT-20TS□、YT-20TSF□、YT-20TS□TAG、YT-30TS2、YT-30TS2TAG、YT-30TSW□、YT-30TSW□TAG8形トーチ:YT-158(TK1・TF)、YT-208T(TG・TF)、YT-308TW
  • ヘキサゴンソケット 差込角6.35 TRUSCO

    ヘキサゴンソケット 差込角6.35

    TRUSCO(13件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ
  • ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm TRUSCO

    ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm

    TRUSCO(16件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ穴角6角
  • ポータブルメディアプレーヤー ITPROTECH

    ポータブルメディアプレーヤー

    ITPROTECH(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    欠品中
    わかりやすいLinuxOSでHDMI/AV出力を搭載したフルHD対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができます。 手のひらに収まる超小型サイズですので、使用場所を選びません。オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 DVD-ISO、BD-ISOなど37種類もの再生フォーマットに対応しています。 フルHD映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 見やすく、分かりやすい表示画面で簡単に再生環境を設定することができます。 目的に合った再生方法が選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 カード面積と比較しても変わらない程度に各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現し、本体わずか7mm厚の超小型化を実現しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
    付属品リモコン、HDMIケーブル、AVケーブル、ACアダプタ、 車載用シガーアダプタ、マニュアル質量(g)72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×16×69フォーマット形式FAT32、NTFS、exFAT接続端子映像/音声:HDMI出力端子、コンポジット端子、記録メディア:USB2.0、MicroSDカードスロット対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4AVC)、MPEG4ASP、MPEG1、MPEG2PS、MPEG2TS、MPEG2M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(SorensonSpark)、再生動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、RM、SWF、VOB、WMV、ISO、再生音声コーデック:DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2 PS、MPEG2 TS、MPEG2 M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、 Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(Sorenson Spark)、動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、 RM、SWF、VOB、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、 LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、 MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
  • TIG細径ガスレンズノズル No-5GAL パナソニックコネクト

    TIG細径ガスレンズノズル No-5GAL

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    全長(mm)41.5内径(Φmm)8主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
  • TIG細径ガスレンズノズル No-6GAL パナソニックコネクト

    TIG細径ガスレンズノズル No-6GAL

    パナソニックコネクト
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    全長(mm)41.5内径(Φmm)9.5主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
  • TIG細径ガスレンズノズル No-7GAL パナソニックコネクト

    TIG細径ガスレンズノズル No-7GAL

    パナソニックコネクト(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    全長(mm)41.5内径(Φmm)11外径(Φmm)16/18.8主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
  • TIGトーチスイッチ4m パナソニックコネクト

    TIGトーチスイッチ4m

    パナソニックコネクト
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    全長(m)4主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-08TS□、YT-12TS□、YT-12TP□、YT-15TS□、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-15TS□TAB、YT-20TS□、YT-20TSF□、YT-20TSW□、YT-30TS2、YT-30TSW□、YT-30TPW□、YT-50TSW□8型トーチ:YT-088T(TF)、YT-128T(TF・TP・TT1・TK1)、YT-158T(TF・TP・TT1・TK1)、YT-188TW、YT-208T(TG・TF・TPW)、YT-308TW(TPW)、YT-508TW
  • 超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)

    超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N

    OSG(オーエスジー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41
  • 糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)

    糸くずフィルター AXW22Aシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    フィルター内のごみを捨て水洗いOK
  • TIG細径ガスレンズノズル No-8GAL パナソニックコネクト

    TIG細径ガスレンズノズル No-8GAL

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    全長(mm)41.5内径(Φmm)13主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
  • Lite Smart PoE 8ポートタイプ(10/100/1000MPoEx8、1GSFPx2)MAX.75W 拡張機能サポート(TS有り)3年先出保守 FXC

    Lite Smart PoE 8ポートタイプ(10/100/1000MPoEx8、1GSFPx2)MAX.75W 拡張機能サポート(TS有り)3年先出保守

    FXC
    58,000税込63,800
    1個
    欠品中
    SNMP機能を活用した詳細なネットワーク監視とスタティックルート機能のサポートにより、VLANを用いて仮想的に分割されたネットワークの高度な管理と効率的な運用が可能となります。また、PoE+対応により、1ポートあたり最大30W(装置全体で75W)の電力供給が可能です。IPカメラ、ワイヤレスアクセスポイント、VoIP電話など、より多くのデバイスに対応し、設置場所の柔軟性が向上します。