カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • QNAP
  • BIGM(丸山製作所)(68)
  • TRUSCO(18)
  • AFAM(アファム)(9)
  • パナソニックコネクト(8)
  • ヤマト特殊鋼(5)
  • コスモスビード(4)
  • ナベヤ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 中央精機(3)
  • コガネイ(2)
  • PROXXON(プロクソン)(2)
  • TRANSCEND(トランセンド)(2)
  • JTC(2)
  • 日本理化学器械(NRK)(2)
  • シンエイテクノ(2)
  • ITPROTECH(2)
  • I-TOOL(2)
  • SMC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts8-02」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QNAP NAS/TS-433 MD 8TB (2TBx4) Dモデル QNAP

    QNAP NAS/TS-433 MD 8TB (2TBx4) Dモデル

    QNAP
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌日出荷
    ご自身のパーソナルクラウドストレージを稼働させ、TS-433による簡単なファイルアクセス、共有、同期をご活用ください。 。共同作業の強化およびリモートワークの生産性を上げる2.5GbE ポートを備えたTS-433は、高性能マルチメディアアプリケーションを装備しており、完備されたホームエンターテイメントポータルを実現します。 。※販売先限定モデル
  • QNAP NAS/TS-216G MD 8TB (4TBx2) Dモデル QNAP

    QNAP NAS/TS-216G MD 8TB (4TBx2) Dモデル

    QNAP
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌日出荷
    家庭や小規模オフィスのユーザー向けに設計された 2 ベイ 2.5GbE NAS TS-216G は、高性能とスマートな管理を実現し、効率的で信頼性の高いファイルストレージとして活躍します。 。複数のデバイスとのファイルアクセス、共有、同期が簡単に行えるだけでなく、生産性向上ツールやマルチメディアアプリケーションを実行して、ワークフローとデータ管理を効率化することができます。 。※販売先限定モデル
  • QNAP 4基の3.5インチ/2.5インチストレージ対応SMB向けNAS QNAP

    QNAP 4基の3.5インチ/2.5インチストレージ対応SMB向けNAS

    QNAP
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    4日以内出荷
    TS-453Eは、2.5GbE接続、8GB RAM、NVMe SSDキャッシュ用M.2スロットを備え、監視システム、仮想マシン、ファイルサーバーまたはバックアップサーバーなどのアプリケーションに高いパフォーマンスを提供します。デュアルHDMI出力により、マルチメディアの直接再生と堅牢な監視モニタリングも実現します。QNAPはTS-453Eの長期的な可用性とサポートを提供し、複数の場所に配備される一致したNASモデルを必要とする企業に素晴らしい選択肢を提供します。
    仕様●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:ありインターフェース2.5ギガビットイーサネットポート(2.5G/1G/100M)×2、USB 2.0×2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)×2、HDMI 1.4b×2メモリー最大:16GB (2×8GB)、システム:8GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntel Celeron J6412 4 コア/4 スレッド プロセッサー、最大 2.6 GHz バースト、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:インテル UHD グラフィックスRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ3.5 インチ SATA 6Gb/秒ベイ数4
  • QNAP 2つの2.5GbE対応ポートと8GB RAM、長期供給体制 QNAP

    QNAP 2つの2.5GbE対応ポートと8GB RAM、長期供給体制

    QNAP
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    TS-253E は、2.5GbE 接続、8GB RAM、NVMe SSD キャッシング用 M.2 スロットを備え、監視システム、仮想マシン、ファイル サーバーまたはバックアップ サーバーなどのアプリケーションに高いパフォーマンスを提供します。デュアルHDMI出力は、マルチメディアの直接再生と堅牢な監視モニタリングも提供します。QNAPはTS-253Eの長期的な可用性とサポートを提供し、複数の場所に配備される一致したNASモデルを必要とする企業に素晴らしい選択肢を提供します。
    仕様●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:ありメモリー16 GB (2×8GB)、システム:8 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB (デュアルブート OS 保護)使用CPUIntel Celeron J6412 4 コア/4 スレッド プロセッサー、最大 2.6 GHz までブースト、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:インテル UHD グラフィックスRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ2×3.5 インチ SATA 6Gb/秒
  • QNAP AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載 6ベイタワー型NAS QNAP

    QNAP AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載 6ベイタワー型NAS

    QNAP
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    4日以内出荷
    AMD RyzenV1000シリーズV1500BシリーズV1500Bクアッドコアプロセッサを搭載し、最大2.2 GHzのクアッドコア/8スレッドとターボコアで優れたシステムパフォーマンスを実現します。TS-673Aは2.5GbE RJ45ポート2個とPCIe Gen 3スロットを2つ搭載しており、5GbE/10GbEネットワークを柔軟に導入できます。Qtier テクノロジーと SSD キャッシング用の 2 つの M.2 NVMe SSD スロットにより、一定のストレージ最適化が可能になります。TS-673AはQTSとQuTSのヒーローをサポートし、ユーザーは要件に基づいて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。
    仕様●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:PCIe アダプターを使用したオプション●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:8 GB SO-DIMM DDR4 (1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブート OS 保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B quad-core 2.2 GHz processor、アーキテクチャー:64-bit x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x SODIMM DDR4ECC メモリをサポートデュアルDIMM構成の場合は、同一のDDR4 モジュールのペアを使用する必要があります。プロセッサーグラフィック:PCIe アダプターを使用したオプションRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ6×3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP AMDRyzenクアッドコア2.2GHz 2.5GbE NAS QNAP

    QNAP AMDRyzenクアッドコア2.2GHz 2.5GbE NAS

    QNAP
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    AMDRyzenV1000シリーズV1500Bクアッドコアプロセッサを搭載し、最大クアッドコア/ 8スレッドと最大2.2GHzのターボコアで優れたシステムパフォーマンスを実現します。 TS-473Aは、2つの2.5GbERJ45ポートと2つのPCIeGen 3スロットを備えており、5GbE / 10GbEネットワークを柔軟に展開できます。 QtierテクノロジーとSSDキャッシング用の2つのM.2NVMe SSDスロットにより、継続的なストレージの最適化が可能になります。 TS-473AはQTSおよびQuTS heroをサポートしているため、ユーザーは要件に基づいてオペレーティングシステムを柔軟に切り替えることができます。
    仕様●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:PCIeアダプターのオプション●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:8 GB SO-DIMM DDR4 (1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブート OS 保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B quad-core 2.2 GHz processor、アーキテクチャー:64-bit x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x SO-DIMM DDR4ECC メモリをサポートデュアルDIMM構成の場合は、同一のDDR4 モジュールのペアを使用する必要があります。プロセッサーグラフィック:Optional via a PCIe adapterRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ4×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP AMD Ryzenクアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NAS QNAP

    QNAP AMD Ryzenクアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NAS

    QNAP
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    4日以内出荷
    AMD RyzenV1000シリーズV1500BシリーズV1500Bクアッドコアプロセッサを搭載し、最大2.2 GHzのクアッドコア/8スレッドとターボコアで優れたシステムパフォーマンスを実現します。TS-873Aは2.5GbE RJ45ポート2個とPCIe Gen 3スロットを2つ搭載しており、5GbE/10GbEネットワークを柔軟に導入できます。Qtier テクノロジーと SSD キャッシング用の 2 つの M.2 NVMe SSD スロットにより、一定のストレージ最適化が可能になります。TS-873AはQTSとQuTSのヒーローをサポートし、ユーザーは要件に基づいて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。
    仕様●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:PCIe アダプターを使用したオプション●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:8 GB SO-DIMM DDR4 (1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブート OS 保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B quad-core 2.2 GHz processor、アーキテクチャー:64-bit x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x SODIMM DDR4ECC メモリをサポートプロセッサーグラフィック:Optional via a PCIe adapterRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ8 x 3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP NAS TS-264 単体(HDD搭載モデル) メモリー 8GB QNAP

    QNAP NAS TS-264 単体(HDD搭載モデル) メモリー 8GB

    QNAP
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    10日以内出荷
    TS-264は8 GB RAM装備で軽負荷VMおよびコンテナが稼働可能で、マルチクラウドバックアップ、クラウドストレージゲートウェイ、4K HDMI出力、リアルタイムトランスコーディングに対応し、拡張可能なストレージ容量や機能の豊富なアプリによって高いコスト効率と信頼性を備えた2.5GbE NASとして活躍します。 TS-264は、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、最大8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。 TS-264は2つのM.2 PCIe Gen.3スロットを装備しており、SSDキャッシュまたはSSDストレージプールによるパフォーマンス向上、またはEdge TPUによるAI画像認識を実現します。 TS-264は、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備えており、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。 TS-264は、QNAP製マネージドおよびアンマネージド2.5GbE/10GbEスイッチと理想的な組み合わせで、予算に負担をかけずに高速で安全かつスケーラブルなネットワーク環境を構築します。また、QNAPがWindows/Linuxワークステーションに対応する2.5GbE/5GbE/10GbE PCIeカードおよびUSB 5GbEアダプターを提供することで、生産的なチーム共同作業のための高速ネットワーク環境を容易に構築することが可能です。 2つのUSB 3.2 Gen.2 (10Gbps) ポートおよび2つのUSB 2.0 (480Mbps) ポートを搭載しており、 TS-264との間でのバックアップおよび大型ファイル転送が素早く行えます。UPS、その他USB互換デバイスを接続して、より多くの機能およびアプリケーションに対応可能となります。 TS-264は1つのPCIe Gen.3x2 スロットを搭載しており、アプリケーションの可能性を広げる各種拡張カードのインストールが可能です。 TS-264は、Intel UHD Graphics搭載で、デュアルチャンネルハードウェアデコーディングおよびリアルタイムトランスコーディング対応です。HDMI 2.0出力は最大4Kに対応し、高解像度や色の再現性が要求されるビデオ製作/編集や工業設計、また大容量メディアストレージ、転送および表示などに大きな威力を発揮します。TS-264をHDMIディスプレイに接続することで、NASに保存されたマルチメディアコンテンツを直接視聴することができ、さらにVirtualization StationやUbuntu Linux Stationからの仮想マシンを直接出力することで、TS-264を高性能ワークステーションとして使用することも可能です。 TS-264には標準でQTS 5オペレーティングシステムが付属し、アップデートされたシステムカーネル、最適化されたユーザーインターフェース、また先進のセキュリティ機能を備えて、次世代の使用体験を提供します。 TS-264は各種アプリに対応、すべてのバックアップのニーズを網羅します。ファイルやデバイスのコンテンツを定期的にバックアップし、安全なIT習慣を身につけることで、必要なときに簡単に復元できます。 TS-264は、任意のシステム状態を記録する、ブロックベースのスナップショットに対応しています。データを保護し、任意の時点に復元することができるため、ランサムウェアの脅威の軽減に大きく貢献します。 TS-264上で複数の仮想マシンやコンテナを稼働させることで、マルチテナント環境およびアプリケーションを展開し、管理効率を高め、ハードウェアコストを節約できます。仮想マシン、コンテナ、QNAP NAS、およびネットワーク上のその他物理デバイス間の相互運用性を高める、ネットワークと仮想スイッチアプリを組み合わせることで、物理ネットワークおよび仮想ネットワークリソースを柔軟に割り当て、ネットワーク展開をシンプルに行えます。 TS-264には、柔軟な権限設定およびセキュリティ機能が搭載されています。IPブロック、二段階認証、HTTPS接続に加え、マルウェアやハッカーなどの脅威からNASを最適に保護するためのアプリがあります。 TS-264は、ファイルの保存、管理、同期、検索、アーカイブを行う各種アプリを統合しています。当製品はSMB/CIFS、AFP、NFSプロトコル対応で、Windows、Mac、Linux/UNIX間でのスムーズなファイル共有を実現、ファイルを高度に管理する最高性能のNASソリューションを提供します。
    付属品LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド仕様ホットスワップ対応質量(kg)本体:1.55、梱包:2.68(ドライブ非搭載時)消費電力(W)HDDスリープ時:8.198 、通常動作時:12.448インターフェース【LAN】2×2.5GbE (RJ-45)、【USB】2×USB 2.0、2×USB 3.2 Gen.2 Type-A、【HDD】2×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSDメモリー8GB外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×105×226動作環境湿球温度:27℃保証期間3年間使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz動作温度(℃)0~40ファン【冷却ファン】1×70mm(12VDC)容量(TB)最大24動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)ベイ数2
  • QNAP デュアル2.5GbE 16ベイ 3Uラックマウント NAS(QTS、QuTS hero 対応) QNAP

    QNAP デュアル2.5GbE 16ベイ 3Uラックマウント NAS(QTS、QuTS hero 対応)

    QNAP
    ¥839,800税込¥923,780
    1台
    17日以内出荷
    強力なAMD Ryzen V1000シリーズV1500Bクアッドコアプロセッサーを搭載したTS-1673AU-RPは、仮想マシンのパフォーマンスを最大2.2GHzの4コア/8スレッドまでブーストできます。TS-1673AU-RPは、2つの2.5GbEポートと2つのPCIe Gen 3スロットを備えており、高速ネットワーク接続を提供し、更なる機能と追加のアプリケーションの可能性を付加することができます。また、TS-1673AU-RPは、システムのアップタイムを最大化するために冗長電源を搭載しています。包括的なソフトウェアソリューションと統合された最先端のハードウェアにより、TS-1673AU-RPは、リソースを消費するアプリケーションおよびタスクに対処できる卓越した選択肢となります。 TS-1673AU-RPはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。
    仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:PCIeグラフィックスカード経由でのオプション●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:16 GB UDIMM DDR4、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B 4コア /8スレッド 2.2 GHzプロセッサー、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x UDIMM DDR4ECCメモリー対応RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ16×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP デュアル2.5GbE 12ベイ2U ラックマウント NAS(QTS、QuTS hero 対応) QNAP

    QNAP デュアル2.5GbE 12ベイ2U ラックマウント NAS(QTS、QuTS hero 対応)

    QNAP
    ¥679,800税込¥747,780
    1台
    17日以内出荷
    強力なAMD Ryzen V1000シリーズV1500Bクアッドコアプロセッサを搭載したTS-1273AU-RPは、仮想マシンのパフォーマンスを最大2.2GHzの4コア/8スレッドまでブーストできます。TS-1273AU-RPは、2つの2.5GbEポートと2つのPCIe Gen 3スロットを備えており、高速ネットワーク接続を提供し、更なる機能と追加のアプリケーションの可能性を付加することができます。また、TS-1273AU-RPは、システムのアップタイムを最大化するために冗長電源を搭載しています。包括的なソフトウェアソリューションと統合された最先端のハードウェアにより、TS-1273AU-RPは、リソースを消費するアプリケーションおよびタスクに対処できる卓越した選択肢となります。 TS-1273AU-RPはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。
    仕様●10 Gigabit イーサネットポート:ネットワークアダプターによるオプション●2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)●5 ギガビットイーサネットポート (5G/2.5G/1G/100M):ネットワークアダプターによるオプション●GPU パススルー:あり●M.2 スロット:QNAP QM2 PCIeカードによるオプション●SSD キャッシュアクセラレーションをサポート:あり●Wake on LAN(WOL):あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)メモリーフラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブジャンボフレームありRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ12×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP ショートデプスラックマウントデュアル2.5GbENAS QNAP

    QNAP ショートデプスラックマウントデュアル2.5GbENAS

    QNAP
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    17日以内出荷
    コンパクトな2UラックマウントTS-873AeU-RPは、AMDRyzenV1000シリーズV1500Bクアッドコア/ 8スレッド2.2GHzプロセッサーとデュアル2.5GbE接続を1つのシャーシに組み合わせたものです。前世代と比較して、TS-873AeU-RPは、NVMeSSDキャッシュアクセラレーションまたはEdgeTPUを利用したAI画像認識用に2つのM.2PCIe Gen3 x1ポートで拡張されています。包括的なソフトウェアソリューションと統合された最先端のハードウェアにより、TS-873AeU-RPは、仮想マシンや集中的なマルチユーザーアクセスなど、リソースを必要とするアプリケーションやタスクに取り組むための優れた選択肢となっています。わずか11.7インチ(297.4 mm)のスペース効率の良い短い奥行きの設計により、小さなメディアキャビネットやケーブルの多い場所に簡単に設置できます。 TS-873AeU-RPは、システムの稼働時間を最大化するために2つの冗長電源ユニットも備えています。
    仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:PCIe拡張カード経由でのオプション●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:4 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B 4-core/8-thread 2.2 GHz processor、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x SODIMM DDR4ECC メモリをサポートRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ8×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP インテル Celeron N5095 プロセッサー搭載 6ベイ タワー型NAS QNAP

    QNAP インテル Celeron N5095 プロセッサー搭載 6ベイ タワー型NAS

    QNAP
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    17日以内出荷
    Intel Celeron N5095、クアッドコアプロセッサ (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-664は、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。M.2 PCIe Gen3およびPCIe Gen 3スロット装備の TS-664 は、NAS機能の拡張性を提供し、M.2 SSDキャッシュ用のQM2カード、AI画像認識用のEdge TPU、各種10GbE/5GbEネットワークカードのインストールが可能です。TS-664は8 GB RAM装備で軽負荷VMおよびコンテナが稼働可能で、マルチクラウドバックアップ、クラウドストレージゲートウェイ、4K HDMI出力、リアルタイムトランスコーディングに対応し、拡張可能なストレージ容量や機能の豊富なアプリによって高いコスト効率と信頼性を備えた2.5GbE NASとして活躍します。
    仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー8GB、システム:8 GB オンボード (拡張不可)、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUインテル Celeron N5095 プロセッサー(4M キャッシュ、最大 2.90GHz、4コア、4スレッド)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:Intel UHD GraphicsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ6×3.5インチ SATA 6Gb/s
  • QNAP 10GbE SFP+と2.5GbEを備えた大容量NAS、アプリケーションを高速化するM.2 SSD向けPCIe拡張に対応 QNAP

    QNAP 10GbE SFP+と2.5GbEを備えた大容量NAS、アプリケーションを高速化するM.2 SSD向けPCIe拡張に対応

    QNAP
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    17日以内出荷
    TS-832PXは、8つの3.5インチSATA 6GB/sドライブベイを特徴とし、幅広い範囲のアプリケーションと日常の使用に巨大なストレージの可能性を提供しています。2つの10GbE SFP+と2つの2.5GbE LANポートを備えたTS-832PXは、次世代のネットワークに対応しており、帯域幅を多く消費するアプリケーションを強化し、スムーズなファイルアクセスと共有を実現します。NASのパフォーマンスを向上するM.2 SATA/NVMe SSDキャッシングとQtier自動階層化ストレージを提供するQM2カードなど、さまざまなPCIeカードにも対応しています。
    仕様●M.2 SSDスロット:PCIeアダプターのオプション●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB(1×16 GB)、システム:4 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:512 MB(デュアルブートOS保護)使用CPUAnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM(R) Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサ、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAソリッドステートドライブスロットメモリー:1 x SO-DIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ8×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP Intel Atom プロセッサー C5125 (9M キャッシュ、2.8GHz)搭載タワー型NAS QNAP

    QNAP Intel Atom プロセッサー C5125 (9M キャッシュ、2.8GHz)搭載タワー型NAS

    QNAP
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    17日以内出荷
    大容量の TS-855X は6つの 3.5インチ SATAドライブベイ (HDD用)、2つの 2.5インチ SATAドライブベイ (SSD用)、またIntel QuickAssist Technology (QAT)対応の8コアプロセッサを搭載、ビジネスにおけるデータストレージおよび仮想化環境の導入を強力に支援します。内蔵の10GbE/2.5GbE 高速接続性能によって、高速データアクセス、バックアップ/復元、ファイルサーバー、仮想化アプリケーションの実現をサポートします。QTSオペレーティングシステムが標準搭載されているTS-855Xは、 必要に応じてZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムを使用するように切り替えることが可能です。TS-855XはQNAPによって長期間(最長2027年まで)提供・サポートされるため、長期プロジェクトへの導入に適合するNASモデルをお探しの企業にとって理想的です。
    仕様●M.2 SSDスロット:2 x M.2 2280 PCIe Gen 3×4 slots●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー128 GB (4×32 GB)、システム:8 GB UDIMM DDR4(1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntel Atom プロセッサー C5125(9M キャッシュ、2.8GHz)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5-inch bays:3.5-inch SATA hard disk drives2.5-inch SATA solid state drives2.5-inch bays:2.5-inch SATA solid state drivesスロットメモリー:4 x U-DIMM DDR4ECCメモリ対応RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ6×3.5インチ + 2×2.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP PCIe拡張性およびHDMI出力搭載で省スペース設計 2U 8ベイ ショートデプスラックマウント 2.5GbE NAS TS-864eU-8G QNAP

    QNAP PCIe拡張性およびHDMI出力搭載で省スペース設計 2U 8ベイ ショートデプスラックマウント 2.5GbE NAS TS-864eU-8G

    QNAP
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    30日以内出荷
    TS-864eUには、Intel Celeron N5095 クアッドコアプロセッサ (最大バースト2.9 GHz)が搭載されています。 奥行きの浅い省スペースなデザインなので小型のテレビ台やケーブルの多い場所にも簡単に設置できます。 拡張可能なストレージ容量および高性能のアプリを備えた TS-864eU は、従来の製品と比較して、圧倒的に優れています。
    仕様(フォームファクター)2UShortDepthRackmountセット内容TS-864eU、イーサネットケーブル×1、電源コード×1、平頭ネジ(3.5インチHDD用)×32、平頭ネジ(2.5インチHDD用)×24、クイックインストールガイド(QIG)質量(kg)(正味)6.68/(総)9.25消費電力(W)(HDDスリープモード)24.776/(通常動作モード)51.022寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.6×482.14×318.13対応ホットスワップ機能浮動小数点演算ユニット搭載/暗号化エンジン搭載(AES-NI)/ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング搭載/SSDキャッシュアクセラレーションサポート搭載/WakeonLAN(WOL)搭載メモリー(システムメモリー)8GBオンボード(拡張不可)/フラッシュメモリー:4GB(デュアルブートOS保護)相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)使用CPU(アーキテクチャ)64ビット×86LED(インジケーター)HDD1-8、ステータス、LAN、拡張、電源互換性(ドライブ)3.5-inchbays:(ドライブ)3.5-inchSATAharddiskdrives/2.5-inchSATAsolidstatedrivesスロット(メモリー)8GB、拡張不可/(M.2)PCIeアダプターのオプション/スロット1:PCIeGen3×2動作温度(℃)0~40(32~104°F)プロセッサー(グラフィックプロセッサー)IntelUHDGraphics保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファン3×60mm、12VDCジャンボフレーム搭載RoHS指令(10物質対応)対応ボタンの表示電源、リセットUSBポート2.0ポート:2/3.2Gen2(10Gbps)ポート:2×Type-A3.2Gen2ポート2.5ギガビットイーサネット:2(2.5G/1G/100M/10M)/5ギガビットイーサネット(5G/2.5G/1G/100M):ネットワークアダプターによるオプション/(10ギガビットイーサネット)ネットワークアダプターによるオプション適合電源装置300W、100-240VHDMI規格(出力)1、HDMI1.4bドライブベイ8×3.5インチSATA6Gb/s、3Gb/sベイ数8対象CPU形式IntelCeleronN50954コア/4スレッドプロセッサー、最大バースト2.9GHz
  • QNAP 2U 8ベイ 省スペース設計 Intel Atom プロセッサー C5125 搭載 ラックマウント型NAS TS-855eU-8G QNAP

    QNAP 2U 8ベイ 省スペース設計 Intel Atom プロセッサー C5125 搭載 ラックマウント型NAS TS-855eU-8G

    QNAP
    ¥469,800税込¥516,780
    1台
    30日以内出荷
    柔軟なIT展開と包括的な仮想化アプリケーションのために設計された省スペース設計TS-855eU 2.5GbE NASは、オフィスやオーディオビジュアルルームのコンパクトなラックに簡単に収まることができます。 Intel 8コアプロセッサーを搭載したTS-855eUは、優れたパフォーマンスとコンピューティングの利点を備え、高速データアクセス、バックアップ/リストア、ファイルサーバー、および仮想化アプリケーションを強化します。 TS-855eUは、QTSオペレーティングシステムを標準搭載していますが、要件に応じて、ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムに切り替えることができます。 TS-855eUはQNAPによって長期間(2027年まで)利用可能でサポートされ、長期プロジェクトに導入されるマッチングNASモデルを必要とする企業にとって理想的です。
    仕様(フォームファクター)2UShortDepthRackmount/最大同時接続数(CIFS)最大メモリ時:2000セット内容TS-855eU、イーサネットケーブル×1、電源コード×1、平頭ネジ(3.5インチHDD用)×32、平頭ネジ(2.5インチHDD用)×24、クイックインストールガイド(QIG)質量(kg)(正味)7.61消費電力(W)(HDDスリープモード)49.799/(標準動作モード)79.113寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.6×432×297.4対応ホットスワップ機能浮動小数点ユニット搭載/暗号化エンジン搭載(AES-NI)/SSDキャッシュアクセラレーションサポート搭載/WakeonLAN(WOL)搭載メモリー(システムメモリー)8GBSODIMMDDR4(1×8GB)/最大64GB(2×32GB)/フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPU(アーキテクチャ)64ビット×86警告(システム)ブザーLED(インジケーター)HDD1-8、ステータス、LAN、USB、電源互換性(ドライブ)3.5インチSATAハードディスクドライブ/2.5インチSATAハードディスクドライブ/2.5インチSATAソリッドステートドライブスロット(メモリー)2×SODIMMDDR4/ECCメモリ対応/(M.2):2×(M.2)2280(PCIeGen3×4)/(PCIe):2×PCIeGen3(×4)/スロット1:PCIeGen3(×4)/スロット2:PCIeGen3(×4)動作温度(℃)0-40(32°F-104°F)保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファン3×60mm、12VDCジャンボフレーム搭載RoHS指令(10物質対応)対応ボタンの表示電源、リセットUSBポート3.2Gen1ポート:4ポート2.5ギガビットイーサネット:2(2.5G/1G/100M/10M)/5ギガビットイーサネット(5G/2.5G/1G/100M):ネットワークアダプターによるオプション/(10ギガビットイーサネット)ネットワークアダプターによるオプション/(25ギガビットイーサネット)ネットワークアダプターによるオプションHDMI規格(出力)PCIeグラフィックスカード経由でのオプションドライブベイ8×3.5インチSATA6Gb/s、3Gb/sベイ数8電源ユニット250WPSU、100~240V相対湿度(%RH)5~95非結露、湿球:27℃(80.6°F)対象CPU形式IntelAtomプロセッサーC5125(8コア2.8GHz)
  • QNAP 2U 8ベイ 省スペース設計 Intel Atom プロセッサー C5125 搭載 冗長電源付きラックマウント型NAS TS-855eU-RP-8G QNAP

    QNAP 2U 8ベイ 省スペース設計 Intel Atom プロセッサー C5125 搭載 冗長電源付きラックマウント型NAS TS-855eU-RP-8G

    QNAP
    ¥569,800税込¥626,780
    1台
    30日以内出荷
    柔軟なIT展開と包括的な仮想化アプリケーションのために設計された省スペース設計TS-855eU-RP 2.5GbE NASは、オフィスやオーディオビジュアルルームのコンパクトなラックに簡単に収めることができます。 Intel 8コアプロセッサーを搭載したTS-855eU-RPは、優れたパフォーマンスとコンピューティングの利点を備え、高速データアクセス、バックアップ/リストア、ファイルサーバー、仮想化アプリケーションを強化し、冗長電源によりシステムの最大稼働時間を保証します。 TS-855eU-RPは、QTSオペレーティングシステムを標準搭載していますが、要件に応じてZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムを使用するように切り替えることが可能です。 TS-855eU-RPはQNAPによって長期間(2027年まで)利用可能でサポートされ、長期プロジェクトに導入されるマッチングNASモデルを必要とする企業にとって理想的です。
    仕様(フォームファクター)2UShortDepthRackmount/最大同時接続数(CIFS)最大メモリ時:2000セット内容TS-855eU-RP、イーサネットケーブル×1、電源コード×1、平頭ネジ(3.5インチHDD用)×32、平頭ネジ(2.5インチHDD用)×24、クイックインストールガイド(QIG)質量(kg)(正味)8.15消費電力(W)(HDDスリープモード)54.331/(標準動作モード)78.73寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.6×432×297.4対応ホットスワップ機能浮動小数点ユニット搭載/暗号化エンジン搭載(AES-NI)/SSDキャッシュアクセラレーションサポート搭載/WakeonLAN(WOL)搭載メモリー(システムメモリー)8GBSODIMMDDR4(1×8GB)/最大64GB(2×32GB)/フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPU(アーキテクチャ)64ビット×86警告(システム)ブザーLED(インジケーター)HDD1-8、ステータス、LAN、USB、電源互換性(ドライブ)3.5インチSATAハードディスクドライブ/2.5インチSATAハードディスクドライブ/2.5インチSATAソリッドステートドライブスロット(メモリー)2×SODIMMDDR4/ECCメモリ対応/(M.2):2×(M.2)2280(PCIeGen3×4)/(PCIe):2×PCIeGen3(×4)/スロット1:PCIeGen3(×4)/スロット2:PCIeGen3(×4)動作温度(℃)0-40(32°F-104°F)保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファン3×60mm、12VDCジャンボフレーム搭載RoHS指令(10物質対応)対応ボタンの表示電源、リセットUSBポート3.2Gen1ポート:4ポート2.5ギガビットイーサネット:2(2.5G/1G/100M/10M)/5ギガビットイーサネット(5G/2.5G/1G/100M):ネットワークアダプターによるオプション/(10ギガビットイーサネット)ネットワークアダプターによるオプション/(25ギガビットイーサネット)ネットワークアダプターによるオプションHDMI規格(出力)PCIeグラフィックスカード経由でのオプションドライブベイ8×3.5インチSATA6Gb/s、3Gb/sベイ数8電源ユニット2×300WPSU、100-240V相対湿度(%RH)5~95非結露、湿球:27℃(80.6°F)対象CPU形式IntelAtomプロセッサーC5125(8コア2.8GHz)
  • QNAP NAS TS-464 単体(HDD搭載なし) メモリー 8GB QNAP

    QNAP NAS TS-464 単体(HDD搭載なし) メモリー 8GB

    QNAP
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    36日以内出荷
    TS-464は、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。M.2 PCIe Gen.3およびPCIe Gen.3スロット装備の TS-464 は、NAS機能の拡張性を提供し、M.2 SSDキャッシュ用のQM2カード、AI画像認識用のEdge TPU、各種10GbE/5GbEネットワークカードのインストールが可能です。 TS-464は、Intel Celeron N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、最大8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。 TS-464は、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備えており、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。 TS-464は、QNAP製マネージドおよびアンマネージド2.5GbE/10GbEスイッチと理想的な組み合わせで、予算に負担をかけずに高速で安全かつスケーラブルなネットワーク環境を構築します。また、QNAPがWindows/Linuxワークステーションに対応する2.5GbE/5GbE/10GbE PCIeカードおよびUSB 5GbEアダプターを提供することで、生産的なチーム共同作業のための高速ネットワーク環境を容易に構築することが可能です。 2つのUSB 3.2 Gen.2 (10Gbps) ポートおよび2つのUSB 2.0 (480Mbps) ポートを搭載しており、 TS-464との間でのバックアップおよび大型ファイル転送が素早く行えます。UPS、その他USB互換デバイスを接続して、より多くの機能およびアプリケーションに対応可能となります。 TS-464は1つのPCIe Gen.3x2 スロットを搭載しており、アプリケーションの可能性を広げる各種拡張カードのインストールが可能です。 TS-464は、Intel UHD Graphics搭載で、デュアルチャンネルハードウェアデコーディングおよびリアルタイムトランスコーディング対応です。HDMI 2.0出力は最大4Kに対応し、高解像度や色の再現性が要求されるビデオ製作/編集や工業設計、また大容量メディアストレージ、転送および表示などに大きな威力を発揮します。TS-464をHDMIディスプレイに接続することで、NASに保存されたマルチメディアコンテンツを直接視聴することができ、さらにVirtualization StationやUbuntu Linux Stationからの仮想マシンを直接出力することで、TS-464を高性能ワークステーションとして使用することも可能です。 Intel OpenVINO AI演算リソースにより、TS-464 はその他のアプリケーションやサービスに影響することなく、AI画像認識パフォーマンスを高速化します。QNAP AI Coreは主にQuMagieアプリケーションで動作します。 TS-464には標準でQTS 5オペレーティングシステムが付属し、アップデートされたシステムカーネル、最適化されたユーザーインターフェース、また先進のセキュリティ機能を備えて、次世代の使用体験を提供します。 TS-464は各種アプリに対応、すべてのバックアップのニーズを網羅します。ファイルやデバイスのコンテンツを定期的にバックアップし、安全なIT習慣を身につけることで、必要なときに簡単に復元できます。 TS-464は、任意のシステム状態を記録する、ブロックベースのスナップショットに対応しています。データを保護し、任意の時点に復元することができるため、ランサムウェアの脅威の軽減に大きく貢献します。 TS-464上で複数の仮想マシンやコンテナを稼働させることで、マルチテナント環境およびアプリケーションを展開し、管理効率を高め、ハードウェアコストを節約できます。仮想マシン、コンテナ、QNAP NAS、およびネットワーク上のその他物理デバイス間の相互運用性を高める、ネットワークと仮想スイッチアプリを組み合わせることで、物理ネットワークおよび仮想ネットワークリソースを柔軟に割り当て、ネットワーク展開をシンプルに行えます。 TS-464には、柔軟な権限設定およびセキュリティ機能が搭載されています。IPブロック、二段階認証、HTTPS接続に加え、マルウェアやハッカーなどの脅威からNASを最適に保護するためのアプリがあります。 TS-464は、ファイルの保存、管理、同期、検索、アーカイブを行う各種アプリを統合しています。当製品はSMB/CIFS、AFP、NFSプロトコル対応で、Windows、Mac、Linux/UNIX間でのスムーズなファイル共有を実現、ファイルを高度に管理する最高性能のNASソリューションを提供します。
    付属品LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド仕様ホットスワップ対応質量(kg)本体:2.26、梱包:3.6(ドライブ非搭載時)消費電力(W)HDDスリープ時:21.618 、通常動作時:40.536インターフェース【LAN】2×2.5GbE、【USB】2×USB 2.0、2×USB 3.2 Gen.2 Type-A、【HDD】4×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSDメモリー8GB外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×226動作環境0~40℃、5~95% (結露なきこと)、湿球温度 27℃保証期間3年間使用CPUIntel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHzファン【冷却ファン】1×120mm(12VDC)