カテゴリ
- 科学研究・開発用品(186)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(110)
- 農業機械(96)
- メカニカル部品(81)
- パソコン/周辺機器(75)
- 切削工具(45)
- 配管・水廻り設備部材(45)
- 制御機器(44)
- 作業工具(41)
- FA担当者のオススメ新商品(39)
- 機構部品(27)
- 測定用品(24)
- 自動車純正部品(21)
- 電気材料(20)
- トラック純正部品(20)
- 店舗什器・備品(18)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 家電(17)
- バイク部品(14)
- 溶接用品(14)
- 建築金物(14)
- 介護用品(14)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 厨房用品(12)
- オフィス家具(12)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 物流用品(10)
- 空圧工具(10)
- 防災用品(8)
- 安全標識(7)
- 自動車補修部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 作業服(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 安全保護具(5)
- 事務用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- バイク純正部品(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 保管用品(3)
- 安全用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 整備工具・収納(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 住設機器(2)
- 研磨材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- コスモスビード(117)
- BIGM(丸山製作所)(96)
- TRUSCO(54)
- 三木プーリ(52)
- QNAP(34)
- 日本理化学器械(NRK)(31)
- SMC(21)
- 日野自動車(20)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- TOTO(17)
- ニッサン(17)
- TRANSCEND(トランセンド)(16)
- コガネイ(14)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12)
- シチズンシステムズ(11)
- フローバル(11)
- シンエイテクノ(11)
- イスカル(9)
- コンバム(旧:妙徳)(9)
- ブランドをもっと見る
「ts8」の検索結果

ベローズ式スチームトラップ TS-8
ヨシタケ¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷仕様バイパス付・ストレーナ内蔵材質(本体)FCD450形式サーモスタチック式使用温度範囲(℃)183寸法H(mm)118接続JIS 10KFFフランジ最高使用温度(℃)183適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS適合圧力範囲(MPa)1材質(ストレーナ)SUS最小作動差圧0.03MPa
スチームトラップ(フランジ形) TS-8シリーズ
ヨシタケ¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から56日以内出荷「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を簡単に切換えできます。 バイパス機能内蔵のため、配管・施工費を大幅に低減します。 飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。 背圧の影響を受けず、トラップチェックができます。仕様ストレーナ内蔵、バイパス機能材質(本体)球状黒鉛鋳鉄タイプベローズ式形式ベローズ式使用温度範囲(℃)183以下最高温度(℃)183接続方式フランジ最高圧力(MPa)1材質(コック)(弁体)ステンレス鋼接続JIS 10K FFフランジ最低作動圧力差(MPa)0.03適合流体蒸気ドレン寸法n-h(mm)4-15材質(ベローズ)(弁座)ステンレス鋼流れ方向横→横、上⇔下材質(ストレーナ)ステンレス鋼
84はちよん防災トイレ収納型ワイド TS-8
高知トップ教材¥5,298税込¥5,8281台5日以内出荷組立式の防災トイレです。素材には水に強く香りの良い四万十ヒノキを使用しており、耐荷重800kgで丈夫で安心して使用できます。非常時以外は折りたたんでコンパクトに収納しておけます。組立は簡単で工具を使わず一人で組立可能です。家庭用45Lのゴミ袋を使用することで衛生的に使用できます。用途災害時、非常時、緊急時の防災トイレに。材質ヒノキ耐荷重(kg)800収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×355×72組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×355×340
ステンレスヒートン
TRUSCO(21件のレビュー)¥629税込¥6921パック(9本)当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
クイック継手スマートタイプ ストレート
コガネイ(9件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
小形六角ナット SUS304 並目 極薄型
ラクテム(1件のレビュー)¥413税込¥4541個当日出荷最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
モニタースタンド
YAMAZEN(山善)(16件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。耐荷重(kg)約15材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)形態組立品組立時間10~20分コンセントなし総耐荷重(kg)約15引出しなし
小形六角ナット SUS304 細目 極薄型
ラクテム¥399税込¥4391個当日出荷最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
LANケーブル
サンワサプライ¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌々日出荷曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)6.4規格CAT6適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造単線コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードコネクタありシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4導体サイズ(AWG[mm2])AWG23爪折れ防止ありカテゴリーCAT6PoE対応PoE対応![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]
TOYOX(トヨックス)(66件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷から5日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用)
(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/メネジ(F)販売区分業務用
トラックステッパー
HARAX(ハラックス)(18件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から8日以内出荷引っ掛けて使用する昇降ステップ! トラックの荷台やアオリに引っ掛けるだけの簡単のセット。 ステップ幅広タイプは両足で立つことが可能。(TS-540DW、TS-840DW、TSW-925型) TSW-925は伸縮式の手がかり棒がついて安心安全。用途トラックの荷台の昇降時に
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用)
(10件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグソケット材質(Oリング)フッ素ゴム適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/オネジ(M)販売区分業務用
テレフォンスタンド
Asmix(アスカ)(6件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷電話機を机の上に上げて、ワークスペースを広げます アームの回転範囲は360°自由自在に動きます。幅130mm~220mmで1kgまでの電話機に適応します。 フレキシブルアームで電話機を上下左右、前後どの位置にでも動かせます。 高くなるスぺーサーで高さを50mm高くできます。最高で机からの高さを480mmまで調節できます。 電話コードをアームの中に収納できます。 スタンドと壁面との間が狭い(15mm以上)机に設置が可能です。 クランプで取付けできます。材質本体/主にABS樹脂クランプ一部/スチール質量(kg)1.5色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×最高524(クリップのH40は含みません)適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで台傾斜度(°)10ベース回転範囲(°)360最大クランプ取付幅(mm)60机とスタンドの間隔(mm)最高480/最低147アーム伸長(mm)327
防水トグルスイッチ(パネルシール)
YEC(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷種類トグルスイッチ使用温度範囲(℃)-25~+80定格電圧(V)DC12/DC24耐電圧AC1000V 1分間定格電流(A)20(DC12V)/10(DC24V)定格消費電力(W)240絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(初期値)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)取付け方法ネジ止め(Φ12)定格負荷(抵抗)AC125V10A/DC12V15A、(微小)DC5V 10mA電気的寿命(定格負荷)30000回以上(開閉頻度30回/1分)機械的寿命50000回以上(開閉頻度30回/1分)(定格負荷)耐振性JIS-D160 1種B類防水性JIS-IP67(C0920)
電動ドリル用強軸ソケット
トップ工業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。6角サーフェイス。用途各種ボルト・ナットの着脱にトルク(N・m)75RoHS指令(10物質対応)対応
角型Tスロットナット
スーパーツール(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から翌々日出荷ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入
ストレートソケット(ステンレス)
TRUSCO¥289税込¥3181個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状ストレートソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(オネジ取付用)
(6件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグプラグ適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/オネジ(M)販売区分業務用
ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 8段階調整 スマホスタンド機能付
エレコム(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷8段階角度調整機能付の折りたたみ式ノートPCスタンドです。 ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。 傾斜角度を23°・27°・31°・36°・40°・47°・50°・53°の8段階に調整可能です。 スマートフォンスタンド機能がノートPCスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをPCと並べてスタンドすることができます。 ノートPCにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートPCを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートPCの排熱にも効果的です。 底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 不使用時には薄くたたんで収納することができます。用途ノートパソコンスタンドとしてお使いいただけます。 目線を上げることができ、姿勢の改善もできます。 スマートフォンとノートパソコンを並べて使用することができます。 たたんで収納することが可能です。セット内容排熱用ゴム脚×2材質ABS、スチール色ブラック質量(g)約574耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×26※折りたたみ時適合サイズ~15.6インチノートPC
ターミナルボルト&ナット <TS-08>
KITACO¥349税込¥3841個3日以内出荷●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
フート弁用スクリーン(FTSシリーズ)
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷形状ストレート種類フートバルブ最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)使用流体水
カップホルダープレート
アートナップ¥989税込¥1,0881個(12枚)当日出荷モールドの紙製、プレートのシリーズです。紙製のため環境負担が少ない商品です。材質パルプ幅(mm)230厚さ(mm)0.6色ホワイト高さ(mm)40質量(g)27/1枚縦(mm)240アズワン品番64-9285-57TKG品番9-0988-1501
コンクリート用ノープラグアンカー
JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(14本)当日出荷簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
リングジョイント式継手
フジキン¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から61日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等温度範囲(℃)-45~125RoHS指令(10物質対応)対応
ロングアイスクリュー ステンレス
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷直接ねじ込めるアイボルトです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
スーパートムスパッタホース
十川産業(4件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1巻当日出荷から翌々日出荷新配合特殊素材を使用することで、滑り性能が向上!引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 より一層しなやかになり、作業時の取り回し性能が大幅に向上します。用途整備・板金・工具・建築用に最適です。使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊TPE色黒使用流体空気特性耐スパッタ/耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
...















![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)