カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 介護用品(2)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「ts801」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイ

    クイック継手スマートタイプ ストレート

    コガネイ(9件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • 高圧捻込形チーズ ヤマト特殊鋼

    高圧捻込形チーズ

    ヤマト特殊鋼(1件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ステンレスメイルコネクタ TRUSCO

    ステンレスメイルコネクタ

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
  • ボールジョイントロックナットレンチセット KTC

    ボールジョイントロックナットレンチセット

    KTC
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    当日出荷
    ロングタイプの緩め専用レンチと、12.7sq.差込角付きの締付専用レンチ2サイズをセット品です。 緩め、締付レンチとも鍛造成形で、厚さ6mmを実現。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に最適です。 口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付作業が可能です。 緩め専用のAS801-1719は、力の入るロングタイプを採用しました。両端部を10°オフセットさせ、裏表で異なる振れ角で、作業空間を確保しました。 締付専用のAS801-17、AS801-19は12.7sq.差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能です。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
    用途ボールジョイントのロックナットの取付、取外し。セット内容AS801-1719、AS801-17、AS801-19厚さ(mm)6最大締付トルク(N・m)150
  • タペットサーキュラー K.Pガスケット

    タペットサーキュラー

    K.Pガスケット(3件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    翌々日出荷
    主な適合純正品番12513-PFB-004、12513-PFB-014
  • 家具用丁番 TTS型 LAMP(スガツネ工業)

    家具用丁番 TTS型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅種類平丁番ねじ穴数6
  • ステンレスメイルエルボ TRUSCO

    ステンレスメイルエルボ

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
  • ステンレスメイルランティ TRUSCO

    ステンレスメイルランティ

    TRUSCO
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。ねじの種類R
  • クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイ

    クイック継手スマートタイプ_step2

    コガネイ
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1使用流体空気/真空
  • ステンレスブランチティ TRUSCO

    ステンレスブランチティ

    TRUSCO
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
  • 高圧差込溶接形チーズ ヤマト特殊鋼

    高圧差込溶接形チーズ

    ヤマト特殊鋼
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    JIS規格B2316
  • 段差解消スロープ「タッチスロープ」/-/80-10 シンエイテクノ

    段差解消スロープ「タッチスロープ」/-/80-10

    シンエイテクノ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    再生材使用率(%)462006_-_12227再生材使用使用
  • 段差解消スロープ「タッチスロープ」/-/80-15 シンエイテクノ

    段差解消スロープ「タッチスロープ」/-/80-15

    シンエイテクノ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    再生材使用率(%)462006_-_12228再生材使用使用
  • ステンレス鋼製高圧捻込形チーズ ヤマト特殊鋼

    ステンレス鋼製高圧捻込形チーズ

    ヤマト特殊鋼
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)20.6
  • じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS コンバム(旧:妙徳)

    じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTT チーズ ヤマト特殊鋼

    三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTT チーズ

    ヤマト特殊鋼
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ステンレス鋼製高圧差込溶接形チーズ ヤマト特殊鋼

    ステンレス鋼製高圧差込溶接形チーズ

    ヤマト特殊鋼
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS規格B2316
  • 平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ニトリル) コンバム(旧:妙徳)

    平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ニトリル)

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    継手なし
  • レシートプリンター シチズンシステムズ

    レシートプリンター

    シチズンシステムズ
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    LCD付きオペレーションパネルを搭載メーカー人気シリーズの堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。液晶画面による容易な設定変更と、最大500mm/秒※の印刷が可能。新たな機能を搭載。MAX500mm/秒を実現、業界最高速クラスの印字速度。リモート監視・メンテナンス機能に対応。省スペース設計
    付属品ACコード、ケーブルカバー、電源スイッチカバー、クイックスタートガイド 、ケーブルクランプ、2インチ用紙用パーティション、安全上の注意質量(kg)2消費電力(W)約60(印字時) 、 約0.9~1.0(待機時)、 約0.2~0.3(省電力時)電源ACアダプター(内蔵)メモリー【ユーザー】384kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)印字方式ラインサーマルドット方式印字速度400mm/秒(3200dots/秒)(最大)、【速度優先モード時】500mm/秒(4000dots/秒)(最大)ACアダプタ(定格出力)DC24VACアダプタ(定格入力)100/240V、50/60Hzバッファ仕様【データ】4k/45バイト
  • 平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (フッ素) コンバム(旧:妙徳)

    平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (フッ素)

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    9日以内出荷
    継手なし
  • レシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+シリアルRS-232C/2・3インチ/白) シチズンシステムズ

    レシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+シリアルRS-232C/2・3インチ/白)

    シチズンシステムズ
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    5日以内出荷
    LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き上出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
  • レシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+パラレル/2・3インチ/白) シチズンシステムズ

    レシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+パラレル/2・3インチ/白)

    シチズンシステムズ
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    5日以内出荷
    LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き上出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
  • レシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+シリアルRS-232C/2・3インチ/黒) シチズンシステムズ

    レシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+シリアルRS-232C/2・3インチ/黒)

    シチズンシステムズ
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    5日以内出荷
    LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き上出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
  • レシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+LAN/2・3インチ/白) シチズンシステムズ

    レシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+LAN/2・3インチ/白)

    シチズンシステムズ
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    5日以内出荷
    LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き上出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
  • レシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+LAN/2・3インチ/黒) シチズンシステムズ

    レシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+LAN/2・3インチ/黒)

    シチズンシステムズ
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    5日以内出荷
    LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き上出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
  • マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S80 S80cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S80 S80cm付

    扶桑精機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番810-5116セット内容1軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状軟質銅管質量(g)550
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-80~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-80~)

    CKD
    ¥20,625税込¥22,688
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)80
  • インクカートリッジ 互換 キヤノン CANON カラークリエーション BCI-371XL+370XL/6MP 対応 6色セット カラークリエーション

    インクカートリッジ 互換 キヤノン CANON カラークリエーション BCI-371XL+370XL/6MP 対応 6色セット

    カラークリエーション(3件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット(6個)
    当日出荷
    対応カートリッジ:BCI-371XL+370XL/6MP 対応プリンタ:PIXUS TS9030、 TS8030、MG7730F、MG7730、MG6930 ※2017年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
    セット内容インクカートリッジ(6個)、取扱説明書(1枚)色ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、グレー、ブラック(顔料)インク染料、顔料(370XLPGBK)