用途カバー取付け用
ねじサイズM6
材質SWCH相当
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用
材質ADC-12
質量(g)68
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用
材質ADC-12
質量(g)65
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用
材質ADC-12
質量(g)29
表面処理焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、ブラック塗装品
用途ブラックフレーム接続用
材質ADC-12
質量(g)29
表面処理焼付塗装(ブラック)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)45
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用
材質ADC-12
質量(g)136
表面処理焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に
材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303
厚さ(mm)(ブッシュ)12
質量(g)79
表面処理本体:アルマイト処理
推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、ブラック塗装品
用途ブラックフレーム接続用
材質ADC-12
質量(g)65
表面処理焼付塗装(ブラック)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)118
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に
材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303
厚さ(mm)(ブッシュ)12
質量(g)192
表面処理本体:アルマイト処理
推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)63
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、低価格、高剛性のブラケット、ブラック塗装品
用途ブラックフレーム接続用
材質ADC-12
質量(g)136
表面処理焼付塗装(ブラック)
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用
材質ADC-12
質量(g)136
表面処理無し
推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、スチール製L型ブラケット、パネル取付け用の側面タップ加工可能
用途基本的な接続用
材質SPHC
質量(g)41
表面処理三価クロメート
M8規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)141
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
表面処理アルマイト処理
推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)27
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)154
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、スチール製L型ブラケット、パネル取付け用の側面タップ加工可能
用途基本的な接続用
材質SPHC
質量(g)76
表面処理三価クロメート
M8規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)57.5
表面処理アルマイト処理
推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に
材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303
厚さ(mm)(ブッシュ)12
質量(g)407
表面処理本体:アルマイト処理
推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用
付属品M10 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)
材質ADC-12
質量(g)139
表面処理焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に
材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303
厚さ(mm)(ブッシュ)12
質量(g)255
表面処理本体:アルマイト処理
推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に
材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303
厚さ(mm)(ブッシュ)12
質量(g)167
表面処理本体:アルマイト処理
推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用
付属品M8 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)
材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304
質量(g)68
表面処理焼付塗装(シルバー)
推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用
付属品M8 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)
材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304
質量(g)32
表面処理焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に
材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303
厚さ(mm)(ブッシュ)12
質量(g)428
表面処理本体:アルマイト処理
推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用
付属品M10 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)
材質ADC-12
質量(g)75
表面処理焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)対応
規格4800L
部品名称ワイヤーマトメ
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.16MB)
図解NoTSB3-11 2002ネン 第2段ブーム駆動 右部品_No.9、TSB3-11(36)-SR 第2段ブーム駆動 右部品_No.7、TSB3-11 2000ネン 第2段ブーム駆動 左部品_No.9、TSB3-11(36)-S 第2段ブーム駆動 右部品_No.7、BSM-630SLT-C2-1 第2段ブーム駆動部品_No.10、BSM-630SLT-BC 第2段ブーム駆動部品_No.10、BSM-640SLT-B 12M 第2段ブーム駆動部品_No.6、TSB3-11 2000ネン 第2段ブーム駆動 右部品_No.9、TSB3-11 2002ネン 第2段ブーム駆動 左部品_No.9、BSM-620SLT 第2段ブーム駆動部品_No.10、TSB3-11(36)-SR 第2段ブーム駆動 左部品_No.7、BSM-640SLT 12M 第2段ブーム駆動部品_No.6、TSB3-11(36)-S 第2段ブーム駆動 左部品_No.7、BSM-630SLT-C2 第2段ブーム駆動部品_No.10、BSM-630SLT-BC2-1 第2段ブーム駆動部品_No.11、BSM-630SLT-C2-2 第2段ブーム駆動部品_No.10
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
規格DID25HN531リンク
部品名称ローラーチエーン
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.16MB)
図解NoBSM-620SLT 第2段ブーム駆動部品_No.7、TSB3-11 2000ネン 第2段ブーム駆動 右部品_No.6、BSM-630SLT-C2 第2段ブーム駆動部品_No.7、TSB3-11(36)-SR 第2段ブーム駆動 左部品_No.4、BSM-640SLT 12M 第2段ブーム駆動部品_No.3、TSB3-11(36)-SR 第2段ブーム駆動 右部品_No.4、BSM-640SLT-B 12M 第2段ブーム駆動部品_No.3、TSB3-11 2002ネン 第2段ブーム駆動 左部品_No.6、BSM-630SLT-C2-2 第2段ブーム駆動部品_No.7、TSB3-11(36)-S 第2段ブーム駆動 右部品_No.4、TSB3-11(36)-S 第2段ブーム駆動 左部品_No.4、BSM-630SLT-C2-1 第2段ブーム駆動部品_No.7、TSB3-11 2002ネン 第2段ブーム駆動 右部品_No.6、TSB3-11 2000ネン 第2段ブーム駆動 左部品_No.6、BSM-630SLT-BC 第2段ブーム駆動部品_No.7、BSM-630SLT-BC2-1 第2段ブーム駆動部品_No.8
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
関連キーワード