カテゴリ
- 農業機械(135)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 建材・エクステリア(10)
- 制御機器(9)
- 物流用品(9)
- 研磨材(7)
- 建築金物(6)
- 電気材料(5)
- 切削工具(5)
- 作業工具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 機構部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- バイク部品(3)
- 溶接用品(3)
- オフィス家具(3)
- 測定用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 事務用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 安全標識(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(135)
- SMC(20)
- TRUSCO(19)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 大洋製器工業(5)
- タナカ(4)
- マルヤス電業(4)
- 椿本チエイン(3)
- NTツール(3)
- trad(3)
- DENALI(3)
- CKD(2)
- 日酸TANAKA(2)
- ADVANTEC(2)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- T&D(ティアンドデイ)(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- テラル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tsb-1」の検索結果

据え置き施工用ベースTSB-1型 WS
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷地面に埋め込む必要がなく、コンクリート土間などへの設置が可能。短工期で施工が完了します。色(本体)漆喰ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
据え置き施工用ベースTSB-1型 SC
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷地面に埋め込む必要がなく、コンクリート土間などへの設置が可能。短工期で施工が完了します。色(本体)ステンシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
据え置き施工用ベースTSB-1型 TB
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷地面に埋め込む必要がなく、コンクリート土間などへの設置が可能。短工期で施工が完了します。色(本体)鋳鉄ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
据え置き施工用ベースTSB-1型 MA
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷地面に埋め込む必要がなく、コンクリート土間などへの設置が可能。短工期で施工が完了します。色(本体)エイジングブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)
TRUSCO¥150税込¥1651個当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト
TRUSCO(20件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(50本)当日出荷スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。長さ(mm)330幅(mm)12基材布
スモールベルト 10X330
TRUSCO(19件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(50本)当日出荷強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330幅×長さ(mm)10×330
ソフトバケット
TRUSCO(14件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷変形しても割れにくく、軽量なソフトタイプのバケツです。ハンドルはサビにくいステンレス製です。便利な容量目盛付です。(ナチュラルは内外目盛。オレンジ・オリーブドラブ色は内側目盛付)材質ポリエチレン(PE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)、ハンドル:ステンレス(SUS201)形状丸形高さ(mm)275質量(g)670外径(Φmm)320特性注ぎ口付、目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(6個)ほか当日出荷種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)最高使用温度(℃)105材質(スリーブ)無酸素銅 C1020適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)材質(チューブ)高密度ポリエチレン特性防水スリーブ形状突き合せ用
900M用こて先
HAKKO(白光)(27件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381セット(10個)当日出荷から5日以内出荷サイズM外径(Φmm)6.5使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
収納ボックス 木箱
YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷突板仕上げの収納ボックス。角が丸い安心デザイン。持ち手もついて持ち運びもカンタン。積み重ねも可能。ナチュラルにはタモ材突板を、ブラウンにはウォルナット材突板を使用。用途おもちゃ、小物、収納、整理、整理整頓、片付け、片づけに。カゴ、かご、ボックス、ケース、引出し、整理箱、引き出し、おもちゃ入れ、小物入れ、カラーボックス、メタルシェルフ、ラック、インナーボックス、インナーケース、本棚、おもちゃ箱、箱、収納ボックス、収納ケース、収納かご、収納バスケット、シェルフボックス、ウッドボックス、木箱として。材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)
TAIYOシャックル 黒 SB
大洋製器工業(1件のレビュー)¥1,088~税込¥1,197~1個当日出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SB
積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(5枚)当日出荷白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。厚さ(mm)10材質/仕上麻+綿布使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
鉄 JIS規格シャックル(SB型)
AIOULE(ふじわら)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
TAIYOシャックル ドブ SB
大洋製器工業¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SB
ツル首(ベント)ピンセット カチオンコート
KEIBA¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷多目的ピンセットツル首シリーズ。用途掴む作業に材質ステンレス質量(g)24寸法A(mm)155寸法B(mm)9サイズ(mm)155
強力型滑車 一車タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。グリスニップル付ですので分解しなくても給油できます。車軸内部にオイル溜まりがありますので、長期にわたり潤滑され回転が安定しています。用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。材質スチールタイプ一車タイプフック形状フック型車数1材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)スナッチスナッチ式ベケットベケット付
TAIYOシャックルM ドブ
大洋製器工業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。仕様ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ、ドブメッキ品材質スチール
三角スケール快段目盛建築士用
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。用途製図、縮尺図面の読み取りに。材質ABSタイプ建築士用目盛1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300RoHS指令(10物質対応)対応
強力型滑車 二車タイプ
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。材質/仕上スチールタイプ二車タイプ頭部形状フック型
ワンタッチジョイントアダプター付下穴錐&ビットセット
trad¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷ビットを抜かずに色々な六角軸先端工具が簡単に装着できて作業効率UP! ワンタッチロック式簡単着脱! 国内で販売されています、ほとんどの充電・電動式ドラーバーにご使用になれます。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:165×105×18軸(mm)六角軸:6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス棚受
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷厨房・食品工場などの水回りに最適です。用途厨房・食品工場などの棚の設置。材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8ねじ寸法(mm)(短ねじ)3.1×16、(長ねじ)3.5×25取付穴数6棚受け金具L型棚受け
石膏ボード用チップソー
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚欠品中「HRA.93.5高硬度チップ」採用により長切れを実現します。1.2mmの超薄刃設計でシャープに切断をします。「ハードボディータイプ」で強化石こうボード・ハードボードに対応しています。「ブラックフッ素コーティング」により切粉等の付着を軽減します。独自の刃型でキレイな仕上がりを実現します。用途石こうボード、化粧石こうボード、ラスボード、ケイカル板、キッチンパネルなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬刃厚(mm)1.2適合材石膏ボード穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 0778
TAIYOシャックル 黒 SB
大洋製器工業¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SBRoHS指令(10物質対応)対応
ダクト用換気扇中間取付タイプ
東芝キヤリア¥14,980税込¥16,4781台当日出荷材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板質量(kg)1.6定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
タンクスケール ブラックスチール
PROMOTE(プロモート)¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ブラックスチール
まとめ買い ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)
TRUSCO¥1,388~税込¥1,527~1箱(10個)当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
玉掛けサポートバー
オーエッチ工業¥5,198~税込¥5,718~1個翌日出荷様々な場面で使いやすい新形状フック。吊り荷に触れずに安全操作。なだらかな曲線:スリングの引き寄せ作業の際、少ない傾きで効率的にフックが通せる 幅の広いベルトスリングに使用する際、しっかりフィット。前後フック:押し引き両方に使えるため、一箇所で吊り荷の操作が可能。カラビナ対応穴:カラビナフックに直接取付け可能。V字溝:吊り荷の角にもフィット用途安全確保・効率化に長さ(mm)110直径(Φmm)29
スモールベルト
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381セット(50本)当日出荷から翌々日出荷スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。材質砥材:アランダム(A)(茶色)、基材:布質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ5 1340