玉掛けサポートバー
様々な場面で使いやすい新形状フック
吊り荷に触れずに安全操作
なだらかな曲線:スリングの引き寄せ作業の際、少ない傾きで効率的にフックが通せる 幅の広いベルトスリングに使用する際、しっかりフィット
前後フック:押し引き両方に使えるため、一箇所で吊り荷の操作が可能
カラビナ対応穴:カラビナフックに直接取付け可能
V字溝:吊り荷の角にもフィット
- 用途
- 安全確保・効率化に
- 長さ(mm)
- 110
- 直径(Φmm)
- 29
- 内容量
- 1個
関連資料:(4.43MB)
注意
※製品本来の用途以外に使用しないでください。※パイプの伸縮は留め具をしっかりと開き、ゆっくり行ってください。
※吊り荷の操作は留め具を完全に閉じた状態で行ってください。
※変形・破損のある製品は使用しないでください。
商品説明動画
土木建築関連 の新着商品
カテゴリ






















