カテゴリ

  • 機構部品(32)
  • 農業機械(31)
  • 物流用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 切削工具(4)
  • 研磨材(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 建築金物(1)

「tsb-12」の検索結果

関連キーワード
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト TRUSCOエアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルトTRUSCO(20件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50本)
当日出荷
スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。幅(mm)12長さ(mm)330基材
ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304) TRUSCOステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)TRUSCO
150税込165
1個
当日出荷
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7最大締付力(N)1.1
TAIYOシャックル 黒 SB 大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 SB大洋製器工業(1件のレビュー)
1,088税込1,197
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SB
防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入) TRUSCO防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)TRUSCO(3件のレビュー)
889税込978
1パック(5個)
当日出荷
種類防水形圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)材質(スリーブ)無酸素銅 C1020材質(チューブ)高密度ポリエチレン最高使用温度(℃)105適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)特性防水
積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用) TRUSCO積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用)TRUSCO(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(5枚)
当日出荷
白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。厚さ(mm)10材質/仕上麻+綿布使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
TAIYOシャックル ドブ SB 大洋製器工業TAIYOシャックル ドブ SB大洋製器工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SB
棚受 TRUSCO棚受TRUSCO(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
棚受金具のスタンダードです。 補助リブを入れ、ねじれにも強くなりました。
用途事務所、工場、倉庫などでの棚の設置。材質/仕上スチール/焼付塗装シルバーメタリックつや消し棚受け金具L型棚受け
鉄 JIS規格シャックル(SB型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(SB型)AIOULE(ふじわら)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
把握力確認用グリップバー BIG DAISHOWA把握力確認用グリップバーBIG DAISHOWA
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
主な用途ハイドロチャック用
TAIYOシャックルM ドブ 大洋製器工業TAIYOシャックルM ドブ大洋製器工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。仕様ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ、ドブメッキ品材質スチール
TAIYOシャックルM 黒 大洋製器工業TAIYOシャックルM 黒大洋製器工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。仕様ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ、生地品材質スチール黒(メッキなし)
まとめ買い ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304) TRUSCOまとめ買い ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)TRUSCO
1,388税込1,527
1箱(10個)
当日出荷
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7最大締付力(N)1.1
二重天井用金具(軽みぞ形鋼用 TSB型) ネグロス電工二重天井用金具(軽みぞ形鋼用 TSB型)ネグロス電工
3,500税込3,850
1箱(20個)
4日以内出荷から16日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
無菌試験用SCD液体培地 100mL 12×1ST Merck(メルクミリポア)無菌試験用SCD液体培地 100mL 12×1STMerck(メルクミリポア)
18,499税込20,349
1セット(12個)
翌々日出荷
使いやすく信頼性の高い培地及び洗浄液で正確な無菌試験が可能です。
種類液体培地アズワン品番61-0193-93
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~)CKD
16,338税込17,972
1個
当日出荷から14日以内出荷
サイドロックホルダ NTツールサイドロックホルダNTツール
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
ショックリレー用変流器 椿本チエインショックリレー用変流器椿本チエイン
8,298税込9,128
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
種類電流リレー
シールド付ビニルキャブタイヤケーブル600V リケンケーブルテクノロジーシールド付ビニルキャブタイヤケーブル600Vリケンケーブルテクノロジー
7,398税込8,138
1巻(10m×1巻)ほか
6日以内出荷
シールド付タイプの汎用VCT(黒)で耐ノイズ性に優れます。
用途耐ノイズ性が要求される600V以下の電気機器の電源や配線などに。RoHS指令(10物質対応)対応
首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSB コンバム(旧:妙徳)首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSBコンバム(旧:妙徳)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
無菌試験用SCD液体培地 100mL ダブルパック 12×1ST Merck(メルクミリポア)無菌試験用SCD液体培地 100mL ダブルパック 12×1STMerck(メルクミリポア)
21,499税込23,649
1セット(12個)
6日以内出荷
使いやすく信頼性の高い培地及び洗浄液で正確な無菌試験が可能です。
種類液体培地アズワン品番61-0195-58
HSK・Tターニングツール NTツールHSK・TターニングツールNTツール
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷から38日以内出荷
2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
46,980税込51,678
1巻(10m)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
1、耐油性 2、耐候性3、耐摩耗性4、耐ノイズ性
用途移動用電気機器電源用 (遮蔽付き)定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
T-2PNCT-SB 耐震形2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)T-2PNCT-SB 耐震形2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
46,980税込51,678
1巻(10m)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
1、耐油性 4、耐ノイズ性2、耐候性 5、耐震性3、耐水性 6、耐摩耗性
用途耐震形移動用電気機器電源用 (遮蔽付き)サイズ0.75SQ定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルタンクキャップ - フランジギア CNC Racing (シーエヌシーレーシング)フューエルタンクキャップ - フランジギアCNC Racing (シーエヌシーレーシング)
32,980税込36,278
1個
36日以内出荷
トラスボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)トラスボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
20税込22
1個
当日出荷
用途カバー取付け用ねじサイズM6材質SWCH相当シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
M8 デルタブラケット/シルバー 40 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 デルタブラケット/シルバー 40 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)68RoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/シルバー 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 デルタブラケット/シルバー 30 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)29表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/塗装無し 60 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 デルタブラケット/塗装無し 60 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)65表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇中間取付タイプ東芝キヤリア
12,980税込14,278
1台
予約販売
材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板質量(kg)1.6定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
M6 スタンダードブラケット 6025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット 6025 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
529税込582
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能
用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)45表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/ブラック 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 デルタブラケット/ブラック 30 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、ブラック塗装品
用途ブラックフレーム接続用材質ADC-12質量(g)29表面処理焼付塗装(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
つまみ取手 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)つまみ取手 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
729税込802
1個
当日出荷
用途扉用取手付属品TSB-04-12(1ヶ)材質(1)エラストマー[TPE] (2)アルミニウム合金[AL]質量(g)6表面処理塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 デルタブラケット/シルバー 80 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 デルタブラケット/シルバー 80 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
989税込1,088
1個ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)136表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット C-6025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット C-6025 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
549税込604
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
M6規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)12質量(g)79表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
M8 デルタブラケット/塗装無し 80 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 デルタブラケット/塗装無し 80 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
559税込615
1個ほか
5日以内出荷
M8規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)136表面処理無し推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 6055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット 6055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
659税込725
1個ほか
5日以内出荷
M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能
用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)118表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ブロックブラケット 3025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ブロックブラケット 3025 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
539税込593
1個ほか
5日以内出荷
M6規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)27表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット/スチール製 C-3025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット/スチール製 C-3025 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
489税込538
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
M6規格、スチール製L型ブラケット、パネル取付け用の側面タップ加工可能
用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)41表面処理三価クロメート