カテゴリ
- 機構部品(32)
- 農業機械(31)
- 電気材料(5)
- 物流用品(4)
- 切削工具(4)
- 研磨材(4)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 建築金物(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(32)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- TRUSCO(9)
- 大洋製器工業(3)
- NTツール(3)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- 冨士電線(四国)(2)
- サンコーテクノ(1)
- CKD(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- 椿本チエイン(1)
- ネグロス電工(1)
- 富士電線工業(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- 東芝キヤリア(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- DEUTSCH(1)
- リケンケーブルテクノロジー(1)
エコロジープロダクト
「tsb-12」の検索結果

ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)
TRUSCO¥150税込¥1651個当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト
TRUSCO(20件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(50本)当日出荷スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。長さ(mm)330幅(mm)12基材布
防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(5個)当日出荷種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)最高使用温度(℃)105材質(スリーブ)無酸素銅 C1020適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)材質(チューブ)高密度ポリエチレン特性防水スリーブ形状突き合せ用
TAIYOシャックル 黒 SB
大洋製器工業(1件のレビュー)¥1,088税込¥1,1971個当日出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SB
積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(5枚)当日出荷白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。厚さ(mm)10材質/仕上麻+綿布使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
鉄 JIS規格シャックル(SB型)
AIOULE(ふじわら)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
TAIYOシャックル ドブ SB
大洋製器工業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SB
TAIYOシャックルM ドブ
大洋製器工業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。仕様ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ、ドブメッキ品材質スチール
石膏ボード用チップソー
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚欠品中「HRA.93.5高硬度チップ」採用により長切れを実現します。1.2mmの超薄刃設計でシャープに切断をします。「ハードボディータイプ」で強化石こうボード・ハードボードに対応しています。「ブラックフッ素コーティング」により切粉等の付着を軽減します。独自の刃型でキレイな仕上がりを実現します。用途石こうボード、化粧石こうボード、ラスボード、ケイカル板、キッチンパネルなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬刃厚(mm)1.2適合材石膏ボード穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 0778
まとめ買い ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)
TRUSCO¥1,388税込¥1,5271箱(10個)当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
無菌試験用SCD液体培地 100mL 12×1ST
Merck(メルクミリポア)¥16,980税込¥18,6781セット(12個)翌々日出荷使いやすく信頼性の高い培地及び洗浄液で正確な無菌試験が可能です。種類液体培地アズワン品番61-0193-93
VCT-SB ビニルキャブタイヤケーブル(シールド付)
富士電線工業¥67,980~税込¥74,778~1巻(100m)3日以内出荷編組シールドを施しているので、放射ノイズや外部ノイズの影響に対して高い抑制効果が得られます。用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線など、電源供給において耐ノイズを必要とする環境でご使用いただけます。シールドすずメッキ軟銅線シース色黒
シールド付ビニルキャブタイヤケーブル600V
リケンケーブルテクノロジー¥7,398~税込¥8,138~1巻(10m×1巻)ほか6日以内出荷シールド付タイプの汎用VCT(黒)で耐ノイズ性に優れます。用途耐ノイズ性が要求される600V以下の電気機器の電源や配線などに。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
無菌試験用SCD液体培地 100mL ダブルパック 12×1ST
Merck(メルクミリポア)¥21,499税込¥23,6491セット(12個)6日以内出荷使いやすく信頼性の高い培地及び洗浄液で正確な無菌試験が可能です。種類液体培地アズワン品番61-0195-58
T-2PNCT-SB 耐震形2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥49,980~税込¥54,978~1巻(10m)ほか5日以内出荷から8日以内出荷1、耐油性 4、耐ノイズ性。2、耐候性 5、耐震性。3、耐水性 6、耐摩耗性用途耐震形移動用電気機器電源用 (遮蔽付き)サイズ0.75SQ定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥49,980~税込¥54,978~1巻(10m)ほか7日以内出荷から8日以内出荷1、耐油性 。2、耐候性。3、耐摩耗性。4、耐ノイズ性用途移動用電気機器電源用 (遮蔽付き)種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600JIS規格C3327シールド有定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
トラスボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥23税込¥251個当日出荷用途カバー取付け用材質SWCH相当色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチセット (差込角12.7mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット(18点組)当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7
M6 デルタブラケット/シルバー 30 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)29表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 デルタブラケット/シルバー 40 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から9日以内出荷M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)68RoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/塗装無し 60 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷から6日以内出荷M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)65表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
ダクト用換気扇中間取付タイプ
東芝キヤリア¥14,980税込¥16,4781台当日出荷材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板質量(kg)1.6定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
M6 デルタブラケット/ブラック 30 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷から10日以内出荷M6規格、低価格、高剛性のブラケット、ブラック塗装品用途ブラックフレーム接続用材質ADC-12質量(g)29表面処理焼付塗装(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 6025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)45表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 デルタブラケット/塗装無し 80 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥659~税込¥725~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M8規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)136表面処理無し推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
M8 デルタブラケット/シルバー 80 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか4日以内出荷から9日以内出荷M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)136表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット C-6025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥649~税込¥714~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷M6規格、側面ネジ付ブラケット用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)12質量(g)79表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
つまみ取手 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥859税込¥9451個5日以内出荷用途扉用取手付属品TSB-04-12(1ヶ)材質(1)エラストマー[TPE] (2)アルミニウム合金[AL]質量(g)6表面処理塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 デルタブラケット/ブラック 80 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか5日以内出荷から7日以内出荷M8規格、低価格、高剛性のブラケット、ブラック塗装品用途ブラックフレーム接続用材質ADC-12質量(g)136表面処理焼付塗装(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応