カテゴリ

  • 農業機械(9)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「tsb-60」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性 強力ペイントマーカー 丸芯 BIGMAN(ビッグマン)油性 強力ペイントマーカー 丸芯BIGMAN(ビッグマン)(3件のレビュー)
949税込1,044
1パック(6本)
当日出荷
分離・沈殿しにくい顔料のみを使用したインクで文字のかすれを抑え、ペン先プッシュを繰り返すなどのストレスがなくお使い頂けます。 インクの着色は顔料100%のため、対候性に優れた性能を発揮し、時間経過による退色にも強いマーカーです。 顔料100%インクのため隠ぺい性が高く、筆記した部分の下地の色を透けさせません。 顔料100%インクのため滲みにくく定着性に優れます。
用途ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラスチック、塩ビ管などへの筆記・マーキングに。
ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304) TRUSCOステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)TRUSCO
330税込363
1個
当日出荷
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7最大締付力(N)1.1
ステンレス強力機械バンド TRUSCOステンレス強力機械バンドTRUSCO(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(10個)
当日出荷
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。
用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。材質/仕上ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)スクリュー部:SUS304バンド部:SUS430
保護服(1層タイプ)目付 TRUSCO保護服(1層タイプ)目付TRUSCO
799税込879
1着
当日出荷
通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。
用途掃除作業、塗装作業など。種別つなぎ服使い捨てタイプホワイトタイプ1層機能通気性
とっても静かな回診車 ナビス(アズワン)とっても静かな回診車ナビス(アズワン)
85,980税込94,578
1台
当日出荷から15日以内出荷
音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)70キャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25押し手防壁用ゴム付き(Φ80mm)
まとめ買い ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304) TRUSCOまとめ買い ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)TRUSCO
3,135税込3,449
1箱(10個)
当日出荷
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7最大締付力(N)1.1
とっても静かな回診車 (引出し付・抗菌ハンドル) ナビス(アズワン)とっても静かな回診車 (引出し付・抗菌ハンドル)ナビス(アズワン)
96,980税込106,678
1台
当日出荷から15日以内出荷
抗菌性・抗ウイルス性・防カビ性に優れたKENIFINE(R)加工されたハンドルですので、より清潔にご使用いただけます。 静音強化型のキャスターや特殊な制震材を使用していますので、移動時に大変静かです。 引出し2個付き・抗菌ハンドル仕様。
キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し)材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/スチール(KENIFINE(R)・抗菌コート加工※1)※1:(株)神戸製鋼所の技術を導入したメーカーで実施耐荷重(kg)70キャスター径(Φmm)100
トースター 4枚焼き オーブントースター コンパクト 無段階温度調節 1200W タイマー30分 遠赤外線ヒーター テスコムトースター 4枚焼き オーブントースター コンパクト 無段階温度調節 1200W タイマー30分 遠赤外線ヒーターテスコム
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
コンパクト設計なのに4枚トーストが同時に焼けるひろびろ庫内。遠赤外線ヒーターでいつものトーストが”外はサクッ、中はふわっ”の絶妙な食感に。1200Wのハイパワーと80℃~250℃の無段階温度調整で、トーストだけでなくピザやグラタン、揚げ物のリベイクや冷凍食品の温め直しまで多彩な調理が叶うオーブントースターです。
用途トーストを一度に4枚焼けるひろびろ庫内なのに、外観はコンパクト。キッチンスペースを有効に使えます。23cmのピザも簡単に入るので、大人数でのパーティーなどでも活躍します。 2本の遠赤外線ヒーターで、熱を効率的に食材へ。中まで火が入りにくいカレーパンなどの惣菜パンや冷凍食パンも、しっかりあたためます。表面を焦がさず、”外はサクッ、中はふわっ”の食感を届けます。 クロワッサンや総菜パンも焦げずにふっくらと仕上がります。デリバリー品のファストフードや冷凍食品を簡単にリベイクし、さらに美味しくすることもできます。 1200Wのハイパワーで、トースト1枚を約2分30秒、4枚を約4分で焼き上げます。家族全員の朝食を一気に用意できるから、忙しい朝にもぴったりです。 細かい温度調整が無段階で可能。レシピサイトに掲載されている通りの温度に設定できるから、料理のレパートリーも広がります。 80℃~250℃まで、幅広い温度帯で食材に合わせた調理が可能。最高250℃の高温で、ピザやグラタンのチーズなどきれいな焼き色を付けて香ばしく仕上げます。 タイマーと温度調整のシンプルな操作で、説明書がなくても直感的に使えます。 鉄製フレーム付きの扉で、内部の熱を外に逃さず効率的に加熱が可能。衝撃や圧力にも高い耐久性を発揮します。 パンくずトレイはスライド式で取り外しやすく、丸洗いOK。お手入れも簡単です。 具体的な調理方法や活用アイデアを記載!取扱説明書・レシピページもぜひご覧ください。本体天面ラベルのQRからご確認いただけます。 おすすめのメニュー例)トースト・ピザトースト/冷凍トースト/クロワッサンなどの焦げやすいパン/グラタン/焼きおにぎりなどの冷凍食品/唐揚げ・とんかつ・フライドポテトのリベイク/餅仕様●パーツ:天板(TA035028)、パンくずトレイ(TA035035)、焼き網(TA035042)●海外使用:×付属品天板材質本体:SPCC、ハンドル:PBT、ドア:SPCC、つまみ:PBT質量(kg)約3.4(本体のみ)ブラック容量トースト4枚サイズ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200コード長さ(m)1ヒーター遠赤外線ヒーター(上2本) 石英管ヒーター(下2本)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約326×約330×約236保証期間1年間温度設定範囲(℃)80~250(無段階調整)庫内寸法(mm)幅約267×奥行約268×高さ約132タイマー30分
まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付60g 50着入 TRUSCOまとめ買い 保護服(1層タイプ)目付60g 50着入TRUSCO
34,980税込38,478
1セット
当日出荷から9日以内出荷
50着入りのお買い得パックです。通気性に優れ、不快なムレを軽減します。生地が柔らかく作業がしやすいです。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。
用途掃除作業、塗装作業など材質不織布(1層・コーティングなし)目付60gホワイトタイプ1層入数50着
SUS304保管庫 ベース TRUSCOSUS304保管庫 ベースTRUSCO
33,980税込37,378
1台
7日以内出荷
ステンレス収納庫用ベースとして使用できます。
用途ステンレス収納庫用ベース。仕様アジャスターありトラスコ品番462-1352材質ステンレス(SUS304)質量(kg)5.1高さ(mm)60奥行(mm)476間口(mm)900
首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSB コンバム(旧:妙徳)首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSBコンバム(旧:妙徳)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト TRUSCOエアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルトTRUSCO(20件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50本)
当日出荷
スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。幅(mm)12長さ(mm)330基材
スモールベルト 10X330 TRUSCOスモールベルト 10X330TRUSCO(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50本)
当日出荷
強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330幅×長さ(mm)10×330
スモールベルト 20X520 TRUSCOスモールベルト 20X520TRUSCO(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(20本)
当日出荷
スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています(粒度#40~240)。 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ダイカスト品の仕上げ、修正等。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520基材幅×長さ(mm)20×520
エアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルト TRUSCOエアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルトTRUSCO
4,998税込5,498
1セット(50本)
当日出荷
幅(mm)10砥材セラミック砥粒基材
エアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルトジルコニアタイプ TRUSCOエアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルトジルコニアタイプTRUSCO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(20本)
当日出荷
幅(mm)30ベルト長さ(mm)540砥材ジルコニア(Z)(青)基材
ホーム分電盤 日東工業ホーム分電盤日東工業
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
サイドロックホルダ NTツールサイドロックホルダNTツール
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
SUS304保管庫 H1800両開 TRUSCOSUS304保管庫 H1800両開TRUSCO
349,800税込384,780
1台
7日以内出荷
仕様完成品付属品棚板4枚適合ベース:TSB-60H(※下置き設置時は必ず使用してください。)トラスコ品番462-1409材質ステンレス(SUS304)質量(kg)81高さ(mm)1800ピッチ(mm)棚板調整:26奥行(mm)500間口(mm)900設置形態下置専用均等積載量(kg/段)50
SUS304保管庫 H900引き違い TRUSCOSUS304保管庫 H900引き違いTRUSCO
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
仕様完成品付属品棚板2枚適合ベース:TSB-60Hトラスコ品番462-1433材質ステンレス(SUS304)質量(kg)45.5高さ(mm)900ピッチ(mm)棚板調整:26(両開き・引戸・オープン・ガラス引戸・片開き)奥行(mm)500間口(mm)900設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)50
SUS304保管庫 H900ガラス引き違い TRUSCOSUS304保管庫 H900ガラス引き違いTRUSCO
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
仕様完成品付属品棚板2枚適合ベース:TSB-60Hトラスコ品番462-1387材質ステンレス(SUS304)質量(kg)47.5高さ(mm)900ピッチ(mm)棚板調整:26(両開き・引戸・オープン・ガラス引戸・片開き)奥行(mm)500間口(mm)900設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)50
SUS304保管庫 H900オープン TRUSCOSUS304保管庫 H900オープンTRUSCO
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
仕様完成品付属品棚板2枚適合ベース:TSB-60Hトラスコ品番462-1425材質ステンレス(SUS304)質量(kg)39高さ(mm)900ピッチ(mm)棚板調整:26(両開き・引戸・オープン・ガラス引戸・片開き)奥行(mm)500間口(mm)900設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)50
ブラケットマトメ BIGM(丸山製作所)ブラケットマトメBIGM(丸山製作所)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
部品名称ブラケツトマトメ関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.26MB)図解NoTSB3-13(44)-SR 第1段ブーム 左部品_No.60、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム 左部品_No.60
ブラケットマトメ BIGM(丸山製作所)ブラケットマトメBIGM(丸山製作所)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
部品名称ブラケツトマトメ関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.37MB)図解NoTSB3-11(36)-SR 第1段ブーム 右部品_No.60、TSB3-13(44)-SR 第1段ブーム 右部品_No.60
コテイワイヤマトメ BIGM(丸山製作所)コテイワイヤマトメBIGM(丸山製作所)
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
備考3X4960L規格3X4961L部品名称コテイワイヤマトメ関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.33MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.23MB)図解NoBSM-1510L オプション1 22M 第1段ブーム 右部品_No.60、BSM-1310L オプション1 22M 第1段ブーム 右部品_No.60、TSB2-10(32)-S 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.73、TSB2-10(32)-S 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.73、BSM-1110L オプション5 (22M 第1段ブーム 左)部品_No.60、TSB2-10 2000ネン 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.70、BSM-1310L オプション5 22M 第1段ブーム 左部品_No.60、BSM-1510L オプション5 22M 第1段ブーム 左部品_No.60、TSB2-10 2000ネン 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.70、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.74、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.74
ハリマーク BIGM(丸山製作所)ハリマークBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
規格チエ-ンハリチヨウセイ部品名称ハリマーク関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.29MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(1.33MB) 展開図15(1.32MB) 展開図16(1.33MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.29MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.29MB)図解NoTSB2-10 2002ネン 第1段ブーム 左部品_No.60、BSM-1100L-2 ハリマーク部品_No.8、BSM-1110L ハリマーク 警告ラベル部品_No.7、BSM-1100L ハリマーク部品_No.29、BSM-830L 1998ネン ハリマーク部品_No.19、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム 左部品_No.61、BSM-1510L ハリマーク,警告ラベル部品_No.7、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム 右部品_No.60、BSM-1500L ハリマーク部品_No.8、TSB2-10 2000ネン 第1段ブーム 左部品_No.60、BSM-1300L ハリマーク部品_No.29、BSM-1300L-2 ハリマーク部品_No.8、TSB2-10(32)-S 第1段ブーム 右部品_No.61、BSM-1030L 2002ネン ハリマーク部品_No.22、BSM-1310L ハリマーク,警告ラベル部品_No.7、BSM-1230L ハリマーク部品_No.22、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム 右部品_No.61、BSM-1030L 1998ネン ハリマーク部品_No.19、TSB2-10 2000ネン 第1段ブーム 右部品_No.60、TSB2-10(32)-S 第1段ブーム 左部品_No.61、BSM-830L 2002ネン ハリマーク部品_No.22
アングルマトメ BIGM(丸山製作所)アングルマトメBIGM(丸山製作所)
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
部品名称アングルマトメ関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.44MB) 展開図11(1.34MB) 展開図12(1.34MB) 展開図13(1.34MB) 展開図14(1.34MB) 展開図15(1.34MB) 展開図16(1.34MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.29MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(1.34MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.34MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.34MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.44MB) 展開図31(1.44MB) 展開図32(1.44MB) 展開図33(1.44MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(1.3MB) 展開図39(0.74MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.3MB) 展開図43(0.74MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.21MB) 展開図50(1.22MB)図解NoBSM-1050SLT-16SA3U 第1段ブーム部品_No.81、BSM-630SLT-BC2-1 オプション5 (14M 第1段ブーム)部品_No.68、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム 右部品_No.62、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム 左部品_No.60、BSM-1040SLT-C2S オプション16 ブーム関連部品_No.1、BSM-1050SLT-16HA3U 第1段ブーム部品_No.81、BSM-640SLT 14M 第1段ブーム部品_No.90、BSM-1050SLT-20HA3U 第1段ブーム部品_No.81、BSM-1240SLT-C2S オプション16 ブーム関連部品_No.1、BSM-840SLT-C2S オプション16 (ブーム関連部品)部品_No.1、BSM-1050SLT-16BA3U 第1段ブーム部品_No.81、TSB3-11(36)-S 第1段ブーム 左部品_No.60、TSB3-11 2002ネン 第1段ブーム 右部品_No.72、TSB3-13(44)-SR 第1段ブーム 右部品_No.62など
オービツトモーター BIGM(丸山製作所)オービツトモーターBIGM(丸山製作所)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
規格J-20EBB-Bスミトモイー部品名称オービツトモーター関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(1.32MB) 展開図13(1.33MB) 展開図14(1.32MB) 展開図15(1.33MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.26MB)図解NoTSB2-10(32)-SR 第1段ブーム 右部品_No.3、MRS90-501BSLT ブーム3部品_No.2、第1段ブーム部品_No.23、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム 左部品_No.3、TSB2-10(32)-S 第1段ブーム 右部品_No.3、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム 左部品_No.5、MRS90-502BSLT ブーム3部品_No.2、TSB2-10 2000ネン 第1段ブーム 左部品_No.5、MRS90-500SLT ブーム3部品_No.2、TSB2-10(32)-S 第1段ブーム 左部品_No.3、MRS90D-50SLT ブーム(3)部品_No.2、CBM-520SLT-C2-3 第1段ブーム部品_No.23、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム 右部品_No.5、MRS60-300BSLT ブーム3部品_No.2、MRS90D-500BSLT ブーム(3)部品_No.2、TSB2-10 2000ネン 第1段ブーム 右部品_No.5、CBM-520SLT-B 第1段ブーム部品_No.23、MRS90-500BSLT ブーム(3)部品_No.2
プレートBマトメ BIGM(丸山製作所)プレートBマトメBIGM(丸山製作所)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
部品名称プレートBマトメ関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.33MB) 展開図14(1.22MB) 展開図15(1.34MB) 展開図16(1.31MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.26MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.31MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.26MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.25MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(1.2MB) 展開図31(1.28MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.28MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.25MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.23MB) 展開図38(1.27MB) 展開図39(1.44MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.23MB) 展開図42(1.27MB) 展開図43(1.44MB) 展開図44(1.33MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.34MB) 展開図47(1.22MB) 展開図48(1.34MB)図解NoBSM-1230L 第1段ブーム ノズル 左部品_No.35、BSM-1310L オプション6 22M 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.34、BSM-1020L-DC 第1段ブーム配管 左部品_No.28、BSM-820L-DC 第1段ブーム配管 左部品_No.28、BSM-1300L-2 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.27、KBM-500D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.20、BSM-820L-D 第1段ブーム配管 左部品_No.28、BSD-5000L-1 第2ブーム ノズル 左部品_No.28、BSM-1020L-D 第2段ブーム配管 左部品_No.28、TSB3-13 2000ネン 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.25、BSM-1030L 2002ネン 第1段ブーム ノズル 左部品_No.35、CBM-300BD-K 左ブーム (噴霧管)部品_No.58、MRS60-300BSLT フンムカン、ノズル部品_No.18、TSB3-11 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.26など
90°エルボマトメ BIGM(丸山製作所)90°エルボマトメBIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
規格G1/213ホ-スヨウ部品名称90°エルボマトメ関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.37MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.23MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(1.23MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(1.23MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(1.38MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(0.97MB)図解NoSSA-S1000 薬液配管部品_No.36、TSB3-11(36)-SR 第3段ブーム,ノズル 左部品_No.68、SSW-302A 薬液タンク部品_No.54、SSA-V1000 薬液配管部品_No.60、CSH-94-2 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.48、BSM-830SLT-BC2 薬液配管部品_No.51、BSM-1240SLT-C2-1 薬液配管部品_No.46、TSB3-13(44)-S 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.73、BSM-1110L オプション8 (22M 第2段ブーム ノズル 左)部品_No.33、BSM-840SLT-C2 薬液配管部品_No.45、SSA-M500DX 薬液配管(1)部品_No.41、BSM-1040SLT-C2S 薬液配管部品_No.46、SSA-S500 薬液配管部品_No.14、VSA120-11 薬液配管部品_No.61、MRS75-501 ヤクエキハイカン部品_No.26、SSA-S550 薬液配管部品_No.34、SSA-R1000C 薬液配管部品_No.62など
タツピンネジ(+)CガタWヘッド BIGM(丸山製作所)タツピンネジ(+)CガタWヘッドBIGM(丸山製作所)
239税込263
1セット(5個)
9日以内出荷
規格バイCガタST3.5X24部品名称タツピンネジ(+)CガタWヘツド関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(1.26MB) 展開図15(1.35MB) 展開図16(1.35MB) 展開図17(1.35MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.84MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.72MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.72MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.72MB) 展開図44(0.78MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.72MB) 展開図47(0.78MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(0.82MB) 展開図50(0.85MB)図解NoBSM-830L 2002ネン 第1段ブーム ノズル 左部品_No.45、BSM301 CENTER PIPE部品_No.41、BSM-840SLT-C2-1 ターンブーム ノズル部品_No.70、BSA-420JEW ブーム噴管 ノズル部品_No.14、MRS60-300BSLT フンムカン、ノズル部品_No.52、BSM-1230L 第2段ブーム ノズル 右部品_No.11、BSM-1240SLT-C2S ターンブーム,ノズル部品_No.70、BSM-830L 2002ネン センタブーム ノズル部品_No.18、TSB2-10(32)-S 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.34、BSM-1065SLT-20HA ターンブーム ノズル部品_No.54、MRS60-300BST 噴霧管、ノズル部品_No.6、BSM-1040SLT-C2-1 オプション7 延長ノズル1.8M部品_No.23、BSM-840SLT-C2S ターンブーム ノズル部品_No.70、BSA-420JDESG G-4 ブーム噴管、ノズル部品_No.19、KBM-400 センタブーム 新タイプ部品_No.29など