カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 日用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「tsc-06」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじシャックル(スチール製) TRUSCO

    ねじシャックル(スチール製)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
    用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
  • テンピルスティック テンピル

    テンピルスティック

    テンピル(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から96日以内出荷
    テンピルスティックは、あらかじめ分かっている融点を持つ化学品を配合したチョーク状の製品です。 ケースに表示した温度に達すると融解します。 AWS D1.1:ASME Code,Section Ⅰ、Ⅲ及びⅧ:ANSI/ASME Code B31.1 及び31.3規格の温度条件に適合いたしております。 指示温度の誤差は指示温度の±1%以内を保証致します。 主成分として鉛、硫黄などを使用していません。 高密度のため、長持ちします。 各温度により色分してありますので、指示温度の区別が容易です。 ホルダーがテンピルスティックをしっかり押さえ作業中にすべりません。 [パス間温度への応用]溶接する金属の溶接最低温度と最高温度にあったテンピルスティックを用意します。開先の肩から10mmと溶接長の中心の交点を2種類のテンピルスティックでチェックします。 予備加熱温度の場合、最低温度のチョークが融け、最高温度のチョークが融けない状態が適温です。 パス間温度の場合は、第1パスの後、母材の温度が上がり最高温度のチョークは融けます。放置冷却時間を置き最高温度のチョークが融けない状態で最低温度のチョークが融ける状態が2度目のパスを開始する最適温度となります。
    用途溶接時の一般温度、焼入れ、焼純、焼戻し等熱処理の温度、銀ロウ付、軟ロウ付等の温度、鉄骨溶接時のパス間温度、原子力プラント各部の溶接温度、パイプの溶接、残留応力除去の時の温度、アニーリング、鍛造の温度、引抜き加工の温度、打抜き型の温度使用方法テンピルスティックを加熱した物体、又は加熱途中の物体に当てます。テンピルスティックが融けるようでしたら測定面の温度が指示温度以上の状態にあり、融けなければ指示温度以下にある事がわかります。指示温度の異なるテンピルスティックを2本使うと正確な上下幅が測定できます。
  • スパッタシート シリカクロス(コーティングなし・ハトメなし) TRUSCO

    スパッタシート シリカクロス(コーティングなし・ハトメなし)

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)厚さ(mm)0.64
  • TSC/Dyna 06ー07 CF POSH

    TSC/Dyna 06ー07

    CF POSH
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
  • TSC/87-06 トランスSカバー CF POSH

    TSC/87-06 トランスSカバー

    CF POSH
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
  • TSC/1987-06 トランスSカバー CF POSH

    TSC/1987-06 トランスSカバー

    CF POSH
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
  • TSC/Touring02ー06 CF POSH

    TSC/Touring02ー06

    CF POSH
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
  • ステンレス Sカン TRUSCO

    ステンレス Sカン

    TRUSCO(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    当日出荷
    シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。 ステンレス製でサビに強いです。
    用途物の吊り下げ、引っかけとして。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • TSC 再生紙トイレットペーパーシングル  48ロール(6巻入×8袋)107mm幅×150? 大一産業

    TSC 再生紙トイレットペーパーシングル 48ロール(6巻入×8袋)107mm幅×150?

    大一産業
    5,498税込6,048
    1ケース(6巻×8袋)
    5日以内出荷
    再生紙100%を使用した環境配慮型のロングタイプトイレットペーパー ロール150mの長巻仕様で、交換の手間を大幅に軽減。 ミシン目のない無駄のない設計で、必要な分だけスムーズに使えます。 コンパクトな包装で保管スペースの削減にも貢献。 業務用はもちろん、家庭用としても経済的で便利です。 衛生的で扱いやすく、コストと手間の両方を抑えたい方におすすめの商品です。
    材質古紙パルプ配合率100%寸法(mm)幅107mm×シングル 長さ150mタイプシングル
  • ステンレスワイドスピードキャッチ TRUSCO

    ステンレスワイドスピードキャッチ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
  • 鉄 JIS規格シャックル(SC型) AIOULE(ふじわら)

    鉄 JIS規格シャックル(SC型)

    AIOULE(ふじわら)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
    材質表面処理ユニクロメッキ
  • コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSC OSG(オーエスジー)

    コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSC

    OSG(オーエスジー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)D≦18:-0.050~-0.16018<D≦30:-0.065~-0.19530<D:-0.080~-0.240
  • 薄型ディスク型カップリング TSCタイプ アサ電子工業

    薄型ディスク型カップリング TSCタイプ

    アサ電子工業
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。
    材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド許容偏角(°)2.5
  • タップコレット ユキワ精工

    タップコレット

    ユキワ精工
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
  • XYZθαβ軸ステージ(40×40) ツクモ工学

    XYZθαβ軸ステージ(40×40)

    ツクモ工学
    219,800税込241,780
    1個
    42日以内出荷
    ・6軸ステージ(XYZθαβ軸ステージ)は、6軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向とαβ軸角度による姿勢調整などの微動調整が可能です。・αβ軸は回転中心が一致しているため、この性質を利用したセッティングにすることで、調整が容易になったり、設計意図に沿った調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、6自由度(6軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)0.9中心高さ(mm)【回転】35耐荷重(N)19.6 [2 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±2.5、【α(°)±15、【β(°)±20、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
  • XYZθαβ軸ステージ(60×60) ツクモ工学

    XYZθαβ軸ステージ(60×60)

    ツクモ工学
    279,800税込307,780
    1個
    42日以内出荷
    ・6軸ステージ(XYZθαβ軸ステージ)は、6軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向とαβ軸角度による姿勢調整などの微動調整が可能です。・αβ軸は回転中心が一致しているため、この性質を利用したセッティングにすることで、調整が容易になったり、設計意図に沿った調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、6自由度(6軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)3.02中心高さ(mm)【回転】84耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±5、【α(°)±10、【β(°)±15、【θ(°)粗動 360、微動 ±5