カテゴリ
- メカニカル部品(12)
- 物流用品(4)
- 制御機器(2)
- 溶接用品(2)
- 研磨材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO(6)
- 中央精機(6)
- ミラック光学(5)
- 多摩電子(2)
- ELPA(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 日酸TANAKA(1)
- モトユキ(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- アサ電子工業(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- タイロン(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
「tsc-12」の検索結果

ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
鉄 JIS規格シャックル(SC型)
AIOULE(ふじわら)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
ショックアブソーバ ストッパーナット
TRUSCO¥489税込¥5381個当日出荷から翌々日出荷ショックアブソーバ用ストッパーナットです。荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。用途荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
塗料カップ
TRUSCO¥8,198税込¥9,0181個当日出荷塗料をできるだけ最後まで使えるよう吸上パイプを曲げています。トラスコ品番303-7665質量(g)340容量(L)1.2適合スプレーガンSSG-15L、20L、25L取付ねじG3/8
多機能送りねじ式ステージZ軸
ミラック光学¥33,980税込¥37,3781台当日出荷から9日以内出荷移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Zステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)25
六角軸テーパーホールブラシ
SK11¥2,398税込¥2,6381個当日出荷あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 砥材入りナイロンなので適度な研磨を実現しました。 テーパー形状なのでサイズ合わせが簡単です。用途パイプや鋼板などのバリ取り。適合材パイプ、鋼板など
グローバルソー オールダイヤモンド 窯業系サイディングボード用チップソー
モトユキ(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷薄刃設計により切断抵抗が低滅し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップ。本体厚さ(mm)1.2適合材サイディング
C型鏡筒
中央精機¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から100日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。質量(kg)0.4種類傾斜角45°機械筒長(mm)163
TE Connectivity リレー 24V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥929税込¥1,0221個当日出荷から7日以内出荷
室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用
YAMAZEN(山善)¥15,980~税込¥17,578~1台5日以内出荷デットスペースの有効活用ができる収納庫付きエアコン室外機カバー(大型室外機対応タイプ)。国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。スタイリッシュなボーダー仕様のデザインで室外機をおしゃれに目隠し。夏場の直射日光から室外機を守ります。適合する山善収納庫の型番:DSSB-0129、HSSB-0129用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして 。収納庫 物置 物置き ストッカー ベランダ収納 ベランダ バルコニー ガレージ スチール収納庫 スチール物置 屋外収納庫 屋外 StihlStorage45 収納 スチール スチール製 家庭用収納庫 おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 小型 大型 大型物置 物置小屋 タイヤ収納 タイヤ スライドレール式 雨よけ 屋外物置 鍵付き 軒下 大容量 エアコンガード エアコンカバー エアコンラック 室外機収納ラック 室外機ラック クーラーカバー エアコン室外機カバー 室外機回り ベランダ収納 ルーバー付き 日よけ 日除け 園芸 園芸用品 屋外 北欧 雪 雨避け DIY 錆びにくい 軽い 軽量 組立簡単 ジャンボサイズ 大型 隠すガーデン家具 大型材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)11耐荷重(kg)100(収納庫の重さを除く)適合品番DSSB-0129、HSSB-0129本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)120×45×100内寸(幅×奥行×高さ)(cm)113×42×96(室外機カバー)
多機能送りねじ式ステージX軸
ミラック光学¥28,980税込¥31,8781台9日以内出荷移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)29.4送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)25
多機能送りねじ式ステージ支柱ホルダー式
ミラック光学¥33,980税込¥37,3781台9日以内出荷移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)X軸:29.4・Z軸:14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)25
多機能送りねじ式ステージ支柱式
ミラック光学¥33,980税込¥37,3781台9日以内出荷移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)X軸:29.4・Z軸:14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)25
多機能送りねじ式ステージ支柱屈折機構式
ミラック光学¥52,980税込¥58,2781台9日以内出荷移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)X軸:29.4・Z軸:14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)25
FiberRunnerT字フィッティング用カバー
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,5781個23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS色黄曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
ねじシャックル(スチール製)
TRUSCO(19件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
Lightning 3in1ケーブル 1.2m ブラック
多摩電子¥2,298税込¥2,5281個当日出荷色ブラック規格Mfiケーブル長(m)約1.2ケーブルロングライフコネクタLightning/Type-C/microUSB → USB-A伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0/1.1
Lightning 3in1ケーブル 1.2m ホワイト
多摩電子¥2,298税込¥2,5281個当日出荷色ホワイト規格Mfiケーブル長(m)約1.2コネクタ形状Lightning/Type-C/microUSB(オス) - USB-A(オス)ケーブルロングライフ伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0/1.1変換タイプオス - オス
コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSC
OSG(オーエスジー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)D≦18:-0.050~-0.16018<D≦30:-0.065~-0.19530<D:-0.080~-0.240
薄型ディスク型カップリング TSCタイプ
アサ電子工業¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド許容偏角(°)2.5
C型鏡筒 対物1接眼20スタンダード
中央精機¥49,980税込¥54,9781個100日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)165接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)12機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物1接眼20クロスミクロ
中央精機¥49,980税込¥54,9781個100日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)165接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)12機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物1接眼20サークル
中央精機¥49,980税込¥54,9781個100日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)165接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)12機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物1接眼20クロス
中央精機¥49,980税込¥54,9781個100日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)165接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)12機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物1接眼20クロスミクロ2
中央精機¥49,980税込¥54,9781個100日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)165接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)12機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21