カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
- 物流用品(4)
- 切削工具(4)
- 制御機器(3)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 医療(2)
- 事務用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(8)
- 多摩電子(5)
- 岡崎精工(3)
- ノーリツイス(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- EPSON(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- オーム電機(1)
- Canon(1)
- ADVANTEC(1)
- trad(1)
- ジーエルサイエンス(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- SIEMENS(1)
- 日本規格協会(1)
- エスロン(1)
エコロジープロダクト
「tsc20」の検索結果

ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
セーフティクッション
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚欠品中特殊素材「ゴムスポ」を使用しているので、耐候性に優れています。 適度なクッション性があるので、エッジのあるコーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。用途駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。形状平型厚さ(mm)5色イエロー×ブラック長さ(m)1基材EPDMゴムスポンジ、塩化ビニール(PVC)粘着剤アクリル系取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
TS継手キャップ
エスロン¥85税込¥941個当日出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。給水配管に使用できます。接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニールパイプ)専用継手。トラスコ品番108-0301材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)、JIS K 6743色グレー
電卓 HS-20TSC
Canon¥1,798税込¥1,9781台当日出荷スタンド付き12桁スリム卓上タイプです。キートップは英語表記です。トラスコ品番574-8230桁数12RoHS指令(10物質対応)対応
スライド滑車#20 1個入
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481袋当日出荷ワイヤロープに滑車を設置して車輪のスライドで移動できます。用途開閉式テント、室内のネット・カーテンに使用。トラスコ品番300-8789質量(g)41種類滑車寸法L(mm)54寸法H(mm)15寸法t(mm)1.5寸法E(mm)7寸法C(mm)9寸法W(mm)26使用ロープ径(mm)7車数1個使用荷重(kN)0.29
鉄 JIS規格シャックル(SC型)
AIOULE(ふじわら)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
ステンレスミニクリッパー
trad¥2,298税込¥2,5281個欠品中ザビに強いステンレス鋼使用! 安全ストッパー付。材質刃:CR-V/HRC58±2、ハンドル:アルミ全長(mm)200質量(g)265寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×58×20切断能力(mm)鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ1.6まで、ピアノ線Φ1.0までRoHS指令(10物質対応)対応
配管・配線用鉛フリーはんだ
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1巻当日出荷コストパフォーマンスの高い製品です。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・フラックスを含有しておりませんので、用途に応じ「電子部品用はんだフラックス 30CC」または「配管・配線用フラックス 30CC」を使用してください。用途配管・配線の接続に。 銅管継手のはんだ付けに。仕様ハロゲン元素含有の有無:無、鉛フリーはんだ対応:対応材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)融点(℃)227
ショックアブソーバ ストッパーナット
TRUSCO¥369税込¥4061個当日出荷から翌々日出荷ショックアブソーバ用ストッパーナットです。荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。用途荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
シューズカバー 使い捨てタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(20足)当日出荷靴全体を包み靴の汚れを外に逃がしません。用途作業現場への汚れの侵入防止。材質塩化ビニール区分使い捨て質量(g)440タイプショート寸法(cm)35適合サイズ(cm)フリー2018年トラスコ掲載ページ6 0330
MCO TSカッター(Tスロットカッター)
岡崎精工¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から6日以内出荷MCO(コバルトハイス)材にこだわりました。研磨面にこだわりました。寸法精度にこだわりました。材質MCO(コバルトハイス)表面処理なし
スタックデスク
ノーリツイス¥20,150税込¥22,1651個6日以内出荷軽量でスタッキングできるパーソナルデスク。材質(天板)ポリプロピレン、(脚部)スチール/粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×540×720天板寸法(幅W×奥行D)(mm)645×445
セーフティクッション
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷特殊素材「ゴムスポ[[R上]]」を使用しているので、耐候性に優れています。 適度なクッション性があるので、エッジのあるコーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。用途駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。厚さ(mm)5材質/仕上EPDMゴムスポンジ、塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系長さ(m)1
スタックデスク
ノーリツイス¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷軽量でスタッキングできるパーソナルデスク。 3色の天板カラーから選べます。材質(天板)ポリプロピレン、(脚部)スチール粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×540×720天板寸法(幅W×奥行D)(mm)645×445
Tスロットカッター 20X5
岡崎精工¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数10全長(mm)90首径(mm)Φ9刃径(Φmm)20刃幅(mm)5柄径(Φ)12首長(mm)22
Tスロットカッター 20X3
岡崎精工¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数10全長(mm)90首径(mm)Φ9刃径(Φmm)20刃幅(mm)3柄径(Φ)12首長(mm)22
TM-P20シリーズ用 シングルチャージャー
EPSON¥10,980税込¥12,0781本13日以内出荷TM-P20シリーズ用シングルチャージャー。仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20151028●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-15
ハンドカットタイ 耐候性 黒 20本
オーム電機¥689~税込¥758~1袋(20本)翌々日出荷工具を使わず、簡単に手で切れる結束バンド。 使用温度範囲 0℃~85℃の耐候仕様。 RoHS適合品材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)0~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222/22.6主原料難燃性UL94V-2
コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSC
OSG(オーエスジー)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)D≦18:-0.050~-0.16018<D≦30:-0.065~-0.19530<D:-0.080~-0.240
スタッキングパーツコンテナ
TRUSCO¥349~税込¥384~1個当日出荷から翌日出荷スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。 付属の脚をつけることで縦に積み重ねることができ、重ねたままでも部品の取り出しが簡単です。用途工具や部材類の管理、保管に。セット内容脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ材質/仕上耐衝撃ポリプロピレン耐荷重(kg)TSC210・220シリーズ:15、TSC230シリーズ:20、TSC239・240シリーズ:30
PD240W USB-C to Cシリコンケーブル ブラック
多摩電子¥2,198税込¥2,4181個当日出荷USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用色ブラックコネクタ形状USB-C to USB-Cケーブル種類シリコン適合用途充電用/データ転送
やさしい食品衛生7S入門 新装版
日本規格協会¥1,200税込¥1,3201冊当日出荷食品衛生7Sは食品安全の基礎。微生物レベルの”清潔”を!入門書として好評の「やさしいシリーズ9食品衛生新5S入門」を,さらにパワーアップして待望のリニューアル!!・食品衛生7Sとは「整理・整頓・清掃・洗浄・殺菌・躾・清潔」―食品の安全・安心を保障するために、製造環境における”微生物レベルでの清潔”を目的としています。・今、大注目のFSSC22000も食品衛生7Sが基礎となる!―FSSC22000とは,FFSC(食品安全認証財団)が開発したISO22000+ISO/TS22002-1(PAS220)の認証スキームです。・素朴な疑問はQ&Aで解決!―大好評!Q&Aで基礎知識がわかりやすい!今すぐ実践できる!分類専門判型A5ページ数119ジャンル工学工業総記著者名角野久史 米虫節夫初版年月2013/02/01
Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 2.0m ホワイト
多摩電子¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル色ホワイトケーブル長(m)約2.0
PD240W USB-C to Cシリコンケーブル ホワイト
多摩電子¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用色ホワイトコネクタ形状USB-C to USB-Cケーブル種類シリコン適合用途充電用/データ転送
シュナイダーエレクトリック(Schneider Electric) Altistart ATS430シリーズ ソフトスターター 110A AC208-600V 制御電圧AC110-230V
シュナイダーエレクトリック¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷から21日以内出荷
USB-C to Lightningロングブッシュケーブル 2.0m ホワイト
多摩電子¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷材質(コネクタケース、ケーブル被覆)PVC、 (フィラー【白】)ナイロン繊維 (フィラー【黄】)Kevlar繊維色ホワイト質量(g)約62定格ケーブル:20V/3Aケーブル長(m)約2.0
Lightning ケーブル ホワイト
多摩電子¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷色ホワイトコネクタLightning → USB-A取得規格Mfi認証通信速度480Mbpsケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用USB2.0/1.1
Magnetspule fur Schutze S2 AC/DC 20-33V
SIEMENS¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷Siemens Sirius 3RT シリーズは、サイズ S2 の接触器用マグネット Coil です。動作電圧は 33 V ac/dc です。AC / DC 作動の電圧タイプ仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:接触器●範囲:SIRIUS●コード番号:210-9274アズワン品番65-7289-06
変流器 入力電流:2000A 2000:5 表面実装
シュナイダーエレクトリック¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷Schneider Electric METSECT5DC200 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 25 V ac 及びクラス 1 @ 30 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DC200 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 2000/5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護仕様●巻数比:2000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:2000A●出力電流:5 A●全体の高さ:160mm●全体の幅:125mm●全体的な深さ:87mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装●コード番号:198-4478アズワン品番65-7321-09