カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 制御機器(5)
- 物流用品(5)
- バイク部品(4)
- 作業服(4)
- メカニカル部品(3)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(9)
- TRUSCO(6)
- CF POSH(4)
- コーセル(3)
- アゼアス(2)
- ツクモ工学(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 旭化成(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- CKD(1)
- ユキワ精工(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- 大一産業(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- 旭化成商事(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- アサ電子工業(1)
- APEM(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tsc-6」の検索結果

ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
ステンレスワイドスピードキャッチ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
タイベック(R)製シューズカバー(ブーツ用)
アゼアス(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット(10足)当日出荷防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(R)を使用したシューズカバーです。用途粉じん対策区分使い捨て滑り止め効果あり
鉄 JIS規格シャックル(SC型)
AIOULE(ふじわら)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
TS継手 キャップ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥929税込¥1,0221個当日出荷耐食性、耐薬品性に優れた継手です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。トラスコ品番850-6537材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)JIS規格JIS K6743
タイベック(R)製シューズカバー(短靴用)
アゼアス¥3,398税込¥3,7381セット(10足)当日出荷防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(R)を使用したシューズカバーです。用途粉じん対策区分使い捨て
とっても静かな回診車 (引出し付・抗菌ハンドル)
ナビス(アズワン)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から15日以内出荷抗菌性・抗ウイルス性・防カビ性に優れたKENIFINE(R)加工されたハンドルですので、より清潔にご使用いただけます。 静音強化型のキャスターや特殊な制震材を使用していますので、移動時に大変静かです。 引出し2個付き・抗菌ハンドル仕様。材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/スチール(KENIFINE(R)・抗菌コート加工※1)※1:(株)神戸製鋼所の技術を導入したメーカーで実施耐荷重(kg)70キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し)キャスター径(Φmm)100
敏感肌用クレンジングタオル
アイリスオーヤマ¥499税込¥5491台翌々日出荷クレンジングタオルシリーズに敏感肌タイプが登場しました。レーヨン100%+保湿成分配合により優れた吸湿性とやわらかい肌触りを実現しています。シートのふわふわ感がアップして肌への刺激を軽減、なめらかな使い心地でお肌をいたわります。毎日のクレンジングや洗顔後の顔拭きの際の雑菌からお肌を守ります。デコボコ加工のないプレーン仕様が肌を優しく守ります。グリセリン(保湿成分)を配合したことでやわらかい質感です。無添加でエタノール/パラベン/石油系合成繊維/蛍光増白剤/接着剤/香料は不使用です。お肌に悩みのある方や子どもからママ層まで幅広い世代の方に安心してお使いいただけます。顔拭き以外にも使い方がたくさんあり、場面を選ばず使える汎用性の高いタオルです。材質レーヨン形状シート:プレーン入数(枚)60シートサイズ(mm)200×180質量(g/枚)2.8目付(g/m2)70
四角穴付きタッピンねじ/acexma Eco(エスマエコ)STS・Cタイプ
ライヴファブレス¥38,980税込¥42,8781ケース(200本×8箱)3日以内出荷(公財)日本住宅・木材技術センターの承認を受けている接合金物用Zマーク=「X」クロスマークねじです。Zマーク(木造軸組構法)=”X”クロスマーク表示金物としてCLTパネル工法にも使用出来ます。頭部に認証製品マークとサイズが刻印されていますので中間検査での確認が簡単です。特殊な表面処理(エスマ・エコ処理)と先端加工により打ち込みが軽く作業効率が良くなります。用途接合金物用仕様Z金物承認番号:Z130-1、ビット(1本付属):四角穴 No.3、表示刻印:Z04、防せい防食性能 認定番号:B2-69A16-01 acexma Eco(エスマエコ)頭部形状平頭・チーズヘッド(セレーション付き)表面仕上げacexma Eco(エスマエコ)
シューズカバー(10足入)
旭化成¥4,998~税込¥5,498~1パック(10足)当日出荷滑り止めとしてポリ塩化ビニル樹脂を使用した汚れ防止用のシューズカバーです。用途粉じん対策に。材質ポリエステル、ポリ塩化ビニル樹脂色白
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
S Series(SV1100)
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV1100R)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット
S Series(SV1100RK)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(K) 内蔵
TSC-600-655 シリーズ
コーセル¥179,800税込¥197,7801個17日以内出荷質量(kg)最大9.5シリーズTSC定格電圧(V)三相Y 結線 500(使用最大:528)使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)600漏洩電流(入力125/250V 60Hz)20mA/40mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×360直流抵抗(max)0.27mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)9.8(10~55Hz (1G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)CY1/22μ、CY2/22μ、CY3/22μ衝撃(m/s2)98.1(10G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)DC3600(カットオフ電流= 10mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
FiberRunnerT字フィッティング用カバー
PANDUIT(パンドウイット)¥199,800税込¥219,7801箱(10個)23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS色黄曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
ねじシャックル(スチール製)
TRUSCO(19件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
XYZθαβ軸ステージ(60×60)
ツクモ工学¥279,800税込¥307,7801個42日以内出荷・6軸ステージ(XYZθαβ軸ステージ)は、6軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向とαβ軸角度による姿勢調整などの微動調整が可能です。・αβ軸は回転中心が一致しているため、この性質を利用したセッティングにすることで、調整が容易になったり、設計意図に沿った調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、6自由度(6軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)3.02中心高さ(mm)【回転】84耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±5、【α(°)±10、【β(°)±15、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
XYZθαβ軸ステージ(40×40)
ツクモ工学¥219,800税込¥241,7801個42日以内出荷・6軸ステージ(XYZθαβ軸ステージ)は、6軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向とαβ軸角度による姿勢調整などの微動調整が可能です。・αβ軸は回転中心が一致しているため、この性質を利用したセッティングにすることで、調整が容易になったり、設計意図に沿った調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、6自由度(6軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)0.9中心高さ(mm)【回転】35耐荷重(N)19.6 [2 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±2.5、【α(°)±15、【β(°)±20、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
TSC 再生紙トイレットペーパーシングル 48ロール(6巻入×8袋)107mm幅×150?
大一産業¥5,498税込¥6,0481ケース(6巻×8袋)5日以内出荷再生紙100%を使用した環境配慮型のロングタイプトイレットペーパー ロール150mの長巻仕様で、交換の手間を大幅に軽減。 ミシン目のない無駄のない設計で、必要な分だけスムーズに使えます。 コンパクトな包装で保管スペースの削減にも貢献。 業務用はもちろん、家庭用としても経済的で便利です。 衛生的で扱いやすく、コストと手間の両方を抑えたい方におすすめの商品です。材質古紙パルプ配合率100%寸法(mm)幅107mm×シングル 長さ150mタイプシングル
スパッタシートシリカクロス
TRUSCO¥5,598~税込¥6,158~1枚(1m)ほか当日出荷から9日以内出荷シリカ(SIO2)を主成分とした無機繊維のシートです。空気中で燃える事が無く、連続使用温度1000度の耐熱性の高いシートです。柔軟性に優れています。ノンアスベストの安全製品です。受けた火花・ノロを付着させます。水をまきますと、より一層効果的です。用途建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。自動車板金作業時の保護に。焼鈍、徐冷作業に。原子力発電所、火力発電所、石化プラントの定修工事に。2018年トラスコ掲載ページ7 0373
コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSC
OSG(オーエスジー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)D≦18:-0.050~-0.16018<D≦30:-0.065~-0.19530<D:-0.080~-0.240
薄型ディスク型カップリング TSCタイプ
アサ電子工業¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド許容偏角(°)2.5