カテゴリ
- バイク部品(4)
- 物流用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 切削工具(2)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tsc06」の検索結果

ねじシャックル(スチール製)
TRUSCO(19件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
AirTag用 抗菌シリコンストラップ
PGA¥719税込¥7911個8日以内出荷しなやかなシリコン素材を使用したストラップ。AirTagはもちろん、取り付けたバッグなども柔軟なシリコンでキズを防ぎます。 シリコンにはSIAA(抗菌製品技術協議会)規格準拠の抗菌加工が施され、菌の繁殖を99%抑えます。適合機種AirTag
TSC 再生紙トイレットペーパーシングル 48ロール(6巻入×8袋)107mm幅×150?
大一産業¥5,498税込¥6,0481ケース(6巻×8袋)5日以内出荷再生紙100%を使用した環境配慮型のロングタイプトイレットペーパー ロール150mの長巻仕様で、交換の手間を大幅に軽減。 ミシン目のない無駄のない設計で、必要な分だけスムーズに使えます。 コンパクトな包装で保管スペースの削減にも貢献。 業務用はもちろん、家庭用としても経済的で便利です。 衛生的で扱いやすく、コストと手間の両方を抑えたい方におすすめの商品です。材質古紙パルプ配合率100%寸法(mm)幅107mm×シングル 長さ150mタイプシングル
ステンレスワイドスピードキャッチ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
鉄 JIS規格シャックル(SC型)
AIOULE(ふじわら)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSC
OSG(オーエスジー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)D≦18:-0.050~-0.16018<D≦30:-0.065~-0.19530<D:-0.080~-0.240
薄型ディスク型カップリング TSCタイプ
アサ電子工業¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。許容偏角(°)2.5材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
XYZθαβ軸ステージ(40×40)
ツクモ工学¥219,800税込¥241,7801個42日以内出荷・6軸ステージ(XYZθαβ軸ステージ)は、6軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向とαβ軸角度による姿勢調整などの微動調整が可能です。・αβ軸は回転中心が一致しているため、この性質を利用したセッティングにすることで、調整が容易になったり、設計意図に沿った調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、6自由度(6軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)0.9中心高さ(mm)【回転】35耐荷重(N)19.6 [2 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±2.5、【α(°)±15、【β(°)±20、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
XYZθαβ軸ステージ(60×60)
ツクモ工学¥279,800税込¥307,7801個42日以内出荷・6軸ステージ(XYZθαβ軸ステージ)は、6軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向とαβ軸角度による姿勢調整などの微動調整が可能です。・αβ軸は回転中心が一致しているため、この性質を利用したセッティングにすることで、調整が容易になったり、設計意図に沿った調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、6自由度(6軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)3.02中心高さ(mm)【回転】84耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±5、【α(°)±10、【β(°)±15、【θ(°)粗動 360、微動 ±5