カテゴリ
- 接着剤・補修材(12)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tse3940」の検索結果

高放熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(150g)当日出荷使いやすい成分常温硬化の高放熱性(0.83W/mK)シリコーン接着シール材です。一般シリコーン接着シール材の2~5倍の熱伝導率がありますので、放熱性・熱伝導性が良好です。金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示します。 非腐食速乾・難燃性です。用途電子デバイスの放熱対策、難燃接着シール。放熱板への電子部品等の防振固定接着シール色白タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-55~200比重1.65(25℃)引火点(℃)90臭気特異臭あり外観白色発火点(℃)450溶解度不溶反応機構アルコール型危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.15kg
超耐熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(100g)欠品中空気中の湿気(水分)と反応してゴム状弾性体に硬化する超耐熱(-55℃~250℃)シリコーン接着シール材です。金属、プラスチックス、セラミック等にプライマーなしで良好な接着性を示します。 また、硬化の際、酸を放出しませんので、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。用途熱器具、ヒーターなどの耐熱性を要求する電気機器の接着シール、コーティング 耐熱セラミックス、煉瓦など耐熱基材の接着シール、コーティング成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%酸化鉄:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤顔料種別一般工業用接着シール材色赤使用温度範囲(℃)-55~250引火点(℃)80燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当臭気特異臭あり難燃性UL94HB外観赤色発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状非流動反応機構オキシム型危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
1成分縮合型RTV耐熱性シリコーンコーティング材
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本(350g)当日出荷低分子シロキサンが低減された耐熱性1成分室温硬化型シリコーン接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化、種々の材料によく接着します。金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが特長です。用途電気・電子部品の接着シール材 ヒーター、オーブン、アイロンなど家電機器の耐熱接着シール種別低分子シロキサン低減耐熱性シリコーン接着シール材色黒使用温度範囲-55~250℃外観黒色・流動性危険等級Ⅲ反応機構速乾アルコール型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
RTVシリコーン接着シールTSE397
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(8件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本(100g)当日出荷空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)引火点(℃)198臭気特異臭あり難燃性UL94HB危険等級Ⅲ発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状中粘度-流動性反応機構アルコール型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(15件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(100mL)ほか当日出荷常温でゴム状弾性体に硬化するシリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。用途電気絶縁処理接着シール、コーティング ヒートサイクルに曝される機器の接着・気密シール成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤種別一般工業用接着シール材使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当臭気特異臭あり難燃性UL94HB発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状非流動反応機構オキシム型危険物の類別指定可燃物
RTVゴム 一液成分型
¥698税込¥7681本(100g)当日出荷一液タイプの室温硬化型シリコーンゴム(RTVゴム)で電気・電子部品や一般工業用途で幅広くご使用いただけます。一液タイプなのでチューブから出すとすぐ使え便利です。用途接着・シール、コーティング用適合被着体-ガラス(ガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル)被着体-金属(アルミニウム・ステンレス・鉄・銅・すず・クローム・トタン・ブリキ)被着体-塗装パネル(メラミン塗装)被着体-ゴム(シリコーンゴム)被着体-プラスチック(硬質塩ビ・66ナイロン・エポキシ・フェノール)使用温度範囲(℃)-40~200液色クリア破断伸度(%)753(ISO 37: 2005)比重0.9~1.1(23℃)絶縁破壊電圧(kV)16.32( IEC 60243-1: 2013 )指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)34引張強度(MPa[kgf/cm2])2.1[21.4](ISO 37: 2005)硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g
超耐熱用シーリング材
信越化学工業(8件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本(100g)ほか当日出荷300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。 低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可)色黒タイプ耐熱使用温度範囲(℃)-50~300比重1.09伸び(%)300引張強度(MPa)2.5硬さ(デュロメータA)40硬化方式アセトン型外観ペースト状タックフリータイム(分)5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
固まる放熱用シリコン
サンハヤト(28件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(9mL)当日出荷熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。トラスコ品番327-5329容量(mL)9体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015外観白色ペースト状硬化条件(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25熱伝導率(W/mk)0.92粘度(Pa・s)85~108誘電率(1MHz)4.1タックフリータイム(分)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.009L
放熱用シリコン
サンハヤト(26件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷熱伝道率の高いペースト状シリコンです。200度までの使用環境に耐えます。用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。トラスコ品番327-5311形状チューブ入り質量(g)20種類その他耐熱温度(℃)200熱伝導率(W/mk)0.84体積固有抵抗(Ωcm)2.0×1014危険等級その他のものアズワン品番1-9259-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量20g
RTVシリコーン接着シールTSE399
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(6件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本(100g)当日出荷空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング成分ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサンシリカ:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤少量添加物種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)引火点(℃)198臭気特異臭あり危険等級Ⅲ発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状低粘度-流動性反応機構アルコール型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シールTSE387
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本(100g)当日出荷流動タイプの汎用型。 常温で空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです用途一般工業用種別流動性一般工業用接着シール材使用温度範囲(℃)-55~200比重1.03(23℃)臭気特異臭あり危険等級Ⅲ発火点(℃)450硬化前性状中粘度-流動性反応機構オキシム型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
一液縮合型RTVゴムKE-45
信越化学工業(156件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(100g)ほか当日出荷シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
汎用1成分縮合型RTVシリコーンコーティング材TSE389
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(100g)当日出荷空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです。用途一般工業用成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤種別流動性一般工業用コーティング材色クリア使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)引火点(℃)137臭気特異臭あり難燃性UL94HB外観半透明危険等級Ⅲ発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状低粘度-流動性アズワン品番6-377-09反応機構オキシム型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
RTVシリコーン接着剤
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥61,980税込¥68,1781本(333mL×10本)4日以内出荷表面硬化性に優れます。 イオン性不純物を低減した高純度品です。 低分子シロキサン低減品です。 1成分無溶剤タイプです。 種々の材料と良好な接着性を示します。 速乾アルコールタイプです。用途電気電子部品の防湿、防塵、気密のための接着・シール。 金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着。タイプ脱アルコールタイプ硬さ22伸び(%)330体積抵抗率(Ωcm)2×1015引張強度(MPa)1.8密度(g/cm3)1.04適合被着体アルミニウム、銅、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル、ABS樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、PPO、ガラス引張せん断接着強さ(MPa)1.2(ガラス)※硬化条件:23℃、50%RH、7日間硬化絶縁破壊電圧(kV/mm)26誘電率2.7(60Hz)誘電正接0.002(60Hz)含有量(wt%)0.01(低分子シロキサン、D3-D10)タックフリータイム(分)7濃度(ppm)不純物2以下(Na+、K+、CL-)
放熱用シリコーンオイルコンパウンド YG6111
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本(200g)ほか当日出荷シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く放熱性に優れています。用途放熱用タイプ汎用放熱用使用温度範囲(℃)-50~200比重2.45(25℃)引火点(℃)330体積抵抗率(Ωcm)2.0×1014揮発分0.4%(150℃/24h)外観白色グリース状混和ちょう度310熱伝導率(W/mk)0.84加熱減量(%)0.1(150℃/24h)誘電率5.0(60Hz)誘電正接0.006(60Hz)危険等級その他のもの発火点(℃)450溶解度不溶離油度(%)0.4(150℃/24h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用