カテゴリ

  • 接着剤・補修材(11)
  • バイク純正部品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「tse397」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RTVシリコーン接着シールTSE397 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    RTVシリコーン接着シールTSE397

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。
    用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)引火点(℃)198臭気特異臭あり難燃性UL94HB危険等級発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状中粘度-流動性反応機構アルコール型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 耐熱性シリコーン接着シール材 TSE3976 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    耐熱性シリコーン接着シール材 TSE3976

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    139,800税込153,780
    1箱(333mL×10本)
    翌々日出荷
    低分子シロキサンが低減された耐熱性1成分室温硬化型シリコーン接着シール材です。空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化、種々の材料によく接着します。金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく、硬化後のゴムは耐熱・耐寒性、電気絶縁性、耐候性、耐水性などに優れていますので、特に電気・電子部品の接着シール材として適しています。
    用途ヒーター、オーブン、アイロンなど家電機器の耐熱接着シール。電気電子部品、通信機器などの接着シール仕様低分子シロキサン(D3-D10) WT%:0.025ブラック硬さ30(タイプA)外観黒色危険等級タックフリータイム(分)5(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 1成分縮合型RTV耐熱性シリコーンコーティング材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    1成分縮合型RTV耐熱性シリコーンコーティング材

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本(350g)ほか
    当日出荷
    低分子シロキサンが低減された耐熱性1成分室温硬化型シリコーン接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化、種々の材料によく接着します。金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが特長です。
    用途電気・電子部品の接着シール材 ヒーター、オーブン、アイロンなど家電機器の耐熱接着シール種別低分子シロキサン低減耐熱性シリコーン接着シール材使用温度範囲-55~250℃外観黒色・流動性危険等級反応機構速乾アルコール型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3975 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3975

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    6,698税込7,368
    1本(100g)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。 表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。 MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。 金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。
    用途電気電子機器の防水、気密のための接着、シール、ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング、金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着硬度(タイプA)25荷姿100gチューブ密度(g/cm3)(23℃)1.05外観流動性熱伝導率(W/mk)0.21粘度(23℃)(Pa・s[P])33{330}危険等級タックフリータイム(分)10(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性非腐食速乾性、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性危険物の性状非水溶性絶縁破壊強度(kV/mm)23
  • 耐熱シール剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    耐熱シール剤

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    低分子シロキサンが低減された耐熱性一成分室温硬化型シリコーン接着シール剤で、耐熱性に優れています。銅を腐食しません。UL認定取得品です。プライマーは不要です。
    用途ヒーター、オーブン、アイロンなどの耐熱接着シール。電気電子部品、通信機器などの接着シール。トラスコ品番281-4480材質主成分:シリコーンゴム容量(g)100粘度流動タイプ(100PA・s)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ,フユエル 1 2TS-E3971-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ,フユエル 1 2TS-E3971-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • 非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3995 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3995

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    7,198税込7,918
    1本(100g)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ・TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。・空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。・表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。
    用途◎電気電子機器の防水、気密のための接着、シール ◎ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング ◎金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着硬度(タイプA)25荷姿100gチューブ密度(g/cm3)1.04(23℃)外観流動性熱伝導率(W/mk)0.18粘度(23℃)(Pa・s[P])2.5{25}絶縁破壊電圧(kV/mm)23危険等級タックフリータイム(分)10(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性危険物の性状非水溶性
  • 非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3925 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3925

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    77,980税込85,778
    1箱(100g×20本)ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。 表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。 MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。
    用途◎電気電子機器の防水、気密のための接着、シール ◎ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング ◎金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着
  • 液状シリコーン モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    液状シリコーン

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    取扱い終了
    ●金属、プラスチック、ガラスの材質に接着●腐食性がなく、電気特性に優れ、耐候性に優れています。こちらの商品ですが、半導体モジュールの金属、プラスチック、セラミックス、ガラスによく接着する商品となっています。 本製品は加熱(100℃~180℃)により短時間(5分~2時間)で接着硬化可能です。
  • 電気電子部品用シーリング材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    電気電子部品用シーリング材

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    取扱い終了
    ゴム状弾性体に硬化流動タイプです。 種々の基材に良好な接着性を有し、硬化後は耐熱耐寒性、電気絶縁性、耐候、耐水性に優れています。
    用途電子部品の電気絶縁、防湿目的の接着シール、コーティング。 金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着。質量(g)136使用温度範囲-55~200℃
  • シリコーン接着シール材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーン接着シール材

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    取扱い終了
    1成分・速乾アルコール・流動タイプです。 金属、プラスチック、セラミックス、ガラスなどによく接着します。 銅を腐食しません。MIL-A-46146Bの腐食試験に合格します。
    用途ハイブリッドIC、半導体など電子部品の接着シール、コーティング 通信機器の接着シール硬さ16(タイプA)体積抵抗率(Ωcm)2.0×107粘度100Pa.s{1,000P}(23℃)引張強度(MPa)1.5{15kgf/cm2}密度1.04g/cm3(23℃)外観硬化前:流動性、硬化後:ゴム状熱伝導率(W/mk)0.18切断時伸(%)350線膨張係数2.1×10-41/K誘電正接0.005(60Hz)タックフリータイム(分)10(23℃)絶縁破壊強度(kV/mm)21
  • 超耐熱用シーリン剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    超耐熱用シーリン剤

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    取扱い終了
    耐熱用で使用温度範囲は250℃まで可能です。 低分子シロキサンが低減された耐熱性一成分室温硬化型シリコーン接着シール剤で、耐熱性に優れています。 金属、プラスチック、セラミック、ガラス等によく接着します。 銅を腐食しません。
    用途ヒーター、オーブン、アイロンなどの耐熱接着シール。 電気電子部品、通信機器などの接着シール。トラスコ品番281-4480質量(g)136使用温度範囲-55~250℃
  • 2012 FLSTSE3 OWNERS MANUAL (EN 99397-12 HARLEY-DAVIDSON

    2012 FLSTSE3 OWNERS MANUAL (EN 99397-12

    HARLEY-DAVIDSON
    取扱い終了
  • 2009 FXSTSSE3 OWNER'S MANUAL-E 99397-09 HARLEY-DAVIDSON

    2009 FXSTSSE3 OWNER'S MANUAL-E 99397-09

    HARLEY-DAVIDSON
    取扱い終了
関連キーワード
tse389c特集