曜日別特売

超耐熱用シーリン剤

超耐熱用シーリン剤 - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

耐熱用で使用温度範囲は250℃まで可能です。
低分子シロキサンが低減された耐熱性一成分室温硬化型シリコーン接着シール剤で、耐熱性に優れています。
金属、プラスチック、セラミック、ガラス等によく接着します。
銅を腐食しません。

用途
ヒーター、オーブン、アイロンなどの耐熱接着シール。
電気電子部品、通信機器などの接着シール。
トラスコ品番
281-4480
質量(g)
136
使用温度範囲
-55~250℃
内容量
1本(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37044226TSE3976-B-100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする