シリコーン接着シール材
1成分・速乾アルコール・流動タイプです。
金属、プラスチック、セラミックス、ガラスなどによく接着します。
銅を腐食しません。MIL-A-46146Bの腐食試験に合格します。
- 用途
- ハイブリッドIC、半導体など電子部品の接着シール、コーティング
通信機器の接着シール
- 硬さ
- 16(タイプA)
- 体積抵抗率(Ωcm)
- 2.0×107
- 粘度
- 100Pa.s{1,000P}(23℃)
- 引張強度(MPa)
- 1.5{15kgf/cm2}
- 密度
- 1.04g/cm3(23℃)
- 外観
- 硬化前:流動性、硬化後:ゴム状
- 熱伝導率(W/mk)
- 0.18
- 切断時伸(%)
- 350
- 線膨張係数
- 2.1×10-41/K
- 誘電正接
- 0.005(60Hz)
- タックフリータイム(分)
- 10(23℃)
- 絶縁破壊強度(kV/mm)
- 21
注意
※被着体の表面は、その材質に適した溶剤などで油分や汚れを清掃し十分乾燥させてください。取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用してください。
局所排気装置を運転し、換気をよくしてご使用ください。
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04












![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)









