カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「tsg005」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ) TRUSCOセーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ)TRUSCO(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
左右が見やすいワイドビュー密閉仕様です。液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。マスク併用可能です。
形状ゴーグル型機能UVカット、マスク併用可能トラスコ品番365-8538密閉型質量(g)101タイプ密閉タイプレンズ色クリアレンズ防曇材質(フレーム)ポリプロピレン/ウレタン系エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2材質(バンド)布・ゴム混紡
ユニバーサルギヤードトロリ TS形 0.5tx2.5m KITO(キトー)ユニバーサルギヤードトロリ TS形 0.5tx2.5mKITO(キトー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。 極限の設計により超軽量化を実現します。 レール端末に取り付けたストッパへの衝突やトロリ同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付します。 Iビーム・Hビーム両レールにも適合します。 スムーズな走行性を発揮する特殊設計。レール巾の調整は簡単します。 4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリング入りします。
用途チェーンブロックとの組み合わせで荷物の横移動にトラスコ品番851-5926質量(kg)12最小回転半径(mm)1300材質(フレーム)鋼板種類(呼び)(T)0.5
セーフティゴーグル(ワイドビュータイプ) スペアレンズ TRUSCOセーフティゴーグル(ワイドビュータイプ) スペアレンズTRUSCO
379税込417
1枚
当日出荷
適合機種TSG-005レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.2質量(g)28仕様UVカット、防傷加工、防曇加工トラスコ品番389-7052材質(レンズ)ポリカーボネート
スプレーガン TRUSCOスプレーガンTRUSCO(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
防錆対応のスプレーガン「TSG-5」用のヘッド部のみとなります。
トラスコ品番819-5239材質ポリエチレン(PE)質量(g)40
A型シリカゲル TRUSCOA型シリカゲルTRUSCO(1件のレビュー)
879税込967
1セット(100個)
当日出荷
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。区分A型シリカゲル材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト2018年トラスコ掲載ページ3 1259
スプレーガン(防錆剤対応) TRUSCOスプレーガン(防錆剤対応)TRUSCO(2件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
防錆剤を噴霧することができます。 経済性に優れています。 広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。 防錆剤が手に付きにくいロングロータリーノズル付です。
容量(mL)500ブラックトラスコ品番754-2534材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)質量(g)89寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200目盛(mL)50ノズル径Φ0.6mm吐出量(mL)約1危険物の類別非危険物
B型シリカゲル TRUSCOB型シリカゲルTRUSCO
1,898税込2,088
1袋(100個)
当日出荷
一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。区分B型RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーガンカップ付セット(重力式) TRUSCOスプレーガンカップ付セット(重力式)TRUSCO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。高級車の塗装から鉄骨のサビ止めにご使用ください。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。空気使用量(L/min)250所要圧縮機(kw)2.2取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4
ユニバーサルトロリTS2形用パーツ KITO(キトー)ユニバーサルトロリTS2形用パーツKITO(キトー)
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
まとめ買い ハンド自在スプレー 500ml 防錆剤対応タイプ TRUSCOまとめ買い ハンド自在スプレー 500ml 防錆剤対応タイプTRUSCO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
5個セットのお買い得品です。防錆剤を噴霧することができます。振り子チューブを使用しているので横向き逆さでも使用できます。広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。防錆剤が手に付きにくいロータリーノズル付です。
トラスコ品番450-6755材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)幅(mm)170ブラック容量(mL)500直径(Φmm)95高さ(mm)200奥行(mm)95ノズル長(mm)85吐出量(mL)約1危険物の類別非危険物目盛間隔(mL)50