20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極東製薬工業TSI培地 50本入
腸内細菌確認用培地。試験管生培地。性状確認用
アズワン品番63-2993-44 保管環境冷蔵
1箱(50本)
4,398 税込4,838
3日以内出荷

酵素基質の作用による発色で菌を判定し、鑑別する事ができます。 コロニーが発色するため判定が容易です。
材質発色酵素基質培地 保存方法室温・防湿 種類粉末培地
1本(300g)
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

7段階の角度で傾けることができます。 傾斜角を任意に変更することで、容器の出し入れや分注作業の効率化を図ることができます。 傾斜角度は0°・20°・40°・50°・60°・70°・80°の7段階で固定することができます。 斜面培地の作成にも適しています。
材質ステンレス(SUS304) 穴サイズ(mm)23 ×23 収納本数(本)(最大)50 寸法(mm)289×132×136 アズワン品番2-715-01
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

傾斜型試験管立て アズワン 動画あり
傾斜スタンド(KE-STAND)との組み合わせで90°・約60°・30°の傾斜角度をつけられますので、ピペッティング作業の効率化を図る事ができます。 コンパクト設計で作業台のスペースを確保します。
材質ステンレス(SUS304)
1個
2,540 税込2,794
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,098 税込5,608
4日以内出荷

試験管立てを傾斜させることができますので斜面培地作成に適しています。2種類の角度を選ぶことができます(5°または20°)。
仕様SS12・15・16.5・18-50(品番:6-302-01・05・07・11) 材質ステンレス(SUS304) 型番SSK-010 アズワン品番3-5355-01
1個
2,660 税込2,926
当日出荷

三和化研工業試験管立傾斜台
ステンレス製試験管立を6°~60°(5段階)に傾斜させる専用台です。 左右に伸縮し、幅200~320mmの試験管立をセットすることが可能です。
適合試験管(Φmm)12~8
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷


シリコセンおよびバイオシリコは、シリコーンゴム素材を特殊加工して連続気泡とさせた培養栓です。 特に通気性・操作性・耐熱性・耐薬品性などにすぐれています。 綿栓に比べて取り扱いが容易で作業時間の大幅な削減ができます。 菌の保存から培養まで幅広い実験に適しています。 綿栓に比べ取り扱いが容易で、省力化、人件費の大幅削減が可能です。 綿栓に比べ水分蒸発速度が1/2以下です。培養液の異常濃縮、PH 変化が少なくなります。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 耐薬品性に優れています。 熱湯洗浄、消毒が可能です。また中性洗剤で洗浄できます。 疎水性のため、容器とのシール部分での菌の繁殖を抑制します。
用途菌(カビ、酵母、バクテリアなど)の培養・保存
1個
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本(300g)
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。 細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類生培地 保管環境冷蔵(2~10℃)
1箱(20枚)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1セット(20枚)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本(500g)ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類生培地 保管環境2~10℃(冷蔵) 有効期限製造より6ヶ月
1箱(20枚)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)0.5 穴数12個(3×4)
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で運搬・整理に便利な試験管立、15、16.5、18mmの試験管の使用できます。
材質PS 幅(mm)167 高さ(mm)94 穴径(Φmm)19 奥行(mm)56 立て数(本)6
1個
409 税込450
当日出荷