本体TSK-910の外寸と同サイズの為、本体からフタがはみ出ることがありません。フタをセットした状態で並べても無駄なスペースを取りません。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)200
外寸法・幅(mm)361
外寸法・高さ(mm)18
外寸法・奥行(mm)272
工場、作業現場での部品管理に最適です。
スケルトン色のため中身の確認ができます。
5色のバリエーションがあり、用途にあわせて管理ができます。
積重ねが可能です。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
外寸法・幅(mm)361
外寸法・奥行(mm)272
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
材質(本体)スチール
奥行(mm)450
間口(mm)900
色(本体)グレー
均等積載量(kg/段)70
6倍に発泡したシートを使用しているため、緩衝性があり手に優しい製品です。
材質ポリプロピレン(PP)4倍発泡体
厚さ(mm)5
色ブルー
プラスチックコンテナで部品管理がすっきりできます。
CF型ケースとFシリーズコンテナで自由な組み合わせを実現します。
中が透けて見えるため、内容物をひと目で判断できます。5色あるので用途別の使い分けができます。積み重ねも可能です。
材質PP
容量(L)9
外寸法(mm)361×272×126
有効内寸法(mm)308×233×115
取扱い終了
8倍に発泡したシートを使用しているため、緩衝性があり手に優しい製品です。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)5
色ブルー
適合コンテナTSK-910
取扱い終了
関連キーワード