グリース状の塩塵害防止用シリコーンオイルコンパウンドです。碍子に塗布することにより、絶縁性能の低下を防ぎます。
電気絶縁性に優れています。
用途碍子の塩塵害防止用
仕様耐アーク性:120以上
使用温度範囲(℃)-50~+200
比重1.03
体積抵抗率(Ωcm)2.0×1015
外観緑色グリース状
混和ちょう度220
加熱減量(%)0.3(150℃、24h)
誘電率2.8(60Hz)
誘電正接0.0002(60Hz)
危険等級その他のもの
離油度(%)1.0(150℃、24h)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
凝固点(℃)(基油)-60
絶縁破壊強度(kV/mm)8.0
関連キーワード