カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(131)
  • 制御機器(19)
  • 作業工具(19)
  • 物流用品(17)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 切削工具(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 防災用品(8)
  • 家電(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 照明(6)
  • 手袋(5)
  • 介護用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 安全保護具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド

「tsl」の検索結果

関連キーワード
316件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSLホールカッター TRUSCOTSLホールカッターTRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。 独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。 排出用スプリング付です。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。有効長(mm)3.2シャンク径(mm)6質量(g)50被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。刃厚(mm)0.92
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCOTSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)TRUSCO
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷
独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
TSLカッター用センタードリル TRUSCOTSLカッター用センタードリルTRUSCO
539税込593
1本
当日出荷
材質SKH51
強力長シャックル用ボルトナット一式 TSL用 大洋製器工業強力長シャックル用ボルトナット一式 TSL用大洋製器工業
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルト・ナット止めタイプの交換部品です。ボルト・ナット・割りピンセット(オレンジ塗装)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
5215.TSL15 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.TSL15 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM3.5軸径(Φmm)4軸長(mm)62全長(mm)145質量(g)26先端サイズT15
5215.TSL10 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.TSL10 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM3-5軸径(Φmm)3.5軸長(mm)52全長(mm)135質量(g)13先端サイズT10
5215.TSL20 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.TSL20 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM4軸径(Φmm)5軸長(mm)82全長(mm)165質量(g)26先端サイズT20
TSエルボ Aron(アロン化成)TSエルボAron(アロン化成)(55件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷
タイプTS種類塩ビ管用継手
TSエルボ セキスイTSエルボセキスイ(11件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状エルボ90°タイプTS
疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SL GENTOS疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SLGENTOS(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。小型軽量ながら最大120,000rpm / 60m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手の下にストラップホルダーが付いており、付属のストラップの取付が可能。点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。使用方法長押し中(長押しをやめると停止) ブースト他モード 2回クリック スタート長押し ストップモード変更は1回クリック 弱>中>強ブロワ弱:30000rpm 25m/s 120分中:50000rpm 35m/s 60分強:70000rpm 43m/s 30分 ブースト:120000rpm 60m/s 10分風量インジケーター※LED側を手前として弱モード 点灯無し中モード 中央点灯強モード 左点灯ブーストモード 左、中央点灯右点滅はバッテリーインジケータ―(残量表示)※LEDを手前として・1回点滅:0~25%・2回点滅:25~75%・3回点滅:75~100%チャージングインジケーター・赤点灯:充電中・緑点灯:充電完了
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)付属品ブロワーヘッド、シリコンノズル、Type-Cケーブル(50cm)、ストラップ質量(g)275スイッチスイッチオペレーション:長押し中(長押しをやめると停止) ブースト、他モード 2回クリック スタート、長押し ストップ、モード変更は1回クリック、弱>中>強電源リチウムイオン充電(内蔵)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)42.25×138×81.1バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)2(USB Type-Cケーブルにて)モード弱:回転数30000rpm 風速25m/s 120分、中:回転数50000rpm 風速35m/s 60分、強:回転数70000rpm 風速43m/s 30分 、ブースト:回転数120000rpm 風速60m/s 10分バッテリー容量(mAh)2500バッテリー容量(Wh)18.5
強力長シャックル 大洋製器工業強力長シャックル大洋製器工業(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
TS径違いエルボ セキスイTS径違いエルボセキスイ(8件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
形状エルボ90°
使い捨て防水シーツ大判タイプ 32枚入り アイリスオーヤマ使い捨て防水シーツ大判タイプ 32枚入りアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(32枚)
当日出荷
気軽に使える使い捨てタイプの防水シーツです。安心の大判タイプです。吸水力が高く、逆戻りしにくくなっています。シーツ内部は抗菌ポリマーを使用しています。おむつからの横漏れやおむつ交換時、足浴などで寝具が汚れるのを防ぎます。立ち上がる時も安心です。また旅行先や外泊時もお使いいただけます。縦、横どちらの向きでもお使いいただけます。洗える防水シーツ ベッドサイズ(BSW-20)と併用することで、より便利にお使いいただけます。
材質綿状パルプ、抗菌ポリマー、ティッシュ、不織布、ポリエチレンシート
TSエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TSエルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35
使い捨て防水シーツ大判タイプ 8枚入り アイリスオーヤマ使い捨て防水シーツ大判タイプ 8枚入りアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
気軽に使える使い捨てタイプの防水シーツです。安心の大判タイプです。吸水力が高く、逆戻りしにくくなっています。シーツ内部は抗菌ポリマーを使用しています。おむつからの横漏れやおむつ交換時、足浴などで寝具が汚れるのを防ぎます。立ち上がる時も安心です。また旅行先や外泊時もお使いいただけます。縦、横どちらの向きでもお使いいただけます。洗える防水シーツ ベッドサイズ(BSW-20)と併用することで、より便利にお使いいただけます。
材質綿状パルプ、抗菌ポリマー、ティッシュ、不織布、ポリエチレンシート入数(枚)8
ルミナスライト スリーブセット Luminous(ルミナス)ルミナスライト スリーブセットLuminous(ルミナス)(3件のレビュー)
229税込252
1セット(4個)
当日出荷
スチール棚などのパーツをポールに取り付ける際、釘のかわりのような役割を果たす部品です。 例えばスチール棚1枚を固定するためには、このスリーブが4組必要になります。
材質ABS樹脂ポール径(Φmm)19
試着用ストッキング 伊藤忠リーテイルリンク試着用ストッキング伊藤忠リーテイルリンク(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100枚)
当日出荷
店舗で靴試着時に使用する使い捨てストッキングです。 商品にお客様の肌が直接触れず、お客様がスムーズに脱ぎ履きできます。
用途試着時の商品保護に。材質不織布、ナイロン肌色
TS継手90°エルボ 東栄管機TS継手90°エルボ東栄管機
39税込43
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手
ビニールタイ HEADS(ヘッズ)ビニールタイHEADS(ヘッズ)
899税込989
1袋(1000本)
当日出荷
カンタンラッピングに欠かせないアイテムです。リボンに巻きつけて、作り置きのワイヤータイとしてもご利用いただけます。
材質PET寸法(幅W×高さH)(mm)4×100
スライド表示板 TRUSCOスライド表示板TRUSCO
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
取付け方法粘着シール材質アクリル厚さ(mm)7質量(g)45縦(mm)50横(mm)150
高圧捻込形ストリートエルボ フジトク高圧捻込形ストリートエルボフジトク(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
形状ストリートエルボ材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
TS径違いエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TS径違いエルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
トラスコ品番446-4940材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状90°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格
サクションリフター30kG TRUSCOサクションリフター30kGTRUSCO(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0568質量(g)480
透明TS継手 エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明TS継手 エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状エルボタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格株式会社クボタケミックス規格
プラスチック留め具 TRUSCOプラスチック留め具TRUSCO(6件のレビュー)
379税込417
1セット(20個)
当日出荷
工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。材質ポリアセタール仕様2018年トラスコ掲載ページ2 0630
開き戸ロック スタンダードタイプ WAKI(和気産業)開き戸ロック スタンダードタイプWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
地震の揺れによる開き戸の開放防止 お子様のイタズラによるケガ防止
種別開閉防止具
ビジネス手帳電卓 Canonビジネス手帳電卓Canon(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
表示桁数12機能早打ち、状態表示、ゴム加工キー、税計算サイズ手帳質量(g)54(電池含む)電源太陽電池+内蔵電池(LR-54)桁数12寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)120×72×9.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)72×120×9.5
サクションリフター20kG TRUSCOサクションリフター20kGTRUSCO(14件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0550質量(g)340
トゲが刺さりにくいLG セフティー3トゲが刺さりにくいLGセフティー3(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1双
当日出荷
トゲが刺さりにくい手袋です。ロングカフで、腕や服をトゲ、汚れから守ります。柔らかくて軽い+丈夫なマイクロファイバー生地を採用しています。洗濯して何度でも使えます。手のひらにパッド加工を施しています。手の内側にメッシュ加工の生地を使用しており、肌触りが優しいです。
用途園芸用手袋。入数(双)1機能薄手・軽量・洗濯可
開き戸・引出しロックII ワンプッシュタイプ WAKI(和気産業)開き戸・引出しロックII ワンプッシュタイプWAKI(和気産業)
619税込681
1個
当日出荷
地震対策・ケガ防止! 開き戸をしっかりロック! 地震の揺れによる引出しの飛出し防止、お子様のイタズラによるケガ防止 はがすときちぎれにくい強粘着性! 両面テープ使用 キッチンやリビングの扉や引出しに取付け、地震の際の揺れによる開放防止、お子様のいたずらによる開閉やケガ防止に最適です 取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です 両面テープで貼るだけの簡単取付けです(しっかり貼れてはがすとちぎれにくい両面テープを使用しています) 取付けは左右どちらでも取付けできますが、解除したベルト部分が邪魔にならない方に取付けてください
種別開閉防止具材質ABS樹脂・ナイロン樹脂クリアブラウン
トゲが刺さりにくい手袋 セフティー3トゲが刺さりにくい手袋セフティー3
1,598税込1,758
1双
当日出荷
柔らかくて軽い、丈夫なマイクロファイバー生地を採用しています。トゲのある植物、硬い枝が多い雑木での作業におすすめな手袋です。手のひらにパッド加工しているため、トゲなどが刺さりにくいです。洗濯して何度でも使用することができます。
用途園芸用手袋。材質表側:ナイロン、ウレタン裏側:ポリエステル、手のひらパッド:ポリウレタン入数(双)1機能防棘
強力長シャックル 捻じ込みタイプ TSLS 大洋製器工業強力長シャックル 捻じ込みタイプ TSLS大洋製器工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
従来の強力長シャックルとねじ込みシャックルの融合タイプです。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ(ステンレス) TRUSCOストリートエルボ(ステンレス)TRUSCO(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
回転金具 TSシリーズ 向陽エンジニアリング(KOYOENG)回転金具 TSシリーズ向陽エンジニアリング(KOYOENG)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
偏荷重に強い中空の回転盤です。150kgの均等荷重を付与した状態で回転させることが可能です。回転中心から380mm先端に60kgfの荷重を付与した状態で回転させても機能に影響はありません。
用途組立作業時のテーブルの回転に操作盤などの回転にレバーやワイヤーを取り付けて遠隔でロック、ロック解除が可能スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能材質スチール(カチオン電着塗装)奥行(mm)165内径(Φmm)53均等荷重(kg)150板厚(mm)ベース:3RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 真鍮 TS玉締り LAMP(スガツネ工業)ランプ印 真鍮 TS玉締りLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)黄銅(真鍮)種類ボール型材質(ボール)鋼球仕上素地取付け方法埋込タイプ材質(受座)黄銅(真鍮)
ステンレス鋼製高圧捻込形ストリートエルボ フジトクステンレス鋼製高圧捻込形ストリートエルボフジトク
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストリートエルボ材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
DBLTACTサポーター DBLTACTDBLTACTサポーターDBLTACT(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
左右のDカンが便利!内側にはメッシュ+滑り止め加工体にフィットする湾曲型
適合ベルト幅(mm)50
iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー ハイブリッド TOUGH SLIM LITE 耐衝撃 軽量 薄型 エレコムiPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー ハイブリッド TOUGH SLIM LITE 耐衝撃 軽量 薄型エレコム
2,398税込2,638
1個
当日出荷
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度のポリカーボネート素材を使用した、iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用TOUGH SLIM LITEケースです。
強力長シャックル 脱落防止 大洋製器工業強力長シャックル 脱落防止大洋製器工業
5,698税込6,268
1個
当日出荷
本体とピンが一体型になっています。 ピン脱落防止機能付きです。 高所作業に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜き、高所作業に仕様脱落防止捻込タイプ材質特殊合金鋼タイプ脱落防止捻込タイプ