孔径(Φμm)公称:3
・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。
・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。
・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。
・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。
・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。
・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用>
・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に
・プレ化粧水用として
・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア
・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど
・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに
・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として
・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用
・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに
・グリセリンやオーガニック製品の希釈に
・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として
<吸入や吸引など医療用の蒸気用水として>
・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として
・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に
・在宅酸素や水素吸入器の補給水に
・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水
・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として
・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に
<スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用>
・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水
・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水
・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に
<アルコール消毒液などの衛生的な用途に>
・無水エタノールを消毒用アルコールに
・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として
・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水
・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに
・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに
・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに
・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど
・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に
・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に
<病院・学校・研究室などで>
・実験 器具の洗浄に
・各種分析用として
・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも
<自動車・バイク・フォークリフトに>
・バッテリー水、バッテリー補充液として
・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に
・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水
・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水
・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも
成分純水100%
付属品コック(1箱×1個)
適合規格A2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
トグルスイッチパネル
付属品M4×10タッピングビス
穴径(mm)Φ12
クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。極限の設計により超軽量化を達成。レールの端末に取付けたストッパーへの衝突やトロリー同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。このバンパーは、万一にそなえてトロリーの落下防止する2重の安全機構の役割を果たします。合理的な形状の踏面をもったクルマは、Iビーム・Hビームどちらのレール形状にもムリなく適合します。両側のフレームは、レール面に即応して適当な角度で、自由に動くように設計されています。したがってレールの継ぎ目や凹凸があっても、4つのクルマに平均に力がかかり安定もよく、スムーズに走ります。キトーユニバーサルトロリーは、カラーの入れ換えだけで、3段階のレール巾に簡単に調整できます。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリングを使用、軽快に走ります。
・クルマの耐久性は抜群・超軽量化を実現・安全性を発揮するバンパー・Iビーム、Hビームのどちらにも適合・スムーズな走行性を発揮する特殊設計・レール幅の調整は簡単・クルマはボールベアリング入り・1/2tプレントロリの適用レール幅50mmの場合は、直線走行のみでお使いください。・ハンドチェーンの線径はすべて5mmです。
ステンレスクールボトル用の専用部品です。
スタイリッシュなアルミニウム製Bluetoothスピーカーです。Bluetooth5接続で、連続再生時間は最大15時間です。ハンズフリー通話機能で会議通話などにお使いいただけます。別途に1台追加し、2台接続することでワイヤレスステレオモードへの切り替えも可能です。
対応機種パソコン、ポータブルオーディオ、携帯電話、スマートフォン等のBluetooth 対応機器
BluetoothBluetooth 5
プロファイルAVRCP、A2DP、HFP、HSP
対応コーデックSBC
動作距離(m)10(オープンスペースでの動作)
応答周波数(Hz)80~20
S/N比80dB
出力(W)3
バッテリー容量(mAh)700(リチウムイオン)
充電時間(時間)2
連続再生時間15時間 (50%の音量での使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×30
質量(g)138
付属品USB Type-A to USB Type-C充電ケーブル×1本、取扱説明書兼保証書
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
スタイリッシュなアルミニウム製Bluetoothスピーカーです。Bluetooth5接続で、連続再生時間は最大15時間です。ハンズフリー通話機能で会議通話などにお使いいただけます。別途に1台追加し、2台接続することでワイヤレスステレオモードへの切り替えも可能です。
出力(W)3
対応機種パソコン、ポータブルオーディオ、携帯電話、スマートフォン等のBluetooth 対応機器
バッテリーリチウムイオン電池 700mAh
充電時間約2時間
保証期間1年間
動作範囲約10m (オープンスペースでの動作)
S/N比80dB
応答周波数(Hz)80~20
連続再生時間約15時間 (50%の音量での使用時)
BluetoothBluetooth 5
プロファイルAVRCP、A2DP、HFP、HSP
対応コーデックSBC
簡単に無線LANへ乗り換え 店舗レイアウトの自由度を上げる小型の無線LANユニット。
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
スケルトン表紙が鮮やか。厚くて丈夫な表紙&ポケット。ポケットは上から入れるタイプ。ページがめくりやすい固定(溶着)式。光の反射やベタつきを防止するエンボス加工。
材質PP
サイズA4タテ
寸法(幅W×高さH)(mm)231×307
ポケットタイプタテ差し
こんなお得な商品も!

スパイラルチューブ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。
長さ(m)10
材質/仕上軟質ポリエチレン
キッチン・物流・モバイルPOSなど、様々なご用途に。電源内蔵で省スペース。
1個
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
キッチン・物流・モバイルPOSなど、様々なご用途に。電源内蔵で省スペース。
1個
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
使用頻度の多いサイズをセット。
全長(mm)125
先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)
仕様3本組
トラスコ品番270-9198
セット内容3本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26)
材質SUS430
幅(mm)10
質量(g)72
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
取付方式シール/ステッカー
材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)
寸法(横×縦)(mm)80×200
幅(mm)231
材質PP
サイズA4タテ
高さ(mm)307
カラーで視覚的に配線を区分け・識別できます。チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。
材質軟質ポリエチレン(PE)
長さ(m)10
使用温度範囲-70~85℃
プチ真空パック フードメイト(TSP-280S)専用抗菌ロール袋。
材質ナイロン、低密度ポリエチレン、抗菌加工材付低密度ポリエチレン
寸法(幅W×長さL)(cm×m)約26X6
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。
早回しパイプ付で作業効率がアップします。
奥深い箇所に最適です。
対応機種mC-Print3/mC-Print2/FVP10/TSP650Ⅱ/TSP700Ⅱ/ TSP800Ⅱ/TUP500/TUP900/SP298
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
耐炎繊維織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートして遮熱性を向上しました。溶接火花や少量の溶融金属の飛散を保護します。裏生地を着けているので、熱伝導性を下げる効果があります。
用途ボイラー・炉前の溶接作業などに。
色シルバー
種別エプロン
材質/仕上耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物
胸囲(cm)-
股下(cm)-
ウエスト(cm)-
着丈(cm)-
機能遮熱
ヒップ(cm)-
生地耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物
職業別シーン溶接工
食付き部長さ2.5Pで止り穴用のオーバーサイズのスパイラルタップとなります。
質量(kg)約1.9(ロール紙含まず)
色ホワイト
文字内容【印字構成】 英数字12×24ドット、IBMグラフィックス12×32ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット【印字桁数】 最大69桁(12×24フォント)、最大34桁(24×24フォント)【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 12×32フォント 1.5mm×4.0mm(W×H) 半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、半角漢字、JIS第一、第二水準漢字【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、PDF417、QRコード【解像度】 8ドット/mm(203dpi)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×213×148
電源電圧(V)DC24V±10%
用紙形態:感熱ロール紙・感熱ラベルロール紙サイズ:111.5mm±0.5mm(デフォルト)巻径:最大Φ100mm厚さ:65~150μm
消費電流(A)約1.9(DC24V)
印字方式ダイレクトラインサーマル
印字速度最大180mm/秒
カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:フルカット・パーシャルカット(中央一点残し)切り替え可能、寿命:200万回カット(推奨紙)
EMI規格VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassB
レイアウト平置き/縦置き
タノイが開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップ深穴用シリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
材質HSSV
溝数3
ねじの種類TSP
表面処理HOMO
食付1.5P
食付き部長さ2.5Pで通り穴用と止り穴用が加工できるスパイラルタップの高炭素鋼用となります
ねじの種類TSP-3H
表面処理HOMO
食付2.5P
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
溝数3
表面処理HOMO
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。
材質HSSP
溝数4
ねじの種類TIN-TSP
表面処理TiN
食付2.5P
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-TSP-SUSはTiN-TSPのステンレス用タイプとなります。
材質HSSP
溝数3
ねじの種類TIN-TSP-SUS
表面処理TiN
食付2.5P
ラベル対応、オールマイティプリンター
質量(kg)約1.75(ロール紙含まず)
文字内容【印字構成】 英数字12×24ドット、英数字9×24ドット、IBMグラフィックス12×32ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット【印字桁数】 最大53桁(12×24フォント)、最大26桁(24×24フォント)【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 9×24フォント 1.125mm×3.0mm(W×H) 12×32フォント 1.5mm×4.0mm(W×H) 漢字:半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、PDF417、QRコード【解像度】 8ドット/mm(203dpi)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×213×148
電源電圧(V)DC24V±10%
用紙形態:感熱ロール紙・感熱ラベルロール紙サイズ:82.5mm±0.5mm(装着ガイド取外し時)、79.5mm±0.5mm(デフォルト)、57.5mm±0.5mm(ロール紙ガイドを58mm位置に使用時)巻径:最大Φ100mm厚さ:65~150μm(紙幅:57.5±0.5mmの場合:65~85μm)
消費電流(A)約1.8(DC24V)
印字方式ダイレクトラインサーマル
印字速度最大250mm/秒
カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:フルカット・パーシャルカット(中央一点残し)切り替え可能、寿命:200万回カット(推奨紙)
EMI規格VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassB
レイアウト平置き/縦置き
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-LT-TGNはTiN-TGNのロングタイプとなります。
材質HSSP
溝数3
表面処理TiN
食付2.5P
仕様ユニバーサルトロリ TS2 プレントロリ・ギヤードトロリ共通部品
レール幅(mm)175、200、250、300用
ワーカーに寄り添い、空間に映える。電動で昇降するテーブルSEQUENCE。時には立ちあがってデスクに向かってみる。視点や姿勢を変えて、心と身体を少し刺激してみる。例えばそんなモードチェンジが自由にできて、空間が美しく整っている。そうしたスタンディングワークが、もっと心地よく、いきいきと、自分らしく働くことができるオフィスをつくります。
材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)ABS、PVC(芯材)パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、脚:スチール、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABS
高さ(mm)680~1290
奥行(mm)675
耐荷重(kg)天板(水平時):約60、コードダクト:約5
天板厚さ(mm)25
特性耐荷重/天板(水平時):約60kg、コードダクト:約5kg、棚板:約15kg、カバンフック:約5kg、機能/電動上下昇降機能、コードダクト、アジャスター調節(床傾斜調整範囲8mm)、デスクマット付き、カバンフック付き
グリーン購入法適合
昇降範囲(mm)680~1290
サービス分類組立・設置・取付
ワーカーに寄り添い、空間に映える。電動で昇降するテーブルSEQUENCE。時には立ちあがってデスクに向かってみる。視点や姿勢を変えて、心と身体を少し刺激してみる。例えばそんなモードチェンジが自由にできて、空間が美しく整っている。そうしたスタンディングワークが、もっと心地よく、いきいきと、自分らしく働くことができるオフィスをつくります。
材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)ABS、PVC(芯材)パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、脚:スチール、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABS
高さ(mm)680~1290
奥行(mm)675
耐荷重(kg)天板(水平時):約60、コードダクト:約5
天板厚さ(mm)25
特性耐荷重/天板(水平時):約60kg、コードダクト:約5kg、棚板:約15kg、カバンフック:約5kg、機能/電動上下昇降機能、コードダクト、アジャスター調節(床傾斜調整範囲8mm)、デスクマット付き、カバンフック付き
グリーン購入法適合
昇降範囲(mm)680~1290
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
1
2
次へ