カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 物流用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsp-20」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製ピンセット TRUSCOステンレス製ピンセットTRUSCO(19件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
用途小物つまみ作業。先端形状直/ギザ付材質SUS430
大型ピンセット TRUSCO大型ピンセットTRUSCO(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
手の入らない狭いところにも届く長さ500mmのロングタイプです。異物除去に最適です。
用途異物除去に。全長(mm)500材質ステンレス(SUS430)幅(mm)16質量(g)126
スパイラルチューブ 東洋技研スパイラルチューブ東洋技研(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性、復元力に優れ、配線の結束作業が容易にすすめられます。
材質低密度ポリエチレン使用周囲温度(℃)-15~+60
ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ タカトテクニカソレノイド式定量ダイヤフラムポンプタカトテクニカ(4件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。 屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。 使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。
付属品フート弁×1、ネジセット(一式)質量(kg)2.8接続部のサイズ(吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11規格(IEC)IP65相当消費電力(W)25表示(運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range]電源コード(m)2機能下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号相数単相ストローク数(回/分)1~200ストローク長(mm)0.0~1.0移送可能粘度(mPa・s)100移送可能周囲温度(℃)0~40
トーセル TSP-20-STシリーズ ADVANTECトーセル TSP-20-STシリーズADVANTEC
76,980税込84,678
1本
33日以内出荷
孔径(Φμm)公称:20
モノラルフォンケーブル TSPシリーズ 鈴木楽器製作所モノラルフォンケーブル TSPシリーズ鈴木楽器製作所
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
モノラルフォンプラグ
少量プレート ダイケン少量プレートダイケン
3,698税込4,068
1枚
5日以内出荷
用途タンク取り扱いの注意喚起に質量(kg)0.58
テストプラグ(エア抜きタイプ) KVKテストプラグ(エア抜きタイプ)KVK(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途配管の耐圧漏水テストに。
L-20TSPヨウ L-20TSパッキン シリコン 日東工器L-20TSPヨウ L-20TSパッキン シリコン日東工器
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
測温抵抗体 TSPシリーズ JUST測温抵抗体 TSPシリーズJUST
5,098税込5,608
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
温度精度が高く、通常の電線で接続可能。
316ステンレス  ねじ込み継手 沈プラグ PT SP フジトク316ステンレス ねじ込み継手 沈プラグ PT SPフジトク
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
材質SUS316
STスパイラルタップ STSP NACHI(不二越)STスパイラルタップ STSPNACHI(不二越)
8,498税込9,348
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
汎用領域で卓越した安定性と長寿命を実現、他社品に比べ2倍を超える工具寿命を発揮。
高粘度液専用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ タカトテクニカ高粘度液専用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプタカトテクニカ
77,980税込85,778
1台
5日以内出荷
流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御 視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応 実流量に合わせる、キャリブレーション機能 外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
用途食品工場、ビル、排水処理施設で使用される、高粘度液やエマルジョン液の注入、微量定量注入が求められる、産業システム用の定量ダイヤフラムポンプ付属品取付けネジ一式材質ポンプヘッド:PVC、バルブボール:SUS316、バルブシート:PVC、Oリング:EPDM、ダイヤフラム:PTFE+EPDM質量(kg)2.8規格IP65(IEC)接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)9×15ストローク数(回/分)1~200移送可能粘度(mPa・s)800以下移送可能周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)使用可能薬液高粘度液、エマルジョン液
316Lステンレス  ねじ込み継手 沈プラグ PT SP フジトク316Lステンレス ねじ込み継手 沈プラグ PT SPフジトク
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
材質SUS316L
折りたたみ式ソーラーパネル 荏原実業パワー折りたたみ式ソーラーパネル荏原実業パワー
66,980税込73,678
1台
8日以内出荷
持ち運び便利な折り畳み式でパワフルな太陽光パネルです。高防水性も備わっています。高発電効率です。
用途災害時、アウトドアで使用可能付属品携帯用バッグ、延長ケーブル(3m×4)高さ(mm)20
強酸強アルカリ用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ タカトテクニカ強酸強アルカリ用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプタカトテクニカ
99,980税込109,978
1台
11日以内出荷から17日以内出荷
流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御 視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応 実流量に合わせる、キャリブレーション機能 外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
用途化学工場、メッキ工場、排水処理施設で使用される、強酸・溶剤液の注入や、微量定量注入が求められる、産業システム用の定量ダイヤフラムポンプ付属品取付けネジ一式材質ポンプヘッド:PVC、バルブボール:セラミック、バルブシート:PTFE、Oリング:PTFE、ダイヤフラム:PTFE+EPDM質量(kg)2.8規格IP65(IEC)接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)6×11ストローク数(回/分)1~200移送可能粘度(mPa・s)100以下移送可能周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)使用可能薬液強酸・強アルカリ・溶剤液
PE角型タンク セムコーポレーションPE角型タンクセムコーポレーション
99,980税込109,978
1個
11日以内出荷から33日以内出荷
コーナースペースを有効に利用できる角型。 本体はリブ構造によってより頑丈になっています。 液面が一目でわかるゲージパイプ付き。 ポリエチレン製で耐食性抜群。
用途廃水処理装置の薬品槽に、半導体工場の薬品貯留に、薬品工場の添加材貯留に
ソケットレンチセット  (差込角12.7mm) TRUSCOソケットレンチセット (差込角12.7mm)TRUSCO(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1セット(19点組)
当日出荷から翌日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼
テンションピン ノーブランドテンションピンノーブランド
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャー)SS400、(スプリングワッシャー)SWRH57タイプTSP表面処理黒染
Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)Tスパイラルタップ TSPTDT(田野井)(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUS TDT(田野井)Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUSTDT(田野井)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。
キトーユニバーサルプレントロリTS形 KITO(キトー)キトーユニバーサルプレントロリTS形KITO(キトー)(3件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。極限の設計により超軽量化を達成。レールの端末に取付けたストッパーへの衝突やトロリー同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。このバンパーは、万一にそなえてトロリーの落下防止する2重の安全機構の役割を果たします。合理的な形状の踏面をもったクルマは、Iビーム・Hビームどちらのレール形状にもムリなく適合します。両側のフレームは、レール面に即応して適当な角度で、自由に動くように設計されています。したがってレールの継ぎ目や凹凸があっても、4つのクルマに平均に力がかかり安定もよく、スムーズに走ります。キトーユニバーサルトロリーは、カラーの入れ換えだけで、3段階のレール巾に簡単に調整できます。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリングを使用、軽快に走ります。
Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DH TDT(田野井)Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DHTDT(田野井)(2件のレビュー)
7,288税込8,017
1本
当日出荷から翌々日出荷
タノイが開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップ深穴用シリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング 由良産商脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング由良産商(3件のレビュー)
999税込1,099特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。 ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
ユニバーサルトロリTS形(マイティ用) KITO(キトー)ユニバーサルトロリTS形(マイティ用)KITO(キトー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
ロングTSPタップ LT-TSP TDT(田野井)ロングTSPタップ LT-TSPTDT(田野井)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
溝数3表面処理HOMO
TiNコートTスパイラルタップ TiN-TSP TDT(田野井)TiNコートTスパイラルタップ TiN-TSPTDT(田野井)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。
材質HSSP溝数4ねじの種類TIN-TSP表面処理TiN食付2.5P
TiNコートTSPタップSUS用 TiN-TSP-SUS TDT(田野井)TiNコートTSPタップSUS用 TiN-TSP-SUSTDT(田野井)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-TSP-SUSはTiN-TSPのステンレス用タイプとなります。
材質HSSP溝数3ねじの種類TIN-TSP-SUS表面処理TiN食付2.5P
Tスパイラルタップ・高炭素鋼用 TSP TDT(田野井)Tスパイラルタップ・高炭素鋼用 TSPTDT(田野井)
7,498税込8,248
1本
翌々日出荷
食付き部長さ2.5Pで通り穴用と止り穴用が加工できるスパイラルタップの高炭素鋼用となります
ねじの種類TSP-3H表面処理HOMO食付2.5P
レバーブロック L5形 LB063用パーツ 上下フック KITO(キトー)レバーブロック L5形 LB063用パーツ 上下フックKITO(キトー)
229税込252
1個
4日以内出荷
関連資料(0.06MB)
ミーリング用チップ TN100M サーメット 京セラミーリング用チップ TN100M サーメット京セラ
14,980税込16,478
1セット(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
材質TN100M材質(本体)TN100M角度β(°)-寸法γ(°)-
定尺プレハブ配管 ノーリツ定尺プレハブ配管ノーリツ
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
定尺プレハブ配管 床暖房のみ設置の現場に特化した現場加工不要な配管部材。
口径(Φmm)7