カテゴリ
- 物流用品(15)
- メカニカル部品(3)
- 測定用品(3)
- 切削工具(3)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(15)
- サーモポート(2)
- シグマ光機(2)
- イスカル(1)
- タカチ電機工業(1)
- TDT(田野井)(1)
- タンガロイ(1)
- 十川ゴム(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- ADVANTEC(1)
- 三商(1)
- スミスメディカル(1)
- 渡辺電機工業(1)
エコロジープロダクト
「tsp-40」の検索結果

XTRA用内装スポンジフォーム XTSPシリーズ
タカチ電機工業¥3,798税込¥4,1781袋(3枚)当日出荷から6日以内出荷15mm/20mmごとに切り目のついたポリウレタン製のスポンジフォームです。 切目を収納機器・部品の形状に合わせ任意の形状に切取る事が可能です。 カバー側 (波打ち形状)・ベース側 (15mm/20mm 切目付)・下敷きのセットです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ポリウレタン色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
トーセル TSP-40-STシリーズ
ADVANTEC¥84,980~税込¥93,478~1本33日以内出荷寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型孔径(Φμm)公称:40
防水フライ油用センサ
サーモポート¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷センサ検知部が410ミリと長いので、高温になっている測定物を連続的に測定しても手元が熱くならず、熱いフライ油の温度計測に最適です。先端は丸形状です。測定物が腰よりも低い位置にある場合、パイプが長いので姿勢に無理がなく、疲れが軽減できます。厨房などの現場で安心して使用することができます。センサパイプは径がΦ3で長さは410mmです。熱くなっているフライ油の温度計測時などに安心して使用できます。また、-30℃までの低温測定も可能です。適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】Φ3、L=410、先端丸形状コード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-30~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-30~-10/±2、-9.9~19.9/±1、20.0~110.0/±0.7
温度プローブ YSI400
スミスメディカル¥44,980税込¥49,4781箱(20本)7日以内出荷手術室での麻酔中あるいは集中治療室での体温を連続測定する際のプローブです。温度プローブは、専用の接続ケーブルを使用して各種患者モニタ装置や温度モニタとの接続が可能です。<一般用>食道や直腸温の測定に適しています。<食道聴診用>食道温の測定ならびに心音と呼吸音を聴診できます。<皮膚用>メタリックフィルムが外部からの熱を反射し、環境温度の影響を低減します。<鼓膜用>軟らかいフォームは外耳に挿入しやすく、鼓膜を傷つけません。適合機器米国YSI社の400シリーズと互換性のある機器(接続ケーブル除く)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:13B1X10107000023医薬品医療機器等法一般医療機器
防水フライ油用耐熱被覆ケーブルセンサ
サーモポート¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷センサ検知部が410ミリ仕様のセンサ。防水フライ油用センサ「TSP-400」に200℃のチューブを被覆した防水フライ油用耐熱被覆ケーブルセンサ。先端は丸形状です。食品が固形物、半固体、液体であってもセンサ探知部を突き刺して、中心温度を測定することができます。ケーブルは耐熱・耐寒・耐油ケーブルを採用していますので厨房などの現場で安心してご使用いただけます。センサ探知部は先端がΦ2、根元がΦ3となっています。先端が細いことにより温度応答性が優れており、さらに根元が太いことでパイプ根元にストレスがかかったときに折れにくい構造です(先端トガリ形状)。また、センサプローブは防水規格JIS C0920「保護等級7」をクリアしています。センサプローブを丸洗いする事ができます。適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】Φ3、L=410、先端丸形状コード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-30~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-30~-10/±2、-9.9~19.9/±1、20.0~110.0/±0.7
サンパット
十川ゴム¥25,980税込¥28,5781枚5日以内出荷サンパッドTSPシリーズは、十川ゴムならではのゴム工学技術を駆使して完成した防音・防振マットです。 マットの両面の突起部とマット中間層が波状に変形し、 あらゆる方向・範囲の周波数振動を吸収、分散する画期的なメカニズム。 機器類の下に敷くだけで、あらゆる騒音、振動を防止します。 【カッティングは自由自在】 定尺は310×310mmですが、設置条件に応じて、自由にカットしたり、並べて使用できます。 【豊かなバリエーション】 サンパッドTSPシリーズは、一般用CR(クロロプレンゴム)製と、耐油用NBR(ニトリルゴム)製の2タイプに、それぞれ40・60・80(HA)のゴム硬さがあり、合わせて6品番のなかから最適の製品をお選びいただけます。 【幅広い用途のCR製】 一般用 CR(クロロプレンゴム)製は、耐老化・耐オゾン・耐候性に優れ、耐油・耐薬品性にも富んでいますので、少量の薬品付着なら、使用にさしつかえありません。 バランスのとれた材質ですから、幅広い用途にご使用いただけます。 【高い耐油性を誇るNBR製】 耐油用NBR(ニトリルゴム)製は、特に耐油性が優れています。 鉱物油が多量にかかるところや、浸漬状態のおそれがある現場でも使用できます。 一般のNBR製品は、耐候性(特にオゾン)に弱く、き裂が発生しやすい性質を持っていますが、サンパッド用NBRは、この欠点を改良しています。RoHS指令(10物質対応)対応
テンションピン
ノーブランド¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷材質(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャー)SS400、(スプリングワッシャー)SWRH57タイプTSP表面処理黒染
Tスパイラルタップ TSP
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
変換スペーサー
シグマ光機¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷X軸ロングスチールステージ(TSD-25501S)を□40ステージに取り付けるためのスペーサーです。Φ40回転ステージ(KSP-406、KSPT-406)にも固定できます。またTSD-25501シリーズのXY組付け用にも使用できます。仕様【<変換スペーサー (SP-201)>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイトアズワン品番61-6965-88
ソリッドスレッド ヘッド SD TRD-W-SP
イスカル¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷から29日以内出荷ねじ切り加工対応ヘッドです。用途ねじ切り加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
変換スペーサー
シグマ光機¥3,498税込¥3,8481個13日以内出荷X軸ロングスチールステージ(TSD-40801S)を□60ステージや□40ステージに取り付けるためのスペーサーです。Φ60回転ステージ(KSP-606、KSPT-606)やΦ40回転ステージ(KSP-406、KSPT-406)にも固定できます。TSD-40801シリーズのXY組付け用にも使用できます。仕様【<変換スペーサー (SP-301)>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイトアズワン品番61-6965-89