防水フライ油用耐熱被覆ケーブルセンサ

防水フライ油用耐熱被覆ケーブルセンサ - サーモポート

センサ検知部が410ミリ仕様のセンサ。
防水フライ油用センサ「TSP-400」に200℃のチューブを被覆した防水フライ油用耐熱被覆ケーブルセンサ。
先端は丸形状です。
食品が固形物、半固体、液体であってもセンサ探知部を突き刺して、中心温度を測定することができます。ケーブルは耐熱・耐寒・耐油ケーブルを採用していますので厨房などの現場で安心してご使用いただけます。
センサ探知部は先端がΦ2、根元がΦ3となっています。先端が細いことにより温度応答性が優れており、さらに根元が太いことでパイプ根元にストレスがかかったときに折れにくい構造です(先端トガリ形状)。また、センサプローブは防水規格JIS C0920「保護等級7」をクリアしています。センサプローブを丸洗いする事ができます。

適合本体
TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)
材質
【センサ検知部・握り手部】ステンレス
寸法(mm)
【検知部】Φ3、L=410、先端丸形状
コード長さ(m)
1
測定温度範囲(℃)
-30~280
防水保護等級
7
防水性
JISC0920-2003
測定精度(℃)
-30~-10/±2、-9.9~19.9/±1、20.0~110.0/±0.7
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79831669TSP-400SG
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする