カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自転車部品(1)

「tsr-2」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般軟鋼用溶接棒 TRUSCO一般軟鋼用溶接棒TRUSCO(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(46本)ほか
当日出荷
被覆剤中に約30%の鉄粉を含有したライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク性は抜群で、ビード伸びも良く、断続溶接、すみ肉溶接、タック溶接(仮付け)などに最適です。
用途薄・中板 高能率溶接用軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接。(棒端)赤色JIS規格JIS Z3211D4303規格品
パイプリーマーステンレス用 TRUSCOパイプリーマーステンレス用TRUSCO(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。 特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。仕様銅・ステンレス用40枚刃
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWERTRACOPOWER スイッチングレギュレータTRACO POWER
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 5V dc出力電流 = 2A入力電圧 = 6.5 → 36V dc実装タイプ = PCBマウント出力数 = 1パッケージ = SIP 3効率 = 94%リップルノイズ = 50mV Pk-Pk最低温度 = -40℃シリーズ = TSR 2ラインレギュレーション = Maximum of 0.5%アプリケーション = バッテリ駆動システムmmTracopower 2 Aステップダウンスイッチングレギュレータ、TSR 2シリーズ. Tracopowerの新しい高度な超小型SIPパッケージステップダウンレギュレータ製品です。 TSR 2シリーズには、旧式のLMxxシリーズから直接アップグレードすることができます。 ヒートシンクのような特別な放熱の仕組みは不要で最大96 %の効率を誇ります。 TSR 2シリーズにはさらにもう1つ、リニアタイプよりも優れたスイッチングレギュレータを使用していることが大きな利点です。 移行の利点には、優れた出力精度、低スタンバイ電流などがあります。. 特長と利点:. LMxxシリーズリニアレギュレータに対応しています。 短絡保護機能を内蔵しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティテープ MT-SRシリーズ アズワンセキュリティテープ MT-SRシリーズアズワン
1,840税込2,024
1巻(50m)
当日出荷
開封が一目で分かる テープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPENVOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。
材質PET寸法(幅Wmm×長さLm)24×50アズワン品番4-455-02
防水型トラッシュシート(4点フックタイプ) 丸善織物防水型トラッシュシート(4点フックタイプ)丸善織物
39,980税込43,978
1枚
当日出荷から9日以内出荷
防水シート仕様です。雨天時の作業でも吸水せずに重くなりません。土汚れも簡単に水で洗い流せます。
用途雨天時の作業や水分を含む土砂の運搬に除雪作業汚泥の運搬材質シート:ポリエステル、塩化ビニル(PVC)、吊手、補強ベルト:ポリエステルアイ部(mm)250最大使用荷重(t)2
超薄刃精密鋸 EIGERTOOL(アイガーツール)超薄刃精密鋸EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
アサリなしの目立てで鋸刃と同じ0.2mmの幅で切れます。
用途フィギアの製作、模型の切断、プラモデルの製作、プラスチックの成形。ピッチ(mm)0.6材質(鋸刃)特殊刃物鋼SK-5、(柄)アッシュ材刃厚(mm)0.2
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWERTRACOPOWER スイッチングレギュレータTRACO POWER
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
出力電圧 = 2.5V dc出力電流 = 2A入力電圧 = 4.6 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP効率 = 87%リップルノイズ = 50mV Pk-Pk最低温度 = -40℃シリーズ = TSR 2ラインレギュレーション = Maximum of 0.5%奥行き = 10.1mmTracopower 2 Aステップダウンスイッチングレギュレータ、TSR 2シリーズ. Tracopowerの新しい高度な超小型SIPパッケージステップダウンレギュレータ製品です。 TSR 2シリーズには、旧式のLMxxシリーズから直接アップグレードすることができます。 ヒートシンクのような特別な放熱の仕組みは不要で最大96 %の効率を誇ります。 TSR 2シリーズにはさらにもう1つ、リニアタイプよりも優れたスイッチングレギュレータを使用していることが大きな利点です。 移行の利点には、優れた出力精度、低スタンバイ電流などがあります。. 特長と利点:. LMxxシリーズリニアレギュレータに対応しています。 短絡保護機能を内蔵しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWERTRACOPOWER スイッチングレギュレータTRACO POWER
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
出力電圧 = 1.8V dc出力電流 = 2A入力電圧 = 4.6 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP効率 = 82%リップルノイズ = 50mV Pk-Pk最高温度 = +85℃シリーズ = TSR 2ラインレギュレーション = Maximum of 0.5%幅 = 7.5mmTracopower 2 Aステップダウンスイッチングレギュレータ、TSR 2シリーズ. Tracopowerの新しい高度な超小型SIPパッケージステップダウンレギュレータ製品です。 TSR 2シリーズには、旧式のLMxxシリーズから直接アップグレードすることができます。 ヒートシンクのような特別な放熱の仕組みは不要で最大96 %の効率を誇ります。 TSR 2シリーズにはさらにもう1つ、リニアタイプよりも優れたスイッチングレギュレータを使用していることが大きな利点です。 移行の利点には、優れた出力精度、低スタンバイ電流などがあります。. 特長と利点:. LMxxシリーズリニアレギュレータに対応しています。 短絡保護機能を内蔵しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWERTRACOPOWER スイッチングレギュレータTRACO POWER
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
出力電圧 = 6.5V dc出力電流 = 2A入力電圧 = 9 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP効率 = 94%リップルノイズ = 50mV Pk-Pk最低温度 = -40℃シリーズ = TSR 2ラインレギュレーション = Maximum of 0.5%重量 = 2.6gTracopower 2 Aステップダウンスイッチングレギュレータ、TSR 2シリーズ. Tracopowerの新しい高度な超小型SIPパッケージステップダウンレギュレータ製品です。 TSR 2シリーズには、旧式のLMxxシリーズから直接アップグレードすることができます。 ヒートシンクのような特別な放熱の仕組みは不要で最大96 %の効率を誇ります。 TSR 2シリーズにはさらにもう1つ、リニアタイプよりも優れたスイッチングレギュレータを使用していることが大きな利点です。 移行の利点には、優れた出力精度、低スタンバイ電流などがあります。. 特長と利点:. LMxxシリーズリニアレギュレータに対応しています。 短絡保護機能を内蔵しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWERTRACOPOWER スイッチングレギュレータTRACO POWER
2,398税込2,638
1個
予約販売
出力電圧 = 9V dc出力電流 = 2A入力電圧 = 12 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP効率 = 95%リップルノイズ = 75mV Pk-Pk最高温度 = +85℃シリーズ = TSR 2ラインレギュレーション = Maximum of 0.5%重量 = 2.6gTracopower 2 Aステップダウンスイッチングレギュレータ、TSR 2シリーズ. Tracopowerの新しい高度な超小型SIPパッケージステップダウンレギュレータ製品です。 TSR 2シリーズには、旧式のLMxxシリーズから直接アップグレードすることができます。 ヒートシンクのような特別な放熱の仕組みは不要で最大96 %の効率を誇ります。 TSR 2シリーズにはさらにもう1つ、リニアタイプよりも優れたスイッチングレギュレータを使用していることが大きな利点です。 移行の利点には、優れた出力精度、低スタンバイ電流などがあります。. 特長と利点:. LMxxシリーズリニアレギュレータに対応しています。 短絡保護機能を内蔵しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)omron(オムロン)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から121日以内出荷
多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
伸縮パイプテント 旭産業伸縮パイプテント旭産業
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
伸縮式の柱を採用しており、設置場所を選びません。 柱の高さは、1.7m~2.5mまで伸縮自在で、それぞれの柱の高さ調整ができます。 伸縮式の柱を採用しており、設置場所を選びません。 柱の高さは、1.7m~2.5mまで伸縮自在で、それぞれの柱の高さ調整ができます
用途斜面があり、通常設置困難な場所に、段差など高低差のある設営に材質(天幕)ポリエステル帆布材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼管防錆樹脂コーティング組立方法パイプ組み立て式適合用途日よけ用軒高(m)1.7~2.5
すき間収納 傘立て つっぱり式スリムラック 積水樹脂すき間収納 傘立て つっぱり式スリムラック積水樹脂
4,898税込5,388
1台
翌日出荷
使っていなかった空間が収納スペースに早変わり。 工具無しで簡単に取り付けられる突っ張り式の小物置きトレー。 人気の突っ張りラック「スリムラック」がお求めやすくリニューアル。 従来のグリーンマットをなくし、トレイが5枚になりました。 洗面所と洗濯機の微妙な隙間に活用できる、厚み9cmのスリムサイズなので洗濯機サイドラックにおすすめまた、玄関で傘や靴べら、キーホルダーの置き場にも。 リビングやトイレでは、マガジンラックやインテリア小物置きとして活用できます。
材質パイプ/スチール塗装仕上、成型部品/ABS樹脂、ゴム/合成ゴム、バネ・ネジ類/スチール(メッキ)・ABS樹脂耐荷重(kg)約全体/10まで(トレー1個あたり約2)寸法(幅W×高さH)(cm)約9~53×200~275
垂直親綱 TSR-24 サンコー(タイタン)垂直親綱 TSR-24サンコー(タイタン)
14,980税込16,478特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
仕様ロープ:3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mm(フックNo.24ZN)
10GBASE対応SFPモジュール PLANET Technology10GBASE対応SFPモジュールPLANET Technology
9,398税込10,338
1個
当日出荷から3日以内出荷
10GBASEのSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
規格IEEE 802.3ae機能DDM機能ありコネクタ2芯LC/UPCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85
プリセットドライバ着脱工具 NTツールプリセットドライバ着脱工具NTツール
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途STM用。プリセットドライバの着脱に。
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWERTRACOPOWER スイッチングレギュレータTRACO POWER
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
出力電圧 = 1.2V dc出力電流 = 2A入力電圧 = 4.6 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP効率 = 84%リップルノイズ = 50mV Pk-Pk最低温度 = -40℃シリーズ = TSR 2ラインレギュレーション = Maximum of 0.5%幅 = 7.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
垂直親綱 TSR-29 サンコー(タイタン)垂直親綱 TSR-29サンコー(タイタン)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から23日以内出荷
垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
仕様ロープ:3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mm(フックNo.29ZN)
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWERTRACOPOWER スイッチングレギュレータTRACO POWER
19,980税込21,978
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 15V dc出力電流 = 2A入力電圧 = 18 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP効率 = 96%リップルノイズ = 75mV Pk-Pk最高温度 = +85℃シリーズ = TSR 2ラインレギュレーション = Maximum of 0.5%幅 = 7.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWERTRACOPOWER スイッチングレギュレータTRACO POWER
18,980税込20,878
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 2A入力電圧 = 15 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP効率 = 95%リップルノイズ = 75mV Pk-Pk最低温度 = -40℃シリーズ = TSR 2ラインレギュレーション = Maximum of 0.5%重量 = 2.6g
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレード CTSR/L タンガロイブレード CTSR/Lタンガロイ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
一般軟鋼用溶接棒 TRUSCO一般軟鋼用溶接棒TRUSCO
1,798税込1,978
1箱(500g)
当日出荷
被覆剤中に約30%の鉄粉を含有したライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク性に優れ、ビード伸びも良く、断続溶接、すみ肉溶接、タック溶接(仮付け)など全姿勢で溶接できます。
用途鉄の薄板から厚板の溶接に。(多層盛りを行うことで厚板も溶接可能)軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接に。棒長(mm)450トラスコ品番115-3821(棒端)赤適合板厚(mm)6.0~20.0棒径(Φmm)4本数(目安)7本電流範囲(A)(立向上進・上向)110~170電流範囲(A)下向140~200
ドライバ脱着工具 NTツールドライバ脱着工具NTツール
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.31MB)
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から121日以内出荷
小便器用目皿(樹脂製) HA810CSTシリーズ TOTO小便器用目皿(樹脂製) HA810CSTシリーズTOTO
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
ストリップ型リブ付き間仕切りシート静電透明 TRUSCOストリップ型リブ付き間仕切りシート静電透明TRUSCO
37,980税込41,778
1巻
当日出荷
厚さ(mm)2仕様帯電防止タイプトラスコ品番447-3850幅(mm)200材質/仕上ポリ塩化ビニール(PVC)、帯電防止(約10の10乗)質量(kg)15.8透明タイプリブ付帯電長さ(m)30
夢彩ごぜん タカギ産業夢彩ごぜんタカギ産業
2,998税込3,298
1パック(50セット)
3日以内出荷
夢彩ごぜんシリーズパチッとしまる嵌合蓋を採用。
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリスチレン黒/透明寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×196×43TKG品番9-1575-1301TKG品番(2017)6-1403-1301
オネジ・メネジ/ギヤプーラ スーパーツールオネジ・メネジ/ギヤプーラスーパーツール
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から68日以内出荷
ギヤープーラ部品 アダプタ付
CATEGORY S2 Panaracer(パナレーサー)CATEGORY S2Panaracer(パナレーサー)(21件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
気軽に楽しめるアーバン用ロードタイヤ「カテゴリーS」がバージョンアップ。 ベースケーシングのカーカス密度をアップして耐パンク性能と耐久性を向上。 アラミドビード仕様
ステンレス スレンダースレッド ハーフバリューパック 若井産業ステンレス スレンダースレッド ハーフバリューパック若井産業
4,834税込5,317
1箱(230本×5パック)
5日以内出荷
用途木材材質SUS410
ステリテナー用ダンボール 三商ステリテナー用ダンボール三商
12,980税込14,278
1セット(25枚)
7日以内出荷から10日以内出荷
ステリテナー用のダンボールです。容器の輸送・保管に便利です。
プロジェクタースクリーン TSR-200HDW ホワイトマット [200インチ /スプリング] キクチ科学研究所プロジェクタースクリーン TSR-200HDW ホワイトマット [200インチ /スプリング]キクチ科学研究所
479,990税込527,989
1個
5日以内出荷
大型サイズにも対応する手動巻き上げタイプ。 付属のセッティングブラケット(150型、TSR-170Wのみ) シーリングマウントブラケットで天井や壁面に設置可能 200型までの大型サイズにも対応 つなぎ目の無いシームレス生地がセレクトできます。(WZ)
質量(kg)47.5取付天井サイズ200型外形寸法(mm)A×B×C:4837×178×162寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:4427×2490寸法X(mm)上黒:400生地ホワイトマット(W)
外径用ホルダ TGTSR/L タンガロイ外径用ホルダ TGTSR/Lタンガロイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル 超硬S テーパ刃 HTSR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S テーパ刃 HTSRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷
材質超硬
光電センサ ブロック形 検出範囲 200 mm オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 200 mmオムロンヘルスケア
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Omron E3T シリーズのセンサは、アンプ内蔵の超コンパクトな超薄型光電センサです。取り付けと設置が簡単でスムーズになりました。E3T シリーズミニチュア光電センサは、プラスチック製ハウジングに収められており、正確なピンポイント LED を備えています。 小型の「ピンポイント」 LED は、微小物体の検出に最適です。背景や周囲の光沢のある金属物体へ
やわらかく断線に強い高い耐久性と柔軟性を併せ持つLightningケーブル OWLTECH(オウルテック)やわらかく断線に強い高い耐久性と柔軟性を併せ持つLightningケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
「やわらかく断線に強い」シリーズは、コストパフォーマンスと耐久性を考えたリーズナブルで長持ちするケーブルです。ケーブル内部に耐久性を高める防弾チョッキなどに使用されているアラミド繊維を採用し、ひっぱり強度も高くしなやかさと耐久性を両立しています。
規格最大2.4A充電対応コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど保証期間1年間取得規格MFi認証転送速度(Mbps)最大480ケーブル種類やわらか、耐久性適合用途充電用、データ転送用