こんなお得な商品も!

TSソケット
モノタロウ
¥26~
税込¥29~
形状ソケット
タイプTS
種類塩ビ管用継手
こんなお得な商品も!

TSソケット
モノタロウ
¥26~
税込¥29~
形状ソケット
タイプTS
こんなお得な商品も!

TS径違いソケット
モノタロウ
¥33~
税込¥36~
形状ソケット
タイプTS
種類塩ビ管用継手
規格JIS K 6743
公差L(mm)±4
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプTS
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
タイプソケット
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
圧力配管で使用出来ます。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
タイプTS
こんなお得な商品も!

ホ―スニップル 樹脂製
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
種類ホース継手
形状ホースニップル
材質PA
こんなお得な商品も!

径違いソケット HI
モノタロウ
¥45~
税込¥50~
形状ソケット
タイプHI
種類塩ビ管用継手
規格JIS K 6743
こんなお得な商品も!

TSバルブソケット
モノタロウ
¥27~
税込¥30~
仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。
形状ソケット
タイプTS
種類塩ビ管用継手
公差L(mm)-2~+5
こんなお得な商品も!

TSソケット 給水栓用
モノタロウ
¥33~
税込¥36~
形状ソケット
タイプTS
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
形状ソケット
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。V形3段式メタルケース。
セット商品数53
差込角(mm)12.7
質量(kg)15
収納ケースBX331
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適した標準セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
セット商品数62
差込角(mm)12.7
質量(kg)21.1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプTS
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。コンパクトな2段式ケースを採用しました。
セット商品数46
差込角(mm)12.7
質量(kg)11.0
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×195
工具を厳選し、自動車の整備に適した12.7sqエントリーセットです。
セット商品数37
差込角(mm)12.7
質量(kg)16.0
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
こんなお得な商品も!

TSソケット
モノタロウ
¥26~
税込¥29~
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)5~35
規格メーカー規格
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)5~35
規格メーカー規格
こんなお得な商品も!

TSソケット 給水栓用
モノタロウ
¥33~
税込¥36~
形状ソケット
タイプTS
トラスコ品番850-6568
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS 21
形状ソケット
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
本格プロ仕様のクロームバナジューム鋼を使用。
収納に便利なソケットホルダー付
早回し可能なローレット加工。
差込角(mm)12.7
セット内容8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm
材質ソケット:クロームパナジューム鋼、ケース:PP
質量(g)750
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×90×35
1セット
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
トラスコ品番850-6569
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JIS K 6743
形状ソケット
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
本格プロ仕様のクロームバナジューム鋼を使用。
収納に便利なソケットホルダー付
早回し可能なローレット加工。
差込角(mm)9.5
セット内容8・10・12・13・14・17・19・21mm
材質ソケット:クロームパナジューム鋼、ケース:PP
質量(g)360
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×75×35
1セット
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
こんなお得な商品も!

TSソケット 給水栓用
モノタロウ
¥33~
税込¥36~
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格メーカー規格
接続ねじ種類Rp
トラスコ品番850-6555
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS 21
形状ソケット
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
トラスコ品番850-6553
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JIS K 6743
形状ソケット
1個
¥80
税込¥88
翌々日出荷
IEC60130-9. 0304 Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様極数 = 8オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
IEC60130-9. 0304 Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
仕様極数 = 12オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
12角サーフェイス。21mmソケット内に小判型形状を内蔵しており、一丁で二役のソケットです。アイビーフォームタイとナット、または小判型(クサビタイプ)フォームタイの着脱可能!。高耐久・長寿命を実現!。40V対応 19V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
用途各種ボルト・ナットの着脱に
材質クロムモリブデン鋼
質量(g)145
対辺寸法(mm)21
全長L(mm)94
トルク(N・m)保証:75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
仕様極数 = 8オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
IEC60130-9. 0304 Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
KGV Series Chassis Sockets. Lumberg KGVシリーズシャーシソケットはねじ継手及びはんだ端子を備えています。. 背面取り付け型。
仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KGV動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
KGV Series Chassis Sockets. Lumberg KGVシリーズシャーシソケットはねじ継手及びはんだ端子を備えています。. 背面取り付け型。
仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KGV動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ