カテゴリ
- 作業工具(21)
- 電動工具(11)
- 保管用品(7)
- 学童・教育用品(6)
- 制御機器(2)
- トラック純正部品(2)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tstak」の検索結果

TSTAKキャディボックス
DEWALT(デウォルト)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷アクセサリーの整理整頓に。TSTAKに連結可能・タフケース収納可能。タフケースを安全に収納するキャディボックス。TSTAKにもスタッキング可能。現場での持ち運びも楽。電動工具ビットなど小物類の整理整頓や運搬に。タフケース(小)5個とバルクケース4個の収納スロット搭載。タフケース(大)に連結可能(タフケースをキャディボックスの上に置く場合)。ツールボックス「TSTAK2.0」シリーズに連結可能。(DWST83343-1、DWST83344-1は連結不可)。片手で持ち運び易いキャリーハンドル。質量(kg)1.33色ブラック寸法L(mm)120寸法D(mm)310寸法W(mm)437
Small Box (スモールボックス)
DEWALT(デウォルト)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷小型で使い勝手の良いボックス。内部にはウレタンフォームを備え、インパクトドライバーなど電動工具やバッテリー類の収納にも対応。小型で使い勝手の良いボックス。各種TSTAK シリーズへの 連結可能 。防水・防塵 IP54準拠。用途インパクトドライバーなど電動工具やバッテリー類の収納に。付属品ブロッククッション材質ポリプロピレン、ステンレス質量(kg)約2容量(L)13.5耐荷重(kg)ハンドル:約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×333×162
タフケース 大
DEWALT(デウォルト)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷TSTAKシリーズ。用途ビット、ネジ、ボルト類などさまざまな小物の収納に。付属品バルクタフケース(小)×3、ビットバー×8 、仕切り(小)×6材質プラスチック寸法(mm)440×332×73質量(kg)約1.69サイズ大
タフケース シック 中
DEWALT(デウォルト)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷TSTAKシリーズ。用途ビット、ネジ、ボルト類などさまざまな小物の収納に。付属品バルクタフケース(小)×2、ビットバー×6材質プラスチック寸法(mm)264×180×54質量(kg)約0.54
Chest 1 Drawers (1段チェスト)
DEWALT(デウォルト)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷1段引出しタイプ。引き出しタイプで、ネジやパーツの収納に便利。取り出して使いやすい蓋付きの着脱トレー(小4個・大2個)が付属。引き出しにはロック機能があり、運搬もスムーズ。用途蓋付脱着ケースも付いてる引き出しタイプのパーツチェスト。付属品仕切りロング×2、仕切りショート×4材質PP質量(kg)約3.6タンク容量(L)約9.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×315×175
ティースタック2.0トートバッグ
DEWALT(デウォルト)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個欠品中多層ポケットなどによる高い収納力。撥水・粉塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地。底部は防水防塵仕様のポリマー素材。小物収納ケース「タフケースプラス(中・大)」を底部に連結可能。ツールなどの出し入れがスムーズなオープン構造。25個以上の多層ポケットやホルダーによる高い収納力。人間工学に基づいた快適なハンドル。片手、肩掛け、TSTAKボックス連結の3通りに対応。質量(kg)1.44寸法L(mm)381寸法D(mm)241寸法W(mm)292
タフシステム2.0 アダプター
DEWALT¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷既存のTSTAKとTOUGHCASE+をTOUGHSYSTEM2.0ストレージソリューションに接続することができます。パワーツールホルダーでドリル収納用のベルトフック設計あり。全長(mm)535高さ(mm)53質量(g)1800奥行(mm)342
Tough DS165 (タフシステム2.0)
DEWALT(デウォルト)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷厚さ4mmの堅牢設計。密閉性や耐久性にも優れた、スタンダードタイプの小サイズ。ビットやアクセサリー類など小分け収納に便利で、取り外し可能なコンパ―メントボックスが付属。防塵・防水性能IP65。用途小型電動工具やハンドツールセットなどに適したサイズ。仕様脱着トレー付き質量(kg)約4.4材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス耐荷重(kg)ハンドル:約50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約554×371×165防塵防水性能IP65内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×300×117
Chest 2 Drawers (2段チェスト)
DEWALT(デウォルト)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷2段引き出しタイプ。最大9マスになる仕切りを自由にレイアウトでき、ネジやパーツの整理に便利。引き出しにはロック機能があり、運搬もスムーズ。用途自由に仕切りを調節できる2段引き出しタイプのパーツチェスト付属品仕切りロング×4、仕切りショート×4材質PP質量(kg)約4.2タンク容量(L)約8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×315×175
トート型ツールボックス DS280
DEWALT(デウォルト)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕事や資材・機材の量に合わせて使い方は自由自在! 不定形なものをスッキリ収納。片手で運べる機能的収納システムです。 持ち運びに便利なハンドル付きで、そのまま積み上げも可能です。 ケーブルや工具等、サイズを問わず収納可能です。 タフシステムシリーズとの連結、ブラケットを利用した収納で移動に便利です。質量(kg)約2.85耐荷重(kg)約20外寸法・幅(mm)560外寸法・高さ(mm)275外寸法・奥行(mm)330
ティースタック2.0ツールバッグ
DEWALT(デウォルト)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷オープンタイプで各種ツールや小物など作業時の出し入れもスムーズに。撥水・粉塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地。底部は防水防塵仕様のポリマー素材。「ティースタック」シリーズや「タフケースプラス(大)」に連結可能。丸ノコなど大型電動工具も収納可能なサイズ。内部は仕切りでカスタマイズ可能。多層ポケットやホルダーによる高い収納力。上面には汚れたグローブ等を分離収納できる伸縮ロープ付。片手、肩掛け、TSTAKボックス連結の3通りに対応。質量(kg)2.19寸法L(mm)248寸法D(mm)258寸法W(mm)457
タフシステム2.0 2段チェスト
DEWALT(デウォルト)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷TOUGHSYSTEMシリーズの2段引き出しチェストです。 他のTough SYSTEMシリーズと組合せ可能です。用途手工具やパーツの収納に最適です。仕様Tough SYSTEMシリーズトラスコ品番417-4144材質ポリプロピレン質量(kg)8.1
Organizer Top (オーガナイザートップ)
DEWALT(デウォルト)¥7,298税込¥8,0281個欠品中持ち運びが快適なロングハンドルを採用。持ち運びが快適なロングハンドルを採用。上蓋内に小物収納に便利なコンパートメントを付属。ボックス内には電動工具類の収納に適したウレタンフォーム付き。防水・防塵 IP54準拠。用途ロングハンドル付で快適に持ち運べる収納ボックス。付属品ブロッククッション材質ポリプロピレン、ステンレス質量(kg)約2.5耐荷重(kg)ハンドル:約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×333×183
Tough DS300 (タフシステム2.0)
DEWALT(デウォルト)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷厚さ4mmの堅牢設計。密閉性や耐久性にも優れた、スタンダードタイプの中サイズ。ハンドツールやアクセサリー類の収納にも便利な、取り外し可能なキャリートレーが付属しています。用途丸ノコなどの大型電動工具類も収納可能な大容量なツールボックス。仕様脱着トレー付き質量(kg)約4.8材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス耐荷重(kg)ハンドル:約50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約554×371×300防塵防水性能IP65内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×300×252
ティースタックソフトトート
DEWALT¥8,498税込¥9,3481台翌日出荷プロ仕様の高耐久、州能力に快適な使い心地を追求した設計パッド付ショルダーストラップにより重いツールの持ち運びを快適に。\mアルミニウム製ハンドル搭載。充実のポケット量によりたっぷりの収納を実現。底部は耐衝撃性と防塵防水を備えた樹脂。TSTAK、Tough Case(大サイズ)に連結可能。材質1200デニール・ポリマー (底部)質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×250×350最大荷重(kg)30
18Vブラシレスインパクトドライバー
DEWALT(デウォルト)¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷小型・軽量でも190Nmの高トルク。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。回転数(min-1[r.p.m])0~2800打撃数(min-1[回/分])0~3200本体質量(kg)0.96チャック寸法(mm)6.35バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)190バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18振動(m/s2)21
18Vブラシレスコンパクトレシプロソー
DEWALT(デウォルト)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷小型・軽量でも2800回/分の高ストローク。多様な切断に対応し、ブレードの取り付けは簡単なワンタッチクランプを採用。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。本体質量(kg)1.43切断能力(mm)木材90バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~2800バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)非鉄金属40振動(m/s2)8.1切断能力(mm)プラスチック900ストローク長(mm)16
Carrier (キャリア)
DEWALT(デウォルト)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷ボールベアリング採用による機動性の高いキャスター。 本シリーズのボックスと連結し、重い荷物を自在に移動させることができます。用途重い荷物も小回りが利く移動用台車!ストッパー有仕様ロック 付、タイヤ 2か所材質ポリプロピレン、ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)486×436×181キャスター径(Φmm)100
LargeBoxOrganizer (オーガナイザー付 ラージボックス)
DEWALT(デウォルト)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷30.3Lの大容量で、持ち運びが快適なロングハンドルを採用。30.3Lの大容量で、持ち運びが快適なロングハンドルを採用。上蓋内に小物収納に便利なコンパートメントを付属。ボックス内にはトレー付きの高い収納性能。防水・防塵 IP54準拠。用途ロングハンドル付で快適に持ち運べる収納ボックス。付属品キャリートレイ材質ポリプロピレン、ステンレス質量(kg)約3.1耐荷重(kg)ハンドル:約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×332×302収納容量(L)30.3
10.8Vブラシレスコンパクトレシプロソー
DEWALT(デウォルト)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷取り回し容易なコンパクトシリーズ。多様な切断に対応し、ブレードの取り付けは簡単なワンタッチクランプを採用。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。本体質量(kg)1.38切断能力(mm)木材90バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~2800バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8切断能力(mm)非鉄金属40振動(m/s2)5.7切断能力(mm)プラスチック900ストローク長(mm)16
10.8Vブラシレスドリルドライバー
DEWALT(デウォルト)¥25,980税込¥28,5781台翌々日出荷取り回し容易なコンパクトシリーズ。コンパクトボディでも57.5Nmの高トルク。2段階変速機能付き。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。回転数(min-1[r.p.m])0~425/1500本体質量(kg)0.87穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工20チャック寸法(mm)1.5~10バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)57.5バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8振動(m/s2)2.5
10.8Vブラシレス振動ドリルドライバー
DEWALT(デウォルト)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷取り回し容易なコンパクトシリーズ。コンパクトボディでも57.5Nmの高トルク。2段階変速機能付き。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。回転数(min-1[r.p.m])0~425/1500打撃数(min-1[回/分])0~7225/25500本体質量(kg)0.96チャック寸法(mm)1.5~10バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)57.5バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8振動(m/s2)15.5
ツールボックス”WHEEL HD Compact”
PATROL¥9,998税込¥10,9981個当日出荷フタに壊れにくいポリカーボネート製の小物入れ付きで、中身が見やすいクリアタイプです。本体を二つに分けて使用出来ます。本体に4つのパーツケースが付いています。キャスター付きで持ち運びに便利です。ラッチには耐衝撃の高いポリアミド樹脂を使用しています。仕様南京錠(別売):取付不可付属品中皿、パーツケース(ERG2PCZEPG001):4個トラスコ品番195-5897材質本体、カバー、中皿:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリカーボネート(PC)、バックル:ポリアミド色ブラック耐荷重(kg)40内容積(L)68.0高さ外寸(mm)710外寸法・奥行(mm)360外寸法・間口(mm)495有効内寸法・間口(mm)362×297×282+315×257×270
Tough DS450 (タフシステム2.0 )
DEWALT(デウォルト)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷駆動性・制御性・排水性に優れたキャリーと伸縮ハンドルに、大容量ツールボックスを一体化。タフシステムシリーズと連結でき、現場での移動に便利。大容量の収納力。上部には、シリーズ製品や荷物を搭載し運搬可能なモバイルツールボックス。用途現場での運搬に便利な大容量のツールボックス。質量(kg)約11.1材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス耐荷重(kg)ボックスハンドル:約40、トローリーハンドル:約70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約554×371×685内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×340×352
10.8Vブラシレスインパクトドライバー
DEWALT(デウォルト)¥26,980税込¥29,6781台8日以内出荷小型・軽量でも163Nmの高トルク。スピードは3段階に切り替えが可能。低速はネジがなめるリスクを低減できるプレシジョンドライブ機能を搭載。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。回転数(min-1[r.p.m])0~950/1950/2850打撃数(min-1[回/分])0~3600本体質量(kg)0.8チャック寸法(mm)6.35バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)163バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8振動(m/s2)6.7
電子車検証更新・読取専用リーダ・ライタ
マクセル¥14,980税込¥16,4781個当日出荷主な特長。・アンテナ内蔵型NFCリーダ・ライタ。・ISO/IEC 18092(NFC)準拠。・非接触I/F ISO 14443 Type-A&B(Mifare、マイナンバーカード他)、FeliCa。・電子車検証対応(2023年1月から発行開始)。・拡張Lc/Le(拡張APDU/Extend APDU)に対応。・USBフルスピード(12Mbps)。・PC/SC準拠。・Color LED(青/緑)内蔵。・ブザー モノトーン用途電子車検証の読み取り 2023年1月より導入された「電子化された自動車検査証(以下、電子車検証)」につきまして、マクセル製リーダ・ライタ「M-1850S」、「M-1850S-NS」、「M-1860B」は電子車検証の読み書き動作確認済みです。 国土交通省「電子車検証動作確認済みリーダ・ライタ一覧」 https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/assets/files/List_of_devices.pdf 国土交通省「車検証閲覧アプリ」 国土交通省電子車検証特設サイトの車検証閲覧アプリページで概要確認と車検証閲覧アプリのインストールが可能です。 https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/business/application/ 国土交通省「車検証電子化告知リーフレット」 https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/assets/files/Leaflet.pdf 電子車検証読取アプリ使用方法 https://www.youtube.com/watch?v=wtHSPoNcXN4 国土交通省「記録事務代行サービス」 車検証の電子化による運輸支局等への出頭不要を実現するため、運輸支局長などから委託を受けた記録等事務代行者による電子車検証の記録更新を可能とする記録事務代行サービスに対応しています。 ※出展:国土交通省「電子車検証特設サイト」(https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/) ※記録事務代行(https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/business/service/)をもとにマクセル株式会社が作成ケーブル長(m)1.8インターフェースUSBインターフェース USB2.0準拠(Full Speed) ※USB1.1、3.0でも動作可能、PC/SCインターフェース、CCIDドライバ対応RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ
DEWALT¥48,980税込¥53,8781セット翌日出荷セット内容TSTAKキットボックス、DCB184(18V 5.0Ahバッテリー) X2、DCB1104(4A 充電器)回転数(min-1[r.p.m])0-2850定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0-3250締付トルク(N・m)338アンビル四角アンビル:1/2inch (約13mm)
ブラシレス レシプロソー (本体のみ)
DEWALT¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷54Vバッテリー採用で最大出力1,874Wのハイパワー最大300mm厚の木工切断に対応する高トルクを実現。ワンタッチブレード交換可能。暗所の作業に便利な高輝度LEDライト付。一体成型の金属製ギアケースがギアや駆動部をしっかり保持することにより、剛性アップ。レバー操作で、ワンタッチで上下両方向にブレード取り付け可能。ブラシレスモーターにより、長時間の作業時も熱の発生を抑え、安定したパフォーマンスを実現。付属品TSTAKキットボックスストローク(mm)28.6全長(mm)400質量(kg)3.5 (本体のみ)定格電圧(V)DC54係数振動係数15.3m/s2最大切断能力(mm)木材 (300)、金属 (Φ130)、プラスチック (Φ160)ストローク数(回/分)0-3,000
ブラシレス レシプロソー
DEWALT¥29,980税込¥32,9781台欠品中最大300mm厚の木工切断に対応する高トルクを実現。ワンタッチブレード交換可能。暗所の作業に便利な高輝度LEDライト付。一体成型の金属製ギアケースがギアや駆動部をしっかり保持することにより、剛性アップ。レバー操作で、ワンタッチで上下両方向にブレード取り付け可能。ブラシレスモーターにより、長時間の作業時も熱の発生を抑え、安定したパフォーマンスを実現。用途切断付属品TSTAKキットボックスストローク(mm)28.6全長(mm)393質量(kg)2.3 (本体のみ)定格電圧(V)DC18係数振動係数15m/s2最大切断能力(mm)木材 (300)、金属 (Φ130)、プラスチック (Φ160)ストローク数(回/分)0-3,200
ブラシレス ハンマードリル
DEWALT¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷高効率・ハイパワー・長寿命のブラシレスモーター搭載。2.6Jの最大インパクトエナジーを実現木工Φ30mm/金工Φ13mm/コンクリートΦ26mmまで対応。モードセレクターで3つのモード(ドリル・ハンマードリル・チゼル)を選択可能。仕様振動係数(m2):16.9その他インパクトエナジー(J):2.6付属品TSTAKキットボックス、サイドハンドル、深さゲージ全長(mm)400質量(kg)2.27 (本体のみ)回転数(min-1[r.p.m])0-1500定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0-5500チャックSDS+
ブラシレス インパクトレンチ (本体のみ)
DEWALT¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷高効率・ハイパワー・長寿命のブラシレスモーターが搭載されています。最大1,396Nmの締付トルクを実現します。4種のモード選択が可能です。2段階の照度切り替え可能なLEDライトが搭載されています。付属品TSTAKキットボックス質量(kg)2.9 (充電池除く)回転数(min-1[r.p.m])0-650/1040/2300定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)締付トルク:135/813/1396、緩めトルク:1898打撃数(min-1[回/分])0-2200アンビル四角アンビル:約13mm (1/2インチ)係数振動係数15m/s2
ブラシレス・インパクトレンチ
DEWALT¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷プレジションレンチモード搭載で正転時、インパクト機能が働く直前に0,5秒停止します。逆転時にはインパクト機能でナットを緩めた後自動で回転速度が低下し部材の破損を防ぎます。付属品TSTAKキットボックス、DCB127(10.8V 2.0Ahバッテリー)×2、DCB1104(4A 充電器)×1質量(kg)0.8 (本体のみ)回転数(min-1[r.p.m])0-1000/0-2850定格電圧(V)DC10.8打撃数(min-1[回/分])0-3600締付トルク(N・m)168アンビル四角アンビル:約9.5mm (3/8インチ)係数振動係数7.8m/s2
ブラシレス・インパクトレンチ
DEWALT¥62,980税込¥69,2781台翌日出荷4モード切替。プレジションレンチモード搭載で、正転時、インパクト機能が働く直前に0,5秒停止します。逆転時にはインパクト機能でナットを緩めた後自動で回転速度が低下し部材の破損を防ぎます。付属品TSTAKキットボックス、DCB184(18V 5.0Ahバッテリー)×2、DCB1104(4A 充電器)×1質量(kg)1.67 (本体のみ)回転数(min-1[r.p.m])0-600/0-1200/0-2000定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0-3250締付トルク(N・m)136/406/812アンビル四角アンビル:約13mm (1/2インチ)係数振動係数10m/s2
コードレスドリルドライバー 18Vブラシレス・ドリルドライバー
DEWALT¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷ハイトルクのドリルドライバーに高性能PowerStackバッテリーを標準装備しています。振り回されを感知し、自動でモーターを停止するANTI-ROTATION機能を搭載で安心作業をサポートします。角度調節可能な高照度LEDライト搭載で3段階に角度の調節が可能、照度70ルーメンのLED、約20分間連続点灯のスポットライトモードを搭載しています。穴あけ・締め付け、外し作業に最適です。用途穴あけ・締め付け、外し作業に最適です。付属品DCBP318-JPx2・DCB1104-JPx1・TSTAKキットボックストラスコ品番716-4276無負荷回転数(min-1[r.p.m])【低速】0~650【高速】2000本体寸法(mm)165×80×260チャック能力(mm)1.5-13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工55最大締付トルク(N・m)90バッテリー容量(Ah)3.5バッテリー電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応
サイレントインパクトドライバー
DEWALT(デウォルト)¥66,980税込¥73,6781セット翌々日出荷4A 充電器。油圧式インパクト機構&ブラシレスモーターを搭載しています。101MMの短いヘッド長を実現しています。高照度LEDライとを9個搭載しています。(25ルーメン)2スピードの切り替えが可能です。静音設計です。セット内容TSTAKキットボックス、Powerstack コンパクトバッテリー×2質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])0-1100、0-3000定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0-4200チャック寸法(mm)6.35締付トルク(N・m)56振動(m/s2)19.5
Relay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT
フエニックス・コンタクト¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷Phoenix Contact Relay Module, Plug-In Terminal, SPNO - RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT - 1078686Easily adjust voltages or amplify power with this solid-state relay module from Phoenix Contact。It safely couples signals between a controller and field devices and is suitable for switching strong capacitive loads, such as LEDs (light-emitting diodes)。The relay is pre-assembled for quick and simple installation, and it includes a base and retaining bracket with an eject function and equipment marking area。A plug-in interference suppression module protects the relay by reducing voltage peaks when switching off inductive loads。Its mechanically coded to prevent you from mismatching it with other components。Use this relay in any application that has high switch-on peaks。Its leading tungsten pre-contact can safely switch on currents of up to 800 A。The unit has an IP20 (ingress protection) rating, so its touch-proof and protected against objects over 12 mm in size. Coil voltage of 24 V DC Input current of 18 mA Input and switching voltage range of 12 V AC/DC to 250 V AC/DC Life of 3 x 10^7 mechanical cycles Switching current of 100 mA SPNO (single pole, normally open) contact configuration Silver alloy contact material DIN rail mounting type Dimensions of 16 (length) x 75 (depth) x 96 mm (height) Operating temperature range of -40℃ to +70℃仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●シリーズ:RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:18mA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2309アズワン品番65-8091-60
PLEATS CAKE STAND(プリーツケーキスタンド)
ダルトン¥1,300~税込¥1,430~1個8日以内出荷全身が透明なガラスで物怖じすることなく発揮されている存在感。ひらひらと揺らめく様に縁取られたプリーツのデザイン。お菓子やチョコレート、フルーツなどの食品はもちろん、植物やアクセサリーのスタンドとしても最適。サイズ違いで重ね合わせることで、テーブル内でのスペースの確保やディスプレイの幅を広げることができ、あらゆるシーンをデコレートします。用途お菓子やフルーツ、アクセサリーのディスプレイなど材質ソーダガラス備考【電子レンジ・オーブン・食器洗浄機】使用不可