カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 電動工具(7)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • DEWALT
  • DEWALT(デウォルト)(27)
  • SPARKFUN(6)
  • RS PRO(2)
  • マクセル(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ダルトン(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • 日野自動車(1)
  • PATROL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tstak」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ティースタックソフトトート DEWALT

    ティースタックソフトトート

    DEWALT
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    翌日出荷
    プロ仕様の高耐久、州能力に快適な使い心地を追求した設計パッド付ショルダーストラップにより重いツールの持ち運びを快適に。\mアルミニウム製ハンドル搭載。充実のポケット量によりたっぷりの収納を実現。底部は耐衝撃性と防塵防水を備えた樹脂。TSTAK、Tough Case(大サイズ)に連結可能。
    材質1200デニール・ポリマー (底部)質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×250×350最大荷重(kg)30
  • インパクトレンチ DEWALT

    インパクトレンチ

    DEWALT
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット
    翌日出荷
    セット内容TSTAKキットボックス、DCB184(18V 5.0Ahバッテリー) X2、DCB1104(4A 充電器)回転数(min-1[r.p.m])0-2850定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0-3250締付トルク(N・m)338アンビル四角アンビル:1/2inch (約13mm)
  • ブラシレス レシプロソー (本体のみ) DEWALT

    ブラシレス レシプロソー (本体のみ)

    DEWALT
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    翌日出荷
    54Vバッテリー採用で最大出力1,874Wのハイパワー最大300mm厚の木工切断に対応する高トルクを実現。ワンタッチブレード交換可能。暗所の作業に便利な高輝度LEDライト付。一体成型の金属製ギアケースがギアや駆動部をしっかり保持することにより、剛性アップ。レバー操作で、ワンタッチで上下両方向にブレード取り付け可能。ブラシレスモーターにより、長時間の作業時も熱の発生を抑え、安定したパフォーマンスを実現。
    付属品TSTAKキットボックスストローク(mm)28.6全長(mm)400質量(kg)3.5 (本体のみ)定格電圧(V)DC54係数振動係数15.3m/s2最大切断能力(mm)木材 (300)、金属 (Φ130)、プラスチック (Φ160)ストローク数(回/分)0-3,000
  • ブラシレス レシプロソー DEWALT

    ブラシレス レシプロソー

    DEWALT
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷
    最大300mm厚の木工切断に対応する高トルクを実現。ワンタッチブレード交換可能。暗所の作業に便利な高輝度LEDライト付。一体成型の金属製ギアケースがギアや駆動部をしっかり保持することにより、剛性アップ。レバー操作で、ワンタッチで上下両方向にブレード取り付け可能。ブラシレスモーターにより、長時間の作業時も熱の発生を抑え、安定したパフォーマンスを実現。
    用途切断付属品TSTAKキットボックスストローク(mm)28.6全長(mm)393質量(kg)2.3 (本体のみ)定格電圧(V)DC18係数振動係数15m/s2最大切断能力(mm)木材 (300)、金属 (Φ130)、プラスチック (Φ160)ストローク数(回/分)0-3,200
  • ブラシレス ハンマードリル DEWALT

    ブラシレス ハンマードリル

    DEWALT
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    翌日出荷
    高効率・ハイパワー・長寿命のブラシレスモーター搭載。2.6Jの最大インパクトエナジーを実現木工Φ30mm/金工Φ13mm/コンクリートΦ26mmまで対応。モードセレクターで3つのモード(ドリル・ハンマードリル・チゼル)を選択可能。
    付属品TSTAKキットボックス、サイドハンドル、深さゲージ仕様振動係数(m2):16.9その他インパクトエナジー(J):2.6全長(mm)400質量(kg)2.27 (本体のみ)回転数(min-1[r.p.m])0-1500定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0-5500チャックSDS+
  • ブラシレス インパクトレンチ (本体のみ) DEWALT

    ブラシレス インパクトレンチ (本体のみ)

    DEWALT
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    高効率・ハイパワー・長寿命のブラシレスモーターが搭載されています。最大1,396Nmの締付トルクを実現します。4種のモード選択が可能です。2段階の照度切り替え可能なLEDライトが搭載されています。
    付属品TSTAKキットボックス質量(kg)2.9 (充電池除く)回転数(min-1[r.p.m])0-650/1040/2300定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)締付トルク:135/813/1396、緩めトルク:1898打撃数(min-1[回/分])0-2200アンビル四角アンビル:約13mm (1/2インチ)係数振動係数15m/s2
  • ブラシレス・インパクトレンチ DEWALT

    ブラシレス・インパクトレンチ

    DEWALT
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷
    プレジションレンチモード搭載で正転時、インパクト機能が働く直前に0,5秒停止します。逆転時にはインパクト機能でナットを緩めた後自動で回転速度が低下し部材の破損を防ぎます。
    付属品TSTAKキットボックス、DCB127(10.8V 2.0Ahバッテリー)×2、DCB1104(4A 充電器)×1質量(kg)0.8 (本体のみ)回転数(min-1[r.p.m])0-1000/0-2850定格電圧(V)DC10.8打撃数(min-1[回/分])0-3600締付トルク(N・m)168アンビル四角アンビル:約9.5mm (3/8インチ)係数振動係数7.8m/s2
  • ブラシレス・インパクトレンチ DEWALT

    ブラシレス・インパクトレンチ

    DEWALT
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    翌日出荷
    4モード切替。プレジションレンチモード搭載で、正転時、インパクト機能が働く直前に0,5秒停止します。逆転時にはインパクト機能でナットを緩めた後自動で回転速度が低下し部材の破損を防ぎます。
    付属品TSTAKキットボックス、DCB184(18V 5.0Ahバッテリー)×2、DCB1104(4A 充電器)×1質量(kg)1.67 (本体のみ)回転数(min-1[r.p.m])0-600/0-1200/0-2000定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0-3250締付トルク(N・m)136/406/812アンビル四角アンビル:約13mm (1/2インチ)係数振動係数10m/s2
  • 18V コンパクトレシプロソー DEWALT

    18V コンパクトレシプロソー

    DEWALT
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    翌日出荷
    上下・左右の4方向にブレードを取り付け可能な4ポジションクランプを採用しています。
    用途木材・金属・パイプ等の切断・解体に最適です。付属品TSTAKタイプキットボックストラスコ品番685-1475ストローク(mm)28.6本体寸法(mm)335切断能力(mm)塩ビパイプ:130、金属管:100切断能力(mm)木材280バッテリー容量(Ah)ーバッテリー電圧(V)18充電時間(分)ーストローク数(min-1)0-2900RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスドリルドライバー 18Vブラシレス・ドリルドライバー DEWALT

    コードレスドリルドライバー 18Vブラシレス・ドリルドライバー

    DEWALT
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌日出荷
    ハイトルクのドリルドライバーに高性能PowerStackバッテリーを標準装備しています。振り回されを感知し、自動でモーターを停止するANTI-ROTATION機能を搭載で安心作業をサポートします。角度調節可能な高照度LEDライト搭載で3段階に角度の調節が可能、照度70ルーメンのLED、約20分間連続点灯のスポットライトモードを搭載しています。穴あけ・締め付け、外し作業に最適です。
    用途穴あけ・締め付け、外し作業に最適です。付属品DCBP318-JPx2・DCB1104-JPx1・TSTAKキットボックストラスコ品番716-4276無負荷回転数(min-1[r.p.m])【低速】0~650【高速】2000本体寸法(mm)165×80×260チャック能力(mm)1.5-13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工55最大締付トルク(N・m)90バッテリー容量(Ah)3.5バッテリー電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18Vブラシレス・インパクトドライバー DEWALT

    18Vブラシレス・インパクトドライバー

    DEWALT
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    最大トルクは205N・mです。3スピードを装備して多様な作業シーンをアシストします。高トルクと3スピードを高コスパで実現したDEWALTでこそのモデルです。
    用途締め付け・緩め・外しに。付属品TSTAKキットボックス、5.0Ahバッテリー (DCB184-JP)×2、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番713-0475色黄打撃数(min-1[回/分])0~4200無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3400本体寸法(mm)130×77×195最大締付トルク(N・m)インパクト:205バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~4200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18Vブラシレス 振動ドリルドライバー DEWALT

    18Vブラシレス 振動ドリルドライバー

    DEWALT
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌日出荷
    振り回されを感知し、自動でモーターを停止するANTI-ROTATION機能を搭載。角度調節可能な高照度LEDライト搭載で3段階に角度の調節が可能、照度70ルーメンのLED、約20分連続点灯のスポットライトモードを搭載しています。
    用途コンクリ穴あけ・ネジ締め外し・木鉄への穴あけに。付属品TSTAKキットボックス、Poerstackバッテリー(DCBP034-JP)×2、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番709-2844無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~650、高速:0~2000本体寸法(mm)360×440×130最大締付トルク(N・m)90バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)高速:0~34000、低速:0~11050RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18Vブラシレス・振動ドリルドライバー 無負荷回転数0~1650min DEWALT

    18Vブラシレス・振動ドリルドライバー 無負荷回転数0~1650min

    DEWALT
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    9日以内出荷
    全長150mmの業界最短水準級の18V振動ドリルドライバーです。コンパクトかつハイパワーです。
    用途コンクリ/金工/木工の穴あけ・締付作業に。付属品DCB1104-JP×1、DCB184-JP×2トラスコ品番734-7369セット内容TSTAKキットボックス、充電器、バッテリー×2無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1650、低速:0~1650、高速:0~1650本体寸法(mm)164×68×200最大締付トルク(N・m)74バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~28050、低速:0~7650、高速:0~28050
  • 18Vブラシレス・ドリルドライバー 無負荷回転数0~1650min DEWALT

    18Vブラシレス・ドリルドライバー 無負荷回転数0~1650min

    DEWALT
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    9日以内出荷
    全長150mmの業界最短水準級の18Vドリルドライバーです。コンパクトかつハイパワーです。
    用途穴あけ・締付作業に。付属品DCB1104-JP×1、DCB184-JP×2トラスコ品番734-7371セット内容TSTAKキットボックス、充電器、バッテリー×2差込角(mm)1.5-13電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450、高速:0~1650本体寸法(mm)150×68×200最大締付トルク(N・m)74バッテリー電圧(V)18
  • 18Vブラシレス・振動ドリルドライバー 本体のみ 無負荷回転数0~2000min DEWALT

    18Vブラシレス・振動ドリルドライバー 本体のみ 無負荷回転数0~2000min

    DEWALT
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    9日以内出荷
    18V最強クラスのトルクと3スピード切り替えが可能なスペックを兼ね備えたパワーツールです。振り回されを感知し、自動でモーターを停止するANTI-ROTATION機能を搭載しています。
    用途コンクリ/金工/木工の穴あけ・締付作業に。トラスコ品番734-7370セット内容サイドハンドル、TSTAKキットボックス無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/1200、高速:0~2000本体寸法(mm)195×77×220最大締付トルク(N・m)169バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~38250、低速:0~8500/22100、高速:0~38250