カテゴリ
- メカニカル部品(1,799)
- チェーン(437)
- ベアリング用アクセサリ(6)
- スプロケット・アイドラー(143)
- ギヤードモーター(24)
- ケーブルキャリア(34)
- 日用品(27)
- シャンプー(7)
- リンス/コンディショナー(8)
- トリートメント(7)
- 厨房用品(82)
- 機構部品(57)
- 作業工具(35)
- 卓上消耗品(33)
- 科学研究・開発用品(26)
- 店舗什器・備品(24)
- 清掃用品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 理美容(15)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 事務用品(13)
- 制御機器(11)
- 保管用品(6)
- 測定用品(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 電動工具(6)
- 安全保護具(5)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- オフィス家具(3)
- 縫製用品(3)
- 電気材料(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 農具(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
シリーズ
ブランド
- ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)(11)
- 椿本チエイン(1,815)
- ツバキ・ナカシマ(6)
- 椿本興業(120)
- 椿本バルクシステム(51)
- 椿モデル(50)
- カミイソ産商(17)
- 椿研究所(14)
- 熊野油脂(10)
- 大島椿(10)
- MAGIQ(東京堂)(8)
- アーテック[和紙](7)
- アイダ(7)
- cotta(7)
- 黒ばら本舗(6)
- 横浜ディスプレイミュージアム(5)
- ケルヒャー(4)
- スズキ紙工(4)
- HEADS(ヘッズ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tsubaki」の検索結果

TSUBAKI プレミアム モイスト&リペア コンディショナー
ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)¥489~税込¥538~1個(300mL)ほか当日出荷1回目から、美しい仕上がりに。髪内部にまで届き毛先までうるおってまとまりのある生きた艶*弾む髪へ。コンディショナー。乾燥や紫外線などのダメージでパサつきがちな髪にうるおいを補給。水分を保持し、内側までうるおったようなしっとりまとまる髪が持続します。*しなやかな髪に走る艶のこと。心ときめくフローラルカメリアの香り
TSUBAKI プレミアム モイスト&リペア シャンプー
ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)¥489~税込¥538~1個(300mL)ほか当日出荷1回目から、美しい仕上がりに。髪内部にまで届き毛先までうるおってまとまりのある生きた艶*弾む髪へ。シャンプー。乾燥や紫外線などのダメージでパサつきがちな髪にうるおいを補給。水分を保持し、内側までうるおったようなしっとりまとまる髪が持続します。*しなやかな髪に走る艶のこと。心ときめくフローラルカメリアの香り
TSUBAKI プレミアム ボリューム&リペア コンディショナー
ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)¥489~税込¥538~1個(300mL)ほか当日出荷から翌日出荷1回目から、美しい仕上がりに。髪内部にまで届き根本からふんわりボリュームのある生きた艶*弾む髪へ。コンディショナー。細く、やわらかな髪の根本にまでうるおいを届けます。ハリ・コシのある、ふんわりボリューミーな仕上がりが持続します。*しなやかな髪に走る艶のこと。心ときめくフローラルカメリアの香り
TSUBAKI プレミアム ボリューム&リペア シャンプー
ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個(300mL)ほか当日出荷から翌日出荷1回目から、美しい仕上がりに。髪内部にまで届き根本からふんわりボリュームのある生きた艶*弾む髪へ。シャンプー。細く、やわらかな髪の根本にまでうるおいを届けます。ハリ・コシのある、ふんわりボリューミーな仕上がりが持続します。*しなやかな髪に走る艶のこと。心ときめくフローラルカメリアの香り
TSUBAKI プレミアム モイスト&リペア トリートメント
ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)¥899税込¥9891個(160g)翌日出荷1回目から、美しい仕上がりに。髪内部にまで届き毛先までうるおってまとまりのある生きた艶*弾む髪へ。トリートメント。*しなやかな髪に走る艶のこと。心ときめくフローラルカメリアの香り
TSUBAKI プレミアム ボリューム&リペア トリートメント
ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)¥899税込¥9891個(160g)翌日出荷1回目から、美しい仕上がりに。髪内部にまで届き根本からふんわりボリュームのある生きた艶*弾む髪へ。トリートメント。*しなやかな髪に走る艶のこと。心ときめくフローラルカメリアの香り
TSUBAKI プレミアムEX ダメージケア&リペア シャンプー
ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)¥649~税込¥714~1個(300mL)ほか翌日出荷から4日以内出荷特に傷んだ髪用シャンプー。1回目から、美しい仕上がりに。パーマやカラーで傷んだ髪を立体的に補修*。使うたび毛先までなめらかな生きた艶**弾む髪へ。*立体的な髪を1本1本包み込んで補修すること。**しなやかな髪に走る艶のこと。心やすらぐフローラルカメリアの香り
TSUBAKI プレミアムEX リペアマスク <ヘアパック>
ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)¥899~税込¥989~1個(150g)ほか当日出荷から翌日出荷髪にイオンの補修力。特に傷んだ髪の深層部にまで、イオン成分*を届け、根本ダメージケア。毛先までなめらかな、艶あふれる極上のオーラ髪へ。時間をおかずにすぐに洗い流しても、高い補修効果を発揮。ぜい沢な美容補修成分を髪に届け密封。補修効果が続きます。ヘアパック。*ラウリルトリモニウムクロリド(補修)。心華やぐ椿蜜果の香り
TSUBAKI プレミアムEX ダメージケア&リペア コンディショナートリートメント
ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)¥649~税込¥714~1個(300mL)ほか翌日出荷特に傷んだ髪用コンディショナートリートメント。1回目から、美しい仕上がりに。パーマやカラーで傷んだ髪を立体的に補修*。使うたび毛先までなめらかな生きた艶**弾む髪へ。*立体的な髪を1本1本包み込んで補修すること。**しなやかな髪に走る艶のこと。心やすらぐフローラルカメリアの香り
鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズ
ツバキ・ナカシマ(72件のレビュー)¥53~税込¥58~1個ほか当日出荷から5日以内出荷玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ
ツバキ・ナカシマ(14件のレビュー)¥57~税込¥63~1個ほか当日出荷から5日以内出荷このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズ
ツバキ・ナカシマ(32件のレビュー)¥32~税込¥35~1個ほか当日出荷から5日以内出荷このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
鋼球(精密ボール) 窒化珪素セラミック インチサイズ
ツバキ・ナカシマ(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から5日以内出荷高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃材質窒化珪素比重3.2硬さ(Hv)1600最高使用温度(℃)1000RoHS指令(10物質対応)対応ヤング率(GPa)310
鋼球(精密ボール) 窒化珪素セラミック ミリサイズ
ツバキ・ナカシマ(7件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から6日以内出荷高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃材質窒化珪素比重3.2硬さ(Hv)1600最高使用温度(℃)1000ヤング率(GPa)310
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(67件のレビュー)¥66~税込¥73~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列
椿本チエイン(31件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ステンレスジョイントリンク
椿本チエイン(3件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から47日以内出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク
乾湿バキュームクリーナー フリースバッグ(4枚入り)’(WD 2 Plus、WD 3 S用)
ケルヒャー(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱当日出荷従来の紙パックより集じん力・耐久性が高いので、交換のスパンが長く、コストパフォーマンスに優れています。 紙パック(5枚組)(6.959-130.0)の後継品です。 乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus、WD 3 S、WD 3に適合します。 カーペットクリーナーSE 4001とSE 4002に適合します。 耐久性が高い素材なので、あらゆるゴミの回収に対応します。 優れた防塵性と最適な吸引力を実現する三層合成繊維素材。適合機種WD2Plus/WD3/WD3S質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×200×12
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列
椿本チエイン(7件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から27日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
バイピッチチェーン ジョイントリンク
椿本チエイン(5件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
ステンレスローラチェーンSS
椿本チエイン(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式リベット形
ステンレスオフセットリンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1
RS標準スプロケットRS25
椿本チエイン(17件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製)軸穴種別軸穴加工タイプチェーンピッチ(mm)6.35歯幅(mm)2.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)3.3チェーンNo.RS25軸穴径公差H8スプロケット形状B形
チェーン摩耗測定スケール
椿本チエイン(8件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できるので、万が一の事故防止に役立ちます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認できます。用途チェーンのピッチ伸び防止仕様チェーン摩耗測定スケール適合(BSローラーチェーン)RS08B~RS32B、(RSローラーチェーン)RS40~RS240、(リーフチェーン AL・BL)#400~#1600種類その他
RSローラーチェーン 2列
椿本チエイン(4件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から4日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
ローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ
椿本チエイン(5件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から翌々日出荷ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用のインサートです。種類関連商品許容偏心(mm)0.38
ローラチェーンカップリング(パッキンのみ)
椿本チエイン(3件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷ケースの合わせ面に貼り付けているコルク製のシートです。用途ローラチェーンカップリング用サービス部品タイプパッキン種類関連商品材質(シール)合成ゴム入りコルク
ローラチェーンラムダ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)約3チェーン形式ラムダチェーン
ローラチェーンカップリング
椿本チエイン(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。材質炭素鋼種類本体のみ許容偏角(°)1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列
椿本チエイン(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から7日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
...