300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
ケーブルスタンダード
コネクタ×
シールドUTPケーブル
ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル
対数(P)4
構造単線
ケーブル外径(Φmm)5.1
シールドUTPケーブル
導体サイズ(mm)0.5
対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
山型のツメはツメ折れ防止の効果があり、ブーツも必要ありません。コンタクトの配列を千鳥型にしたことで、クロストークの影響を大幅に低減します。
種類カテゴリー5e
トラスコ品番451-6168
質量(g)170
使用温度範囲(℃)-10 - +60
使用温度範囲25 - 85%(結露なきこと)
材質(ハウジング)サーモプラスチック
材質(コンタクト)りん青銅
絶縁被膜外径(mm)4.826Φmm - 6.35ΦmmのUTP
質量(g/袋)170
導体外径(Φmm)0.4Φmm(AWG26)- 0.51Φmm(AWG24)の単線及び導体より心線
絶縁体外径(mm)0.889Φmm - 1.016Φmm
1袋(100個)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
単線LANケーブル(コネクタ無し)を必要な長さでカットしてご使用ください。
色ブルー
規格CAT5e
適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
ケーブル長(m)100
構造単線
ケーブルスタンダード
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
色ブルー
規格CAT5e
適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
構造より線(撚線)
ケーブルスタンダード
コネクタ〇
結線方式ストレート結線
100m巻 LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
PVCジャンパ線 0.5mm×2芯
200m箱巻き
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
タイプ簡易パッケージ
材質(シース)PVC
芯数8芯
ケーブルスタンダード
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
材質(シース)PE/PVC
ケーブルスタンダード
概算質量(kg/km)55
伝送速度(Gbps)1
導体サイズ(AWG[mm2])24
EU RoHS指令準拠(10物質)の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応のLANケーブルです。伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、レングスマーク付
規格CAT5e
構造単線
材質(シース)PVC
芯数8芯
環境対応EU RoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
ケーブルスタンダード
コネクタなし
ケーブル外径(Φmm)5.1
シールドUTPケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100まで
300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
カテゴリー5/5e対応LANケーブル(ストレートタイプ)。色分けされているのでメンテナンスに便利
規格カテゴリー5/5e(イーサネット10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)
ケーブルより線、ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)対応
Cat6対応のシールド付きモジュラープラグです。
AWG24~26の単線および撚り線に使用できます。
アーチ形のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止しています。
スリムブーツ付き。
規格カテゴリ6
トラスコ品番496-2842
質量(g)513
1袋(100個)
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。
薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。
コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
伝送速度(Mbps)1000
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル径(Φmm)1.5×6.2
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
ケーブルタイプフラット
単線ケーブル。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
PVCジャンパ線 0.5mm×4芯 赤色・白色・黒色・緑色
200m箱巻き。
1箱
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
0.4-2P カッド型 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。
全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200
対数(P)2
導体径(mm)0.4
1箱
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
300m巻細径LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG26単線導体、CAT6Aチャネル対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠
シールドUTPケーブル
100m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
関連キーワード