カテゴリ
- 物流用品(5)
- 機構部品(3)
- 安全標識(2)
- バイク部品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tsy-20」の検索結果

ステンレスワイヤーロープ
ニッサチェイン(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
コーティングワイヤロープ
ニッサチェイン¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。仕様7×7縒り構成7×72018年トラスコ掲載ページ2 0911
遮熱フェンス用シート ハトメ付
TRUSCO¥8,798税込¥9,6781枚当日出荷アルミ箔シートの遮熱効果により、熱を遮るフェンスのシートのみです。熱源から放たれる輻射熱を97%反射し遮ることで、建物内の温度上昇を抑え、エアコン代の削減効果を発揮します。輻射熱(ふくしゃねつ)とは赤外線で伝わる熱のことで、熱対策において最も考慮すべき要素となります。工場内における炉の熱や機械の熱源を遮るのに役立ちます。用途工場内の熱源遮熱など。車、物置、建物などの遮熱に。材質シート:アルミニウム、ポリエチレン厚さ(mm)2色シルバー長さ(m)2000ハトメピッチ(cm)32.5
遮熱フェンス
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から3日以内出荷アルミ箔シートの遮熱効果により、熱を遮るフェンスです。熱源から放たれる輻射熱を97%反射し遮ることで、建物内の温度上昇を抑え、エアコン代の削減効果を発揮します。輻射熱(ふくしゃねつ)とは赤外線で伝わる熱のことで、熱対策において最も考慮すべき要素となります。工場内における炉の熱や機械の熱源を遮るのに役立ちます。フレームは組立パイプを使用しており簡単に組み立てができます。用途工場内の熱源遮熱など。車、物置、建物などの遮熱に。材質シート:アルミニウム、ポリエチレン、フレーム:スチール色シルバー長さ(m)2000ハトメピッチ(cm)32.5
ステンレスコーティングワイヤロープ
ニッサチェイン¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷から9日以内出荷耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。展示物の盗難防止やPOP等の吊り下げに。長さ(m)100構成ワイヤ:7×7
遮熱フェンス キャスター式
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から翌々日出荷アルミ箔シートの遮熱効果により、熱を遮るフェンスです。熱源から放たれる輻射熱を97%反射し遮ることで、建物内の温度上昇を抑え、エアコン代の削減効果を発揮します。輻射熱(ふくしゃねつ)とは赤外線で伝わる熱のことで、熱対策において最も考慮すべき要素となります。工場内における炉の熱や機械の熱源を遮るのに役立ちます。フレームは組立パイプを使用しており簡単に組み立てができます。キャスター付なので簡単に移動・設置ができます。用途工場内の熱源遮熱など。車、物置、建物などの遮熱に。材質シート:アルミニウム、ポリエチレン、フレーム:スチール色シルバー長さ(m)2000ハトメピッチ(cm)32.5![ステンレスプレート FTSプレート側面型 フジタ[室名札・標識]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70337733-171026-02.jpg)
ステンレスプレート FTSプレート側面型
フジタ[室名札・標識]¥15,980~税込¥17,578~1枚6日以内出荷フジタのステンレスプレートは、耐久性があり表面が欠けたり割れたりしにくく、新品のような美しさを保ちます。材質アルミ型材ステンレス貼り奥行(mm)15.5表示方式UV印刷
双輪キャスター 超重量用キャスター 自在式
東海キャスター¥149,800税込¥164,7801個12日以内出荷車輪ウレタン部が高硬度 (高荷重対応ウレタン)の為荷重によりタイヤが沈まず始動抵抗が小さくなるので、重量物を運ぶ際 身体に負担をかけずに動かす事ができます。 (ウレタン部分が特殊形状で、接地面積が小さいのも始動性が良くなる特徴です) 竪軸部分に負荷能力の高い軸受を使用している為高荷重でも優れた旋回性を発揮します。材質(車輪)ウレタン材質(本体)アルミ合金ダイカストタイププレート式キャスターベアリング入り寸法W(mm)158ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター 超重量用キャスター 固定式
東海キャスター¥169,800税込¥186,7801個12日以内出荷材質(車輪)ウレタン仕様旋回:固定タイププレート式車輪幅(mm)40キャスターベアリング入り寸法W(mm)158ストッパーなしプレート寸法F1×F2(mm)130×130RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
プレート式超重荷重用双輪キャスター
東海¥259,800税込¥285,7801個16日以内出荷高荷重対応かつ優れた始動・旋回性を発揮します。用途超重量用材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)158金具仕上アルミ合金ダイカスト穴径d(Φmm)12.5取付穴径P(mm)12.5車輪タイプ双輪










![ステンレスプレート FTSプレート側面型 フジタ[室名札・標識]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70337733-171026-02.jpg)