カテゴリ

  • 農業機械(18)
  • 制御機器(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 自動車補修部品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 作業服(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 物流用品(6)
  • バイク部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 清掃用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsy」の検索結果

関連キーワード
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン

    ステンレスワイヤーロープ

    ニッサチェイン(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
    用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
  • タッピングスクリュー NTB

    タッピングスクリュー

    NTB(20件のレビュー)
    239税込263
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    色、サイズ、形状などが選べる、国産ニ輪車に対応するタッピングスクリュー
  • シンプル型滑車 シャックル式 TRUSCO

    シンプル型滑車 シャックル式

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入りです。
    用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。材質スチール頭部形状シャックル型
  • 測量用三脚 STS-YL平面5/8インチ STS

    測量用三脚 STS-YL平面5/8インチ

    STS(5件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
    仕様脚頭形状:平面定芯桿径:5/8インチトラスコ品番807-2583全長(mm)1700質量(kg)4.2イエロー全縮(mm)1030脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70
  • 操作コイル用DC/ACインタフェースユニット 三菱電機

    操作コイル用DC/ACインタフェースユニット

    三菱電機
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合機種電磁接触器/S-T10~T50、電磁開閉器/MSO-T10~T50、電磁継電器/SR-T5/T9取付方式トップオン
  • コンパクトソケットセット 山善オリジナル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンパクトソケットセット 山善オリジナル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1式
    翌日出荷
    産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選。_x000D_。スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているのがコンビネーションスパナです。さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しました。_x000D_。細かな送り角度と早回し機能により、狭い場所での作業に便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容。
    セット内容21点
  • ロータンク手洗金具 TOTO

    ロータンク手洗金具

    TOTO(13件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質黄銅・樹脂接続ねじW19山14
  • ニューカラータワシ カウゼル

    ニューカラータワシ

    カウゼル
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質:ポリプロピレン耐熱温度90℃弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさで、ガンコな汚れも素早く落とします。
  • コンパクトソケットセット 山善オリジナル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンパクトソケットセット 山善オリジナル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    29,980税込32,978
    1式
    翌日出荷
    産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選。_x000D_。プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。先端は強力マグネット付き。
    セット内容50点
  • コーティングワイヤロープ ニッサチェイン

    コーティングワイヤロープ

    ニッサチェイン
    18,980税込20,878
    1巻ほか
    当日出荷
    耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
    用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。仕様7×7縒り構成7×72018年トラスコ掲載ページ2 0911
  • タフスポット  ロールタイプ TOHO(トーホー)

    タフスポット ロールタイプ

    TOHO(トーホー)
    5,898税込6,488
    1セット(1000片)ほか
    当日出荷
    100℃~-196℃まで剥がれないラベル。
  • コンパクトソケットセット 山善オリジナル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンパクトソケットセット 山善オリジナル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    28,980税込31,878
    1式
    翌々日出荷
    産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選。_x000D_。スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているのがコンビネーションスパナです。さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しました。
    セット内容38点
  • 週間作業予定マグネットシート TRUSCO

    週間作業予定マグネットシート

    TRUSCO
    7,498税込8,248
    1枚
    翌々日出荷
    マグネットシートタイプなので設置、取り外しが容易な週間作業予定表です。表面はホワイトボードシートのため、ホワイトボードマーカーでのかき消しが可能です。
    トラスコ品番855-7822材質表面:PET、裏面:マグネット、印刷面:塩化ビニール(PVC)質量(g)890取付方式マグネット縦(mm)600横(mm)900取付け方法マグネット表示内容今週の作業予定2018年トラスコ掲載ページ6 1472
  • ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン

    ステンレスワイヤーロープ

    ニッサチェイン
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    ワイヤー7×7
  • ステンレスツールボックス TRUSCO

    ステンレスツールボックス

    TRUSCO
    17,963税込19,759
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製の工具箱です。オールステンレス製のためクリーンルームや屋外での保管、海水環境でも使用可能です。いたずらや盗難防止のために南京錠を取り付けることができます。
    用途工具類の収納全般に。食品、厨房、化学薬品を扱う場所、クリーンルームでの使用に。船舶等、海水環境での使用に。トラスコ品番696-9248材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)南京錠(別売):取付可(Φ7mm)シルバー対応中皿:無し外寸法・高さ(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)190外寸法・間口(mm)372有効内寸法・間口(mm)370有効内寸法・奥行(mm)170有効内寸法・高さ(mm)110
  • ターポリン スーパーキャリイ用 和泉シート

    ターポリン スーパーキャリイ用

    和泉シート
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    スーパーキャリイ用トラックシート。平張りタイプ。防水
    付属品ゴムロープ10本寸法(m)1.8×1.65
  • 遮熱フェンス用シート ハトメ付 TRUSCO

    遮熱フェンス用シート ハトメ付

    TRUSCO
    5,898税込6,488
    1枚
    当日出荷
    アルミ箔シートの遮熱効果により、熱を遮るフェンスのシートのみです。熱源から放たれる輻射熱を97%反射し遮ることで、建物内の温度上昇を抑え、エアコン代の削減効果を発揮します。輻射熱(ふくしゃねつ)とは赤外線で伝わる熱のことで、熱対策において最も考慮すべき要素となります。工場内における炉の熱や機械の熱源を遮るのに役立ちます。
    用途工場内の熱源遮熱など。車、物置、建物などの遮熱に。材質シート:アルミニウム、ポリエチレン厚さ(mm)2シルバー長さ(m)2000ハトメピッチ(cm)32.5
  • ソーラーガーデンライト 調色対応 高さ調整 可 IP65防水 オーム電機

    ソーラーガーデンライト 調色対応 高さ調整 可 IP65防水

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    ソーラー充電で簡単に設置できる屋外用ガーデンライトです。電球色と昼光色の調色に対応し、用途や雰囲気に合わせて明かりを選べます。明暗センサーで自動点灯し、防水性能IP65により雨天でも安心して使用できます。約30cm・45cm・60cmの三段階で高さ調整でき、庭先やアプローチ、花壇など幅広い場所に設置できます。
    付属品ポール2本/杭1本/取説・保証書仕様電球色/昼光色質量(g)270使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)約85×610電源ソーラー(ニッケル水素充電池 単4形 1.2V/800mAh)全光束(Lm)5(電球色)/5(昼光色)高さ調節約30/45/60 cm防水性IP65点灯時間(時間)約10(満充電時)
  • ステンレスコーティングワイヤロープ ニッサチェイン

    ステンレスコーティングワイヤロープ

    ニッサチェイン
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
    用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。展示物の盗難防止やPOP等の吊り下げに。長さ(m)100構成ワイヤ:7×7
  • 小型溶接遮光フェンス(単体型・アルミ製)替シート TRUSCO

    小型溶接遮光フェンス(単体型・アルミ製)替シート

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1セット(3枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    質量(kg)1.4シート幅(mm)864材質(シート)塩化ビニールシート長さ(mm)930
  • 炎ゆらめきガーデンライト ソーラー式 IP65 高さ調整対応 オーム電機

    炎ゆらめきガーデンライト ソーラー式 IP65 高さ調整対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    ソーラー充電で簡単に設置できる屋外用のガーデンライトです。炎がゆらめくような温かみのある光が楽しめ、庭先や花壇の演出に最適です。明暗センサーで自動点灯し、防水性能IP65で雨天時でも安心して使用できます。約30cm・45cm・60cmの三段階で高さ調整ができ、さまざまな場所に設置しやすい設計です。
    付属品ポール2本、杭1本、取扱説明書、保証書質量(g)270使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)85×610電源ニッケル水素充電池 単4形 1.2V 800mAh全光束(Lm)3光源LED(電球色)高さ調節約30/45/60 cm防水性IP65点灯時間(時間)約10(満充電時)
  • ヤマハ車5穴汎用 タンクキャップカバー カーボンルック MAD MAX(マッドマックス)

    ヤマハ車5穴汎用 タンクキャップカバー カーボンルック

    MAD MAX(マッドマックス)
    589税込648
    1枚
    4日以内出荷
    タンク廻りのワンポイントや、タンクバックを着けている場合の傷つき防止にも活躍します。 貼り付け面は両面テープになっております。貼り付け箇所の脱脂を行って下さい。
    参考XJR400(2001-2008)/YZF-R1/YZF-R6(2001-)/FZS1000 FZ1/FZ-1 フェザー/FJR1300
  • 手造りささみジャーキー アイリスオーヤマ

    手造りささみジャーキー

    アイリスオーヤマ
    2,198税込2,418
    1個(600g)
    欠品中
    農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しました。温度、衛生管理などの指定基準をクリアした工場で生産を行い、品質にこだわったジャーキーです。愛犬の健康に配慮して無着色・低脂肪にしました。
  • Uステンレール用 横調整戸車 19型 ST枠 BRG入MC車 ヨコヅナ

    Uステンレール用 横調整戸車 19型 ST枠 BRG入MC車

    ヨコヅナ
    6,898税込7,588
    1個ほか
    4日以内出荷
    MCナイロン車を採用!。Uステンレール用戸車シリーズに高さ調節機能付きを新採用!。Uステンレール専用の中型戸車です。戸を外さずに上下の調整が可能です。大型建具に適しています。
    用途Uステンレール用材質(車輪)♯608ZZベアリング入タイプ平型材質(軸)SUS303調整範囲(mm)5耐荷重(2ヶ当り)(kg)70材質(枠)ステンレス枠板厚・材質SUS304(t1.5)サイズ(mm)42取付ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)235
  • エーアール・スピナー トラウトモデル トリックカラー 2.1g スミス(SMITH LTD.)

    エーアール・スピナー トラウトモデル トリックカラー 2.1g

    スミス(SMITH LTD.)
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    色のフラッシングで喰わせるハイアピールモデル「AR-Sトラウトモデル トリックカラー」
    用途トリックカラーモデルのコンセプトは、「色のフラッシングで魚を喰わせる!」。驚異の回転性能を誇るAR-Sブレードのサイズには2.1gが#2、4.5gが#3Pをセレクトし、各パーツのハイアピール要素を求めた結果、「V字形ドットパターンブレード」+「2トーンカラーボディ」+「カラービーズ」の組み合わせにいたり、さらに魚の反応が良いカラーパターンを徹底追求しました。だから魚の反応がまったく違います。仕様●ブレードサイズ(#):AR-Sブレード2●ボディーレンジ(mm):10質量(g)2.1フックトレブルフック#12
  • タイガーステン仕上げ鏝(角柄)柔シリーズ 宮谷製作所

    タイガーステン仕上げ鏝(角柄)柔シリーズ

    宮谷製作所
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷
    2段背金を採用し、柔軟性を実現したタイガー鏝 柔シリーズ!一段目は薄い背金で柔らかさがあり、二段目は厚めの背金でタフさを兼ねています!ステンレスの0.2mm厚で錆びやすい材料などの波消し作業に最適です。波消しや細かい部分の仕上げに。珪藻土や聚楽などの仕上げに。錆びにくく手入れが簡単!
    厚さ(mm)0.2
  • CATEGORY S2 Panaracer(パナレーサー)

    CATEGORY S2

    Panaracer(パナレーサー)(22件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    気軽に楽しめるアーバン用ロードタイヤ「カテゴリーS」がバージョンアップ。 ベースケーシングのカーカス密度をアップして耐パンク性能と耐久性を向上。 アラミドビード仕様
  • ペイントスティックマーカー 畜産・酪農用 未来のアグリ

    ペイントスティックマーカー 畜産・酪農用

    未来のアグリ
    359税込395
    1本
    3日以内出荷
    牛体に書けるペイントマーカー牛体に直接書けるので個体管理に便利です。
    質量(g)219
  • 単管セパレーター ケーマックス

    単管セパレーター

    ケーマックス
    17,980税込19,778
    1ケース(100本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    テープ付きで巻き付けが簡単。クッション材使用の為、足場解体時にフイルムを引っ張れば簡単に抜けます。
    用途単管に巻き付けてスラブとの縁切に寸法240×500L
  • 単管セパレーター ケーマックス

    単管セパレーター

    ケーマックス
    17,980税込19,778
    1ケース(100本)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    テープ付きで巻き付けが簡単。 クッション材使用の為、足場解体時にフイルムを引っ張れば簡単に抜けます。
    用途単管に巻き付けてスラブとの縁切にサイズ(mm)240×500L
  • 圧力測定器 ピトーキング用集水器 岩崎製作所

    圧力測定器 ピトーキング用集水器

    岩崎製作所
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    こちらの商品はピトーキングの付属品です。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。こちらの集水器は計測中の水を排水溝へ送り出す便利なオプションです。ピトーキング本体に取り付けしますので全サイズ共通となっております。
    サイズ全サイズ共通
  • セルサスプレミアムテクスチャー AICA(アイカ工業)

    セルサスプレミアムテクスチャー

    AICA(アイカ工業)
    69,980税込76,978
    1セット(4枚)ほか
    9日以内出荷
    長さ(mm)2450幅(mm)1230厚さ(mm)0.95木目
  • Cat.5eF/UTP 4P一括シールド 300m/箱 日本製線

    Cat.5eF/UTP 4P一括シールド 300m/箱

    日本製線
    59,980税込65,978
    1巻(300m)
    8日以内出荷
    Cat5E STPケーブル。300mフリーコイル。AWG24の単線。
    規格CAT5eケーブル長(m)300構造単線ケーブル外径(Φmm)6.7シールドSF/UTPケーブルRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])24
  • プレート式超重荷重用双輪キャスター 東海

    プレート式超重荷重用双輪キャスター

    東海
    169,800税込186,780
    1個
    16日以内出荷
    高荷重対応かつ優れた始動・旋回性を発揮します。
    用途超重量用材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)158金具仕上アルミ合金ダイカスト穴径d(Φmm)12.5取付穴径P(mm)12.5車輪タイプ双輪
  • Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールド LSZHケーブル 日本製線

    Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールド LSZHケーブル

    日本製線
    65,980税込72,578
    1巻(300m)
    8日以内出荷から31日以内出荷
    1Gbit伝送に対応したCat.5e F/UTPケーブルです。
    ケーブル外径(Φmm)6.7概算質量(kg/km)45導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)1
  • TSF40用 Easyナット TRUSCO

    TSF40用 Easyナット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能。また、スベリ防止機能付きです。
    材質ステンレス適合溝幅(mm)10
  • リール 耐火花エアーリール ブレーキ式 日平機器

    リール 耐火花エアーリール ブレーキ式

    日平機器
    34,980税込38,478
    1台
    35日以内出荷
    柔らかく巻き癖がつきにくい、耐スパッター(耐火花)ホースです。ホースは根元のジョイントから外せるので分解せずに交換できます。天井・壁のどちらでも取り付けができます。ホース出し入れ時の摩擦による破損を防ぐガードプレートを採用しています。鉄カプラ(日東工器製)付きです。リール本体に付いているワイヤーを引くことでホースを巻き取ります。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。火花が発生する工場全般。セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次ホースAssy、樹脂カプラー材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)、耐火樹脂、ボディー:ポリプロピレン幅(mm)300厚さ(mm)115高さ(mm)335先端ホース:Rc1/4定格圧力(MPa)制限:1.4全長(m)ホース:10接続口1次側ホース:G1/4適合ホース内径×外径(Φmm)6.4×10
  • 特定小電力トランシーバー SR70A YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    特定小電力トランシーバー SR70A

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    タフな環境でも安心して使える最高クラスの防水・防塵性と優れた基本性能、 乾電池1本で稼動する省電力設計で高いコストパフォーマンスを誇る、免許・資格不要のトランシーバー。 操作性と使いやすさを追求。超薄型コンパクトサイズ、軽量ボディ。 屋外利用も安心の優れた防水・防塵性。 簡単操作、視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。 単3形電池1本での運用ができる省電力。大口径スピーカを採用した大音量設計。 特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。音声ミュート機能。 相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。 サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。 158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。 通話エリアを拡大する中継通信対応。その他の便利な機能。
    付属品ベルトクリップ
  • ボールタップ本体 TOTO

    ボールタップ本体

    TOTO(16件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    用途ロータンク用材質黄銅・樹脂質量(g)343寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×220主な用途ロータンク用