カテゴリ
- 測定用品(18)
- 安全標識(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- 佐藤計量器製作所(3)
- タニタ(3)
- カスタム(1)
- CRECER(クレセル)(1)
- シンワ測定(1)
- 谷沢製作所(1)
- マザーツール(1)
- ユニット(1)
- エンペックス気象計(1)
- 三商(1)
- RABLISS(1)
エコロジープロダクト
「tt-562gd」の検索結果

黒球式熱中症指数計熱中アラーム TT562NGD(JIS B 7922:2023準拠)
タニタ(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷<NETIS登録番号:KT-160019-VE> 熱中症予防指針にあわせ、「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分で熱中症の危険度を分類。 危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします。黒球式だから、屋内はもちろん屋外での日射や輻射熱も測定できます。用途工事現場や屋内・屋外の熱中症対策に。仕様WBGT・周囲温度・湿度測定間隔:約30秒に1回、●WBGT測定範囲:0.0℃~50.0℃ 0.1℃単位(0.0℃未満または50.0℃を超えると点滅)、●WBGT精度:15.0~40.0℃:±2.0℃、●バックライト機能:点灯時間:約5秒、●使用範囲(気温):0~50℃、●使用範囲(相対湿度):20~90%(結露なきこと)、●使用範囲(風速):0.3~3m/s、●保存環境(気温):0~50℃、●保存環境(相対湿度):20~90%(結露なきこと)、●周囲温度(気温)測定範囲:0.0℃~50.0℃ 0.1℃単位(0.0℃未満または50.0℃を超えると点滅)、●周囲温度(気温)精度:0.0~50.0℃:±0.6℃、●日常生活における熱中症予防指針:4段階11レベル(「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」)、●湿度(相対湿度)測定範囲:20.0%~90.0% 0.1%単位(20.0%未満または90.0%を超えると点滅)、●湿度(相対湿度)精度:20.0~90.0%:±5.0%、●精度区分:クラス2、●警告アラーム(アラーム時間):最長約15秒(各注意レベルで音の鳴り方が異なります)、●警告アラーム(音量):3段階:75dB(大)、65dB(小)、無、●黒球温度測定範囲:0.0~60.0℃(表示なし)、●黒球温度精度:0.0~60.0℃:±0.6℃付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)、つり下げ用アタッチメント(ホワイト、ブルー各1本)、カラビナ、ネックストラップ(ナスカン付き)、ドライバー、三脚取り付け用電池フタ、ヘルメット取り付け用電池フタ(落下防止ストラップ付き)、取扱説明書(本書)保証書付材質黒球、本体:耐熱ABS レンズ:PMMA センサーカバー:PP規格JIS B 7922:2023準拠電源3VDC(CR2032コイン形リチウム電池×1個)本体質量(g)約65(電池、つり下げ用アタッチメント、カラビナ含む)電池寿命約3か月(1日4時間使用時)NETIS番号KT-160019-VE本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×108×36
黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】
佐藤計量器製作所¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から12日以内出荷熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。 本製品は JIS B 7922:2023 クラス2 に適合しています。付属品取扱説明書1冊/コイン形リチウム電池(CR2032)2個(モニター用)/ネックストラップ1本/カラビナ1個/ベルト装着部品1個/キーリング1個材質ABS樹脂測定範囲暑さ指数(WBGT)→0.0~50.0℃/温度→0.0~50.0℃/湿度→10.0~95.0%rh/黒球温度(表示なし)→0.0~60.0℃質量(g)約70(電池含む)タイプ携帯型寸法H(mm)122電源コイン形リチウム電池(CR2032)2個(並列接続)最小表示0.1適合規格JIS B 7922:2023 クラス2適合寸法D(mm)25測定精度暑さ指数(WBGT)→±2.0℃(20.0~40.0℃)±3.0℃(左記以外)/温度→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度→±5.0%rh(30~90%rh、at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)/黒球温度(表示なし)→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)寸法W(mm)60温度測定範囲(℃)0.0~50.0/黒球(表示なし)0.0~60.0湿度測定範囲(%)10.0~95.0サンプリング約20秒電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時使用条件0.0~50.0℃/95%RH以下(結露なきこと)/0.3~3.0m/s音量(dB)約75
黒球付熱中症計みはりん坊プロ<熱中症指数モニター> JIS B 7922:2023 適合品(クラス2)
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から31日以内出荷JIS B 7922 : 2023適合、クラス2準拠。WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能 (20~50℃)。使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能。WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示可能。両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能。熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に便利。市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚穴ネジ1/4-20UNC)。全球形黒球(直径40mm)を使用。おまかせモードで自動アラームが可能(日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」の厳重警戒、危険の範囲で動作)。アラームブザーの音量切り替えが可能(大・小・オフ)用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。寸法(mm)黒球Φ40全球形、本体:67.5W×47.5D×114.5H(ベルト用アタッチメント、黒球含む)/質量(g)約90(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池2個測定項目温度、相対湿度、黒球温度表示形式デジタル表示項目WBGT(熱中症指数)、温度、相対湿度、黒球温度アラームあり
熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊
A&D(エー・アンド・デイ)(21件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1台当日出荷から61日以内出荷熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。質量(g)約40(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032 1個最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度、湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5温度測定範囲(℃)0~50機能WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード湿度測定範囲(%)20~90表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃)表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ)設定範囲(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)電池寿命約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合)設置方式ハンディタイプ/壁掛け測定間隔20秒湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時温度表示方式デジタル音量(dB)約70(10cm離れて)WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
日焼けアラーム機能付き 黒球式熱中アラーム TC210WH
タニタ¥4,598税込¥5,0581個当日出荷屋外・直射日光の下でも使える黒球式熱中症指数計(熱中アラーム)携帯型 子どもでもわかりやすいひらがな・イラスト表示 高齢者でも見やすい大きな文字 業務用でも採用されている黒球式 日焼けアラーム機能(黒球温度と乾球温度の差から紫外線量を予測)材質耐熱ABS、PMMA、PP電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)付属品取扱説明書(保証書付)、簡易取扱説明書、つり下げ用アタッチメント×1本、カラビナ×1個、ドライバー×1本、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)表示単位暑さ指数(WBGT):1℃/気温:0.1℃/相対湿度:1%表示内容暑さ指数(WBGT)、気温、相対湿度、日焼け時間(0~99分、1分単位でカウントダウン)電池寿命約6カ月(1日4時間使用時)音量(dB)大(75)・小(65)・オフ使用温湿度範囲0~50℃/20~90%(結露なきこと)保証期間1年色ホワイト温度測定範囲(℃)暑さ指数(WBGT):0~50/気温:0~50湿度測定範囲(%)(相対)20~90
黒球式暑さ指数計
カスタム¥4,298税込¥4,7281個当日出荷JISS B 7922 (クラス2)準拠の黒球式暑さ指数計。 室内と室外の環境測定を切り分ける測定モードを搭載。 WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き) ※製品に三脚は付属していません。 WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品取扱説明書(保証書付き)、ベルト、単4形乾電池×2本測定範囲WBGT指数(室内):0.0~+50.0℃、気温(TA):0.0~+50.0℃、相対湿度:20.0~90.0%RH質量(g)約95(電池含む)電源単4形乾電池×2本センサータイプ温度:半導体センサー、相対湿度:半導体センサー、黒球温度:サーミスタ測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)分解能WBGT指数(室内):0.1℃、気温(TA):0.1℃、相対湿度:0.1%RH温度測定範囲(℃)(室内):0~50、気温(TA):0~50使用温湿度範囲0~+50 ℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)測定間隔約20秒毎RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)アラーム:Hi/70、Lo/60、OFFの3段階調節本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×117×45
熱中症計 黒球式 Basic
シンワ測定¥4,898税込¥5,3881台当日出荷屋外でもWBGT値の測定ができます(JIS B 7922 クラス2準拠)。熱中症の注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、表示と警告ランプ、アラームでお知らせします。読み取りやすい文字高18mmの大型液晶を採用しました。屋内と屋外の測定切り替えができる屋内モード/屋外モード切替機能付です。持ち運びや取り付けに便利なホルダー・バンド用アタッチメントとバンド付です。用途建築、工事、農業など現場の温度、湿度管理に。材質(液晶)ガラス、(液晶カバー)ポリカーボネート樹脂寸法(mm)115×60×35測定範囲WBGT:0~50℃ 温度:0~50℃材質(本体)ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池 2本最小表示WBGT:0.1℃ 温度:0.1℃ 湿度:0.1%精度〈WBGT〉±2℃(JIS B 7922 クラス2準拠)〈温度〉20~50℃:±0.6℃ それ以外:±1℃ 〈湿度〉30~90%:±5%(20~30℃の環境で) それ以外:±10%温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)10~95製品質量(g)115使用環境温度:0~50℃ 湿度:30~90℃ 風速:0.3m/s以上(結露しないこと)
そーかい君2
谷沢製作所(23件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷暑い日差しの中で作業される時に、ヘルメットに装着して簡単に首元を涼しくします。特殊ポリマーを使用し、水に2分間浸すだけで気化熱で冷える構造です。特殊繊維の素材は、紫外線を60%もカットし、さらに外張り断熱の採用で、首元にあたる熱を遮断します。内側のメッシュ素材は、抗菌消臭効果があり衛生的で繰り返しご使用になれます。用途熱中症対策。ヘルメットを被り、暑い日差しの中で作業される時に使用すると効果的です。仕様特許第4422631号成分ポリアクリル酸ナトリューム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸湿繊維トラスコ品番388-1202材質(本体)ポリエチレン質量(g)16(吸水2分後:約90)寸法(縦×横)(mm)130×220材質(表面)メタリック加工(紫外線60%カット)吸水量74g(浸水2分間)
熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 ミニ
A&D(エー・アンド・デイ)(10件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷から41日以内出荷設定なしで電池を入れるだけ、自動アラーム。誰でも簡単に使える。夏の熱中症対策に。見やすい大型液晶表示 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険)。熱中症指数のアラーム自動的動作。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動(ブザー音のON/OFFスイッチ付)。壁掛、卓上とストラップの3通りの設置が可能。電源をスイッチにて、ON/OFF可能用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。質量(g)約25(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032 1個最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度、湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×55×14温度測定範囲(℃)0~50表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度設定範囲WBGTが28℃以上で厳重警戒アラーム、31℃以上で危険アラーム温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)電池寿命約3ヶ月(アラーム動作なしの場合)設置方式壁掛け/卓上式/ストラップ測定間隔20秒湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時温度表示方式デジタル音量(dB)約70(10cm離れて)アラームあり
WBGT指数表記環境管理温・湿度計「熱中症注意」
エンペックス気象計(6件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷電源不要測定項目温度・湿度湿度測定範囲(%)20~90温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応校正証明書なし
WBGT目安付熱中症対策アナログ温湿度計
CRECER(クレセル)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷WBGT目安付きのアナログ温湿度計です。熱中症対策に参考となるWBGT値の目安を色で表現しており、温度針と湿度針の交点の位置で視覚的に判断できます。2025年6月1日改正の労働安全衛生規則に沿った熱中症になりやすい作業場のリスク(WBGT28℃以上または気温31℃以上)を、文字盤色でわかりやすく表示しています。用途熱中症対策材質【ケース】ABS【フロント】ガラス奥行(mm)60電源不要測定項目温度・湿度寸法(幅)300mm本体質量(g)約6601目盛(℃)2温度精度±2℃湿度測定範囲(%)20~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×300設置方法壁掛け測定温度範囲(℃)10~40湿度精度±5%RH (常温、35~85%RH)使用場所屋内専用特性なし寸法(高さ)(mm)3001目盛(%)5校正証明書なし
熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 W
A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1台当日出荷から41日以内出荷夏は熱中症の予防に熱中症指数でアラーム。冬は季節性インフルエンザの予防に乾燥指数でアラーム。乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度(相対湿度)を一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示、インフルエンザ流行の危険ランクを2段階表示。熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替(おまかせモード)。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に質量(g)約40(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032 1個最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度、湿度(相対湿度)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5温度測定範囲(℃)0~50表示項目熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻測定モード【おまかせ】熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【熱中症指数】熱中症指数(WBGT)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【乾燥指数】乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)設置方式壁掛/ストラップ測定間隔20秒湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時使用場所屋内温度表示方式デジタル音量(dB)約70(10cm離れて)アラームあり
黒球式熱中症指数計
RABLISS(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷熱中症指数(WBGT)とは、熱中症の危険度を判断する指数です。黒球式とは:「黒球(こっきゅう)」があることで、日差しや地面の照り返しによる輻射熱を測ることができ、「実際に体が感じる暑さ」を数値化します。これにより、屋外・屋内を問わず、熱中症リスクの把握が可能となり、運動中や作業中の安全管理に役立ちます。温度計との違い:一般的な温度計は「気温」しか測れませんが、本製品は「気温・湿度・日差し(輻射熱)」をまとめて評価し、暑さの危険度(WBGT値)を表示します。たとえば、運動中や屋外活動では、日差しや湿度によって体にかかる負担が大きく変わります。本製品はそうした「本当の暑さ」を見える化し、熱中症リスクを判断できる点が大きな違いです。仕様警戒アラーム:音量3段階 大/小/なし付属品カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、お試し用電池:CR2032 コイン形リチウム電池×1個寸法(mm)約 幅60×高さ112×奥行33質量(g)約79(電池含む)規格JIS B 7922 : 2023 準拠電源CR2032コイン形リチウム電池×1個 DC3V測定項目輻射熱、WBGT(暑さ指数)、湿度精度クラス2温度測定範囲(℃)-9.9~60.0(0.1単位)機能警戒アラーム:音量3段階 大/小/なし湿度測定範囲(%)0.1~99.9(0.1単位)バッテリー容量(Ah)0.22電池寿命約8(カ月)設置方式壁面/三脚/腕に装着/ベルトに取り付け/バッグに取り付けアラームあり
デジタル温湿度計
佐藤計量器製作所¥4,898~税込¥5,388~1台ほか当日出荷から35日以内出荷・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。材質ABS樹脂、アクリル樹脂測定範囲(℃)-9.9~50測定精度温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外)湿度測定範囲(%)20~95電池単4形アルカリ電池 2本設置方法壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド)
WBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠
(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷●JIS B 7922:2023準拠の黒球式暑さ指数計。 ●室内と室外の環境測定を切り分ける測定モードを搭載。 ●WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 ●熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 ●5種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、ネックストラップ、カラビナ、三脚取り付け穴) ※製品に三脚は付属していません。 ●WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品取扱説明書、バンド用アダプター、バンド、ネックストラップ、カラビナ、ミニドライバー測定範囲WBGT指数:0.0~50.0℃、気温(TA):0.0~60.0℃、相対湿度:10.0~90.0%RH質量(g)約88(電池含む)規格JIS B 7922:2023(クラス2)準拠電源単4形乾電池×2本(別売)最小表示0.1測定項目WBGT指数(暑さ指数)、気温、相対湿度センサータイプ温度:半導体センサー、相対湿度:半導体センサー、黒球温度:サーミスタ測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(20.0~40.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)サンプリング約20秒毎音量(dB)アラーム:Hi/Lo/OFFの3段階調節本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×114×40
三商 熱中症指数計
三商¥4,498~税込¥4,948~特価1個当日出荷質量(g)約65(電池を含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32×107精度(℃)WBGT:±2.0(15.0~40.0±3.0(左記以外)温度精度±0.6℃(20.0~50.0℃)±1.0℃(左記以外)表示範囲湿度:0.1~99.9%rh電源(個)リチウム電池CR2032×1湿度精度±5.0%rh(30.0~90.0%rh)±10%rh(左記以外)
熱中症警戒表示機能付き温湿度計
マザーツール(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷温度、湿度、時計を同時表示。 熱中症警戒レベルを5段階表示。 温度、湿度の最大/最小値を表示。 壁掛け用フック穴/スタンド付き。 電池交換表示機能付き。測定範囲-9.9~50.0℃、20~90%RH付属品取説、お試し電池質量(g)126電源CR-2032×1精度±1℃(10~40℃)それ以外は±1.5℃、±5%RH(40~70%RH、20~30℃)それ以外は±8%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×15分解能0.1℃、1%RH寿命約1年(電池)表示項目温度、湿度、WBGT値または時計を同時表示(WBGT値、時計は切替表示)設置方式卓上式/壁掛け時計機能平均月差±30秒以内温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)20~90
黒球式暑さ指数計 熱中アラーム
タニタ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷「日常生活における熱中症予防指針」に基づく「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分をレベルバーで表示。 危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします。防水・防じん機能付きで突然の雨にも対応できます。付属品つり下げ用アタッチメント、カラビナ、 三脚取り付け用電池フタ、 お試し用電池(CR2032コイン形 リチウム電池)、保管用袋(本体梱包)、お知らせ(保証書付)材質ABS、PMMA電源3V DC CR2032コイン形リチウム電池×1個測定範囲(℃)WBGT:0.0~50.0(0未満はLo表示、50を超えるとHI表示)、気温(TEMP):-10.0~60.0(-10未満はLo表示、60を超えるとHI表示)、黒球温度(Tg):0.0~60.0(0未満はLo表示、60を超えるとHI表示)測定対象WBGT、気温、相対湿度、黒球温度湿度測定範囲(%)0~100(相対)表示単位WBGT:0.1℃、気温:0.1℃、相対湿度:0.1%、黒球温度:0.1℃電池寿命約8ヶ月(1日4時間使用時)測定間隔約30秒/1回特性防じん・防水(IP65)アラーム3段階:75dB(大)、65dB(小)、無し ※最長約15秒(各注意レベルで音の鳴り方が異なります。)
フリー掲示板防雨型
ユニット(13件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1セット当日出荷から翌々日出荷屋外使用時に雨が入りにくい構造です。 パソコン等で製作したオリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。 設置場所に応じて吊り下げ、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部名入れ用白無地紙材質ターポリン
屋内用熱中症暑さ指数計
佐藤計量器製作所¥8,798~税込¥9,678~1個ほか当日出荷から10日以内出荷暑さ指数の注意レベルを4段階で表示します 見やすい液晶表示大型液晶を採用しているため、離れた場所や幅広い角度から容易に表示を確認することができます 電波時計付き 電波時計を採用しており、日時合わせの手間がかかりません 本体背面にスタンドと壁掛け用穴を設けました。 ご使用場所に応じて、スタンドで卓上に設置や、壁にかけて設置(吊り下げ)することができます。用途本製品は、日射のない室内の暑さ指数(WBGT)、温度、湿度をはかるものです。付属品単三電池3本(モニター用)、取扱説明書材質ABS、アクリル寸法(mm)230×27×164測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)質量(g)約530(電池含む)電源単3形電池 3本(DC4.5V)音量オンオフ切り替え、大小切り替え(大:約80dB、小:約65dB)分解能【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH温度測定範囲(℃)0.0~50.0温度センサーサーミスター湿度センサー高分子抵抗変化型湿度センサ湿度測定範囲(%)20.0~95.0サンプリング測定:約30秒使用環境温度(℃)0~50温度測定精度±1.0℃(at 10~40℃)、±2.0℃(上記以外)電池寿命約1年10ヶ月(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作あり、時計の手動受信をしない場合)設置方式卓上・壁掛け用時計機能電波時計(40kHz/60kHz自動受信) 12/24時間表示、精度:標準電波の受信に成功している場合±1秒、電波を受信していない場合±45秒(月差)(クォーツ精度で動作)湿度測定精度±5.0%RH(at 20~30℃、40~80%RH)、±8.0%RH(上記以外)使用環境湿度(%)95以下(結露なきこと)警報機能暑さ指数0~50℃の範囲において1℃刻みで設定可能