カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • テープ(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「ttc-50」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テープカッター クランプ付タイプ TRUSCO

    テープカッター クランプ付タイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    好きな位置に自由に設置可能なクランプタイプ。 幅50mm×1巻もしくは25mm×2巻が使用可能。 カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。 カッター部はカバー付で安全です。 OPPテープに使用できます。
    仕様3インチ(76mm)紙管用適合(テープ)OPP、クロス、クラフトトラスコ品番819-1283材質スチール最大テープ幅(mm)50最大テープ外径(Φmm)158
  • Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC メトカル

    Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC

    メトカル
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から85日以内出荷
    MXシリーズ用チップカートリッジです。
    質量(g)6
  • TACレックス 端子箱接続コネクター TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACレックス 端子箱接続コネクター

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    端子箱・プルボックスへ接続するために使用します。
  • テープカッター クランプ付タイプ TRUSCO

    テープカッター クランプ付タイプ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1セット(10枚)
    当日出荷
    トラスコ品番819-1284適合機種TTC-50材質焼入鋼(SK-5)シルバー質量(g)5
  • 超硬千鳥刃Tスロットカッター 三洋工具

    超硬千鳥刃Tスロットカッター

    三洋工具
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    左右交互ねじれ角と適度すくい角を持ち、切削性に優れます。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ

    CKD
    29,388税込32,327
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~)

    CKD
    37,488税込41,237
    1個
    4日以内出荷から28日以内出荷
  • セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-TC-50B~) CKD

    セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-TC-50B~)

    CKD
    30,532税込33,585
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TC-50B~) CKD

    セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TC-50B~)

    CKD
    38,449税込42,294
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクチェッカー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクチェッカー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    96,980税込106,678
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。 LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。 付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。
    付属品変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付)使用温度範囲(℃)5~40電源(V)100~240測定方法右回転方向(時計回り)測定モードトラックモード/ピークモード/ピークホールドモード保管温度範囲(℃)-20~70
  • トレースヒーター TTC-OJ型 ヤガミ

    トレースヒーター TTC-OJ型

    ヤガミ
    389,800税込428,780
    1本
    3日以内出荷
    必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がござ。います。
    用途・複雑な配管や凹凸の多い部分の保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)12.5厚さ(mm)8.8長さ(m)50定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)225最高使用温度(℃)145消費電力(W/m)30
  • トレースヒーター TTC-OJ型 ヤガミ

    トレースヒーター TTC-OJ型

    ヤガミ
    389,800税込428,780
    1本
    3日以内出荷
    必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がござ。います。
    用途・複雑な配管や凹凸の多い部分の保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)12.5厚さ(mm)8.8長さ(m)50定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)225最高使用温度(℃)145消費電力(W/m)30
  • 光レシーバ Broadcom BROADCOM

    光レシーバ Broadcom

    BROADCOM
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷