カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(52)
- 保管用品(4)
- 切削工具(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 制御機器(3)
- 電気材料(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 縫製用品(2)
- 作業工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 測定用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- 3技研(1)
- ANGRY MIAO(2)
- EIKO(栄工舎)(1)
- KOA(1)
- MCO(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- THERMOS(サーモス)(1)
- TRUSCO(7)
- アイリスオーヤマ(1)
- イスカル(1)
- エナパック(1)
- ニチフ(1)
- ヤガミ(52)
- 三洋工具(1)
- 三菱電機(2)
- 京セラ(1)
- 佐文工業所(2)
- 加島(1)
- 荏原計器製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ポリタンクトレーキャスター付
アイリスオーヤマ(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷重いポリタンクの移動に便利なキャスター付きです2つのキャスターにはストッパーが付いているので、安定して給油が行えますポリタンクを斜めにして置けるので、残り少ない灯油を最後まで使えますポンプを収納するポンプ受け付きです用途ポリタンクを玄関先や室内で保管する時に便利トラスコ品番420-1396材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)290高さ(mm)195質量(g)890奥行(mm)520容量(L)80.9収納の目安幅190mm×奥行350mm以内のポリタンク
TTC型コンテナ(中仕切溝付)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷透明タイプは中身が簡単に確認できます。互いに積み重ねが可能です。小物部品管理が容易です(専用仕切板別売)トラスコ品番819-1171材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.63フタ別売外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)74外寸法・奥行(mm)280コンテナ種類ベタ目スタッキング可有効内寸法・奥行(mm)248有効内寸法・高さ(mm)62有効内寸法・幅(mm)369




TTC型コンテナ(中仕切溝付)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.63フタなし外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)74外寸法・奥行(mm)280コンテナ種類ベタ目適合フタTTC-F有効内寸法・奥行(mm)248有効内寸法・高さ(mm)62有効内寸法・幅(mm)369
裸圧着端子 棒形
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081セット(30個)ほか当日出荷接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。仕様棒状材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形スタッド径(Φmm)1.92018年トラスコ掲載ページ3 0796
絶縁キャップ付裸圧着端子(棒形)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(10個)当日出荷裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。タイプ単線対応タイプ種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ質量(g/パック)15
超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッター
EIKO(栄工舎)¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷から翌々日出荷ソリッドの千鳥刃Tスロットカッター用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.05
マリーの砥石台(低床型)
3技研(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷から5日以内出荷特殊製法による幅広で重量感のある砥石の保持具です。 いろいろな砥石やダイヤモンド砥石に合うように長さは「175mm~225mm」まで調整でき、幅はワイドな「80mm幅」、ツバの高さも低くしました。 また、砥石が割れにくいように2点支持付きワンタッチバネ固定式。 スライド部は18・8ステンレスを使用しているので錆びにくく、台座は耐油性のあるPVC特殊樹脂を使用している為、水・油の使用を可能にした安定感抜群の砥石台です。用途大工道具、農作業などの刃物、調理に関する刃物等の砥石保持具としてご利用ください。砥石に応じて簡単取り付け、取り外しが可能です。材質台座:PVC特殊樹脂、スライド保持部:18・8ステンレス長さ(mm)205~255幅(mm)80高さ(mm)31、(ツバ部)5質量(g)570
超硬千鳥刃Tスロットカッター
三洋工具¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷左右交互ねじれ角と適度すくい角を持ち、切削性に優れます。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
洗浄機対応 真空断熱ステンレスポット
THERMOS(サーモス)¥6,098税込¥6,7081個4日以内出荷サーモス初の業務用洗浄器対応で作業効率がさらにアップしました。 新中せん構造採用で組み立てやすく、洗いやすい卓上ポッドです。材質本体/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、肩部/PP、中栓/PP、底樹脂/ABS、パッキン/シリコーンゴムエコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 008
PTCヒーター
加島¥4,898税込¥5,3881個8日以内出荷自己制御により、温度調整が必要ない為、スペース・寿命ともアップします。自己制御機能により、ヒーターの異常発熱を自ら抑え、安全です。異常発熱を抑えることができ安全です。自己制御により、無駄な電力消費を抑え、経済的です。美容・医療・建機・家電など幅広い業界で、様々なアプリケーションでお使いいただけます。用途被加熱物の保温、加熱に。長さ(mm)37幅(mm)23厚さ(mm)6.7電源(V)100~220突入電流(A)【瞬時】~5RoHS指令(10物質対応)対応
電池タイプ 液晶デジタル温度計 中心裏出し型 サニタリー型ヘルール式 TDL75-TTCシリーズ
荏原計器製作所¥65,980税込¥72,5781個17日以内出荷食品・医薬・化粧品等 産業各界の幅広いニーズに適応し高性能・高精度で汎用性に優れた液晶温度計です。大型リチウム電池の搭載により約5年間の温度表示が可能です。
TTC型コンテナ(中仕切溝付)フタ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷材質ポリプロピレン(PP)質量(g)280外寸法・幅(mm)396外寸法・高さ(mm)19.9外寸法・奥行(mm)276
トレースヒーター TTC-OJ型
ヤガミ¥239,800税込¥263,7801本3日以内出荷必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がござ。います。用途・複雑な配管や凹凸の多い部分の保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)12.5厚さ(mm)8.8長さ(m)32定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)225最高使用温度(℃)145消費電力(W/m)30
トレースヒーター TTC-OJ型
ヤガミ¥53,980税込¥59,3781本3日以内出荷必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がござ。います。用途・複雑な配管や凹凸の多い部分の保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)12.5厚さ(mm)8.8長さ(m)7定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)225最高使用温度(℃)145消費電力(W/m)30
トレースヒーター TTC-OJ型
ヤガミ¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がござ。います。用途・複雑な配管や凹凸の多い部分の保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)12.5厚さ(mm)8.8長さ(m)3定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)225最高使用温度(℃)145消費電力(W/m)30
トレースヒーター TTC-OJ型
ヤガミ¥269,800税込¥296,7801本3日以内出荷必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がござ。います。用途・複雑な配管や凹凸の多い部分の保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)12.5厚さ(mm)8.8長さ(m)35定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)225最高使用温度(℃)145消費電力(W/m)30
トレースヒーター TTC-OJ型
ヤガミ¥209,800税込¥230,7801本3日以内出荷必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がござ。います。用途・複雑な配管や凹凸の多い部分の保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)12.5厚さ(mm)8.8長さ(m)27定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)225最高使用温度(℃)145消費電力(W/m)30
トレースヒーター TTC-OJ型
ヤガミ¥169,800税込¥186,7801本3日以内出荷必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がござ。います。用途・複雑な配管や凹凸の多い部分の保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)12.5厚さ(mm)8.8長さ(m)22定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)225最高使用温度(℃)145消費電力(W/m)30
トレースヒーター TTC-OJ型
ヤガミ¥139,800税込¥153,7801本3日以内出荷必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がござ。います。用途・複雑な配管や凹凸の多い部分の保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)12.5厚さ(mm)8.8長さ(m)19定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)225最高使用温度(℃)145消費電力(W/m)30
トレースヒーター TTC-OJ型
ヤガミ¥84,980税込¥93,4781本3日以内出荷必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がござ。います。用途・複雑な配管や凹凸の多い部分の保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)12.5厚さ(mm)8.8長さ(m)11定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)225最高使用温度(℃)145消費電力(W/m)30
トレースヒーター TTC-OJ型
ヤガミ¥329,800税込¥362,7801本3日以内出荷必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がござ。います。用途・複雑な配管や凹凸の多い部分の保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)12.5厚さ(mm)8.8長さ(m)43定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)225最高使用温度(℃)145消費電力(W/m)30
トレースヒーター TTC-OJ型
ヤガミ¥299,800税込¥329,7801本3日以内出荷必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がござ。います。用途・複雑な配管や凹凸の多い部分の保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)12.5厚さ(mm)8.8長さ(m)39定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)225最高使用温度(℃)145消費電力(W/m)30
トレースヒーター TTC-OJ型
ヤガミ¥259,800税込¥285,7801本3日以内出荷必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がござ。います。用途・複雑な配管や凹凸の多い部分の保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)12.5厚さ(mm)8.8長さ(m)34定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)225最高使用温度(℃)145消費電力(W/m)30
トレースヒーター TTC-OJ型
ヤガミ¥149,800税込¥164,7801本3日以内出荷必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がござ。います。用途・複雑な配管や凹凸の多い部分の保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)12.5厚さ(mm)8.8長さ(m)20定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)225最高使用温度(℃)145消費電力(W/m)30
トレースヒーター TTC-OJ型
ヤガミ¥61,980税込¥68,1781本3日以内出荷必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がござ。います。用途・複雑な配管や凹凸の多い部分の保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)12.5厚さ(mm)8.8長さ(m)8定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)225最高使用温度(℃)145消費電力(W/m)30
トレースヒーター TTC-OJ型
ヤガミ¥339,800税込¥373,7801本3日以内出荷必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がござ。います。用途・複雑な配管や凹凸の多い部分の保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)12.5厚さ(mm)8.8長さ(m)44定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)225最高使用温度(℃)145消費電力(W/m)30
トレースヒーター TTC-OJ型
ヤガミ¥229,800税込¥252,7801本3日以内出荷必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がござ。います。用途・複雑な配管や凹凸の多い部分の保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)12.5厚さ(mm)8.8長さ(m)30定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)225最高使用温度(℃)145消費電力(W/m)30
トレースヒーター TTC-OJ型
ヤガミ¥189,800税込¥208,7801本3日以内出荷必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がござ。います。用途・複雑な配管や凹凸の多い部分の保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)12.5厚さ(mm)8.8長さ(m)25定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)225最高使用温度(℃)145消費電力(W/m)30
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら