カテゴリ

  • バイク部品(57)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • 手袋(36)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • メカニカル部品(14)
  • 事務用品(14)
  • 切削工具(13)
  • 電気材料(12)
  • 制御機器(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 保管用品(10)
  • 測定用品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 作業工具(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 安全標識(4)
  • 医療(4)
  • 家電(4)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全保護具(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農業機械(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ttm」の検索結果

335件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温度調節器(TTM000シリーズ) 東邦電子

    デジタル温度調節器(TTM000シリーズ)

    東邦電子
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    多機能ながら簡単な操作性を兼ね備え奥行きコンパクトを実現した高性能コントローラーです。 実用的機能を多く備えながら、従来製品と同様のキー配列を採用して高い操作性を確保。
    消費電力10VA(AC264V)、6VA(AC24V)、4W(DC24V)制御PID、オートチューニング付、セルフチューニング付:比例帯(P1)-設定リミッタスパンの0.1~200%、出力2側比例帯(P2)-(比例帯P1に対する倍率)0.1~10倍、積分時間(I)-0~3600秒(0で積分動作OFF)、微分時間(D)-0~3600秒(0で微分動作OFF)、比例周期(T1、T2)-1~120秒、デッドバンド(DB)温度入力/-100~+100までた-100~+100(℃)・アナログ入力/-1000~1000(digit)(小数点位置は指定位置)ON/OFF:制御感度(C1、C2)-温度入力/0~999または0~999.9(℃)・アナログ入力/0~9999(digit)(小数点位置は指定位置)出力1・2/OFF点:位置設定-温度入力/-199~999または-199.9~999.9(℃)・アナログ入力/-1999~9999(digit)(小数点位置は指定位置)機能操作量リミッタ(ML1、MH1、ML2、MH2)、設定リミッタ(SLL、SLH)、制御モード切換(CNT)、PV補正-ゼロ点設定(PVS)、PV補正-ゲイン設定、入力フィルタ、マニュアルリセット(PBB)、タイマ運転モード(TMM)、小数点移動(DP)、マニュアル制御、RUN/READY、ブラインド機能、オートチューニング係数、ファンクションキー、優先画面、ロック機能(LOC)、自己診断機能、ランプ機能使用温湿度範囲0~50℃、20~90%RH(氷結、結露なき事)保存温湿度範囲-25~70℃、5~95%RH(氷結、結露なき事)サンプリング周期0.25秒(出力変更周期も同じ)
  • 工業用サーモグラフィーTTM120 Teslong

    工業用サーモグラフィーTTM120

    Teslong
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    【高解像度&25Hzで滑らかなリアルタイム映像】視認性に優れた3.2インチHD液晶スクリーンを搭載し、256×192の高画素赤外線解像度を実現。さらに25Hzの高フレームレートにより、カクつきのない滑らかな映像を映し出します。産業用点検、電気設備、建物診断、空調(HVAC)メンテナンスなどの現場で、微細な熱変化をクリアに捉えられます。【赤外線×可視光のデュアルライト機能&5つの表示モード】1080Pの高画質可視光レンズを搭載。赤外線映像と可視光(実像)映像を組み合わせた高度な融合映像を表示できます。現場の状況に合わせて「サーマル / 可視光 / 輪郭融合 / オーバーレイ融合 / PIP(ピクチャーインピクチャー)」の5つの表示モードを直感的に切り替え可能。建物や設備の異常箇所をひと目で特定できます。【高精度な温度測定&自動追跡・高温アラーム】測定温度範囲は-20℃~550℃と幅広く、測定精度は±2℃(または±2%)の高精度を誇ります。画面内の最高温度・最低温度・中心点温度を自動でロックしてリアルタイム表示。さらに、異常を知らせる高温警報(アラーム)機能により、トラブルの早期発見を効率化します。2灯のLEDライト内蔵で、暗所での作業も安心です。【多彩なカラーパレット&放射率・距離補正機能】状況に応じて見やすい映像に切り替えられる8種類のカラーパレットと、3種類のAGC設定(滑らか / 標準 / 高コントラスト)に対応。対象の材質に合わせた「放射率設定」や、2m(約6.5ft)以内の「距離補正」機能を備えているため、表面温度をブレなく正確に測定・算出できます。【タフな現場を支える堅牢設計&最大6時間駆動】大容量の充電式バッテリーにより、最大約6時間の連続使用が可能。無駄な電力消費を防ぐ自動電源オフ機能(5分 / 10分 / 30分 / 60分)も設定できます。本体底面には標準の三脚穴を搭載し、長時間の定点観測も簡単です。IP54の防塵・防滴仕様で、埃や水滴の舞う過酷な現場環境でも安心して使用できます。【写真・動画の記録&PC用解析ソフト対応】内蔵の8GBメモリーにより、約20,000枚の赤外線画像または約22時間の動画を本体に保存可能。さらに、PC専用の無料解析ソフトを使用すれば、撮影したデータの詳細な温度変化を分析・レポート化でき、データ処理や現場報告書の作成効率が大幅に向上します。
  • 工業用サーモグラフィーTTM260 Teslong

    工業用サーモグラフィーTTM260

    Teslong
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    【高解像度&25Hzで滑らかなリアルタイム映像】視認性に優れた3.2インチHD液晶スクリーンを搭載し、256×192の高画素赤外線解像度を実現。さらに25Hzの高フレームレートにより、カクつきのない滑らかな映像を映し出します。産業用点検、電気設備、建物診断、空調(HVAC)メンテナンスなどの現場で、微細な熱変化をクリアに捉えます。【赤外線×可視光のデュアルライト機能&5つの表示モード】1080Pの高画質可視光レンズを搭載。赤外線映像と可視光(実像)映像を組み合わせた高度な融合映像を表示できます。現場の状況に合わせて「サーマル / 可視光 / 輪郭融合 / オーバーレイ融合 / PIP(ピクチャーインピクチャー)」の5つの表示モードを直感的に切り替え可能。建物や設備の異常箇所をひと目で特定できます。【高精度な温度測定&自動追跡・高温アラーム】測定温度範囲は-20℃~550℃と幅広く、測定精度は±2℃(または±2%)の高精度を誇ります。画面内の最高温度・最低温度・中心点温度を自動でロックしてリアルタイム表示。さらに、異常を知らせる高温警報(アラーム)機能により、トラブルの早期発見を効率化します。2灯のLEDライト内蔵で、暗所での作業も安心です。【多彩なカラーパレット&放射率・距離補正機能】状況に応じて見やすい映像に切り替えられる8種類のカラーパレットと、3種類のAGC設定(滑らか / 標準 / 高コントラスト)に対応。対象の材質に合わせた「放射率設定」や、2m(約6.5ft)以内の「距離補正」機能を備えているため、表面温度をブレなく正確に測定・算出できます。【タフな現場を支える堅牢設計&最大6時間駆動】大容量の充電式バッテリーにより、最大約6時間の連続使用が可能。無駄な電力消費を防ぐ自動電源オフ機能(5分 / 10分 / 30分 / 60分)も設定できます。本体底面には標準の三脚穴を搭載し、長時間の定点観測も簡単です。IP54の防塵・防滴仕様で、埃や水滴の舞う過酷な現場環境でも安心して使用できます。【写真・動画の記録&PC用解析ソフト対応】内蔵の8GBメモリーにより、約20,000枚の赤外線画像または約22時間の動画を本体に保存可能。さらに、PC専用の無料解析ソフトを使用すれば、撮影したデータの詳細な温度変化を分析・レポート化でき、データ処理や現場報告書の作成効率が大幅に向上します。
  • ヘッドゴム TTM-1型用 SIBATA(柴田科学)

    ヘッドゴム TTM-1型用

    SIBATA(柴田科学)
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    ・試験管ミキサーTTM-1型専用の交換用ヘッドゴムです。 ・材質にネオプレンスポンジゴムを採用しているので、軽くおさえるだけでフィットします。
    用途TTM-1型用仕様試験管ミキサー用材質ネオプレンスポンジゴム寸法(mm)60×10
  • 宛名 表示 ラベル マルチプリント用紙 裏面特殊加工 透けない エレコム

    宛名 表示 ラベル マルチプリント用紙 裏面特殊加工 透けない

    エレコム(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1冊(20シート)
    当日出荷
    下地が透けない特殊加工で、貼る場所を選ばない宛名・表示ラベルです。様々なプリンタに対応。
    ホワイト
  • 透明ホース TRUSCO

    透明ホース

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
    用途送排水用使用温度範囲(℃)0~60材質塩化ビニール樹脂(PVC)クリア規格食品衛生法適合品使用流体特性食衛適合/透明性
  • 絶縁被覆付圧着端子丸形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子丸形

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(30個)ほか
    当日出荷
    端子形状丸形
  • ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    形状角形特性大風量/可変速
  • 電工トートバッグ フジ矢

    電工トートバッグ

    フジ矢(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1丁
    欠品中
    たっぷり収納、使い易さを考えた形状で持ち運びに体にフィット。
    用途大容量で持ち運び便利なトートバッグタイプの工具入れ。トラスコ品番396-3501材質ポリエステル繊維、底面:EVA樹脂質量(g)900ベルト長さ(mm)(持ち手)305外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)290
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形) TRUSCO

    絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。 圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
    用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。透明種類絶縁付圧着スリーブ適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具スリーブ形状突き合せ用
  • 座付バネカン 6x32 信和自動車工業

    座付バネカン 6x32

    信和自動車工業(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質SS400(ユニクロメッキ)
  • キレイ貼り 宛名・表示ラベル はがしやすく 貼りやすい 宛名ラベル エレコム

    キレイ貼り 宛名・表示ラベル はがしやすく 貼りやすい 宛名ラベル

    エレコム(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1冊(20シート)
    当日出荷
    特殊粘着剤により、台紙からはがして貼り付けた直後は粘着力が弱いため、ラベルがゆがんだり曲がってしまっても、はがして貼り直すことができます。貼り付けが完了したら、時間の経過とともに粘着力が強くなりますので、郵送時にはがれてしまう心配もありません。
    ホワイト用紙マルチプリント紙紙厚(mm)0.19坪量(g/m2)161
  • 宛名表示ラベル 速貼タイプ スリット加工 はがしやすい エレコム

    宛名表示ラベル 速貼タイプ スリット加工 はがしやすい

    エレコム(3件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    作業効率が大幅アップ!台紙からはがしやすく、効率よく宛名貼り作業を行える『速貼』宛名・表示ラベル。 ※画像は全サイズの参考画像です。ご注文の際は品番詳細を必ずご確認お願い致します。
    セット内容ラベル×20シート、テストプリント用紙×1枚ホワイト坪量(g/m2)140
  • スタンダード 丸フランジ形ナット(右ねじ) 東洋シャフト

    スタンダード 丸フランジ形ナット(右ねじ)

    東洋シャフト
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別30度台形ねじ材質BC6(青銅鋳物)タイプ右ねじ
  • ヘクスローブレンチセット trad

    ヘクスローブレンチセット

    trad
    1,398税込1,538
    1セット(9本)
    欠品中
    いじり止め付きヘックスローブネジ対応! 自動車・機械など広範囲に使用でき力が入れやすい。 ロングタイプ
    材質レンチ:CR‐V、ホルダー:PE質量(g)340寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:245×90×30
  • 座付バネカン 6x32 M8ボルト止め用 信和自動車工業

    座付バネカン 6x32 M8ボルト止め用

    信和自動車工業(8件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    材質鉄/ユニクロメッキ適合品番07ZZ45-PK・07ZZ60K-PK
  • アルファベットステッカー 30×30 TRUSCO

    アルファベットステッカー 30×30

    TRUSCO(4件のレビュー)
    169税込186
    1組(3枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。アルファベット管理に便利です。
    材質塩化ビニール(PVC)寸法(mm)30×30質量(g)1取付方式粘着シール
  • 神中式角度計 酒井医療

    神中式角度計

    酒井医療
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)368質量(g)230目盛5°刻み
  • 東大型角度計 酒井医療

    東大型角度計

    酒井医療
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)355質量(g)230目盛1°刻み
  • 特選豚毛 丸筆 TRUSCO

    特選豚毛 丸筆

    TRUSCO
    219税込241
    1本
    当日出荷
    豚毛の中でも最高の毛質といわれている中国重慶の豚毛を使用しています。毛の先端を使用しているため、毛先がテーパーになっており細かい箇所にも書きやすいです。
    用途工作、塗装、接着剤の塗布などでの細かい部分塗りに。材質毛:豚毛(重慶)、柄:木毛材豚毛入数(本)100/パック
  • ショーティー GoPro

    ショーティー

    GoPro(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    コンパクトなデザインで、持ち運びに便利です。最大 22.7 cm まで伸ばせるため、グループ ショット、自撮り、撮りにくいアングルの撮影も自由自在です平面さえあれば、内蔵の三脚であらゆる場所にShortyを設置可能です。
    用途携帯用の三脚付きミニ延長ポールです。トラスコ品番207-2265適合機種HERO(オリジナル)、HERO2、HERO3、HERO3+、HERO4、HERO5 Black、HERO6 Black、HERO7、HERO8 Black、HERO(2018年発売)、HERO、HERO5 Session、HERO Session、HERO+ LCD、HERO+、ダイブハウジングと同規格の製品、スタンダードハウジングと同規格の製品セット内容ミニ延長ポール + 三脚質量(g)63.5伸縮範囲(cm)11.7~22.7
  • TT用ピンポール石突き タジマツール(TJMデザイン)

    TT用ピンポール石突き

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    ピンポール用石突き
    用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9297外形寸法(mm)縦11×横11×奥60本体質量(g)15対応機種TT-MP503・TT-MP304EX・TT-MP305
  • 三関節角度計 酒井医療

    三関節角度計

    酒井医療
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)200質量(g)50目盛2°刻み
  • スタンダード 丸フランジ形ナット(左ねじ) 東洋シャフト

    スタンダード 丸フランジ形ナット(左ねじ)

    東洋シャフト(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種別30度台形ねじ材質BC6(青銅鋳物)タイプ左ねじ
  • TT用ピンポール水準器 タジマツール(TJMデザイン)

    TT用ピンポール水準器

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    ピンポール用水準器 ベルトで簡単に取付可能
    用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9298外形寸法(mm)縦97×横28×奥30本体質量(g)26気泡管感度60′/2mm
  • 箕み 大 青 TRUSCO

    箕み 大 青

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    大型チリトリとしてはもちろん、園芸造園作業や砂利すくいにもご使用いただけます。目立つ色のため、同化しにくく置いた場所がすぐにわかります。軽量で長持ちする構造です。農業・造園・清掃作業等に幅広く使用されています。
    トラスコ品番859-7197材質ポリエチレン(PE)幅(mm)520高さ(mm)170質量(g)910奥行(mm)5152018年トラスコ掲載ページ9 0215繰り返し・詰め替え対応
  • α折り畳みコンテナ(扉付) TRUSCO

    α折り畳みコンテナ(扉付)

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    フタをしても積み重ねが可能です。ロックの操作で長側面扉の半開、全開で使い分けが可能です。ワンタッチロック式扉、短側1面、長側1面付
    トラスコ品番509-4691材質ポリプロピレン材質/仕上本体:ポリプロピレン扉:ポリカーボネート質量(kg)3.05耐荷重(kg)10適合カード差しRB120×65アズワン品番0-1805-01外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)325外寸法・奥行(mm)366フタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)334有効内寸法・高さ(mm)305有効内寸法・幅(mm)492
  • ガーデンツイスター 15×20 タカギ

    ガーデンツイスター 15×20

    タカギ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減するホースです。スパイラル構造でねじれも防ぎます。
    ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
  • 折り畳み式点字マット(屋内・屋外兼用) TRUSCO

    折り畳み式点字マット(屋内・屋外兼用)

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1枚
    当日出荷
    昼・夜間工事での短期使用に最適です。 一般的な使用でプチルテープのあとを残したくない時におすすめです カッターなどで、簡単にお好みの形状にカットできます。 折り畳み式なので、巻き癖の心配がなく、簡単に設置できます。
    仕様屋内・屋外兼用材質合成ゴム厚さ(mm)8取付方式粘着テープ式
  • 家庭用食品乾燥機 プチマレンギ 東明テック

    家庭用食品乾燥機 プチマレンギ

    東明テック(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。 マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。 省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。 過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。 LEDディスプレイで温度、時間を簡単に設定できます。 トレー6段(15段まで使用可能)。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)約5.7消費電力(W)約530使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)温度調整範囲(℃)約35~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43.5×31×31使用期限エアフィルター:約3ヶ月(毎日10時間使用条件)再生紙使用マーク適合
  • 鉄工用ミドルタイプチタンドリル GREAT TOOL

    鉄工用ミドルタイプチタンドリル

    GREAT TOOL(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ミドルタイプだから芯ブレが少なく折れにくいです。3つの鋭利な先端でキレイな穴あけができます。くびれ部のクッションでビットが跳ねにくいです。
    用途鉄工、木材、軽金属、合成樹脂材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • 防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入) TRUSCO

    防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(11個)ほか
    当日出荷
    全長(mm)26.9種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水スリーブ形状突き合せ用
  • TT用ピンポール50cm×3 タジマツール(TJMデザイン)

    TT用ピンポール50cm×3

    タジマツール(TJMデザイン)
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    トータルステーション用ピンポール
    用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9296直径(Φmm)9タイプ50cm×3本繋ぎタイプ外形寸法(mm)縦9×横9×奥1500長さ(cm)50本体質量(g)685本数3本
  • 黄銅製ボールガス栓(LPガス用) KITZ(キッツ)

    黄銅製ボールガス栓(LPガス用)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合規格適合性検査合格品材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき活栓中間ボールガス栓材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき最高許容圧力(MPa)0.08材質(Oリング)NBR材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)NBR材質(ボディ)C3771BE+Ni-Crめっき接続形状ねじ込み:JIS B0203
  • 家庭用食品乾燥機 プチマレンギDX 東明テック

    家庭用食品乾燥機 プチマレンギDX

    東明テック
    35,980税込39,578
    1台
    欠品中
    簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。 マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。 省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。 過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。 漏電等による感電を防止LEDディスプレイで温度(約35~70度)、時間(1~99時間)を簡単に設定。 アシストトレーで厚みのあるものも乾燥させられます。 ぬるま湯と食器洗剤で簡単にお手入れできます。
    仕様トレー:6段+アシストトレー2セット内容本体×1台、ヨーグルト容器×4コ、シリコントレー×2枚、フィルター×1枚材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン質量(kg)約6.1使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)処理能力約6kg温度調整範囲(℃)約35~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44×33.5×40
  • TT用1.5インチプリズム タジマツール(TJMデザイン)

    TT用1.5インチプリズム

    タジマツール(TJMデザイン)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    トータルステーション用プリズム
    用途土木測量用アクセサリー仕様プリズム定数/0mmトラスコ品番828-9293タイプ水準器付プリズム外形寸法(mm)縦54×横82×奥78本体質量(g)187
  • 配管用ステッカー TRUSCO

    配管用ステッカー

    TRUSCO
    969税込1,066
    1組
    当日出荷
    取付方式ステッカー
  • アルファベットステッカー(英字・透明)50×50 TRUSCO

    アルファベットステッカー(英字・透明)50×50

    TRUSCO
    189税込208
    1組(3枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。アルファベット管理に便利です。
    材質塩化ビニール(PVC)寸法(mm)50×50取付粘着シール質量(g)2縦(mm)50横(mm)50質量(g/組)2
  • 絶縁被覆付圧着端子棒形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子棒形

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    全長(mm)27.5質量(g)30種類絶縁被覆付圧着端子定格電圧(V)600端子形状フェルール・棒形
  • 双眼メガネルーペ1.6/2/2.3倍セット TRUSCO

    双眼メガネルーペ1.6/2/2.3倍セット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ルーペが必要ない時は手軽にレンズの跳ね上げが可能になります。
    用途両手を使う組み立て作業など付属品ソフトケース、レンズクロス材質レンズ(1.6倍、2.0倍):アクリル、(2.3倍):ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂質量(g)135タイプフレームタイプ種類メガネルーペ倍率(倍)1.6・2.0・2.3レンズサイズ(mm)45×110