工業用サーモグラフィーTTM260

工業用サーモグラフィーTTM260 - Teslong工業用サーモグラフィーTTM260 - Teslong工業用サーモグラフィーTTM260 - Teslong工業用サーモグラフィーTTM260 - Teslong工業用サーモグラフィーTTM260 - Teslong工業用サーモグラフィーTTM260 - Teslong工業用サーモグラフィーTTM260 - Teslong工業用サーモグラフィーTTM260 - Teslong

【高解像度&25Hzで滑らかなリアルタイム映像】視認性に優れた3.2インチHD液晶スクリーンを搭載し、256×192の高画素赤外線解像度を実現。さらに25Hzの高フレームレートにより、カクつきのない滑らかな映像を映し出します。産業用点検、電気設備、建物診断、空調(HVAC)メンテナンスなどの現場で、微細な熱変化をクリアに捉えます。
【赤外線×可視光のデュアルライト機能&5つの表示モード】1080Pの高画質可視光レンズを搭載。赤外線映像と可視光(実像)映像を組み合わせた高度な融合映像を表示できます。現場の状況に合わせて「サーマル / 可視光 / 輪郭融合 / オーバーレイ融合 / PIP(ピクチャーインピクチャー)」の5つの表示モードを直感的に切り替え可能。建物や設備の異常箇所をひと目で特定できます。
【高精度な温度測定&自動追跡・高温アラーム】測定温度範囲は-20℃~550℃と幅広く、測定精度は±2℃(または±2%)の高精度を誇ります。画面内の最高温度・最低温度・中心点温度を自動でロックしてリアルタイム表示。さらに、異常を知らせる高温警報(アラーム)機能により、トラブルの早期発見を効率化します。2灯のLEDライト内蔵で、暗所での作業も安心です。
【多彩なカラーパレット&放射率・距離補正機能】状況に応じて見やすい映像に切り替えられる8種類のカラーパレットと、3種類のAGC設定(滑らか / 標準 / 高コントラスト)に対応。対象の材質に合わせた「放射率設定」や、2m(約6.5ft)以内の「距離補正」機能を備えているため、表面温度をブレなく正確に測定・算出できます。
【タフな現場を支える堅牢設計&最大6時間駆動】大容量の充電式バッテリーにより、最大約6時間の連続使用が可能。無駄な電力消費を防ぐ自動電源オフ機能(5分 / 10分 / 30分 / 60分)も設定できます。本体底面には標準の三脚穴を搭載し、長時間の定点観測も簡単です。IP54の防塵・防滴仕様で、埃や水滴の舞う過酷な現場環境でも安心して使用できます。
【写真・動画の記録&PC用解析ソフト対応】内蔵の8GBメモリーにより、約20,000枚の赤外線画像または約22時間の動画を本体に保存可能。さらに、PC専用の無料解析ソフトを使用すれば、撮影したデータの詳細な温度変化を分析・レポート化でき、データ処理や現場報告書の作成効率が大幅に向上します。

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04099580TTM260
¥80,000
¥79,980
¥87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする