カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)

「ttp-4」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグソケット KOITO(小糸製作所)プラグソケットKOITO(小糸製作所)(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途トラック・トレーラー・産業車両用適合トラック、トレーラー、産業車両用
パイプ用保護クッション TRUSCOパイプ用保護クッションTRUSCO(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。形状パイプ材質基材:発泡ポリエチレン厚さ(mm)10トラスコ品番489-6301質量(g)205取付方式背割れタイプ長さ(m)2内径(Φmm)49外径(Φmm)69
T字金具 MuSE(タキヤ)T字金具MuSE(タキヤ)
199税込219
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
額の裏面に取り付け、壁面に木ネジでとめるT型の金具です。作品を壁面にぴったりと固定することができ、白塗装をほどこしているので目立ちません。長穴式なので高さの微調整が可能です。 地震対策用の商品です。
材質真鍮白焼付塗装セット内容本体1個、ネジ別途(長穴Φ3-10 1ヶ所、Φ3.2穴-Φ6皿 2ヶ所)
リベット ステン/ステン パック入 4-6 50個入 ヒット(東邦工機)リベット ステン/ステン パック入 4-6 50個入ヒット(東邦工機)
1,798税込1,978
1パック(50個)
7日以内出荷
ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。 反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。 ネジたてが出来ない薄板のかしめに。
仕様●かしめ板厚(mm):7.9~9.5●フランジ径(mm):3.2●下穴径(mm):3.3●かしめ板厚(mm):7.9~9.5●フランジ径(mmΦ):3.2●下穴径(mmΦ):3.3●材質/仕上:フランジ:ステン、シャフト:ステン●コード番号:814-5844アズワン品番68-0710-03
KOA SMDレジスタ, 47Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP470J KOAKOA SMDレジスタ, 47Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP470JKOA
149税込164
1袋(100個)
翌々日出荷
チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)47許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 470Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP471J KOAKOA SMDレジスタ, 470Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP471JKOA
159税込175
1袋(100個)
翌々日出荷
チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)470許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 470kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP474J KOAKOA SMDレジスタ, 470kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP474JKOA
63税込69
1袋(100個)
翌々日出荷
チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)470k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP4701F KOAKOA SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP4701FKOA
209税込230
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)4.7k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 47Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP47R0F KOAKOA SMDレジスタ, 47Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP47R0FKOA
209税込230
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)47許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
KOA 厚膜チップ抵抗器 KOAKOA 厚膜チップ抵抗器KOA
89税込98
1袋(100個)
翌々日出荷
KOA SMDレジスタ, 470Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP4700F KOAKOA SMDレジスタ, 470Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP4700FKOA
90税込99
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)470許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 47kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP4702F KOAKOA SMDレジスタ, 47kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP4702FKOA
219税込241
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)47k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
929税込1,022
1セット(100個)
7日以内出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
角形チップ抵抗器(リール品) KOA角形チップ抵抗器(リール品)KOA
4,698税込5,168
1巻(10000個)
7日以内出荷から78日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 470kΩ 0.1W ±0.25% KOA1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 470kΩ 0.1W ±0.25%KOA
34税込37
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 4.7kΩ 0.1W ±0.25% KOA1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 4.7kΩ 0.1W ±0.25%KOA
34税込37
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 47kΩ 0.1W ±0.25% KOA1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 47kΩ 0.1W ±0.25%KOA
34税込37
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様超硬ドリル タイテックス内部クーラント仕様超硬ドリルタイテックス
74,980税込82,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 0402 1005M 0.25W 1セット 100個入 KOASMDレジスタ 0402 1005M 0.25W 1セット 100個入KOA
869税込956
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
SMDレジスタ 0402 1005M 0.25W 1セット 10000個入 KOASMDレジスタ 0402 1005M 0.25W 1セット 10000個入KOA
38,980税込42,878
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
抵抗器 0402 1005M 0.063W 1セット 100個入 KOA抵抗器 0402 1005M 0.063W 1セット 100個入KOA
999税込1,099
1セット(100個)
7日以内出荷
内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。) タイテックス内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。)タイテックス
78,980税込86,878
1本
9日以内出荷
内部クーラント付き超深穴用超硬ドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。穴あけ加工。仕様TTP材質K30F TTPRoHS指令(10物質対応)対応
カシメ工具 単線・ヨリ線両対応 エレコムカシメ工具 単線・ヨリ線両対応エレコム(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ラチェット機構によりカシメ作業時にコネクタの破損を防ぎます。正しくカシメ作業が完了すると「カチッ」と音がします。 カシメが不十分な場合、手元がラチェットにより固定されます。重複したカシメ作業によるコネクタ破損を防ぎます。 皮むき用刃とケーブルカッター用刃を備えており、本製品ひとつで自作ケーブルが作れます。 樹脂性のラバーグリップにより、握りやすく、軽い力でかしめることができます。 LANケーブル用のRJ45コネクタ(8極8芯)と電話用のRJ11コネクタ(6極4芯)に対応 単線、ヨリ線両対応 推奨RJ45コネクタ LD-6RJ45Tシリーズ、LD-6RJ45TTPシリーズ、LD-6RJ45TTシリーズ、LD-RJ45TTシリーズ、LD-RJ45Tシリーズ、LD-RJ45TYシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ、LD-CTFSシリーズ
仕様LANケーブル用コネクタ専用(RJ45)
外皮むき工具 カッター機能付 エレコム外皮むき工具 カッター機能付エレコム(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ラチェット機構によりカシメ作業時にコネクタの破損を防ぎます。正しくカシメ作業が完了すると「カチッ」と音がします。 カシメが不十分な場合、手元がラチェットにより固定されます。重複したカシメ作業によるコネクタ破損を防ぎます。 皮むき用刃とケーブルカッター用刃を備えており、本製品ひとつで自作ケーブルが作れます。 樹脂性のラバーグリップにより、握りやすく、軽い力でかしめることができます。 LANケーブル用のRJ45コネクタ(8極8芯)と電話用のRJ11コネクタ(6極4芯)に対応 単線、ヨリ線両対応 推奨RJ45コネクタ LD-6RJ45Tシリーズ、LD-6RJ45TTPシリーズ、LD-6RJ45TTシリーズ、LD-RJ45TTシリーズ、LD-RJ45Tシリーズ、LD-RJ45TYシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ
パッケージブリスタ
チップ(ねじ切り) NTKカッティングツールズチップ(ねじ切り)NTKカッティングツールズ(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1箱(10個)
3日以内出荷から7日以内出荷