カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 作業工具(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ttr-10」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージ エレコムLANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージエレコム(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
材質(シース)PVC芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
T型ラチェットタップホルダー TRUSCOT型ラチェットタップホルダーTRUSCO(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ラチェット式のためタップ作業(ネジ製作)が早いです。
用途タップのネジ切り作業に最適です。タイプタップ用
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 特短 六角棒スパナエイト
929税込1,022
1本
当日出荷
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒の標準長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状L型
片リボンゴムタッグ HEADS(ヘッズ)片リボンゴムタッグHEADS(ヘッズ)
1,298税込1,428
1パック(30個)
当日出荷から4日以内出荷
片リボン結びの赤色のラッピング用ゴムタグです。忙しい時でもパチンと付けるだけで手軽にラッピングが完成します。 12色展開なので和風ギフトからおしゃれカジュアルなラッピングのワンポイントとしてもお使いいただけます。 包装紙や掛け紙の上から、シールやタグと組み合わせてもおしゃれに決まります。
材質ポリエステル幅(mm)80全長(mm)ゴム:400寸法(幅W×高さH)(mm)モチーフ:80×15
T型ラチェットホルダー用替爪 TRUSCOT型ラチェットホルダー用替爪TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
タイプタップ用材質粉末鋼
ホルダー 京セラホルダー京セラ
8,088税込8,897
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途外径ねじ切りホルダ勝手右勝手
ホルダ(後挽き・溝入れ) NTKカッティングツールズホルダ(後挽き・溝入れ)NTKカッティングツールズ
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
つっぱり棒用トレー 平安伸銅工業つっぱり棒用トレー平安伸銅工業
299税込329
1個
7日以内出荷
つっぱり棒・つっぱり棚にのせるだけ。洗面台下やシンク下をスッキリ整頓できるつっぱり棒用トレー
材質PP樹脂マットホワイト質量(g)(約)52寸法(cm)(約)21.5×10×1.2
外径用ホルダ JSTTR/L タンガロイ外径用ホルダ JSTTR/Lタンガロイ
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ NTKカッティングツールズホルダNTKカッティングツールズ
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
SilverStone Triton 1000Rz Cybenetics Gold 1000W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-TR1000R-GM SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Triton 1000Rz Cybenetics Gold 1000W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-TR1000R-GMSILVER STONE(シルバーストーン)
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
・Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.1規格に準拠・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応・低動作音120mm FDBファン・ブラックのエンボスケーブル設計・全て日本製電解コンデンサー・Cybenetics Gold効率認証・40℃動作温度での連続出力・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様●+12V コンバイン:1000W●+3.3V & +5V コンバイン:110W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度:553.7/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 83.3A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / 3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)30mV 30mV 40mV 30mV 50mV寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)質量(kg)2.7ブラック(非鉛成分塗装)出力(W)最大 DC :1000型番SST-TR1000R-GM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護安全規格登録番号:SST-AX1000MCGD-Cコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・8 x SATA コネクタ・4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル最小18dBA効率全体的な効率が ≧87% to 89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Gold冷却システム低動作音120mm FDBベアリング ファンMTBF(時間)100000
キリムマット ラグ  約W130×D190 ホームテイストキリムマット ラグ 約W130×D190ホームテイスト
17,980税込19,778
1枚
10日以内出荷
おしゃれなデザインラグです。
用途事務所・応接室・休憩所・店舗のラグ・マット・絨毯・敷物として。材質ビスコース コットン入数1台寸法(幅W×奥行D)(cm)約130×190
キリムマット ラグ 約W45×D75 ホームテイストキリムマット ラグ 約W45×D75ホームテイスト
8,298税込9,128
1枚
10日以内出荷
おしゃれなデザインラグです。
用途事務所・応接室・休憩所・店舗のラグ・マット・絨毯・敷物として。入数1台寸法(幅W×奥行D)(cm)約90×130
キリムマット  約W45×D75 ホームテイストキリムマット 約W45×D75ホームテイスト
2,598税込2,858
1枚
10日以内出荷
おしゃれなデザインラグです。
用途事務所・応接室・休憩所・店舗のラグ・マット・絨毯・敷物として。入数1台寸法(幅W×奥行D)(cm)約45×75
キリムマット ラグ  約W170×D230 ホームテイストキリムマット ラグ 約W170×D230ホームテイスト
25,980税込28,578
1枚
10日以内出荷
おしゃれなデザインラグです。
用途事務所・応接室・休憩所・店舗のラグ・マット・絨毯・敷物として。入数1台寸法(幅W×奥行D)(cm)約170×230
シャニール マット W45×D75 ホームテイストシャニール マット W45×D75ホームテイスト
1,798税込1,978
1枚
10日以内出荷
おしゃれなデザインラグです。
用途事務所・応接室・休憩所・店舗のラグ・マット・絨毯・敷物として。材質コットン入数1台寸法(幅W×奥行D)(cm)約45×75
シャニール ラグ 約W90×D130 ホームテイストシャニール ラグ 約W90×D130ホームテイスト
4,998税込5,498
1枚
10日以内出荷
おしゃれなデザインラグです。
用途事務所・応接室・休憩所・店舗のラグ・マット・絨毯・敷物として。材質コットン入数1台寸法(幅W×奥行D)(cm)約90×130
SilverStone Triton 1000Rz Cybenetics Gold 1000W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-TR1000R-GM-WWW SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Triton 1000Rz Cybenetics Gold 1000W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-TR1000R-GM-WWWSILVER STONE(シルバーストーン)
22,980税込25,278
1台
12日以内出荷
・Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.1規格に準拠・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応・低動作音120mm FDBファン・ブラックのエンボスケーブル設計・全て日本製電解コンデンサー・Cybenetics Gold効率認証・40℃動作温度での連続出力・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様【PFC】アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)形状ATX (PS2)質量(kg)2.7白(非鉛成分塗装)備考このPSUのマザーボードコネクタには4ピンセンスワイヤが備わり、PSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。出力(W)【+12V コンバイン】1000【+3.3V & +5V コンバイン】110最大出力(W)【DC】1000番号【安全規格登録】SST-AX1000MCGD-C型番SST-TR1000R-GM-WWW入力電圧(V)90 ~ 264 rms寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護入力周波数(Hz)47 ~ 63コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ、2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ、1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ、4 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ、8 x SATA コネクタ、4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル最小18dBA効率全体的な効率が ≧87% to 89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Gold冷却システム低動作音120mm FDBベアリング ファン出力密度(W/L)553.7MTBF(時間)100,000
トラロープ 3つ打 TRUSCOトラロープ 3つ打TRUSCO(2件のレビュー)
369税込406
1巻
当日出荷
工事現場などにおいて、安全標識、または区画整理用として使用できる、廉価版の黒黄色の2色のトラロープです。
用途立入禁止・危険区域の表示。材質ポリエチレン(PE)黄/黒包装形態バンド掛巻2018年トラスコ掲載ページ6 1694
チップ TTR/L42M タンガロイチップ TTR/L42Mタンガロイ(1件のレビュー)
12,990税込14,289
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 特短 六角棒スパナエイト
5,498税込6,048
1セット(9本組)
当日出荷
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒の標準長さの9本セット
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番432-8531セット内容TTR-1.5、TTR-2、TTR-2.5、TTR-3、TTR-4、TTR-5、TTR-6、TTR-8、TTR-10(各1本)質量(g)214.5ホルダー9本組用ベタホルダー
コンバム プッシュイン継手付コンバム MCA5 コンバム(旧:妙徳)コンバム プッシュイン継手付コンバム MCA5コンバム(旧:妙徳)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)
二輪車用メンテナンス工具セット ラチェットハンドルタイプ TRUSCO二輪車用メンテナンス工具セット ラチェットハンドルタイプTRUSCO
19,980税込21,978
1セット(21個)
当日出荷
幅広いシーンで使用可能なバイク用メンテナンス工具セットです。
付属品TRD-417、TRD-MH、TRD-TH、TMS-08、TMS-10、TMS-12、TMS-14、TMS-17、TMS-19、TSSB3-200、TSEB3-150、TS3-08S、TS3-10S、TS3-12S、TS3-14S、TS3-17S、TS3-19S、TRH3-B、TVPL-170、TBUPR150、TTR-670-BKトラスコ品番363-8320セット内容オフセットドライバー(差込角6.35、 -4.5×+1・-6×+2・+3、六角2.5・3・4・5)、T型ラチェットハンドル(差込角6.35、全長80mm)、マグネットホルダー(差込角6.35、全長60mm)、コンビネーションスパナ(8・10・12・14・17・19mm)、モンキーレンチ200mm、ラチェットハンドル(差込角9.5、全長190mm)、エクステンションバー(差込角9.5、全長150mm)、ソケット(6角、差込角9.5、8・10・12・14・17・19mm)、ロングノーズグリッププライヤ170mm、万能ラジオペンチ150mm、ツールロールセット商品数21ケース色ブラックケース寸法(mm)670×20×355
二輪車用メンテナンス工具セット TRUSCO二輪車用メンテナンス工具セットTRUSCO
17,980税込19,778
1セット(21個)
当日出荷
幅広いシーンで使用可能なバイク用メンテナンス工具セットです。
付属品TRD-417、TRD-MH、TRD-TH、TMS-08、TMS-10、TMS-12、TMS-14、TMS-17、TMS-19、TSSB3-200、TSEB3-150、TS3-08S、TS3-10S、TS3-12S、TS3-14S、TS3-17S、TS3-19S、TRM-200、TVPL-170、TBUPR150、TTR-670-BKトラスコ品番363-8321セット内容オフセットドライバー(差込角:6.35、 -4.5×+1・-6×+2・+3、六角2.5・3・4・5)、T型ラチェットハンドル(差込角:6.35)、マグネットホルダー(差込角:6.35)、コンビネーションスパナ(8・10・12・14・17・19mm)、モンキーレンチ(200mm)、T形スライドハンドル(差込角:9.5)、エクステンションバー(差込角9.5、全長150mm)、ソケット(6角、差込角:9.5、8・10・12・14・17・19mm)、ロングノーズグリッププライヤ(170mm)、万能ラジオペンチ(150mm)、ツールロールセット商品数21ケース色ブラックケース寸法(mm)670×20×355
スタビライザー COMP F4590 ZETAスタビライザー COMP F4590ZETA
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
メーカー名:ジータメーカー品番:F4590適合情報:カワサキ[KAWASAKI] KX100 96-18カワサキ[KAWASAKI] KX85/2 96-18カワサキ[KAWASAKI] KX80 96-18カワサキ[KAWASAKI] KX65 94-18カワサキ[KAWASAKI] KX60 94-18ヤマハ[YAMAHA] XT250 SEROW250 [セロー250] 05-17ヤマハ[YAMAHA] XG250 TRICKER [トリッカー] 04-17ヤマハ[YAMAHA] XT250X 06-17ヤマハ[YAMAHA] YZ80 93-14ヤマハ[YAMAHA] XTZ125 03-17タイプ:COMP色[カラー]:スタビライザー COMPサイズ:幅(W):85mm材質[素材]:アルミ合金削り出しアルマイト処理内容量[数量]:1ハンドル径:STDバー:22.2mm
用途【旧品番】ZE33-2085適合主な適合車両:SEROW225WE/250/XT225 93-12/TRICKER 04-10/XT250X 06-08/YZ80/85 93-13/TTR125 00-04/KX60/65/80/85材質アルミ合金削り出しアルマイト処理幅(mm)85スタビライザー COMPタイプCOMPハンドル径(Φmm)STDバー:22.2入数1
スコット トランス 三菱電機スコット トランス三菱電機
589,800税込648,780
1個
90日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応