カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • バイク部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ttx」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCO

    トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
    用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
  • テーパースリムエックスビット 両頭 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    テーパースリムエックスビット 両頭

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)
    469税込516
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    材質特殊鋼種類スリム、Xトーション先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • トーション6角棒レンチセット TRUSCO

    トーション6角棒レンチセット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット(9本組)
    当日出荷
    首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
    用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番250-4812セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)400タイプ首下ショート硬度HRC53~57組本数9
  • トーション多機能ショートレンチ9本組 TRUSCO

    トーション多機能ショートレンチ9本組

    TRUSCO(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット(9本組)
    当日出荷
    両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。 六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。 硬度はHRC53~57です。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番301-9004セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)265タイプ首下ショート
  • トーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCO

    トーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。 六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。 硬度はHRC53~57です。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
    形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
  • テーパースリムエックスビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    テーパースリムエックスビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    739税込813
    1セットほか
    当日出荷
    テーパートーション部は左右の回転トルク及び衝撃を吸収緩和し、耐久性をUP!芯ブレ精度が高く打ち込みバランスが安定します!表面硬度が高くネジ溝の破損を防ぎます!
    用途建築関連・電設関連・車両整備・建具取付・家具組立・工場内作業。先端形状プラス(+)両頭機能両頭
  • PC電源(TFX 300W) SILVER STONE(シルバーストーン)

    PC電源(TFX 300W)

    SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    標準TFXフォームファクター対応 40℃動作温度での連続出力300W 80PLUSBronze仕様による高効率 最小18dBAの低動作音80mmファン シングルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
    出力(W)95~300規格TFX各種認証80PLUSBronze仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1ブラック入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×65×175保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIEコネクタ(350mm)4×SATAコネクタ("350mm/150mm"×2)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm)効率82~85%、【負荷】20~100%動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音80mmファン出力密度(W/L)310MTBF(時間)100000フォームファクタTFX
  • ST-TX800 レバー 左右セット SHIMANO(シマノ)

    ST-TX800 レバー 左右セット

    SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1組(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    スムーズなライトアクション、信頼性の高いブレーキ操作性能:エルゴノミック形状の2フィンガーブレーキレバーを備えたイージーファイヤープラスシフター 。
    適合3×8スピードセット内容左右セット材質アルミ、樹脂、スチールブレーキVブレーキ専用レバー形式2フィンガー(ブレーキレバーサイズ)
  • ディンプルキー 取替シリンダー AGENT

    ディンプルキー 取替シリンダー

    AGENT(8件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    取替えシリンダーで防犯性の高いディンプルキーに交換できます。耐ピッキング性能10分以上、耐鍵壊し性能5分未満!
    材質キー:真鍮・ニッケルメッキ、内筒:真鍮・ニッケルメッキ、外筒:真鍮、カバー:ステンレスキー数5
  • トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 1/4 PROXXON(プロクソン)

    トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 1/4

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(7個)
    当日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4セット内容TTX10/15/20/25/27/30/40アズワン品番64-9674-56RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 3/8 PROXXON(プロクソン)

    トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 3/8

    PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し全長(mm)50先端形状トルクス(いじり止め穴付)差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4 PROXXON(プロクソン)

    24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
    用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3/12.7差込角(inch)1/4,1/2規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)セット内容[トルクスビットソケット](1/4" 6.3mm) TTX8/10/15/20/25/27/30[E型トルクスソケット](1/4" 6.3mm) E4/5/6/8/10[トルクスビットソケット](1/2" 12.7mm) T40/45/50/55/60[E型トルクスソケット](1/2" 12.7mm) E12/14/18/20[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 246(W)×130(D)×37(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)5.5RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
  • トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 1/4 PROXXON(プロクソン)

    トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 1/4

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    翌日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し全長(mm)33先端形状トルクス(いじり止め穴付)差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • シングルショックアブソーバー OHLINS

    シングルショックアブソーバー

    OHLINS(1件のレビュー)
    119,000税込130,900
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    性能本位の設計と精密微細加工技術を駆使し誰でもあらゆるシチュエーションに対応できるショックアブソーバー