絞り込み
内径(Φmm)
- 4
- 1(3)
- 1.2(3)
- 2(7)
- 2.5(21)
- 3(3)
- 3.18(3)
- 5(17)
- 6(6)
- 6.5(14)
- 7(4)
- 7.5(3)
- 8(13)
- 9(5)
- 10(6)
- 11(5)
- 15(3)
- 25.5(3)
- 32(3)
- 38.7(3)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 5(3)
- 6(28)
色
イエロー(9)
オレンジ(5)
クリア(12)
グリーン(9)
グレー(2)
シルバー(1)
パープル(1)
ピンク(1)
ブラウン(2)
ブラック(16)
ブルー(16)
ベージュ(1)
ホワイト(17)
レッド(8)
使用流体
- ガス(2)
- 水(19)
- 油(2)
- 空気(22)
- 薬品(3)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 5(4)
- 10(6)
- 20(11)
- 50(2)
- 100(9)
- 200(9)
- 400(1)
- 500(1)
特性
- 柔軟(5)
- 絶縁(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
柔軟・絶縁・耐熱・耐薬品
材質
- 樹脂(29)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.35(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.65(1)
- 0.8(19)
- 1(1)
- 1.63(1)
- 3(1)
0.35・0.5・0.6・0.65・0.8・1・1.63・3
ブランド
- SMC(20)
- 中興化成工業(5)
- アズワン(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- SK11(1)
SMC・中興化成工業・アズワン・TGK(東京硝子器械)・PISCO(ピスコ)・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「tu」の検索結果

ポリウレタンチューブ TU060
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷一般空気圧配管用。柔軟 ポリウレタンチューブ。最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)材質ポリウレタン長さ(m)50内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL
SMC¥7,498~税込¥8,248~1巻(20m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ。2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂。チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)使用流体流体:空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス材質(チューブ)フッ素樹脂2層ポリウレタン適合管継手インサート管継手KFG2シリーズ材質(内層)フッソ樹脂材質(外層)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
T Series(TU0604BU)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷材質ポリウレタン色青(半透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
T Series(TU0604R)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷材質ポリウレタン色赤(半透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
T Series(TU0604YR)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷材質ポリウレタン色橙(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
T Series(TU0604G)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷材質ポリウレタン色緑(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
T Series(TU0604B)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷材質ポリウレタン色黒(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
T Series(TU0604C)
SMC¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷材質ポリウレタン色透明(素材色)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
T Series(TU0604Y)
SMC¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷材質ポリウレタン色黄(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
T Series(TU0604W)
SMC¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷材質ポリウレタン色白(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
PTFEチューブ(1m巻き)
中興化成工業(77件のレビュー)¥459~税込¥505~1巻(1m)当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。長さ(m)1最高使用温度(℃)260材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格UL規格、ROHS対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
PTFEチューブ(10m巻き)
中興化成工業(20件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)当日出荷から34日以内出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。長さ(m)10
ポリウレタンチューブ HF2B-TU Series
SMC¥2,398税込¥2,6381個41日以内出荷・食品衛生法(昭和34年厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験)。・FDA(米国食品医薬品局)§ 177.2600溶出試験。 (EU)No10/2011溶出試験に適合。 。ポジティブリスト収載材料を使用。・カラーバリエーション:全10色。・外観部材および接流体部材に潤滑・防錆剤未使用、または食品機械用潤滑・防錆剤を使用。・FDA認証材料もしくは適合材料を使用用途食品・医療・医薬品材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)【空気】-20~60、【水】0~40(凍結なきこと)適合規格【溶出試験(欧州)】(EU)No10/2011、【溶出試験(日本)】食品衛生法:昭和34年厚生省告示第370号、【溶出試験(米国)】FDA:§ 177.2600最高使用圧力(MPa)【20℃以下・空気/水】0.8、【40℃以下・空気/水】0.65、【60℃以下・空気】0.5使用流体空気・水適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ(切売り)
SMC¥589~税込¥648~1本(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
TUZC Series 耐摩耗チューブ クリアタイプ
SMC¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷から4日以内出荷摩耗量:約1/3。(メーカーポリウレタンチューブTUシリーズとの比較)。クリアタイプ。チューブ内部が視認できる透明性材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)20℃以下:0.8、40℃以下:0.6、60℃以下:0.4使用温度(℃)空気:-20~60,水:0~40最小曲げ半径(mm)15使用流体空気、水外径(mm)6内径(mm)4使用真空圧力(kPa)-101.3RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトポリウレタンチューブ
SMC(7件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から4日以内出荷狭い場所での配管が可能。極軟質最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)材質ポリウレタン使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)特性柔軟性
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE
SMC¥9,998税込¥10,9981個(20m)3日以内出荷から4日以内出荷耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ。外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン。チューブ内径:断面積比44%向上(TU0805の比較)。豊富なカラーバリエーション。黒、白、青、半透明の4色を用意材質フッ素樹脂(外層)、ポリウレタン(内層)長さ(m)20使用温度(℃)空気・不活性ガス:-20~80、水:0~70 凍結無きこと使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手KQBシリーズ、KQG2シリーズ、KFシリーズ、KFG2シリーズ使用真空圧力(kPa)-101.3RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ(PU)
SK11¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷から翌々日出荷国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60材質ポリウレタン樹脂使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥1,599~税込¥1,759~1巻当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
フッ素樹脂チューブ ミリサイズ
中興化成工業¥9,298税込¥10,2281巻当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。トラスコ品番430-5540材質フッ素樹脂(PTFE)色乳白色使用温度範囲(℃)-50~260内径(Φmm)4全長(m)10使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)18適合流体ほとんどの酸・アルカリRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
FR3層ポリウレタンチューブ TRTU0
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から4日以内出荷・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。 ・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。 ・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
ポアフロン(R)フィルターチューブ
アズワン¥8,390税込¥9,2291本(1m)欠品中PTFE100%を特殊成形し、フィルター状にした製品です。はさみ等で簡単にカット出来ます。ガス、薬品などの濾過、電線被覆チューブ、測定用センサーガードチューブとして使用できます。仕様気孔率:60~80%材質PTFE(四フッ化エチレン)長さ(mm)1色白
フッ素樹脂チューブ ミリサイズ
中興化成工業¥47,980税込¥52,7781巻3日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。トラスコ品番126-0019材質フッ素樹脂(PTFE)色乳白色使用温度範囲(℃)-50~260全長(m)50使用圧力(MPa)1.63適合流体ほとんどの酸・アルカリ外径(mm)6内径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂チューブ ミリサイズ
中興化成工業¥84,980税込¥93,4781巻6日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。材質フッ素樹脂(PTFE)色乳白色使用温度範囲(℃)-50~260適合流体ほとんどの酸・アルカリRoHS指令(10物質対応)対応